29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

バールのパイオニアが職人さんの声を基に改良しました。 高炭素鋼全体焼入で、金属疲労に強い、軽い、曲がらない!! 溶接部分は、2本のビートでガッチリサポートしてあります(特許取得)。
用途建築作業中の釘抜き、テコ作業に! 地震、火事などの災害時の緊急脱出用に! 材質パイプ部/鉄(カーボン鋼)、両端部(鍛造)/鉄(カーボン鋼)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


特殊規格材料を使用し、独自の熱処理加工で高い耐久性を持っています。
用途釘抜作業に最適です。ヘッド部をハンマーでたたけば手にひびく事なく頭のとんだ釘や曲がった釘を簡単にぬけます。
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐久性に優れ、全体熱処理で強力、強靭です。手にフィットして握りやすい異形特殊鋼を使用しています。
用途くぎ抜き、テコ作業に。 仕様尾平 材質機械構造用炭素鋼
1本
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

細かい作業に便利な釘抜き ふんでも折れないストロングタイプ
全長(mm)190 質量(g)100 全質量(g)100
1個
779 税込857
当日出荷

1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

建築作業、その他作業に!地震、火事などの災害時の緊急脱出用にあると安心です。全体焼入仕様
材質S-53C
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手にフィットする異型特殊鋼材使用 全体焼入れで強力です。 プロユーザーに絶大なる信頼のあるブランドです。
用途くぎ抜き、テコ(重量物の移動)、壁材・床材等のはがし作業に。 材質S53C
1本
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


異形特殊鋼材を採用し、全体焼入れで強力です。
用途テコ、ハガシ作業に。 材質機械構造用炭素鋼 硬度HRC38~45
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

テコ、釘抜き作業としても使用可能。 全体焼入れで強力。
用途大工、内装、道路工事等。 寸法C(mm)105.5 仕様ISO9001認証取得工場製 材質/仕上中炭素鋼
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス鋼 室内軽作業用
材質ステンレス
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ちょっとした時に便利なインテリア用バールの幅広タイプ。
用途内装作業用バール。 材質(本体)スチール 尾部幅(mm)65
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷

落下防止金具取り付け穴付。 パイプ全体焼入れで強力です。 プロユーザーに絶大なる信頼のあるブランドです。
用途くぎ抜き テコ(重量物の移動) 壁材・床材等のはがし作業に
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手のひらサイズのボディーに11機能を搭載したマルチハンマーです。タフに使えるサビに強いステンレス製です。 海、山、川やキャンプなど様々な用途に合わせて、それに適した機能を搭載したモデルです。 機能はハンマー・釘抜き・プライヤー・ナイフ・波刃ナイフ・ヤスリ・スクレーパー・マイナスドライバー小・プラスドライバー・栓抜き・ワイヤーカッターです。 収納、持ち運びに便利な収納ケース付きです。
用途アウトドアなどでの各種作業。 種類特殊ハンマー 全長(mm)135 材質(頭)ステンレス 材質(柄部)ABS樹脂/アルミ 主な用途打ち込み作業 機能ハンマー・釘抜き・プライヤー・ナイフ・波刃ナイフ・ヤスリ・スクレーパー・マイナスドライバー小・プラスドライバー・栓抜き・ワイヤーカッター
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

鋲・釘抜きに。自動車の内装止めクリップ外しにも使用できます。ハンマーで叩いて使える座金付。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
用途ハンマー打撃が可能な座金付 全長(mm)169 軸長(mm)80 ハンドル径(Φmm)30 質量(g)131 トラスコ品番493-6132 材質(刃先)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 、(ハンドル)アセチ
1本
859 税込945
当日出荷

トイレや小部屋のリフォームに最適な長さ。横型540mmタイプ。 『従来のばらしバールでは小部屋やトイレなどでは長すぎる・くぎ抜きや釘〆では短すぎて解体ができない』そんな声から開発されたバール。 モトコマオリジナル機構:抜け防止ビートカシメ(PAT.)・グリップ形状パイプ加工(PAT.)。 防錆力を上げ、光の反射を抑え、使い込むと風合いが出る『黒染め』仕上げ。
用途大工・リフォーム業者用ばらしバール。 幅(mm)130 全長(mm)540 高さ(mm)60 質量(g)1240
1本
6,998 税込7,698
6日以内出荷

今までにない小型サイズのハンマーです。 夏休み工作から、ちょっとした釘打ちに使うことができます。 小型サイズなので、使う方のアイディア次第で作業範囲がひろがります。 小さい釘打ちや釘抜きに使えます。 小型なので女性やお子様が使いやすいハンマーです。
種類片口ハンマー 頭径(Φmm)15 全長(mm)250 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業/細工作業 頭部長(mm)89
1本
1,998 税込2,198
7日以内出荷

1個
2,350 税込2,585
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジ接続 = R 1/4オス。カップリングジェンダー = オス。接続規格 = Rectus 17, Schrader NW5。スレッドサイズ = 1/4インチ。カップリングタイプ = クイックコネクトカップリングソケット。メーカーシリーズ = 17。接続タイプ = ネジ。材料 = 真鍮, 鋼。ネジのジェンダー = オス。ネジ規格 = R。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +100℃。。RS Pro 空圧式クイックコネクトカップリング黄銅製、スチール製 1/4 インチねじ付き加圧ガスシステムでパイプ、チューブ、又はホースの一部を結合するように設計されているこのミニチュアパターンコネクタを使用すれば、すばやく簡単に接続できます。 この空圧クイック接続カップリングコネクタは、 -20 → 100 ° C の温度範囲で効果的に動作するための汎用性の高い選択肢ですまた、最大 35 バールの圧力で機能することもできます。ボディ寸法が小さく、流量が高く、圧力降下が小さいため、信頼性の高い正確な接続を確立します。このニッケルめっきカップリングには、ねじサイズが 1/4 インチのねじ込み式継手が付いているため、最小限の労力で部分を接続して空圧システムを密閉できます。このコネクタは、腐食性シーラントや汚染性シーラントの代わりに、ガス圧を維持するためにぴったりとフィットするニトリルゴムシールを備えています。 空圧クイックコネクトカップリングコネクタは、さまざまな空圧システムに適しています。歯科用機器や小型空圧工具など、さまざまな機械に使用されています。特長と利点. Rectus 17 、 Schrader NW5 接続規格 .オス結合ジェンダー . R 1/4 インチオスねじ接続 . R ねじ標準(先細でシールを強化) .最大動作圧力は 35 バールです .黄銅とスチール製で、ニッケルメッキ仕上げ .ニトリルゴム製シール .最小動作温度は -20 ° C です .最大動作温度は 100 ° C ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

工具は重力で回転するため落下しにくい
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SFKHI-H3M●サイズ(mm):94×99×155(H)●ベルト通し幅:53mm●仕様:3穴●材質:スチール●リング内径:大/50mm 中/25mm 小/22mm●装着工具:ハンマー、墨つぼ、ミニバール●重量(g):260●取付重量:3kg以内●付属品:セフ後付ホルダーSF-CHLD アズワン品番65-5659-12
1個
2,190 税込2,409
翌日出荷

専用設計で、センターコンソール小物入れにピッタリフィット。 どちらの向きでも差せるリバーシブルタイプUSBポート。自動認識機能付きで迷わずタブレット・iPhone・スマートフォン・携帯電話等の充電が可能。 2口ソケット・2口USBポートを、使いやすい場所に簡単増設。 USBポートはスマートフォン等を充電中は赤色ランプ、満充電付近で青色ランプに自動で切り替わる充電状況お知らせランプ機能付き。 ソケットのフタを閉じている時は、通電モニターランプのブルー光が透過して文字が浮かび上がる。 アクセサリーソケットにカープラグ部を差し込むだけ。 本体部は両面テープで簡単取付。 コード隠しカバー付属で、本体部からカープラグ部までのコードの配線を目立ちにくくできる。 適合型式:ZYX10/NGX50系 右ハンドル車専用
適合DC12V ブラック/シルバー 出力電流(A)(ソケット最大許容)7、(USBポート最大許容)合計4.8 メーカートヨタ
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷

ネジ接続 = G 1/4 メス。カップリングジェンダー = メス。接続規格 = Camozzi, Legris, Rectus 21, Rectus 90。スレッドサイズ = 1/4インチ。メーカーシリーズ = 21。接続タイプ = ネジ。材料 = 真鍮。ネジのジェンダー = メス。ネジ規格 = G。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +100℃。。RS Pro 空圧式クイックコネクトカップリング黄銅 1/4 インチねじ付きこれらのミニチュアメス黄銅パターンコネクタは、加圧ガスシステムでチューブ、パイプ、又はホースの一部を結合するのに使用します。空圧クイック接続カップリングを使用すると、すばやく簡単に接続をセットアップできます。 ボディ寸法が小さく、流量が高く、コネクタの圧力降下が小さいため、正確な接続が可能です。非常に信頼性が高く、 -20 → +100 ° C の温度と最大 35 バールの圧力の温度の間で効果的に動作できます。ニッケルめっきカップリングには、ねじサイズが 1/4 インチのねじ付き継手があり、最小限の労力でセクションを接続できます。ニトリルラバーシールは密着性が高く、追加的に、腐食性を有したり、シーラントを汚染したりすることなく、空圧システムでガス圧を維持するために Crucial 。 空圧クイックコネクトカップリングコネクタは、さまざまな空圧システムに適しています。歯科用機器や小型空圧工具など、さまざまな機械で使用されています。特長と利点. Camozzi 、 Legris 、 Rectus 21 、 Rectus 90 の接続規格 .メスカップリング . G 1/4 メス、ねじ式接続 .最大動作圧力は 35 バールです .ニッケルメッキ仕上げの黄銅製 .ニトリルゴム製シール .動作温度範囲: -20 → +100 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

カップリングジェンダー = オス。接続規格 = Camozzi, Legris, Rectus 21, Rectus 90。メーカーシリーズ = 21。接続タイプ = ホースバーブ。ニップルホース接続 = 6mm。材料 = 真鍮。ネジのジェンダー = オス。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。シール材質 = ニトリルゴム℃。動作温度 Max = +100℃。。RS Pro 空圧式クイックコネクトカップリング黄銅 6 mm ホースバーですこれらのミニチュア黄銅パターンコネクタを使用して、圧力ガスシステムのパイプ、チューブ、又はホースの一部を結合します。この空圧クイックコネクトカップリングを使用すると、接続をすばやく簡単にセットアップできます。 ニッケルめっきカップリングには 6 mm のホースバーブ継手があり、最小限の労力でセクションを接続できます。ニトリルラバーシールは密着性を保証します。これは、追加的に、腐食性のあるシーラントや汚染物質を使用することなく、空圧システムでガス圧を維持するのに不可欠です。ボディ寸法が小さいコネクタで、流量が高く、圧力降下が小さいため、正確な接続が可能です。非常に信頼性が高く、 -20 → +100 ° C の温度と最大 35 バールの圧力の温度の間で効果的に動作します。 エア圧クイックコネクトカップリングコネクタは、さまざまな空圧システムで使用され、小型エア工具の作業場で使用されています。特長と利点. Camozzi 、 Legris 、 Rectus 21 、 Rectus 90 の接続規格 .オスカップリング . 6 mm のホースバーブ接続部 .最大動作圧力は 35 バールです .ニッケルメッキ仕上げの黄銅製 .ニトリルゴム製シール .動作温度範囲: -20 → +100 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

ネジ接続 = G 1/8 オス。カップリングジェンダー = オス。接続規格 = Camozzi, Legris, Rectus 21, Rectus 90。スレッドサイズ = 1/8インチ。カップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグ。メーカーシリーズ = 21。接続タイプ = ネジ。材料 = 真鍮。ネジのジェンダー = オス。ネジ規格 = G。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。シール材質 = ニトリルゴム℃。動作温度 Max = +100℃。。RS Pro 空圧式クイックコネクトカップリング黄銅 1/8 インチねじ山付きこれらのミニチュア黄銅パターンコネクタを使用して、加圧ガスシステムのホース又はパイプセクションをリンクアップできます。すばやく簡単に使用でき、信頼性の高い接続を実現するために効果的な選択肢です。 このニッケルめっきカップリングには、ねじサイズが 1/8 インチのねじ込み式継手があり、最小限の労力でセクションを接続できます。ニトリルラバーシールにしっかりとフィットします。これは、腐食性シーラントを追加使用することなく、空圧システムでガス圧を維持するのに不可欠な部品です。ボディ寸法が小さく、流量が高く、圧力降下が小さいため、これらのコネクタは正確な接続を形成します。非常に信頼性が高く、 -20 → +100 ° C の温度範囲及び最大 35 バールの圧力で効果的に動作できます。 一般に、歯科用機器や小型エア工具で使用されるこのエア圧クイックコネクトカップリングには、加圧システムでさまざまな用途があります。特長と利点. Camozzi 、 Legris 、 Rectus 21 、 Rectus 90 の接続タイプ .オスカップリング . G 1/8 インチ、ネジ式接続 .最大動作圧力は 35 バールです .ニッケルメッキ仕上げの黄銅製 .ニトリルゴム製シール .動作温度範囲: -20 → +100 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷