衣服の裾上げ・ふちどりや小物などには欠かせない、スタンダードなバイアステープ。クッションやパジャマなどの玉出しや飾りに。
材質ポリエステル65%・コットン35%
寸法(幅Wmm×長さLm)13×2
エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れています。
材質軟質ウレタン
色透明
長さ(m)20
耐圧力(MPa[kgf/cm2])約0.8[8]at 20℃
2サイズ×14色 表革調の人口皮革をパイピング状に加工しています。縫い代にピンキング処理をしていますので、カーブやコーナーでも美しく縫製が仕上がります。デザインが特徴的なのでパイピング以外の用途としてもお使いいただけます。
用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、アウトドア、学販、ユニフォーム、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、靴下、マフラー、手袋など) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。
幅(mm)9
長さ(m)30
混率(%)鞘部:ナイロン60、ポリウレタン40芯部:ポリエステル100
関連資料色見本
2サイズ×14色 表革調の人口皮革をパイピング状に加工しています。縫い代にピンキング処理をしていますので、カーブやコーナーでも美しく縫製が仕上がります。デザインが特徴的なのでパイピング以外の用途としてもお使いいただけます。
用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、アウトドア、学販、ユニフォーム、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、靴下、マフラー、手袋など) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。
幅(mm)10
長さ(m)30
混率(%)鞘部:ナイロン60、ポリウレタン40芯部:ポリエステル100
関連資料色見本
こんなお得な商品も!

ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。
カットマークを約500mm間隔で表示。
用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
全長(m)50
色黒
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)
長さ(m)50
使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)
使用流体空気、水
チューブ全長(m)50
材質(チューブ)ポリウレタン
使用真空圧力(kPa)-100
チューブ色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
衣服の裾上げ・ふちどりや小物などには欠かせない、スタンダードなバイアステープ。
クッションやパジャマなどの玉出しや飾りに。
しなやかで手ざわりも良く、扱いやすい組ひもです。
耐候性、耐久性に優れています。
組みひもなので結びやすく、ほつれにくい。
用途ケーブル、電工資材の結束、固定。
屋外現場での結束、かがり用。
色黒
仕様組ひも
材質ビニロン(ポリビニールアルコール系)
特性耐候
こんなお得な商品も!

ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。
カットマークを約500mm間隔で表示。
用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
チューブ全長(m)20
長さ(m)20
狭い場所での配管が可能。極軟質
最高使用圧力(MPa)(20℃)0.6/(40℃)0.6/(60℃)0.4
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-20~60(凍結なきこと)
使用流体空気
適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手(ホースニップルタイプ)、インナースリーブ(安全回路や重要部)
特性柔軟性
作った玉縁をバッグにつける時にスムーズに縫えるガイドがついて、カーブが縫いやすい構造に仕上げました。<「バッグマイスター」とは>。バッグアーティストスクール「レプレ」と共同開発。職人が使っている道具を使いやすくアレンジした道具と資材、。本格的なバッグ作りの道具と材料のブランド「バッグマイスター」です。作品のデザインを邪魔しないベーシックフォルムの材料のラインナップ。今までの「バッグ作り」では足りなかったもの、「レザークラフト」の便利なもの、。バッグマイスターは、職人が使っている「本当に必要なものだけ」を取り揃えていきます。
材質浸炭焼入れ硫黄快削鋼
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。
用途一般空気圧配管に。
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-20~70
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
特性耐圧、耐油
水をはじき、濡れてもすぐ乾く撥水性のある生地を使用し、薄地で縫いやすく邪魔にならない仕上がり。ビニールコーティングの生地やナイロン、ポリエステル素材との相性も抜群。
用途バッグ、ポーチ、マット、コースター、スタイ、エプロンなどのフチの始末に。
材質ナイロン 100%
寸法(mm×m)(ふちどり)10×2.75
2種類のモノフィラメントをニット編みにすることでカーテンに要求される強い腰としなやかなヒダを演出する高級用途芯地です。
材質ポリエステル
カラー反射がアクセントの高機能スポーツテイストシューズ。
つま先・サイド部分:反射材使用、踵部分反射パイピング、ベロ部分:ブランドネーム
足幅3E
形状ローカット
規格JSAA A種認定品、プロテクティブスニーカー
材質(アッパー)合成皮革
材質(ソール)ミッド:EVA、アウト:合成ゴム(耐油ラバー)
標準質量(g/片足)約390(26cm)
材質(先芯)スチール芯
RoHS指令(10物質対応)対応
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
平成26年「消防団員服制基準」改正に対応!樹脂製先芯・踏抜防止版・履口防水カバー標準装備!ひび割れしないツヤ消し仕様、反射パイピングで視認性を確保!ネームプレート付き。
ママの負担を軽く、をコンセプトに誕生したママカルシリーズです。
使いやすさがギュっと詰まった多機能トートです。
太パイピング仕様で荷物が少なくてもしっかり自立します。
ハンドル部は持ちやすく肩掛けしやすいウレタン芯入りです。
旅行に便利なカート差し込みベルトも付いています。
用途通勤や普段使い、ちょっとしたお出かけなどに。妊娠中や小さなお子様とのお出かけに。
材質ポリエステル
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)270×440~330×200
機能軽量
肩掛けバンド長(mm)610~1160
持ち手寸法(mm)210
常温から高温作業室向けの薄手清涼タイプです。後部のマジックベルトで、自由にサイズ調整できます。額下の立体的伸縮構造により、生地との間の隙間のベタツキをなくし、通気性も良く、快適な装着感が得られます。天竺の二重構造により、通気性がありながら毛髪を落とさずキャッチ。肌にも優しい素材です。ツバの形は視界を妨げないデザイン。芯材に環境にやさしい素材を使用しています。マジック止めはあえてあご下を避け、左ほほで行います。ほほとマジックの当たりをなくし、パイピングであごをしっかりガードして毛髪を落としません。ほほ回りのパイピングは、ソフトな素材を使用し、装着感が少なく顔全体にフィットします。ケープの長さは、従来より短くすることでユニフォームからの押さえが少なく、首の動きを楽にします。ご家庭にて洗濯が出来ます。
用途食品工業向け。高温から常温作業室向け
仕様毛髪混入防止
材質ポリエステル65%、綿35%
タイプ清涼
種類フルフード
規格HACCPサポート
性別男女共用
JSAA-A種認定のプロテクティブスニーカー24.5cm~30cmまで幅広いサイズ展開。JSAA-A種認定のプロテクティブスニーカー。鋼鉄製先芯入り。両外側に着脱が容易なファスナー付き。履き口廻りは靴擦れ防止のパイピングクッション仕様。ミッドソールはクッション性のあるEVA素材。アウトソールは油の付着した床面でも変質しにくい耐油性ゴム。靴内は吸汗速乾性に優れたドライメッシュ素材を使用。
用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツ
形状ハイカット
色ブラック
規格JSAA-A種
材質(アッパー)合成皮革・合成繊維
標準質量(g/片足)500(26cm)
機能耐油性、速乾吸汗、クッション性
材質(先芯)鉄鋼
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
後丈(cm)24.5
寝たきりや横になっている事が多くなったときの快適な寝床に
仕様通気性・体圧分散・形状安定・底冷え防止・弾力性に優れたウレタン2層構造
猫壁(にゃんぺき)用追加マグネットパーツ。位置も高さも自由自在なマグネット着脱式。パーツは追加購入可能なため、満足してくれるまで何度でも作り変え可能。壁面を利用して設置できるので、床は広々と使用可能。少し重めの猫(8kg想定)が飛び乗っても大丈夫な設計。キズ付きにくく、肌触りのいいフェルト素材。好みに合わせて選べるカラーバリエーション。
用途LIXIL 猫壁(にゃんぺき)専用パーツ。キャットウォークや猫の遊び場に。ペット用品 室内 インテリア 猫壁 キャットステップ ねこ ネコ ベッド 壁面 追加パーツ キャットウォーク フェルト 見晴台 階段 簡単設置 DIY 猫用 猫ハウス おしゃれ
日本の伝統美を活かし、落ち着いたシックな色と風合いを表現しました。和風の味わいを出したいときに最適です。
材質ポリエステル100%
幅(mm)10
タイプパイピング(芯入り)
長さ(m)2
今季秋冬タイプは、グレーとブラウンのシンプルな。ジオメトリック柄でSNS映えする2パターンです。キャットベッドはネコが大好きなもぐるベットです。ペットティピーテントはネットでも流行りのテント型、裏側にペットの好奇心をくすぐる「遊び穴」付きのベッドです。(遊び穴Φ50mm)中のクッションはフランネル生地(柄)とファー生地(無地)のリバーシブルで取り外し可能です。(洗濯OK)メーカーのペット用ホットカーペット(別売)を使用できるコード穴が付いています。(3箇所)
適合メーカー適合ホットカーペット:ホットカーペット丸型S(PHK-S)、角型M(MPHK-M)、角型L(MPHK-L)
質量(g)520
径(Φmm)クッション:約460
適合種別(目安)超小型犬、猫
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×480×450
生地本体/表面生地:フランネル生地、裏面生地:フリース生地、円錐部芯材:ウレタンフォーム、パイピング:トリコット、底芯材/ウレタンフォーム、底面/不織布無地、クッション/表面生地:フランネル生地、裏面生地:ファー生地、芯材:ポリエステル綿
入口寸法(mm)約320×390
関連キーワード