カテゴリ

  • 物流用品(30)
  • 農業・園芸資材(19)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 建築金物(11)
  • 機構部品(5)
  • 防災用品(5)
  • 農具(3)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)

「パイプ つなぐ」の検索結果

99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
これエエやん フレキパイプ用フクロナット 外径16ミリ用 呼13フレキパイプ 呼20と接続 GAONA(ガオナ)これエエやん フレキパイプ用フクロナット 外径16ミリ用 呼13フレキパイプ 呼20と接続GAONA(ガオナ)
769税込846
1セット
6日以内出荷
◆呼13フレキパイプとG3/4ネジを接続する異径フクロナットです。◆品番が6710、6712から始まるカクダイのフレキパイプ専用です。◆給湯器にフレキをつなぐ際によく使用されています。◆変換アダプターがいらないので、すっきりと配管できます。
用途呼13のフレキパイプと呼20のネジを接続する、外径16ミリの巻フレキ用フクロナットです。適合品番が6710、6712から始まるカクダイのフレキパイプ(外径16mm)材質黄銅、エチレンプロピレンゴム内径×高さH(Φmm×mm)フクロナット:16.4×16(G3/4用)外径×内径×高さH(mm)パッキン:24×12.5×4.5
これエエやん フレキパイプ用フクロナット 外径16.8ミリ用 呼13フレキパイプ 呼20と接続 GAONA(ガオナ)これエエやん フレキパイプ用フクロナット 外径16.8ミリ用 呼13フレキパイプ 呼20と接続GAONA(ガオナ)
769税込846
1セット
6日以内出荷
◆呼13フレキパイプとG3/4ネジを接続する異径フクロナットです。◆品番が6711、6713から始まるカクダイのフレキパイプ専用です。◆給湯器にフレキをつなぐ際によく使用されています。◆変換アダプターがいらないので、すっきりと配管できます。
用途呼13のフレキパイプと呼20のネジを接続する、外径16.8ミリの巻フレキ用フクロナットです。適合品番が6711、6713から始まるカクダイのフレキパイプ(外径16.8mm)材質黄銅、エチレンプロピレンゴム内径×高さH(Φmm×mm)フクロナット:17.1×16(G3/4用)外径×内径×高さH(mm)パッキン:24×12.5×4.5
ワンタッチパイプセット ホース GAONA(ガオナ)ワンタッチパイプセット ホースGAONA(ガオナ)
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
◆パイプを丸ごと交換できるので取付けが簡単で水漏れの心配も少ないです。◆パイプは呼13の万能ホーム水栓に取付けできます。(取付対応ネジ:W26山20)◆ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆ジョイントパイプとホーセンドはワンタッチで接続できます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途万能ホーム蛇口にワンタッチでホースをつなぐためのジョイントパイプセットです。材質ポリプロピレン、ポリアセタール、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
ワンタッチパイプセット 散水ホース GAONA(ガオナ)ワンタッチパイプセット 散水ホースGAONA(ガオナ)
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
◆パイプを丸ごと交換できるので取付けが簡単で水漏れの心配も少ないです。◆パイプは呼13の万能ホーム水栓に取付けできます。(取付対応ネジ:W26山20)◆ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆ジョイントパイプとホーセンドはワンタッチで接続できます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途万能ホーム蛇口にワンタッチでホースをつなぐためのジョイントパイプセットです。材質ポリプロピレン、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
ワンタッチパイプ ホース GAONA(ガオナ)ワンタッチパイプ ホースGAONA(ガオナ)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
◆パイプを丸ごと交換できるので取付けが簡単で水漏れの心配も少ないです。◆呼13の万能ホーム水栓に取付けできます。(取付対応ネジ:W26山20)◆パイプまるごと取り換えるので、簡単に取付けができます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途万能ホーム蛇口にワンタッチでホースをつなぐためのジョイントパイプです。材質ポリプロピレン、ポリアセタール、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
大きい蛇口用万能口金 ワンタッチ ニップル ビス止め 呼20 角型 継手 ジョイント ホース 取り付け GAONA(ガオナ)大きい蛇口用万能口金 ワンタッチ ニップル ビス止め 呼20 角型 継手 ジョイント ホース 取り付けGAONA(ガオナ)
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
◆ビス止め式で外径18~23ミリパイプや角型吐水口の水栓に取付けできます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途大きい蛇口(呼20)にホースをつなぐためのビス止め式ジョイントです。材質ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
首振り蛇口用ネジ口金 W26山20用 自在水栓 ワンタッチ GAONA(ガオナ)首振り蛇口用ネジ口金 W26山20用 自在水栓 ワンタッチGAONA(ガオナ)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
◆W26山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。◆スロップシンクや厨房、水栓柱などでよく使用されている自在水栓(首振り蛇口)のパイプと取換えることができます。◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。◆パイプ外径16ミリのカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの自在水栓に取付けできます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途スロップシンクや厨房の自在水栓とホースがワンタッチでつなぐためのジョイントです。材質ポリプロピレン、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
ワンタッチジョイントセット ワンタッチ GAONA(ガオナ)ワンタッチジョイントセット ワンタッチGAONA(ガオナ)
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
◆パイプに差込みバンドで固定するだけなので、取付けが簡単で水漏れの心配も少ないです。◆パイプは呼13の横水栓やパイプ外径15~20ミリの自在水栓などに取付けできます。◆ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆ジョイントパイプとホーセンドはワンタッチで接続できます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途首振り蛇口などにワンタッチでホースをつなぐための手締め式ジョイントセットです。材質ポリプロピレン、天然ゴム、黄銅、ステンレス使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
ネジ口金セット ワンタッチ G1/2 呼13 水撒きホース GAONA(ガオナ)ネジ口金セット ワンタッチ G1/2 呼13 水撒きホースGAONA(ガオナ)
919税込1,011
1個
10日以内出荷
◆水栓ソケットなどのG1/2の内ネジに取付けでき、塩ビ配管にも使用できます。◆ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースを取付けできます。◆ネジ口金とホーセンドは差し込むだけでワンタッチで接続できます。◆塩ビパイプを使って自作で潅水や水やり配管を作成したい時に便利です。◆DIYでお庭や家庭菜園に理想の水まわりを作る際にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途ネジ接続に散水ホースをつなぐためのジョイントセットです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
ネジ口金セット ワンタッチ G3/4 呼20 水撒きホース GAONA(ガオナ)ネジ口金セット ワンタッチ G3/4 呼20 水撒きホースGAONA(ガオナ)
929税込1,022
1個
7日以内出荷
◆水栓ソケットなどのG3/4の内ネジに取付けでき、塩ビ配管にも使用できます。◆ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースを取付けできます。◆ネジ口金とホーセンドは差し込むだけでワンタッチで接続できます。◆塩ビパイプを使って自作で潅水や水やり配管を作成したい時に便利です。◆DIYでお庭や家庭菜園に理想の水まわりを作る際にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途ネジ接続に散水ホースをつなぐためのジョイントセットです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
ワンタッチジョイント 手締め バンド GAONA(ガオナ)ワンタッチジョイント 手締め バンドGAONA(ガオナ)
1,498税込1,648
1個
10日以内出荷
◆パイプに差込みバンドで固定するだけなので、取付けが簡単で水漏れの心配も少ないです。◆パイプは呼13の横水栓やパイプ外径15~20ミリの自在水栓などに取付けできます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途首振り蛇口などにワンタッチでホースをつなぐための手締め式ジョイントです。材質ポリプロピレン、天然ゴム、黄銅、ステンレス使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
大きい蛇口用万能口金セット ワンタッチ ホース 呼20 取り付け GAONA(ガオナ)大きい蛇口用万能口金セット ワンタッチ ホース 呼20 取り付けGAONA(ガオナ)
1,498税込1,648
1個
9日以内出荷
◆万能口金はビス止め式で外径18~23ミリのパイプや角型の吐水口に取付できます。◆ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆万能口金とホーセンドはワンタッチで取外しができます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途大きい蛇口(呼20)にホースをつなぐためのビス止め式ジョイントセットです。材質ポリプロピレン、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
パイプつなぎ金具 パイプフレームΦ28用 モノタロウパイプつなぎ金具 パイプフレームΦ28用モノタロウ
289税込318
1個
当日出荷
パイプフレームΦ28専用のパイプつなぎ金具です。 パイプの連結にご使用ください。
用途パイプフレームΦ28専用のパイプつなぎ金具です。材質スチール/三価クロメート処理質量(g)77RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.73MB)取扱説明書(2.1MB)
クランプ  自在 シンセイクランプ 自在シンセイ
9,798税込10,778
1箱(30個)
5日以内出荷
支柱と単管をつなぐためのクランプです。・ボルト締のため、しっかりと固定出来ます。・大型支柱、棚資材等の強度を必要とする箇所に最適です。・足場には使用できません。
表面処理先メッキ(電気メッキ)適合パイプ径(Φmm)48.6用
クランプ  直交 シンセイクランプ 直交シンセイ
9,798税込10,778
1箱(30個)
5日以内出荷
支柱と単管をつなぐためのクランプです。・ボルト締のため、しっかりと固定出来ます。・大型支柱、棚資材等の強度を必要とする箇所に最適です。・足場には使用できません。
表面処理先メッキ(電気メッキ)適合パイプ径(Φmm)48.6用
単管用ジョイント アルインコ単管用ジョイントアルインコ
609税込670
1個
当日出荷から翌々日出荷
市販されている単管パイプをつなぐ、ジョイント金具です。
材質亜鉛合金、表面処理:電気メッキ・ユニクロ
ミーティングテーブル リレイユ(KLF型) ナイキミーティングテーブル リレイユ(KLF型)ナイキ
65,980税込72,578
1台
35日以内出荷
仕事と仕事をつなぐ中継地点として、ワーカーがサッと集まれるカジュアルなテーブルミーティング用にも、固定席にも使えます。
用途ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として材質/仕上天板:メラミン化粧板ABS樹脂エッジ張り、脚部:スチールパイプ塗装仕上(ブラック)高さ(mm)720天板厚さ(mm)25アジャスター付き
樹脂製継手異径ソケット イーエス・ウォーターネット樹脂製継手異径ソケットイーエス・ウォーターネット
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
口径の異なるパイプをつなぐ継手です。
種別パイプxパイプ材質ポリプロピレン関連資料(0.08MB)
樹脂製継手ソケット イーエス・ウォーターネット樹脂製継手ソケットイーエス・ウォーターネット
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
口径が同じパイプをつなぐ継手です。
種別パイプxパイプ材質ポリプロピレン関連資料(0.05MB)
パイプジョイント金具 T型 HOJOパイプジョイント金具 T型HOJO
899税込989
1個
翌々日出荷
[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用T型。2本のパイプをつなぐ突き合わせ継手、T型又はL型としても使えます。オープンジョイント方式なので、後からの付け加えが可能です。根角ボルト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。
用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
パイプジョイント金具 T型 HOJOパイプジョイント金具 T型HOJO
999税込1,099
1個
翌々日出荷
[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管34.0Φ用T型。2本のパイプをつなぐ突き合わせ継手、T型又はL型としても使えます。オープンジョイント方式なので、後からの付け加えが可能です。根角ボルト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。
材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
鉄骨自在クランプ 信和鉄骨自在クランプ信和
1,098税込1,208
1個
当日出荷
仮設工業会認定品です。単管と鉄骨(H鋼)をつなぐためのクランプです。自在タイプです。安全性、耐久性に優れたクランプです。
トラスコ品番626-3886材質スチール(クロメートメッキ)タイプ自在型適合パイプ径(Φmm)42.7/48.6
鉄骨固定クランプ 信和鉄骨固定クランプ信和
1,098税込1,208
1個
当日出荷
仮設工業会認定品です。単管と鉄骨(H鋼)をつなぐためのクランプです。固定タイプです。安全性、耐久性に優れたクランプです。
トラスコ品番626-3889材質スチール(クロメートメッキ)タイプ固定型適合パイプ径(Φmm)42.7/48.6
300ml/min DC12V オイルポンプ 充電 エスコ300ml/min DC12V オイルポンプ 充電エスコ
9,450税込10,395
1個
翌日出荷
充電式DC12Vバッテリー専用ガソリンエンジン用ホースをオイルレベルゲージに差し込んで、電源はバッテリーにつなぐだけ。オイルレベルゲージガイドパイプ(田植機等はオイル注入口)を利用して、エンジンオイルを抜き取ります。リフトアップが不要なので作業も簡単。オイルパンにたまったスラッジが抜き取れます。軽自動車~農機まで使用可能です。自分で出来るから場所も時間も自由自在。しかも経済的。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:OCD-100●用途:ガソリンエンジンの自動車や田植機等のエンジンオイルの交換に●吐出量:300ml/min●電源:DC12V●動力電流:6A●サイズ:136(W)×134(D)×85(H)mm●重量:870g●材質:ABS樹脂●吸引ホース長:Φ5mm×1.2m●排出ホース長:Φ14mm×1.5m●電源コード長:1.5m(バッテリークリップ)●モーターポンプ:ロータリーポンプ●使用温度範囲:0℃~40℃アズワン品番65-3902-91
ヴァンテアン パネルシステム ジョイントパイプ(オプション部材) ヴァンテアンパネルヴァンテアン パネルシステム ジョイントパイプ(オプション部材)ヴァンテアンパネル
799税込879
1個
21日以内出荷
パイプとパイプをつなぐ、(切り口が)楕円の短いパイプです。36型・22型共通部材となります。
用途公共施設や事務所などの簡易的かつ一時的な仕切りや掲示パネルとして寸法(mm)L=200タイプジョイントパイプ関連資料組立説明書(0.31MB)
Φ28イレクターパイプ用 パイプつなぎ金具 矢崎化工Φ28イレクターパイプ用 パイプつなぎ金具矢崎化工
329税込362
1個
当日出荷
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。イレクターパイプのつなぎに使用します。
用途イレクターパイプのつなぎに使用します。材質鉄(三価クロメート)質量(g)80
室内手すり用金具 エンド WAKI(和気産業)室内手すり用金具 エンドWAKI(和気産業)
829税込912
1個
当日出荷から翌々日出荷
屋内用手すり金具表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり直径32mm、35mmの手すり丸棒に対応しています手すり端部が衣服で引っかかるのを防ぐ安心デザインの受金具です。コンパクトでシンプルなデザインですので、スッキリとした手すりの取り付けができます。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品Φ32変換アダプター1個、壁面固定ねじ/なべ4×40mm・3本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・2本材質本体/亜鉛合金、カバー/PP、Φ32変換アダプター/PP、ねじ/鉄形状ブラケットエンド適合径(Φmm)32、35丸棒兼用
室内手すり用金具 エンド WAKI(和気産業)室内手すり用金具 エンドWAKI(和気産業)
829税込912
1個
翌々日出荷
屋内用手すり金具表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり立ち座りなどの動作補助用途に最適な、直径32mm丸棒専用の金具を用意しています
用途手すり用の丸棒を壁に取り付ける金具です。付属品壁面固定ねじ/なべ4×50mm・3本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・2本材質本体/亜鉛合金、カバー/PP、ねじ/鉄形状ブラケットエンド適合径(Φmm)32丸棒専用
室内手すり用金具 壁受 WAKI(和気産業)室内手すり用金具 壁受WAKI(和気産業)
579税込637
1個
翌々日出荷
屋内用手すり金具表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり直径32mm、35mmの手すり丸棒に対応しています押しピン機構で手すり金具の仮止め、着脱ができます
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品押しピン1個、壁面固定ねじ/なべ4×40mm・4本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・2本、押しピン固定釘1本材質本体/亜鉛合金、カバー/PP、押しピン/ABS、鉄、ねじ/鉄、釘/鉄適合径(Φmm)32、35丸棒兼用
室内手すり用金具 コーナー WAKI(和気産業)室内手すり用金具 コーナーWAKI(和気産業)
979税込1,077
1個
6日以内出荷
屋内用手すり金具表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり立ち座りなどの動作補助用途に最適な、直径32mm丸棒専用の金具を用意しています
用途手すり用の丸棒を壁に取り付ける金具です。付属品壁面固定ねじ/なべ4×50mm・3本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・4本材質本体/亜鉛合金、カバー/PP、ねじ/鉄形状ブラケットコーナー適合径(Φmm)32丸棒専用
室内手すり用金具 コーナー WAKI(和気産業)室内手すり用金具 コーナーWAKI(和気産業)
979税込1,077
1個
翌々日出荷
屋内用手すり金具表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり直径32mm、35mmの手すり丸棒に対応しています
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品Φ32変換アダプター2個、壁面固定ねじ/なべ4×40mm・3本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・4本材質本体/亜鉛合金、カバー/PP、Φ32変換アダプター/PP、ねじ/鉄形状ブラケットコーナー適合径(Φmm)32、35丸棒兼用
室内手すり用金具 直受 WAKI(和気産業)室内手すり用金具 直受WAKI(和気産業)
629税込692
1個
翌々日出荷
屋内用手すり金具表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり直径32mm、35mmの手すり丸棒に対応しています押しピン機構で手すり金具の仮止め、着脱ができます
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品押しピン1個、Φ32変換アダプター1個、壁面固定ねじ/なべ4×40mm・4本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・2本、押しピン固定釘1本材質本体/亜鉛合金、カバー/PP、押しピン/ABS、鉄、Φ32変換アダプター/PP、ねじ/鉄、釘/鉄形状直受適合径(Φmm)32、35丸棒兼用
TOP座マルキャッチ タカミヤTOP座マルキャッチタカミヤ
2,398税込2,638
1個
当日出荷
単管と鉄骨をつなぐためのクランプです。 鉄骨を傷つけない座金付です。 水平・垂直・直交・自在すべてに使用できます。
用途単管と鉄骨をつなぐためのクランプです。仕様仮設工業会:認定品トラスコ品番249-2266材質スチールタイプ兼用型適合パイプ径(Φmm)42.7・48.6適合つかみ厚(mm)6~43
TOP角クランプ60角 タカミヤTOP角クランプ60角タカミヤ
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
60角鋼管をつなぐためのクランプです。 ナットの抜け止め付です。
トラスコ品番249-2262材質スチールタイプ自在型適合パイプ径(Φmm)60角
三方 八幡ねじ三方八幡ねじ
2,998税込3,298
1セット(5個)
3日以内出荷
材質は亜鉛ダイカストで、クロームめっきです。止めねじ(M4)でパイプを外れにくくできます。
用途パイプを3方向につなぐ。材質亜鉛ダイカスト
エルボ 八幡ねじエルボ八幡ねじ
1,898税込2,088
1セット(5個)
3日以内出荷
材質は亜鉛ダイカストで、クロームめっきです。止めねじ(M4)でパイプを外れにくくできます。
用途パイプとパイプをL字につなぐ。材質亜鉛ダイカスト
チーズ 八幡ねじチーズ八幡ねじ
2,198税込2,418
1セット(5個)
3日以内出荷
材質は亜鉛ダイカストで、クロームめっきです。止めねじ(M4)でパイプを外れにくくできます。
用途パイプをT字につなぐ。材質亜鉛ダイカスト
コーナーエルボ 渡辺パイプ(SEDIA)コーナーエルボ渡辺パイプ(SEDIA)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1袋(5個)
当日出荷
2本のパイプをL型につなぐ部品で、同サイズのパイプを簡単に直角に接続できます。
用途外ジョイント式接続金具です。材質スチール
Φ42.7/Φ48.6mm 兼用 つなぎクランプ エスコΦ42.7/Φ48.6mm 兼用 つなぎクランプエスコ
1,420税込1,562
1個
予約販売
Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用 変形足場の根絡みや大筋交いをつなぐのに最適なクランプ ナットが落ちにくいSSボルト仕様 円状、扇状、変形足場の曲面などいろいろな場所で、いろいろなものにご利用いただけます。 足場のベース、クサビ状のポケットやフランジなどを避けてパイプを設置する場合に便利です。 日本製
仕様●本体サイズ:230×100mm●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●重量:890g●タイプ:直交・自在アズワン品番65-2265-69
これエエやん 止水コックつきアダプター ウォータースプレイパイプ用 ワンタッチ接続 GAONA(ガオナ)これエエやん 止水コックつきアダプター ウォータースプレイパイプ用 ワンタッチ接続GAONA(ガオナ)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
お庭や花壇の水やりに便利なウォータースプレイパイプ用の接手です。 ホースとウォータースプレイパイプをつなぐためのジョイント部品です。 コックで通水・止水の切替えができます。 ホーセンドのついたホースとワンタッチで着脱できます。 接続部(G3/4)を外すと、間に調圧弁(GA-QF031)を取付けることができます。 ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QC010をご使用ください。
材質ABS樹脂、ポリアセタール使用温度範囲(℃)10~60使用圧力(MPa)0.05~0.2
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら