丸パイプの穴を隠し、きれいに仕上げます。 パイプ端部の見栄えを良くします。
材質樹脂
色ブラック
アルミパイプDAPの先端に取りつける、プラスチック製キャップ。
取りつけは、圧入するだけ。アルミパイプの先端を美しく装飾します。
材質/仕上ポリエチレン(つや消し黒)
スチール、アルミパイプを使用した家具、ラックの他、パイプ切断面のけが防止や防じん対策に適しています。
パイプの切断面のけが防止や防塵対策用の保護カバーです。
材質L.D.ポリエチレン(PE)
パイプの端部にはめ込み、けがやパイプ内部への異物の混入を防ぎます。
適合パイプTMEH製 ECOパイプ、SUHパイプ、樹脂コーティングパイプ
質量(g)3
材質アルミニウム
質量(g)34
適合パイプAP4319J
表面クロメート処理
1個
¥349
税込¥384
3日以内出荷
ものほし竿、物干し台の先端キャップ
物干し竿の補修に。
腐食予防、劣化しやすい樹脂部分を部材販売。
直径29~30mmのパイプに対応。
2個入り。
※キャップが入りにくい時には、少し熱いお湯につけると柔らかくなり入りやすくなる。
材質EVA樹脂
寸法(直径Φ×高さH)(mm)34×50
1個(2個)
¥149
税込¥164
当日出荷
材質/仕上ABS/ベロアニッケル
形状キャップ
用途Φ32用
材質塩ビ
質量(g)19.8
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
材質ステンレス(SUS304)
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質樹脂
形状キャップ
用途パイプの切断面に取り付ける為のキャップ
種別丸パイプ用
材質樹脂
材質ゴム
エンドキャップ内の空洞がテーパー形状になっている為、パイプにエンドキャップを挿入することでパイプ内壁に圧がかかり、ナットの締付けによりエンドキャップが抜けにくくなります。
使用温度範囲(℃)-30~100
許容荷重(N)3000
色(本体)つや消しブラック
表面処理(ナット)亜鉛メッキ
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途鋼管・スレンレス鋼管・各種パイプ
材質エラストマー(TPE)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.04MB)
鋼管構造用およびパイプによる施工のあらゆる用途に適します。
材質SS400
手すりの小口に取り付けるキャップです。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。
仕様屋外用
付属品パイプ用止めネジ:M6×4 1本
材質アルミ合金
形状ブラケットエンド
色アーバンシルバー
適合径(Φmm)34
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
使用温度範囲(℃)-30~100
色(本体)つや消しブラック
ボトル形状六角
手すりの小口に着衣の袖が引っ掛かりにくい形状のキャップです。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。
仕様屋外用
付属品パイプ用止めネジ:M6×5 2本
材質アルミ合金
形状ブラケットエンド
色アーバンシルバー
適合径(Φmm)34
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
使用頻度の高い通り側ゲージのみ超硬合金を使用。止り側ゲージは従来のSKS3相当の鋼材を使用することによって耐摩耗性を実現しました。スチール製プラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
こんなお得な商品も!

HIキャップ
モノタロウ
¥41~
税込¥45~
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
形状キャップ
タイプHI
使用流体水道用
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
石塊、土塊の侵入防止(防塵)や管端面の保護に。ワンタッチ挿入可能、軽量で耐薬品性(ポリエチレン)
本製品の直径はテーパー状になっており、パイプ内面へ食い込むように使用します。
用途鋼管用内面の保護キャップ
材質PE(ポリエチレン)
形状キャップ
色自然色
関連資料1(1.6MByte) 2(1MByte) 3(1MByte)
給湯および冷暖房配管に使用。呼び径13~50まではJISK6777認定。呼び径13~50までは、流体水にて最高使用圧力90℃(0.2Mpa)。エスロンHTパイプ用専用継手です。
用途従来の塩化ビニル管にくらべ高温域で安定して使用できます。
材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状キャップ
色ダークブラウン
タイプHT
最高使用温度(流体温度)℃90
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
色灰
パイプ内へのゴミ等の異物侵入防止、端末の保護に使用します
材質PE
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
色白
厚さt(mm)1.5
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
色黄
厚さt(mm)1.5
部品名称シール(FOキヤツプ
関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(0.79MB) 展開図7(0.8MB) 展開図8(0.77MB) 展開図9(0.79MB) 展開図10(0.77MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(1.11MB) 展開図13(0.82MB) 展開図14(0.82MB) 展開図15(0.82MB) 展開図16(0.82MB) 展開図17(0.78MB) 展開図18(0.79MB) 展開図19(1.08MB) 展開図20(0.76MB) 展開図21(0.78MB) 展開図22(0.79MB) 展開図23(0.79MB) 展開図24(0.79MB) 展開図25(1.08MB) 展開図26(1.11MB) 展開図27(0.76MB) 展開図28(0.76MB) 展開図29(0.78MB) 展開図30(0.83MB) 展開図31(0.79MB) 展開図32(0.8MB) 展開図33(1.09MB) 展開図34(1.08MB) 展開図35(0.76MB) 展開図36(1.11MB) 展開図37(0.76MB) 展開図38(0.78MB) 展開図39(0.83MB) 展開図40(0.79MB) 展開図41(0.8MB) 展開図42(0.79MB) 展開図43(0.77MB)
図解NoMS550RCY-3 エンジン ポンプ部品_No.66、MS653DR4T2-Y エンジン フューエルタンク部品_No.9、MS513DA-Y エンジン フューエルタンク部品_No.9、MS613DA-Y エンジン フューエルタンク部品_No.9、MS613DNR-Y フューエルタンク部品_No.9、MS653DR4T-Y エンジン フューエルタンク部品_No.9、MS753DR4T2-Y エンジン フューエルタンク部品_No.9、MS651DR4T-Y エンジン フューエルタンク部品_No.9、L40AS FOタンク、FOパイプ部品_No.9、MS551DR6T-Y フューエルタンク部品_No.9、MS450DR6T-Y エンジン フューエルタンク部品_No.9、L75AS FOタンク、FOパイプ部品_No.9、MS513DR4T-Y エンジン フューエルタンク部品_No.9、MS551DR4T-Y エンジン フューエルタンク部品_No.9、MS651DR4-Y エンジン ポンプ部品_No.66、MS613DR4T2-Y エンジン フューエルタンク部品_No.9など
1個
¥279
税込¥307
7日以内出荷
部品名称ガスケット(FOキャップ
関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(0.79MB) 展開図7(0.8MB) 展開図8(0.77MB) 展開図9(0.79MB) 展開図10(0.77MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(1.11MB) 展開図13(0.82MB) 展開図14(0.82MB) 展開図15(0.82MB) 展開図16(0.82MB) 展開図17(0.78MB) 展開図18(0.79MB) 展開図19(1.08MB) 展開図20(0.76MB) 展開図21(0.78MB) 展開図22(0.79MB) 展開図23(0.79MB) 展開図24(0.79MB) 展開図25(1.08MB) 展開図26(1.11MB) 展開図27(0.76MB) 展開図28(0.76MB) 展開図29(0.78MB) 展開図30(0.83MB) 展開図31(0.79MB) 展開図32(0.8MB) 展開図33(1.09MB) 展開図34(1.08MB) 展開図35(0.76MB) 展開図36(1.11MB) 展開図37(0.76MB) 展開図38(0.78MB) 展開図39(0.83MB) 展開図40(0.79MB) 展開図41(0.8MB) 展開図42(0.79MB) 展開図43(0.77MB)
図解NoL75AS FOタンク、FOパイプ部品_No.8、MS653DA-Y エンジン フューエルタンク部品_No.8、MS513DR4T-Y エンジン フューエルタンク部品_No.8、MS551DR6T-Y フューエルタンク部品_No.8、MS653DR4T-Y エンジン フューエルタンク部品_No.8、MS613DNR-Y フューエルタンク部品_No.8、MS650DNR-3Y エンジン ポンプ部品_No.63、MS653DR6T-Y フューエルタンク部品_No.8、MS753DR4T2-Y エンジン フューエルタンク部品_No.8、MS551DR4T-Y エンジン フューエルタンク部品_No.8、MS653DR4T2-Y エンジン フューエルタンク部品_No.8、MS753DR6T-Y エンジン フューエルタンク部品_No.8、MS753DNR-Y エンジン フューエルタンク部品_No.8、MS650DR4 エンジン ポンプ部品_No.75、MS651DR4T-Y エンジン フューエルタンク部品_No.8、MS651DR4-Y エンジン ポンプ部品_No.65、L40AS FOタンクなど
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
色白
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
色灰
厚さt(mm)1.5
関連キーワード
1
2
3
4
次へ