パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
材質スチール(表面:三価クロムメッキ)
厚さ(mm)1
色シルバー
質量(g)20
1個
¥115
税込¥127
当日出荷
付属品ボルト・ナット・スプリングワッシャ(押さえの金具付き)
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ仕上げ
タイプ標準タイプ
インパクトレンチの衝撃にも耐える、独自のナット抜け防止構造。飛来落下事故を確実に防ぎます。
強度を維持し軽量化を実現。持ち運びが楽で作業性が向上します。
ツメ部が変形しにくいよう、裏側をリブ構造とし、しかも断面は本体・フタともにU形にし強化。ハードな使用状況でも耐える強さです。
どんな長さでも拡張、締め付け、自由自在な仮止めクランプ。
パイプへのねじ切り不要。
対象物を傷めない取り外し可能なゴムパッド(縦52×横60mm)。
片手で握ってしっかり締付けられる可動レバー。
種類その他クランプ
全長(mm)215
材質(本体)アルミダイキャスト
質量(g)1080
寸法(mm)ゴムパッド/縦52×横60
全高(mm)125
締付け能力(kg)1000
適合パイプ外径(Φmm)27.2(パイプ規格:STPG/STK)
幅(mm)73
トラスコ品番835-8216
アズワン品番65-2067-25
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
ハイエース・キャラバンなどのトランスポーターの折り畳み式後部座席の台座パイプを利用して装着。タイダウンなどを掛けるクランプフック。ボルト2本で締め付けるだけの構造だから、面倒な手間もなく簡単装着。(ハイエース100系、200系対応)
ねじピッチ1.25
適合パイプ径(Φmm)21~25.5
ねじの呼びM8
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
パイプをジョイントするクランプにブッシュやインサートを組み合わせることで、パイプ径の変更や丸パイプと角パイプの交換を可能にします。同シリーズの製品同士で幅広い互換性があるため、拡張性に優れています。堅牢・高耐荷重・高精度。硬質ガラス入りポリアミド(PA)が従来の樹脂ジョイントのような誤差を解消し、高精度にジョイントできます。また堅牢で、高い荷重にも耐えられます。驚きの軽さ。樹脂製のため、非常に軽量です。アルミ合金製や鋼製のパイプジョイントに比べて、移動や組み換えも容易に行えます。耐水性・耐食性。ポリアミド製の本体に加え、ステンレス鋼製ボルトを使用しているため、耐水性、耐食性に優れています。
用途錆に強く、研究所や食品工場、湿気の多い飲料工場などに最適です。
材質ポリアミド
色ブラック
正しいクランプ力を確保する為に隙間(E)があります。
タイプシングルクランプ
ボルト穴径(Φmm)11
エスコ品番EA947FE-5A
幅(mm)13
厚さ(mm)1(ゴム厚:3)
ねじ穴M6
1セット(10個組)
¥615
税込¥677
当日出荷
マルパイジョンとは、パイプに丸穴クランプを組み合わせて形づくる多目的ジョイントパーツシステムです。
パイジョンはスリット締付構造です。
パイプを痛めず、六角レンチで締付、組立できます。
用途水平・側面軸の立ち上げに。
寸法(mm)22×32×10
材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト処理
公差ΦH8
仕様水平
付属品締付用ステンレスボルト M4
Φd10
寸法H(mm)11.5
寸法A(mm)16
寸法E(mm)11
寸法B(mm)6.5
寸法C(mm)10
寸法W(mm)32
寸法G(mm)24
締付ねじM4
寸法2-ΦP(mm)4.2
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

クランプ 単管用
モノタロウ
¥7,598
税込¥8,358
支柱と単管をつなぐためのクランプです。
仮設工業会認定品
質量(g)700
規格(社)仮設工業会認定品
適合パイプ径(Φmm)48.6
サニタリー継手
材質ステンレス
1個
¥130
税込¥143
当日出荷
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
適合パイプ呼び径(Φmm)28
質量(g)90
さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性
材質SUS304
ねじM4(締付用)
公差ΦdH8
Φ33mmパイプを直角に固定します。
仕様ガーデンアグリパイプ用固定クランプ
トラスコ品番855-1525
材質スチール
2018年トラスコ掲載ページ9 1516
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。
直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。
(社)仮設工業会認定品。
用途Φ48.6鋼管用
材質熱間圧延高張力鋼(有色クロメートメッキ)
質量(kg)約0.71(1個あたり)
規格(社)仮設工業会認定品
適合パイプ径(Φmm)48.6
形鋼・アングル材等の取付けに。
Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用
仕様●本体サイズ:60×136mm●重量(g):613●材質:SPHC●耐荷重:981N(100kgf)
アズワン品番65-2265-61
1個
¥1,670
税込¥1,837
翌日出荷
材質鍛造鋼
エスコ品番EA948TA-16
質量(kg)0.94
タイプ自在
本体寸法(mm)64×200
クランプ寸法(mm)6~30
1個
¥2,240
税込¥2,464
当日出荷
材質鍛造鋼
エスコ品番EA948TA-15
質量(kg)0.98
タイプ固定
本体寸法(mm)64×200
クランプ寸法(mm)6~30
1個
¥2,240
税込¥2,464
翌日出荷
材質スチール
エスコ品番EA948TA-12
質量(kg)1.04
本体寸法(mm)165×47
クランプ寸法(mm)約30
1個
¥3,930
税込¥4,323
翌日出荷
パイプクランプを使用することにより配管を整然とレイアウトする事ができます。
このため、作業や保守が容易になり、配管にかかる費用、日間を低減し、
作業の安全向上に寄与します。
また配管の振動を低減させる効果があるため、環境の保全にも貢献します。
材質スチール
仕様鉄骨クランプ
エスコ品番EA948TA-8
質量(kg)1
タイプ自在タイプ
本体寸法(mm)150×70
クランプ幅(mm)6~30
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
材質スチール
仕様鉄骨クランプ
エスコ品番EA948TA-7
質量(kg)1
タイプ固定タ
本体寸法(mm)150×70
クランプ幅(mm)6~30
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
1個
¥429
税込¥472
3日以内出荷
1個
¥539
税込¥593
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ