341件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


材質ステンレス製(SUS304) 付属品ボルト、ナット、スプリングワッシャ(各2個) ボルト穴径(Φmm)11
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスクランプ290シリーズ
さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性
材質SUS304
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量で、枠体にかかる負担を軽減させます。 支柱とクランプ等を直角に固定できます。
材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)36×36 質量(g)40
1個
1,370 税込1,507
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプをジョイントするクランプにブッシュやインサートを組み合わせることで、パイプ径の変更や丸パイプと角パイプの交換を可能にします。同シリーズの製品同士で幅広い互換性があるため、拡張性に優れています。堅牢・高耐荷重・高精度。硬質ガラス入りポリアミド(PA)が従来の樹脂ジョイントのような誤差を解消し、高精度にジョイントできます。また堅牢で、高い荷重にも耐えられます。驚きの軽さ。樹脂製のため、非常に軽量です。アルミ合金製や鋼製のパイプジョイントに比べて、移動や組み換えも容易に行えます。耐水性・耐食性。ポリアミド製の本体に加え、ステンレス鋼製ボルトを使用しているため、耐水性、耐食性に優れています。
用途錆に強く、研究所や食品工場、湿気の多い飲料工場などに最適です。 材質ポリアミド ブラック
1パック(5個)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
569 税込626
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

デイトナでは、ウインカーの主流に成りつつある、LEDウインカーなどに対応する際に、必要なステーや、車種別セットなど多く開発して対応しています。
取付穴径(mm)10.2
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パイプクランプソケット
バウレールなどに取付したい場合、最も適した取付ベースです。BMOフィッシングギア極みシリーズのアタッチメント用のベースとしてご利用いただけます。
タイプソケットタイプ 材質ステンレス 取付可能パイプ径(Φmm)22~25(無段階調節可能)
1個
5,998 税込6,598
8日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ホース用クランプにも使用できます。
材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)0.7 締め付け幅(mm)16
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスクランプ600シリーズ
さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

付属品ボルト・ナット・スプリングワッシャ(押さえの金具付き) 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ仕上げ タイプ標準タイプ
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


ミラー以外にもパーツの取付に便利な汎用ホルダー ミラーステーハンドル取り付け用アダプター。 ハンドルの取付け位置も自在に対応。
仕様22.2mmと25.4mm径ハンドル兼用 付属品六角レンチ 取付穴(mm)ミラー/10
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4サイクルマフラーとエキゾーストパイプの接合部をとめるクランプバンド。ステンレス製で錆びにくい。
材質ステンレス
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

挟み部は両開きタイプ、3本ツメですので確実に固定します。
材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上げ)、特殊耐熱ビニール巻きステンレス(SUS304)パイプ
1個
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)SUSセンサーパイプクランプ
Φ19mmのフィッシュセンサーアームのパイプをクランプするステンレスパーツです。樹脂パーツからの交換や、該当のステンレスパーツの破損、劣化時のスペアパーツとしてご利用ください。
材質ステンレス 適合パイプ径(Φmm)19
1個
3,698 税込4,068
8日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスクランプ534シリーズ
さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性
材質SUS304 公差ΦdH8
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスクランプ533シリーズ
さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性
材質SUS304 ねじM4(締付用) 寸法D(Φmm)20 公差ΦdH8
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスクランプ526シリーズ
さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性
材質SUS304 ねじM5(締付用) 寸法E(mm)15 公差ΦdH8
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスクランプ523シリーズ
さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性
材質SUS304 ねじM4(締付用) 公差ΦdH8
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスクランプ538シリーズ
さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性
材質SUS304 ねじM5(締付用) 寸法A(mm)20 寸法F(mm)31 寸法D(Φmm)32 寸法E(mm)15 寸法B(mm)46 寸法C(mm)19
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスクランプ534シリーズ
さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性
材質SUS304 ねじM4(締付用) 寸法A(mm)13 寸法F(mm)20 寸法D(Φmm)20 寸法E(mm)10 寸法B(mm)30 寸法C(mm)12 寸法d(Φmm)9 公差ΦdH8 付属品パイプ
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスクランプ524シリーズ
さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性
材質SUS304 ねじM4(締付用) 寸法B(mm)30 公差ΦdH8
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスクランプ228シリーズ
さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性
寸法L(mm)43 ねじM5(締付用) 寸法A(mm)23 寸法D(Φmm)30 寸法B(mm)20 寸法C(mm)15
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスクランプ223シリーズ
さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性
ねじM4(締付用) 寸法C(mm)9 公差ΦdH8
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスクランプ204シリーズ
さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パイプクランプ
バウレールなどに取付したい場合、最も適した取付ベースです。BMOフィッシングギア極みシリーズのアタッチメント用のベースとしてご利用いただけます。
タイプギアタイプ 材質ステンレス 取付可能パイプ径(Φmm)22~25(無段階調節可能)
1個
5,698 税込6,268
8日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスクランプ525シリーズ
さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性
材質SUS304
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスクランプ536シリーズ
さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性
材質SUS304 ねじM5(締付用) 寸法E(mm)15
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスクランプ535シリーズ
さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性
材質SUS304
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスクランプ528シリーズ
さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性
材質SUS304 ねじM5(締付用) 寸法A(mm)20 寸法F(mm)31 寸法D(Φmm)32 寸法E(mm)15 寸法B(mm)46 寸法C(mm)16
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスクランプ226シリーズ
さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性
ねじM5(締付用)
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスクランプ225シリーズ
さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)