仮設工業会認定品。
溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)で高い防錆効果。
フラワー型の受(台)板で保管効率アップ。
安全荷重(kg)2000
調整ねじ(mm)145
メッキ溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
材質亜鉛ダイカスト、NBRゴム
付属品取付ビス・キャップ
仕上クロームメッキ
パイプの下に敷くことにより作業効率が上がります。
適合機種VPA-300、VPB-300
質量(kg)1.95
トラスコ品番367-3898
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質パイプサポート:本体/C1220、接続帯/SUS301-CSP固定バンド:SPHC(カチオン電着塗装処理)
付属品六角ボルトM6×20L×2個(ユニクロ) 六角ナットM6×2個(ユニクロ)
床束として使用します。
軽量で、強固で耐久性に優れています。
ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。
用途保護手袋着用
パイプはパイプ受に対し17mm以上乗せてご使用ください。
材質亜鉛ダイカスト・NBRゴム
付属品皿タッピングビス(2本/鉄ニッケルメッキ3.5x25mm)
安全荷重(kg)50(木下地に取り付けの例・本体のみの静止荷重)
仕上クロームメッキ
1個
¥779
税込¥857
3日以内出荷
チェーンプレートに塩化プラスティックを採用。樹脂管の表面に傷を付けず、バランスよく締め付けるチェン方式のバイス。バイスとバイススタンドはパイプサイズや用途に合わせて組み合わせ自由。
質量(kg)3.8
高さ(mm)390~550
適合パイプ呼び径75~250(ISO)、75~300(JIS)
脚間隔(mm)440
適合管ポリエチレン管、ポリブテン管、塩化ビニル管などの樹脂製の管
適合パイプ外径(Φmm)90~315(ISO)、89~318(JIS)
1個
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
組式で両方に広がります。NT脱落防止。
用途配管用。パイプを固定したり自在に動かしたり出来ます。羽子板BTなど組合せて有効にご使用下さい。
材質/仕上鉄
仕様パイプを吊り、固定するバンドです
種類吊バンド
天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!
用途養生用シートの固定や仮設柱として。
天井張り作業にも!
パイプ径(Φmm)29
材質(パイプ)(本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴム
色アイボリー
静止荷重(kg)(垂直)50
内装作業の強い味方。伸縮式つっぱり棒に。
建築作業中の仮止めに。車内の作業中の仮固定に。
滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付。
45度まで傾斜するベースが、斜めの対象物にも安定したサポートが出来ます。
用途接着、圧着などの仮押さえに。
トラスコ品番148-7032
適合機種S40A・N40A・NS50A・S50A・N50A・60A・F50A・F80A・NS80A・S80A・N80A・90A・N100A・150A
質量(kg)6.8
高さ(mm)340~475
1個
¥58,980
税込¥64,878
欠品中
200V・2500W 大型パワフルモータを搭載し、大口径切断でもパワフルかつスピーディーな切断!
付属品ビーバーSAW サーメットB165、パイプサポート(大1個・小2個)、工具類(六角棒レンチ5mm×1本、2mm×1本、スパナ1本)、保護メガネ、ショルダーバッグ
質量(kg)17.3
肉厚(mm)鉄管:20/ステンレス管:10/プラスチック管:39.2
使用率(%)25
モーター(W)2500
回転速度(min-1[r.p.m])低速:1900/ 高速:2850
切断能力(Φmm)75~360(65~350A)
モーター電圧(V)単相200
切断幅(mm)のこ刃:2
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
1個
¥309
税込¥340
4日以内出荷
1個
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ