21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
覆工板の穴に固定できる手摺支柱 履工板の穴に取付け、取外しがしやすく、ワンタッチで支柱がガッチリ締め付けられます。 先端のツメと、支柱の手摺ホルダーの方向は同一になるように設計されており、手摺パイプにかかる衝撃に対して強く、穴への取付・取り外し作業の目安にもなります。 手摺部分の出っ張りがほとんどなく、安全です。
質量(kg)5 タイプO型 仕上溶融亜鉛めっき ボルト平径(mm)21
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

日東工業AZM ポールスタンド
エコ商品
べ一スは堅固なアルミ鋳造製で、アンカーボルト取付穴が設けてあります。 軽量のため持ち運びが容易です。 屋内・屋外兼用でご利用いただけます。 電線外部引出口が設けてあります。
材質(ベース)アルミ鋳造物製 塗装色ライトベージュ塗装(デザイン粉体塗装)(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B) 仕様ボックスソケットACH-42付 質量(kg)6.5 材質(ポール)厚鋼管42 ポール径(Φmm)47.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷



1個
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヘッドが水平と傾斜30°のどちらのタイプにも変更可能です ガイドプレートの採用により、直立のままでの引出口からの出線作業が可能です。 電線引出口付きで、引出口カバーはコネクタ取付け(加工が必要)も可能です。
材質(ベース)鋳鉄 材質(ヘッド)鋳鉄 塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 付属品キャビネット取付用ねじ付 材質(パイプ)一般構造用炭素鋼鋼管 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(タイタン)鉄骨用親綱支柱 LP型
支柱に10度の角度を設けることにより、梁上での歩行がスムーズになります。 支柱は軽量でサビにも強いアルミ製です。
仕様平行・直行兼用型、ロープ(子綱)本数(本)、(社)仮設工業会「親綱支柱」認定基準第一種兼用型 トラスコ品番821-7913 材質LP:アルミ、KP:スチール 質量(kg)7.6 取付寸法(mm)【底面】50×75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×150×1081 材種アルミ
1本
59,980 税込65,978
当日出荷

ポストの底面・背面のどちらにも取り付け可能。 ベーシックなシングルスタンドポール。 他社製ポストも取り付け可能です。
材質ステンレス、樹脂成型品、その他
1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビルやマンション等の陸屋根に単管パイプ架台を設置するためのベース金具です。 位置出しの目印がついているため、墨出し作業が容易です。
用途太陽光パネル、電光掲示板、看板設備等 材質(ベース)一般構造用圧延鋼材(SS400) 材質(パイプ)一般構造用炭素鋼鋼管(STK400) 表面仕上げ溶融亜鉛めっき(HDZ45) タキゲンコード24578
1個
3,598 税込3,958
当日出荷


ピカコーポレイションDWR用手すりスタンション
DWR型作業台用手すり。
材質アルミ合金 仕様組立式 適合DWR-90A~210A 種別スタンション(天場二方手すり用) 質量(kg)0.9
1台
7,998 税込8,798
翌日出荷

溶融亜鉛メッキ仕上(HDZ35相当)で対候性・耐食性に優れています。W3/8に対応できる長穴付です。M4タッピングビス用下穴付で、スリムダクトSD/LDなどの支持にも使用できます。
用途配管などの支持に使用します。 表面処理溶融亜鉛メッキ仕上(HDZ35)
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パイプを立てる時にスタンドとして使用します。
トラスコ品番108-0947 材質スチール(三価クロメート処理) 質量(g)295 内径×外径(Φmm)28×32
1個
999 税込1,099
当日出荷

ほぼ垂直タイプの支柱で兼用型(傾斜角87度)。支柱が三層構造の為、衝撃に対して主柱が変形しながら力を吸収する構造になっています。
用途1.鉄骨用親綱支柱は10m以内で設置してください。2.支柱に付いている2本のボルトを均等にラチェット等でH型鋼のフランジ等の支持物にトルク6kN・cmで締め込んでください。3.親綱は目で見てたわんでないか、わずかにたわむ程度に、人力で0.3kN程度で張って下さい。(親綱・緊張器は認定基準に準ずるものを使用してください。) 材質溶融亜鉛メッキ 型式SK-920P 厚さ(mm)(挟み厚)45まで 質量(kg)8.8
1本
35,980 税込39,578
当日出荷

ポール径Φ80~650mm、キャビネットヨコ幅300~800mmを対象にしていますので、中型ポールから大型ポール、小型キャビネットから大型キャビネットまで、さまざまな取り付けが可能です。 取付作業の省力化を実現します。 ねじ部の突出が少なく安全性に配慮しています。
セット内容ポール受け金具各上下1組、L形補強バー各上下1組、バンド各上下1組ねじ部品一式 材質本体:鉄 表面処理溶融亜鉛めっき
1台(2個)
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


背面が平らなため両サイドまで有効に利用できます。一般手すり、ハンガー等のパイプ支えにご使用できます。
材質/仕上ZDC/クロームメッキ 付属品取付ネジ
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



いつでも どこでも 気軽に干せる スマートタオルスタンド バー3本とフレームのみの無駄のないフォルムが生活感をスマートに演出。 スリムなサイズ感なので、ランドリースペースはもちろん リビングにも気軽に置けて洗濯ものが少ない一人暮らしの方にもおすすめです。 ちょっとバスマットを乾かしたいときにも便利ですね◎ 木を思わせるパイプ部分は、スチールにリアルな木目柄シートを施しました。 スチールを使用する事で耐水性に優れ、濡れたタオルを掛けても安心です。 傾斜をつけたデザインなので、掛けたものが重なりにくく 通気性が良く快適にお使いいただけます。 ・傷・ガタツキ防止クッションシール付 ・ハンガーバー3本 ・組立商品
用途室内でのタオル干しに・物干し・室内干しスタンド・タオルスタンド・タオルハンガー・ハンガーラック 仕様組立商品.木目柄 材質スチール 幅(mm)580 質量(kg)1.2 高さ(mm)875 奥行(mm)280 耐荷重(kg)約0.5(ハンガーバー1本につき) 塗装粉体塗装・合成樹脂貼(塩化ビニル樹脂) テイスト韓国インテリア.ヴィンテージ.ナチュラル.北欧風.ミッドセンチュリー.インダストリアル.海外インテリア
1台ほか
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)