屋根の波板にパイプを引掛けるときに使用します。
用途屋根の波板にパイプを引掛けるときに使用
仕様パイプ固定用金具
トラスコ品番108-2194
材質スチール(三価クロメート処理)
質量(g)12.7
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ねじの呼びW1/4
材質ボルト・六角ナット・ワッシャー:スチール・ユニクロメッキ、スポンジ:EVA
セット内容六角ナット、ワッシャー、スポンジ
外径(Φmm)(亀座)23
ボルトねじ寸法1/4
パイプボルト・ナット・亀座・白スポンジセット。波板の山の部分に穴をあけ、パイプボルトの引っかけ部分をパイプに引っかける。その後、ナットを締め付けて施工完了。
用途波板と丸パイプの接合に!
材質(本体)スチール
下穴径(Φmm)6.0~6.5
表面処理ユニクロ
材質(スポンジ)EVA
線径(mm)1/4
波板にパイプを引掛ける場合に使用(側面用)します。
用途波板にパイプを引掛ける場合に使用(側面用)
仕様パイプ固定用金具
トラスコ品番108-0897
材質スチール(三価クロメート処理)
質量(g)12.4
1個
¥979
税込¥1,077
6日以内出荷
用途波板+パイプ型建材
仕様ユニクロ、(太さ)1/4インチ
材質鉄
外径(Φmm)(座金)25
パッキンシーリングパッキン
ねじの呼びM6
ねじピッチ1
材質ステンレス
寸法L2(mm)17
フックボルト・ナット・亀座・白スポンジセット。波板の山の部分に穴をあけ、フックボルトの引っかけ部分をアングルに引っかける。その後、ナットを締め付けて施工完了。
用途波板とアングルや母屋材の接合に!
リング(外径Φ50・太さΦ9)が1つ付いた強力タイプのフックです。
構造物を固定する時、ロープでしっかりと固定することができます。
ステンレスのキャップスクリューボルトと六角ナットで強力に固定します。六角レンチとスパナで取り付けます。
仕上溶融亜鉛めっき
材質鉄
質量(g)12
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
材質鉄
表面処理クロメート
寸法L2(mm)17
壁面・床面・地面への固定金具です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
付属品円プレート、丸ワッシャー2個、六角ナット2個
材質ステンレス(SUS304)
材質SUS304
形状パイプハンガー
フックボルト・ナット・亀座・パッキンガムのセット。波板の山の部分に穴をあけ、フックボルトの引っかけ部分をアングルに引っかける。その後、ナットを締め付けて施工完了。
用途波板とアングルや母屋材の接合に!
ハイエース・キャラバンなどのトランスポーターの折り畳み式後部座席の台座パイプを利用して装着。タイダウンなどを掛けるクランプフック。ボルト2本で締め付けるだけの構造だから、面倒な手間もなく簡単装着。(ハイエース100系、200系対応)
ねじピッチ1.25
適合パイプ径(Φmm)21~25.5
ねじの呼びM8
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
水平垂直に設置した単管に、本体上部の金具をひっかけます。
材質スチール
仕様ベース1枚に6個
質量(g)70
寸法(幅W×高さH)(mm)85×50
太さ(Φmm)8
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
材質鉄
表面処理ユニクロームメッキ
ねじ山種類メートル並目
ステンレス製なので耐食性に優れています。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
付属品カットアンカー
材質ステンレス(SUS304)
種類洋灯吊
材質(カットアンカー)鉄
[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用サドルフック。ワイヤーメッシュを固定するワンタッチ金具。サドルフックを先に支柱に通し、ワイヤーメッシュを立てて位置が決まるとサドルフックのボルトを締め付けます。後はハンマーで叩いてメッシュを動かないように固定。ボルト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。
用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など
材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
¥429
税込¥472
翌々日出荷
[クランピア]角パイプジョイント金具・鋼管50mm角用サドルフック。サドルフックは縦の支柱、横のパイプと縦横に入れて使うことができます(それぞれ先にパイプに通しておくと便利です)。ボルト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。
材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
¥479
税込¥527
翌々日出荷
独自のパネルジョイント構造で大幅に揺れを軽減した、屋内用アルミパイプ製足場のスタンダードです。
ジョイントとパイプは全て独自技術のカシメによって接合されており、溶接と比べて数倍の強度があります。
脚部はジャッキが付いており、四脚とも伸縮できます。(~230mmまでアジャスト可能)
吹き抜け、階段等、狭い場所でもフレキシブルに対応します。
パイプ径Φ42.7mmで握りやすく、鋼製のローリングタワーと比較して非常に軽量です。
組立・解体がワンタッチで行えるオートロックフックジョイント採用。工具は必要ありません。
ベース板にはアンカー用穴(Φ12)付き。
用途工場・倉庫などでの安全対策用、吹き抜け・体育館・施設での作業、機械メンテナンス、電気工事、幅広くお使い頂けます。
天板寸法(幅×奥行)(mm)1090×663
最大使用荷重(kg)150
材質アルミ合金
寸法(mm)わく(支柱中心):750×1200
天板寸法・幅(mm)1090
天板寸法・奥行(mm)663
フックボルト1個に亀座金1個・スポンジ1個付き。
用途波板を固定する金具
ねじ径M6
パイプボルト・ナット・亀座・白スポンジセット。波板の山の部分に穴をあけ、チャンネルボルトの引っかけ部分をC型鋼に引っかける。その後、ナットを締め付けて施工完了。
用途波板とC型鋼の接合に!
材質(本体)スチール
表面処理ユニクロ
材質(スポンジ)EVA
線径(mm)1/4
下穴径(Φmm)6.0~6.5
フックボルト・パイプボルト・チャンネルボルトなどの波板用ボルトの座金(亀座)。
用途フックボルト取り替えに。
種類亀座金
表面処理ユニクロ
フックボルト・パイプボルト・チャンネルボルトなどの波板用ボルトの座金(亀座)。
用途フックボルト取り替えに。
材質ステンレス(SUS304)
種類亀座金
ボディラインに沿ったパイプワークがCBの雰囲気に馴染むクラシックなデザイン。センタースタンドが掛けやすくなりタンデムライダーも安心。純正フック付きボルトがそのまま使用可能。装着したままでシート取り外しが可能。
適合CB1100RS/EX(17)
パイプ径(Φmm)19.1
簡単に取付けられます。
用途波板用かさ釘
寸法M22
長さ(mm)21(ツマミ部分~フック部分)
従来品のフックも使用可能です。
最大積載量(kg)2/個
質量(g)200
許容荷重(kg)2/個
ツマミを引くだけでモタレ部分が簡単に組立て、折りたたみが出来ます。
エレベーターを利用する時は三角柱の頂点より内蔵のパイプを引き上げ、後側の蝶ねじで固定した後、たて積して下さい。
マンションのエレベーターにも楽々のれます。(念の為本体側面のフックを利用してロープ掛して下さい。)
強力なブレーキもついています。
平地のみでの搬送は横積にして下さい。
ブレーキ付き
ブレーキ有無あり
キャスター4輪(自在×2、固定×2)
ブレーキ種類フットブレーキ
特性取っ手付き
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
1台
¥91,980
税込¥101,178
6日以内出荷
スイングアームパイプ部分をトラス形状で構成したGクラフトの「トラススイングアーム」。通常のスイングアームには無い、独特のスタイルを演出できます。モンキー用スイングアームのスタンダード幅(モンキーハブ用)スイングアームは、モンキーの純正スイングアームと同じ幅(幅167mm-170mm)で製作されたスイングアームです。(ワイド幅ピボット部のカラーはベアリングに圧入しカラーが脱落しない設計になっています。チェーン引きは専用設計でメインパイプとの連結部分はボルト(SCM435)での連結になっています。後ろ引きのチェーン引きを標準設定することによりチェーン調整が容易に行えます。スタンドフックが標準設定になっており、メンテナンススタンドが使用できます。
仕上+20cm
車種モンキー/ゴリラ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥95,980
税込¥105,578
7日以内出荷
人気の移動式フィッティングルーム。折りたたむことができ、未使用時にはコンパクトに収納できます。カーテンパイプ、トラスビス2本は地板の掘り込み部分に収納することが可能です。従業員用更衣室やアミューズメント店でのコスプレ更衣室にも最適です。カーテンは別途必要です。
仕様●素材:木製、強化コート紙貼り●サイズ:W85×D85×H211cm、折りたたみ時/W85×D26×H211cm、鏡面/W50×H120cm、鏡厚/5mm●重量:70.1kg●鏡・カーテンパイプ・1点掛けフック付き●樹脂製双輪キャスター:直径5cm(ストッパー付き・無し×各2個)●ボルト径:3/8w●カーペット防炎加工仕上げ(防炎ラベル付き)●カーテン別売(61-7215-25、61-7215-27、61-7215-29、61-7215-30)●【ご注意ください】トラック停車地点(車上)でのお渡しを条件としております。お届け先によっては、お客様に荷おろしをお手伝いいただく場合がございます。個人宅、営業所止めは対応致しかねます。
アズワン品番65-8274-01
1セット
¥259,000
税込¥284,900
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ