こんなお得な商品も!

パイプレンチ
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
上アゴは一般のパイプレンチよりも長くし、1サイズ上のパイプレンチと同等の太いパイプをくわえることができます。使いやすい目盛表示付(継手:エルボー・ソケット・チーズの外径)で作業もスムーズです。
アルミ鍛造に最適な熱処理、強度、耐久性も更にアップ。強さはJIS強力級の各サイズに相当。アルミ鍛造本体により従来品比較で30%軽量化。
用途亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付けに最適。
こんなお得な商品も!

パイプレンチ アルミ製
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
本体はアルミニウム合金を使用。
最適な熱処理により抜群の耐久性。
品質はJIS強力級の各サイズに相当。
2つのあごに設けられた歯が二方向からパイプに食い込むことでしっかりと筒状のパイプをくわえ込むことができます。
用途水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に。
材質ヘッド:炭素鋼、本体:鋳鉄
こんなお得な商品も!

パイプレンチ
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
こんなお得な商品も!

パイプレンチ
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
本体・上あごは、鍛造製で高耐久性・高品質です。強度は、JIS H級をクリアしています。
用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
材質特殊鋼
こんなお得な商品も!

パイプレンチ アルミ製
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
高品質・高耐久性の一体型アルミ鍛造タイプ(国内初)
スチール鍛造品に比べ約40%も軽量化(ロブテックス比)
用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
こんなお得な商品も!

パイプレンチ アルミ製
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
普通のパイプレンチに比べて質量が約半分の軽さで作業性が大幅に向上。
呼び寸法(mm)300
トラスコ品番120-9078
種別パイプレンチ
幅(mm)75
寸法(mm)300
全長(mm)300
質量(kg)1.1
サイズ(inch)12
能力(inch)継ぎ手サイズ:2
1丁
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
軽くて丈夫なアルミ鍛造製の白管用です。頭上、壁際、溝の中の配管作業に最適です。
用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
こんなお得な商品も!

パイプレンチ アルミ製
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
普通のパイプレンチに比べて質量が約半分の軽さで作業性が大幅に向上。
呼び寸法(mm)350
トラスコ品番120-9086
種別パイプレンチ
幅(mm)75
寸法(mm)350
全長(mm)350
質量(kg)1.06
サイズ(inch)14
能力(inch)継ぎ手サイズ:2
1丁
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
片手で簡単!サイズをアジャスト!。ラチェット機能で作業効率UP!。軽量!アルミハンドル!
使用方法1.サムトリガーを押し上げ、爪を開く。2.爪をパイプに合わせてからサムトリガーをはなし、作業する。3.サムトリガーを押し下げ、開放する。
2つのあごに設けられた歯が二方向からパイプに食い込むことでしっかりと筒状のパイプをくわえ込むことができます。
アルミ製で軽いので作業が楽です。
用途水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に。
材質ヘッド:炭素鋼、本体:アルミ
普通のパイプレンチに比べて質量が約半分の軽さで作業性が大幅に向上。
呼び寸法(mm)900
トラスコ品番120-9116
種別パイプレンチ
幅(mm)130
寸法(mm)900
全長(mm)900
質量(kg)4.76
サイズ(inch)36
能力(inch)継ぎ手サイズ:5
1丁
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
こんなお得な商品も!

パイプレンチ
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
くわえ部はよくかみ付く歯形で熱処理を施しています。
1丁
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
ボッシュプロフェッショナルハンドツールシリーズです。つかみサイズ調整可能です。最大パイプつかみ範囲60mmです。
用途配管、設備工事などにおけるパイプ、ナット締め、緩め作業
材質金属部:クロムバナジウム合金鋼
全長(mm)420
質量(g)1310
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)26×425×70
範囲(mm)【最大パイプつかみ】60
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥8,098
税込¥8,908
翌日出荷
パイプレンチは、作業性が高い強力型パイプレンチです。ガス・水道管等の締付け、取り外しなどに最適です。
用途ガス・水道管等の締付け、取り外しなどに。
ハードワークにも適合する完全プロ仕様。
アルミフレームで軽くて丈夫です。
強化した刃先はしっかり食い付き高耐久です。
便利なパイプ呼び径目盛表示付です。
用途各種配管の締め・緩め作業に。
300mmロンググリップ
5/6/8/10mmの六角レンチ
高トルクが必要なペダル着脱作業がスム-ズにできます。
作業のさいにはケガ防止のためギアにウエスをかけてください。
作業のさいはケガ防止のグロ-ブを着用してください。
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
ボッシュプロフェッショナルハンドツールシリーズです。つかみサイズ調整可能です。最大パイプつかみ範囲60mmです。S型スタイル仕様です。
用途配管、設備工事などにおけるパイプ、ナット締め、緩め作業
材質金属部:クロムバナジウム合金鋼
全長(mm)420
質量(g)1380
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)26×420×84
範囲(mm)【最大パイプつかみ】60
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥8,098
税込¥8,908
翌日出荷
こんなお得な商品も!

パイプレンチ アルミ製
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
普通のパイプレンチに比べて質量が約半分の軽さで作業性が大幅に向上。
呼び寸法(mm)250
トラスコ品番120-9060
種別パイプレンチ
幅(mm)60
寸法(mm)250
全長(mm)250
質量(kg)0.52
サイズ(inch)10
能力(inch)継ぎ手サイズ:1 1/2
1丁
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
パイプが壁に近い場合、狭い場所、または平行に並んでいる場合も迅速に簡単に作業できます。
能力はすべて継手サイズです。
用途配管・継手などの締め付け、取り外しに。
外径(mm)(くわえられる管)49
呼び寸法(くわえられる管)6~40A
トラスコ品番211-7860
全長(mm)250
質量(kg)0.6
1丁
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
パイプが壁に近い場合、狭い場所、または平行に並んでいる場合も迅速に簡単に作業できます。
能力はすべて継手サイズです。
用途配管・継手などの締め付け、取り外しに。
外径(mm)(くわえられる管)76
呼び寸法(くわえられる管)6~65A
トラスコ品番211-7886
全長(mm)450
質量(kg)1.1
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
普通のパイプレンチに比べて質量が約半分の軽さで作業性が大幅に向上。ジョーがハンドルと平行に開くので、頭上作業や狭い場所での作業に最適。
呼び寸法(mm)350
トラスコ品番120-8730
種別パイプレンチ
幅(mm)75
全長(mm)350
質量(kg)0.94
高さ(mm)15
サイズ(inch)14
能力(inch)継ぎ手サイズ:2
1丁
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
普通のパイプレンチに比べて質量が約半分の軽さで作業性が大幅に向上。ジョーがハンドルと平行に開くので、頭上作業や狭い場所での作業に最適。
呼び寸法(mm)450
トラスコ品番120-8748
種別パイプレンチ
幅(mm)85
全長(mm)450
質量(kg)1.57
高さ(mm)20
サイズ(inch)18
能力(inch)継ぎ手サイズ:2 1/2
1丁
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
パイプが壁に近い場合、狭い場所、又は並行して並んでいる場合も、迅速で簡単。
トラスコ品番121-0823
種別パイプレンチ
寸法(mm)200
質量(kg)0.3
サイズ(inch)8
能力(inch)継ぎ手サイズ:1
1丁
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
パイプが壁に近い場合、狭い場所、又は並行して並んでいる場合も、迅速で簡単。
トラスコ品番121-0831
種別パイプレンチ
寸法(mm)250
質量(kg)0.8
サイズ(inch)10
能力(inch)継ぎ手サイズ:1 1/2
1丁
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
腰袋にスッポリ収まるポケットサイズのハンマーです。先切型です。ソケットが付いています。
用途大工作業用金槌。
種類電工ハンマー
全長(mm)255
材質(頭)鉄
材質(柄部)ステンレス
主な用途電気・設備工事用
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
オフセット型フックジョー(上刃)により、ストレートパイプレンチが入らないような狭い場所やパイプが壁に近く平行に並んでいる場所でも確実にパイプを保持します。
使いやすい長いハンドルにより簡単・迅速作業が可能です。
1丁
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
ケース入りで持ち運びにも便利です。
仕様10×11・10×12mm(ブレーキパイプレンチ)
サイズ8×9・10×12・11×13・14×17・16×18・17×19mm 3/8×7/16・1/2×8/16
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥11,900
税込¥13,090
当日出荷
種類電工ハンマー
全長(mm)312
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)スチール
主な用途電気・設備工事用
質量(g)550
ソケットサイズ(mm)17
ソケット長さ(mm)27
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,398
税込¥4,838
6日以内出荷
六角棒セットの定番で、よく使われる1.5mmから6mmサイズ7本をコンパクトなプラスチックホルダーに収納しました。5mm、6mmの増し締め用パイプもプラスチックホルダーにコンパクトに収納してあります。L型の長手側は従来のボールポイントの摩耗しやすさ、ねじ切れやすさを改良したメーカー独自の形状です。約20度まで傾けて使用することが出来、真っ直ぐ、斜めどちらの使用でもボルト穴に対して接触面が大きく、スリップしません。携帯に便利な独自のプラスチックホルダーは据え置き用にハンガー穴があいています。独自のプラスチックホルダーは従来のホルダーに比べ、抜き差しが容易で使い勝手が良くなっています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
仕様ISO規格、JIS規格をはるかに上回る硬さHRC55以上
セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6mm・増し締め用パイプ
材質ニッケル・クロム・モリブデン+バナジウム鋼
タイプセミロングタイプ
表面処理硬質クロムメッキ仕上
先端形状六角
1本
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
約25°まで傾けて使用することが出来るボールポイントのエキストラロング長さ六角棒の9本のコンパクトな二段式ホルダーセット、増し締めパイプ付
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状ボールポイント
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプエキストラロング
セット内容BH-1.5、BH-2、BH-2.5、BH-3、BH-4、BH-5、BH-6、BH-8、BH-10、WP-810、WP-56(各1本)
ホルダー9本組用二段式ホルダー
傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのエキストラロング長さ9本セット、増し締め用パイプ2本付き
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状テーパヘッド
サイズ規格ミリ
二面幅(mm)(長辺×短辺):TL-1.5(16×79)、TL-2(17×95)、TL-2.5(18×110)、TL-3(20×126)、TL-4(25×142)、TL-5(28×160)、TL-6(32×180)、TL-8(36×200)、TL-10(40×224)
形状L型
タイプエキストラロング
トラスコ品番432-8434
セット内容TL-1.5、TL-2、TL-2.5、TL-3、TL-4、TL-5、TL-6、TL-8、TL-10、WP-810、WP-56(各1本)
材質/仕上SNCM+Vスペシャル/ハードクロームメッキ
質量(g)558
ホルダー9本組用パイプアダプター付二段式ホルダー
1セット(9本組)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
色鮮やかなカラーロープ。
細手ロープをカットしたコンパクトな小袋入りタイプ。
仕様●サイズ:線径4mm×長さ8m●質量:70g●色:イエロー●先端加工:テープ止め●製造国:日本
アズワン品番67-7068-40
1個
¥429
税込¥472
3日以内出荷
ソケットが長いのでダクターチャンネルの壁面、天井への取り付けに便利
用途電気工事用
種類電工ハンマー
全長(mm)275
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)スチール
主な用途電気・設備工事用
質量(g)430
ソケットサイズ(mm)17
ソケット長さ(mm)50
頭部形状先切
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,398
税込¥4,838
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ