パイプを押しつけると自動的にロックが掛かり固定ができます。
材質PA
取付穴径(Φmm)(ビス)4.5
座部分を壁面に取り付け、キャップ部分をスライドさせる事により座部のゴムによりパイプ部分を固定できます。
材質亜鉛ダイカスト・NBRゴム、表面処理:クロームメッキ仕上げ
形状ストレート
色クロームメッキ仕上げ
芯材の取り付けが簡単なワンタッチ台がついたハンド芯 宙に浮いたような作品も作れます。手のひらの制作がしやすいように中心部分が幅広になっています。芯材が一体成型なので、パーツがずれず、ねんどがつけやすい芯材です。
セット内容ハンド芯×1、関節用パイプ×5、針金×1、ワンタッチねんど作品台×1、固定具×4、ねんどベラ×1、名前札×1
寸法(mm)ハンド芯:約370×40×8、関節用パイプ:Φ4.5×180、針金:Φ0.8×700、ワンタッチねんど作品台:207×137×25
質量(g)134
1個
¥446
税込¥491
3日以内出荷
レバー操作だけのワンタッチで取り付け、取り外しができる便利なクランプ
手持ちのアダプタなどを改造してスペースクランプと組み合わせることで、簡単に取り付けられる汎用台座
材質アルミ
レバーを押すだけ、ワンタッチで固定できます。伸縮の手間を解消、作業効率が向上します。
材質パイプ:アルミ合金、ネジ部:亜鉛合金、ワンタッチスイッチ部:ABS、グリップ:TRP
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ48.6の単管パイプに簡単に取付き、締付調整ねじにより確実に固定することができます。
用途太陽光パネル・電光掲示板・看板設備等
材質高耐食溶融めっき鋼板
タキゲンコード24500
1個
¥1,069
税込¥1,176
当日出荷
簡単、包むだけでズレない抜群のグリップ効果。両面テープや接着剤がなくとも、がっちり効果が出ます。挟み込むだけなので、簡単に使用できます。
はさみやカッターでカットでき、楕円形状にもフィットします。錆びており固定が難しい場合や、後々の交換も考慮して脱着可能なクッション材としてもご利用いただけます。
エラストマー(TPE)素材になりますので、色移りや色焼けしにくく、切り裂きや引っ掻きなどの素材耐久性・安全性も高い素材です。
ポリエチレン製のパイプカバーでは使い捨てや養生テープでの固定など手間がかかってしまうのを解消出来ます。
用途台車やてすりの冷え対策。テーブル脚の保護。階段、介護ベッド、浴室などの手すりのグリップ力強化。
材質エラストマー(TPE)
長さ(mm)900
ほうきやモップ等の柄の部分を押し込むだけでしっかり固定し、キチンと整理できます。
用途モップ、ほうき等の壁掛け収納。
掛数(本)1
最大使用荷重(kg)2
トラスコ品番004-6221
寸法(mm)(装着寸法)13~32
質量(g)40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×35×50
取付け方法粘着テープ・ビス止め両用タイプ
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
用途スコップ掛けにも使用できます。
材質ステンレス(SUS304)
外径30mmの照明部を持つストロングライトの取り付けに利用できます。
トラスコ品番337-6036
適合機種SL-8W、SL-8W-N、LB-6A、LB-8A、LB-6AE、LB-8AE、LB-6W、LB-8W、LB-6WE、LB-8WE、SL-LED8W、SL-LED8W-N
質量(g)15
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×30×36
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
用途サドル同士をつなげて使用できます。
材質PP
取付穴径(Φmm)5.5
ホースをつなぐためのジョイント部品です。
ゴム部分をバンド固定するので、蛇口に傷がつきません。
呼13の横水栓、外径16ミリのパイプに取付できます。
ホーセンドをワンタッチで接続できます。
材質ポリプロピレン、エチレンプロピレンゴム、黄銅、ステンレス
使用圧力(MPa)0.05~0.6
アズワン品番64-5155-99
流路内径(Φmm)9
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
棚などの脚につかうと地面に固定できるので安定します。
工具なしでパイプに差し込むだけで固定します。
パイプを廻しながら引っ張れば、外すことが出来ます。
タイプ固定
パイプをソケットに落とし込むだけで簡単に取付けできます。ソケットの両側に外れ止め用のボッチ付きです。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品木ネジ×2
材質ステンレス(SUS304)
仕上ヘアーライン
A3ヨコ用紙を差し込みできるワンタッチ標識です。コピー用紙を差し替える事で表示内容は自由自在にできます。48.6mmΦ単管パイプ、コーンバー等に簡単に設置できます。雨に強い防雨型です。ナイロンバンド等でも固定できるよう上部にハトメ穴を2箇所付けております
用途工事現場等での設置に、マジックテープとハトメ穴ナイロンバンド固定でより強力な固定が必要な場所に最適です
表示内容A3用紙差し込み用
取付け方法マジックテープ固定、ハトメ部固定
タイプハトメ穴付き
縦(mm)600
横(mm)450
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
◆パイプに差込みバンドで固定するだけなので、取付けが簡単で水漏れの心配も少ないです。◆パイプは呼13の横水栓やパイプ外径15~20ミリの自在水栓などに取付けできます。◆ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆ジョイントパイプとホーセンドはワンタッチで接続できます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途首振り蛇口などにワンタッチでホースをつなぐための手締め式ジョイントセットです。
材質ポリプロピレン、天然ゴム、黄銅、ステンレス
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
パイプを延長したいときに役立つ連結部品。
工具なしでパイプに差し込むだけで固定します。
パイプを廻しながら引っ張れば、外すことが出来ます。
タイプ固定
転倒災害防止を推進するワンタッチ標識です。48.6mmΦ単管パイプ、コーンバー等に簡単に設置できます
用途工事現場等での設置に最適です
表示内容滑り つまずき 踏みはずし STOP!転倒災害
取付け方法マジックテープ固定
材質本体:ビニールターポリン、面ファスナー部:マジックテープ(ポリエステル)
縦(mm)600
横(mm)450
1枚
¥799
税込¥879
翌々日出荷
面倒な脚の取付・取り外しが半回転で簡単にでき、持ち運びがスムーズに出来ます。
高さ(mm)700
材質(天板)メラミン化粧天板・ソフトエッジ巻
色(天板)ホワイト
組立時間20分/2人
材質(脚部)60.5Φ丸パイプクロームメッキ
スイング式なので出入りも簡単で、付け外しの手間もいりません。作業区域をはっきり分けて注意を促します。縦パイプに兼用クランプで取付けるだけの簡単設置できます。
用途工事現場の通路、枠組足場、各作業場等に。
トラスコ品番411-8295
材質鉄(ユニクロメッキ)、スポンジゴム
幅(mm)90
高さ(mm)90
質量(g)1200
取付方式単管クランプ固定
パイプサイズ使用パイプ径(mm):42.7、48.6
横(mm)630
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ストッパーを上げることにより、ワンタッチで昇降が可能です。ベースは安定性の高い5本脚です。
寸法(mm)470×1260~2100
耐荷重(kg)2(フック1個につき)
キャスター径(Φmm)50
パイプ径(Φmm)25
材質本体・フック/ステンレス、フック固定ネジ/アルミニウム
ワンタッチで固定解除ができ、容易に折りたためます(約10cm)。
前面水平バーの高さは630~730mmですのでトイレでも邪魔にならない高さです。
材質(本体)フレーム/アルミニウム
仕様折りたたみ式
種別歩行器
質量(kg)2.5
材質(グリップ)PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×490×790~890、(折りたたみ時)560×110×790
パイプ径(Φmm)(脚部)28.6
高さ調節25mm間隔(4段階調節)
アズワン品番0-4448-01
1台
非課税商品
¥11,980
税込¥11,980
当日出荷
◆パイプに差込みバンドで固定するだけなので、取付けが簡単で水漏れの心配も少ないです。◆パイプは呼13の横水栓やパイプ外径15~20ミリの自在水栓などに取付けできます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途首振り蛇口などにワンタッチでホースをつなぐための手締め式ジョイントです。
材質ポリプロピレン、天然ゴム、黄銅、ステンレス
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
4カ国語表記のワンタッチ標識です。48.6mmΦ単管パイプ、コーンバー等に簡単に設置できます
用途工事現場等での設置に最適です
取付け方法マジックテープ固定
材質本体:ビニールターポリン、面ファスナー部:マジックテープ(ポリエステル)
縦(mm)600
横(mm)450
唯一の国内生産品、国内特許・意匠特許登録済・国際特許出願中のオリジナリティとクオリティの高いテントです。たたんだ時も手を挟まない安全設計です。合掌構造で内部空間がひろびろ、強度が増しました。より安心の設営の為、メーカー専用ウエイトなどオプションも充実しています。オールアルミなので錆に強くいつまでも美しい。テントの天幕・側幕の固定はTSクリップの採用で脱着が簡単ワンタッチ。アルミと樹脂で作られている為、軽くて使い易く・強度・耐久性に優れ、収納スペースもコンパクトです。
種類アップテント
仕様合掌構造
フレーム(mm)(桁)25(アウター支柱)38.5(インナー支柱)34.5
安心の日本国内生産のベストセラーテント。小学校・中学校・高校・大学等や、企業・自治体・町内会の緊急防災時などに活用できます。蛇腹式テントなので、どなたでも簡単に広げるだけで設営可能です【標準設営時間:2人で15分程度】。負担のかかる支柱には38.5Φを採用、合掌パイプにも25Φを採用しておりますので非常に高強度仕様!。防水生地に高周波ウェルダー防水加工を施しているので、雨漏り等の心配もありません。またTSクリップで固定するだけですので簡単に固定できます。
仕様幕部分:紐・取付クリップ付、窓付き
セット内容骨体+【幕(白地ターポリン):天幕+四方幕(一方幕3Mもの+三方幕15Mもの)+グランドシート】+TSクリップ
材質幕:防水防炎ターポリン、支柱材:オールアルミ製Φ38.5mm、桁材・合掌材:Φ25.0mm
奥行(m)3
寸法(奥行D×間口)(mm)3000×6000
幅(m)6
高さ(m)3.2~3.7
1セット
¥569,800
税込¥626,780
11日以内出荷
ワンタッチ固定装置で女性でも簡単取り付け。スプリング圧縮式で安定性バツグン。フック6個(上部用4個、下部用2個)。直径38mmの極太パイプを採用。
用途つっぱり棒、突っ張りポールハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、つっぱりポールハンガーラックとして。
材質スチールパイプ、ABS樹脂、ポリプロピレン、ゴム
質量(kg)2
耐荷重(kg)フック1個あたり:8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×1700~2800
組立時間20~30分
RS Pro 金属製プッシュイン式継手、 型オスアダプタ、平行ねじ チューブ RS Pro の金属製プッシュイン式継手をご紹介します。広範な空圧産業用途でのパイプ、チューブ、ホースの接続に最適な、堅牢で高性能な各種継手及びアダプタです。このプッシュイン継手は、ニッケルめっき黄銅構造とスチール AISI 301 クランプワッシャを備え、環境にかかわらず優れた耐久性と信頼性の高い気密性を実現しています。この高品質シールは、高真空用途や高圧用途にも最適で、しっかりと固定して最適なエアフローを実現します。RS Pro の金属製プッシュイン継手製品は、迅速かつ効率的に接続 切断が簡単で、 規格( BSPP )のねじを採用しているため、ニーズに合わせてさまざまなサイズやスタイルで、卓越した品質と性能を提供します。 特長と利点 ニッケルめっき黄銅構造により、優れた耐久性と耐腐食性を実現しています スチール製クランプワッシャでしっかりと密着 ねじ部には締め付け部品が付いているため、継手を直接組み立てることができ、設置時間を短縮できます 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 堅牢で耐久性に優れた設計で、さまざまな環境に適しています チューブを迅速かつ効率的に接続及び切断できます 最大 20 bar の圧力に対応 幅広い空圧産業用途に最適です 広い動作温度範囲: -20 +80 C BSPP ねじ用(英国規格管用平行) シリコンフリー 幅広い形状及びサイズを用意しています 用途 金属製のプッシュイン式継手とコネクタは、 Durable な小型アダプタです。空圧産業用途でパイプ、チューブ、ホースを簡単に接続できるように設計されています。これらは、激しい振動や摩耗に強い継手を必要とする用途に最適です。シンプルなプッシュイン設計により、パイプやチューブを簡単に接続できるため、迅速かつ効率的な取り付けと確実なエアフローが可能になります。プッシュイン継手には、ストレート、 字、 字、エルボなどのさまざまな形状を用意しています。また、複数の用途に合わせてさまざまなサイズとねじ山のタイプがあり、次のような場所で使用されています。 ロボット 自動車溶接 鉄道の保守 圧縮空気回路 冷却水システム 規格 1907/2006 REACH 2011/65/CE RoHS PED 2014/68/UE ISO14743 2004 よくある質問 互換性のあるチューブは何ですか? RS Pro 金属製プッシュイン継手は、 PA6 PA11 PA12 、ポリエチレン、ポリウレタン、 PTFE FEP などの各種チューブとの併用に最適です。
仕様コネクタA = プッシュイン5 mmコネクタB = プッシュイン5 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = M5オス最高使用圧力 = 20バール
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。
ゴム口金は呼13の横水栓、外径16ミリのパイプに取付できます。
ゴム部分をバンド固定するので、蛇口に傷がつきません。
ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、万能口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。
材質(ゴム口金)ポリプロピレン、エチレンプロピレンゴム、黄銅、ステンレス、(ホーセンド)ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
アズワン品番64-5156-01
流路内径(Φmm)9
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
単管パイプにワンタッチで取り付けられる標識です。熱中症予防対策の表示に適しています。
仕様単管取付タイプ 厚み(mm):0.35 熱中症の注意喚起に 材質/仕上:本体部:ターポリン 裏面マジックテープ部:ポリエステル セット内容:ヒモ 表示内容:このマークを見たら一声かけて体調管理!! 取付仕様:マジックテープ固定 縦(mm):600 横(mm):450 コード番号:386-4099
アズワン品番65-3363-44
1個
¥969
税込¥1,066
7日以内出荷
Φ48.6の単管パイプにワンタッチで取付け可能です。
パイプをはめると自動でロックが掛かります。(オートロック仕様)
解除レバーを押すとロックを解除することができます。
Φ6.5穴にロックピンを差込み誤解錠を防止します。
盗難防止として、ロックピン用穴に南京錠を取付ける事が可能です。
用途太陽光パネル・電光掲示板・看板設備等
付属品ロックピン
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
耐久回数脱着:10000回
タキゲンコード24272
1個
¥2,947
税込¥3,242
当日出荷
散水ジョイントパイプが付いたオシャレなガーデン用水栓です。
ホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。
材質青銅
付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2
仕様固定コマ仕様
呼び径(mm)13
ハンドル形状十字ハンドル
散水ジョイントパイプが付いたオシャレなガーデン用水栓です。
ホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。
使用を重ねるうちに、落ち着いた色調に表面が変化していきます。
仕様固定コマ仕様
付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2
材質青銅
アズワン品番64-5156-26
1個
¥9,098
税込¥10,008
当日出荷
取り付け方:1.伸縮棒を取り付けたい位置を決め、アダプターを壁に取り付ける。2.アダプターに伸縮棒を乗せる。3.突っ張る。4.アダプターを外し、完了!※壁紙に両面テープが残っている場合は、水で濡らすと簡単に剥がれます。ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棒です。パイプ先端のL字型圧着部を広くすることで、耐荷重がより強化されました。一人でも簡単に取り付けができるアダプターが1個付いています。
仕様●材質:ポリエステル100%(導電糸入り)●色:グレー●サイズ:M(35cm)●1袋:10枚入
アズワン品番65-3865-75
1袋(10枚)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
軽い力でヘッドを装着できる新機構を採用。5色対応のスマートなハンドル。軽量で扱いやすいアルミハンドル。軽くボタンを押すだけでヘッドを固定。軽く両側のボタンを押すだけでヘッドをリリース。ヘッドの厚みは業界最薄の約35mm。さらに取り回しが良くなりました。(メーカー調べ2016年11月現在)。。対応ヘッド。コンドル糸ラーグE-6/E-8、ワンタッチブラシ、ワンタッチワックスモップ、あゆ糸ラーグ#8、糸ラーグバイフク#8。ワンタッチ自由箒、ワンタッチドライワイパー、ワンタッチダスターモップECO-600、ワンタッチワイドフレッシュモップ、ワンタッチパッドホルダー
材質(ハンドル)アルミパイプ、 (ヘッド)ポリプロピレン(PP)、 (グリップ)ポリプロピレン(PP)
幅(mm)約90
全長(mm)約1350
質量(g)約410
ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ!ビス固定もできます。
脱着可能な防虫ネット付。シックな壁紙やサッシに調和します。
付属品防虫ネット付(電着塗装(色・黒) ステンレス10メッシュボディーと同色ビス付
材質SUS304
ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ!
ビス固定の場合でも、ビスが露出しません。
指紋の目立たない特殊メラミン天板仕様。固定式⇔移動式へ簡単切り替え!移動が必要なときはキャスター付きとして使用できる実験用作業台!。軽作業に最適な均等耐荷重150kg(固定時)。座り作業用に高さ740mm、立ち作業用に高さ950mmがあります。固定時はキャスターが地面に接地しない構造の為、ぐらつきなく作業できます。天板を持ち上げるだけでキャスター付に切り替えができて便利。女性でも楽にレイアウト変更が可能になります。天板表面材の指紋レスメラミン化粧板は、指紋が目立ちにくく光の反射も抑えるため作業に集中して取り組め、作業効率向上に貢献します。また通常のメラミン化粧板同様、表面硬度が高く耐摩耗性に優れ、傷がつきにくいです。耐久性・耐水性・耐汚染性にも優れています。さらに改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板です。耐薬品性もあるため、研究室・実験室でのご利用におすすめです。カラー:天板ブラウン色、脚部シルキーホワイト色。天板汚れが目立ちにくく、かつ清潔感のあるシンプルなデザインで設置場所を選びません。シンプルで使いやすいデザインのため、学校の作業机や薬局・病院で使用する作業テーブルとしてのご使用もおすすめです。脚先には樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。キャスター:75Φ4輪自在ゴムキャスターで小回り抜群です。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。 パーチクルボードを芯材としたたわみにくい天板に、脚部はスチール製の角パイプ構造。作業時のぐらつきを抑えた丈夫な作業台です。
用途各種実験用・研究用・軽作業全般用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。実験用ラボテーブル、実験台、実験机、軽量作業台、検品台、検査台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、梱包台、包装台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:実験室、研究室、学校(大学・専門学校・高校)、事務所、薬局、病院、オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、他。
材質(キャスター)ゴム
キャスター径(Φmm)75
グリーン購入法適合
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ