9,729件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アトラエースシリーズを使用しての、40A~300Aのパイプへの穴あけを可能にします。
用途パイプへの穴あけ用冶具 適合機種QA-4000、A-3000、AR-3000、AW-3500、LO-3000A、LO-3550A
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷


TAKIGEN(タキゲン)パイプ取手ホルダー
止めと通しと兼用なので自由に取付けが可能です。 高強度なエンプラを使用 パイプはΦ19とΦ25の2種が選べます。
用途特装車・バス内装・サービスボックス 材質ポリアミドMXD6(レニー) 標準色ブラック
1個
315 税込347
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センサブラケット 取付ベース付パイプシャフト 岩田製作所 CADデータあり
取付ベースを溶接したパイプシャフトです。 従来に比べ少ない部品点数で組立工数を削減します。
材質SUS304 シャフト径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

EF-4018 フラットサドル 矢崎化工 動画あり
鉄(カチオン塗装黒)です。板の取付・壁面への固定に使用します。
用途Φ28イレクターパイプ用 材質鉄(カチオン塗装) 質量(g)85
1個
719 税込791
当日出荷

1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Tピン、木ねじ類も使用できます。
用途軽量パイプ、配線等の押えバンドとして使用。 種類丸サドル(片サドル) 材質/仕上 取付穴径(Φmm)5.5×10
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電柱に取り付けて電線管、ケーブル等の立ち上げ、支棒をする場合に使用します。 自在バンド締付部分がV型になっていますので、安定した取付が可能です。
材料(サイズ)3×32
1個
479 税込527
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

直径40~60mmの丸パイプや40×40~50×50mmの角パイプに取り付け可能なモニターアームです。 ディスプレイ取り付け部は360°回転するので、水平方向に取り付けられたパイプにも取り付け可能です。
タイプ支柱取り付けタイプ 付属品ディスプレイ取付け用ネジ(M4×12) 材質スチール 寸法(mm)W120×D183~203×H115 質量(kg)1.3 耐荷重(kg)10 アズワン品番64-0871-72 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB) 可動範囲画面回転(ローテーション)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/180°
1個
6,988 税込7,687
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)パイプホールド
Φ48.6の単管パイプに簡単に取付き、締付調整ねじにより確実に固定することができます。
用途太陽光パネル・電光掲示板・看板設備等 材質高耐食溶融めっき鋼板 タキゲンコード24500
1個
1,069 税込1,176
当日出荷

単管(Φ48.6mm)にシート類の取付け可能なクリップです。
用途単管へのシート固定に。 材質ポリプロピレン 長さ(mm)150 適合パイプ径(Φmm)48.6 仕様スライダー付
1個ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品ボルト・ナット・スプリングワッシャ(押さえの金具付き) 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ仕上げ タイプ標準タイプ
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
130 税込143
当日出荷

ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質亜鉛ダイカスト製 形状ソケット 付属品取付ビス付
1個ほか
129 税込142
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

背面が平らなため両サイドまで有効に利用できます。一般手すり、ハンガー等のパイプ支えにご使用できます。
材質/仕上ZDC/クロームメッキ 付属品取付ネジ
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

厚さ95~180mmの壁にそのまま取り付けることができます。 厚さ95mm以下の壁には切断して取り付けてください。 180mm以上の壁には外パイプを取りはずして市販のVU管を挿入、切断、テープ貼り等の工事をして下さい。 付属のプラグボルトで石こうボード、合板、ALC、RCにも取り付けできます。 (プラグボルト適合ドリル6mm)
用途壁面取付用
1台
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグネットでパイプライトを簡単設置。
仕様●サイズ:W32×D53×H101mm●材質:ネオジム磁石、SPHC アズワン品番67-7381-75
1個
3,544 税込3,898
4日以内出荷

日動工業電柱&パイプ用取付金具
エコ商品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×168×103 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

エナジーサポートパイプ用取付金具 BD0-S1300
PC-6/PC-7シリーズ用。電気室等のパイプフレーム取付用に最適
取付寸法Φ30~40
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷


1個
209 税込230
当日出荷


パイプ径Φ28mmパイプラック用。接着固定式のプラスチック製ジョイント。板の取付・壁面への固定の使用。
材質プラスチック 寸法A(mm)47 寸法D(mm)60.6 寸法B(mm)34 寸法C(mm)17 外寸(mm)60.6×34×26
1個
105 税込116
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


浴室用物干竿です。雨、花粉、PM2.5など洗濯物が外干しできない時に大活躍です。 一般的に使用されているステンレス製ランドリーパイプと樹脂製ブラケットのセットです。
材質ブラケット:ABS樹脂、パイプ:ステンレス ブラケット・キャップ:ホワイト 表面処理パイプ:研磨 耐荷重(N)最大98未満(但し、パイプに均等に重さがかかる場合) 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホースをつなぐためのジョイントパイプです。 呼13の万能ホーム水栓・自在水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) ホーセンドをワンタッチで接続できます。 金属製なので耐久性があります。
適合呼13の万能ホーム水栓・自在水栓 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.6 取付ねじW26山20・G1/2 アズワン品番64-5155-97 流路内径(Φmm)9
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1パック(20個)
1,798 税込1,978
当日出荷

W26山20ネジ(自在水栓、混合栓の回転パイプ)に外径19ミリ・W30山20ネジのパイプを取付けるアダプターです。
材質黄銅 パッキンパッキン付き
1個
949 税込1,044
当日出荷

W30山20ネジ(自在水栓、混合栓の大口径回転パイプ)をG3/4ネジに変換するアダプターです。
材質黄銅 パッキンパッキン付き
1個
819 税込901
当日出荷


金属製パイプキャスター(Φ28イレクターパイプ専用) 矢崎化工 動画あり
イレクターパイプ先端に直接取り付ける28Φイレクターパイプ専用キャスターです。
用途長靴ラック、ゴミカート、小物管理カート、システムラックなどの制作に。 材質(金具)スチール 材質鉄・ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


Φ48.6パイプ用キャップ 金属製のため、耐候性や耐食性に優れています。 押込むだけで簡単に取付けできます。
用途本製品は、金属製のキャップとなっております。取付けの際には、手で押込む、またはプラスチックハンマー等で軽く天面縁部を叩き込み取付けてください。硬いもので叩き込むと変形する恐れが有ります。また、溶融亜鉛めっきパイプ等、外径の大きいパイプにはご使用できない場合が有ります。事前にご確認ください。 材質高耐食溶融めっき鋼板(ZAM_) タキゲンコード24535
1個
170 税込187
当日出荷

1個
679 税込747
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1台
10,980 税込12,078
8日以内出荷

現地調達の取付金具にカメラを取り付けるための金具です。色はファインシルバーです。
ファインシルバー
1台
12,980 税込14,278
8日以内出荷

Uパッキンとリングのセットです。 呼13の自在水栓、2ハンドル混合栓などのパイプ(外径16ミリ)に使用できます。
用途蛇口のパイプナット部からの水もれを補修するパッキンセットです。 仕様パイプ径16ミリ用 材質ニトリルゴム、ポリアセタール 使用温度(℃)1~80 最高使用温度(℃)80
1個
279 税込307
当日出荷

トップウォーターパイプ取付用竿受け
材質ステンレス(SUS316) クランプ径(Φmm)装着可能パイプ:25以下
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷

ベンリー自在パイプ SANEI 動画あり
パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能 状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。 水栓タイプを選ばず、取付けOK。 泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。 スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。 シンク全体を流したい時に。 ZW26山20 材質(パイプ)黄銅 パイプ外径(Φmm)16 パイプ形状ラセン状パイプ
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレームパイプに開放形盤を取り付ける際にご利用ください。
セット内容6コ入 材質本体:鋳鉄 本体:ブラック
1セット(6個)
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)