37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
443 税込487
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

単管(42.7~48.6Φ)に直接取付けのできる滑車です。
トラスコ品番431-2147 質量(g)850 溝幅(mm)車輪/10 適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

簡単取り付け。パイプは35mm~60mm径まで使用可能。樹脂製の車輪で走行が静か
使用荷重(kg)250 トラスコ品番375-1058 全長(mm)180 質量(g)700
1台
8,098 税込8,908
欠品中

組立式の大型滑車装置で、人間がおもりのかわりになってベンチに座り、付属のばねばかりで持ち上げることができます。児童・生徒が参加でき、楽しくダイナミックな実験を行うことができます。滑車の組合わせによって、人の体重の1/4(25%)の力で引いて持ち上げることができます。
付属品動滑車1個、二連動滑車1個、定滑車2個、組立用パイプ12本、パイプホルダー16個、ジグクリップ1個、ばねはかり1個、ロープ 材質アルミニウム(支持枠)、プラスチック(滑車) 寸法(mm)1100×800×2200
1個
99,880 税込109,868
8日以内出荷

1個
1,360 税込1,496
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上フックを引っかけるだけで取り付けが簡単な固定金具です。
適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
1台ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷

水本機械製作所プーリーブロック
小型・軽量の滑車です。
用途ロープ用調整滑車として。 仕様ベケ付 材質(車輪)プラスチック タイプベケ付 種類滑車 材質(枠)ステンレス 車数1
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様スイベル式(360°回転) エスコ品番EA987S-1 材質ステンレス(SUS304) 全長(mm)63 質量(g)30
1個
1,540 税込1,694
翌日出荷

材質(車輪)ステンレス(SUS304) 種類滑車 材質(枠)ステンレス(SUS304) 車数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

滑車のワイヤーガイドの位置はボルトを緩めると変更することができます。重量物仕様の場合はタッピングビス等で固定して使用してください。
材質スチール/ローラー:アルミニウム 質量(g)135 表面三価クロムメッキ
1セット
1,588 税込1,747
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,360 税込1,496
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


滑車のワイヤーガイドの位置はボルトを緩めると変更することができます。重量物仕様の場合はタッピングビス等で固定して使用してください。
材質スチール/ローラー:アルミニウム 質量(g)135 表面三価クロムメッキ
1セット
1,588 税込1,747
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吉武製作所(旧:みづほ物産)カーテン滑車 先端パイプ用
12.7Φの先端パイプと妻ワイヤーを接続する部品です。 カーテン滑車と差し込みバーのセットです。 フィルムパッカー止めが付いています。
材質黒色樹脂製 適合パイプΦ12.7先端パイプ
1セット(3個)ほか
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

応用バンドを使用し、48.6Φのパイプに取り付けるためのプラスチック製滑車です。
1個(2個)
3,998 税込4,398
14日以内出荷

プラスチック製の滑車です。22~25Φまでの丸パイプにご使用ください。
1個(5個)
4,598 税込5,058
3日以内出荷

材質SUS304 質量(g)27 寸法H(mm)28.5 寸法d(mm)3.5 寸法L1(mm)50 寸法t(mm)1 寸法L2(mm)38 寸法W(mm)12 車溝幅(mm)7.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷

吉武製作所(旧:みづほ物産)カーテン滑車 先端パイプ用アダプター
Φ12.7の先端パイプと妻ワイヤーの接触部分をL型にした金具です。 妻ワイヤーにカバーがかかっている場合はこちらをお使いください。 フィルムパッカー止め付きです。 Φ13先端パイプにはお使いいただけませんのでご注意ください。
1セット(3個)ほか
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

炭素鋼鋼管に電気ホイスト、レバーホイスト、チェーンブロック、滑車などを吊り下げる連結金具
使用荷重(kg)350 トラスコ品番290-2346 質量(g)550 適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

吊下支柱で敷設された長いパイプでも通過・移動することができます。パイプは35mm~60mm径までご使用できます。
使用荷重(kg)350 質量(kg)4.5 適合パイプ径(Φmm)35~60
1台ほか
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷

TMEHジャパンT溝用滑車セット
Tスロットパイプを使用してスロット滑車を取付ける際に、向きを変えるためのパーツです。
表面三価クロムメッキ
1セット
1,690 税込1,859
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

炭素鋼鋼管に電気ホイスト、レバーホイスト、チェーンブロック、滑車などを吊り下げる連結金具
使用荷重(kg)350 トラスコ品番375-1040 質量(g)570 適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

ネジジャックをはずすと、スナッチブック(ワイヤの後入れが可能)になります。
車輪径(Φmm)32 質量(g)180 材質(車輪)ステンレス(SUS304) 種類滑車 使用荷重(kg)100 使用ロープ径(mm)~12 材質(枠)ステンレス(SUS304) 車幅(mm)15.5
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

小型軽量ですので一人で取り付けすることができます。 パイプハンガーの位置を調節して吊り下げ位置を変えることができます。 48.6mm単管専用です。
用途ホイスト、ウインチ、滑車等を吊り下げて使用できます。 取付面(mm)約450 定格荷重(kg)160[リーチ(0.85~1.1m)]、250[リーチ(0.15~0.7m)] 最大使用荷重(kg)160[リーチ(0.85~1.1m)]、250[リーチ(0.15~0.7m)] 自重(kg)9.5 旋回角度(°)180
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

材質本体:鉄 滑車:樹脂(エンプラ) 質量(kg)0.77 使用荷重(t)0.13 適合パイプ径(Φmm)48.6
1個(1個)
14,200 税込15,620
翌日出荷


EG-1530 高枝切鋏グラスファイバー E-Value 動画あり
25mmまでの枝の剪定作業に。3段パイプで3.0mまで伸縮可能。専用ノコギリ刃で太い枝も簡単に切断出来ます。滑車ロープ式で楽々切断。
用途剪定・整枝・収穫作業用 全長(m)伸縮サイズ:1.5~3(3段階調節) 刃長(mm)300 切断能力(mm)(生木)25 仕様W滑車付 材質刃部:刃物鋼柄部:アルミ紐:テトロン 幅(mm)180 高さ(mm)1470 質量(g)1410 奥行(mm)30 加工刃部:フッ素加工 使用目的剪定、収穫作業、整枝
1個
9,690 税込10,659
翌日出荷

エンプラ製滑車を採用。 スムーズに水平移動できます。 パイプに掛けて蝶ナットを締め付けるだけるだけで簡単に設置できます。
仕様●サイズ:W61×D188×H42mm●材質:鉄ローラー/エンジニアリングプラスチック アズワン品番67-7378-28
1個
19,602 税込21,562
4日以内出荷

工事用単管にワンタッチ!!安全旗、社旗掲揚。ブッシュを除きすべてステンレスを使用。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:樹脂
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吉武製作所(旧:みづほ物産)トップハンガー 4枚張り用
自動カーテン天井部分の滑車です。 傾斜4枚張り仕様にご使用ください。
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容ASR-52×1個、滑車用ステー(GB-02)×1個、M0630W×1個、SN406×1個
1セット
958 税込1,054
3日以内出荷

AIOULE(ふじわら)スライダーX
開閉式テント用純正部品です。使用ロープ径は~Φ7mmに対応しております。
材質(車輪)デルリン 種類滑車 使用ロープ径(mm)~7 適合ロープ径(Φmm)~6.3 材質(軸受)ステンレス 材質(車材)ポリアセタール
1個
869 税込956
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ボルト類を使用していないので、ひとりでも簡単に設置できます。 狭い場所でも、安心して立っていられます。 錆びずに、綺麗に使用できます。
材質アルミ合金 付属品ポール、打込杭、打込キャップ、締付バンド、支柱(ステーパイプ)、補助杭、滑車、ロープ、ボス押え金具、扁平球
1組
66,980 税込73,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)