はめ込み式でネジ止め不要の組み立て簡単なタイヤラックです。
耐荷重(kg)120
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。ベタ棚4段仕様
材質SUS430
パイプ径(Φmm)38(支柱)
棚棚:SUS430 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304
アジャストSUS304・幅(+30mm)
段数4
耐荷重(kg/段)200
高さ(mm)1800
使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)310
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)136
はめ込み式でネジ止め不要の組立簡単タイヤラックです。
丈夫でサビにくいステンレスパイプ仕様です。
材質ステンレス巻スチールパイプ、ABS樹脂、ポリアセタール
色ブラック
耐荷重(kg)約120
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
材質SUS430
パイプ径(Φmm)38(支柱)
棚枠:SUS430 No.4仕上チャンネル:SUS430 板厚0.8mmコーナーブラケット:SUS304
アジャストSUS304・幅(+30mm)
段数4
使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
セット内容G-2S:1コ、G-3S:1コ、M0625/TN06(ボルト/ナット):2セット
質量(g)224
棚板は25mmピッチで位置変更が可能です。アジャスターは+15mmの調節が出来るので水平出しも簡単です。
用途クリーンルームや食品工場など。
間口(mm)900
奥行(mm)450
高さ(mm)900
棚段数(段)3
均等積載量(kg/段)250
トラスコ品番299-6421
種別組立式
質量(kg)20.1
ピッチ(mm)(棚板調整)25
最大積載量(kg)1000
パイプ径(Φmm)25.4
組立時間1人30分
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)905×457×923
1台
¥71,980
税込¥79,178
当日出荷
コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
段数5
材質SUS430
パイプ径(Φmm)38(支柱)
棚棚:SUS430 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304
アジャストSUS304・幅(+30mm)
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)228
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
外径(Φmm)28
材質プラスチック被覆鉄パイプ
内径(Φmm)24.1
RoHS指令(10物質対応)対応
おしゃれなバスケット付きハンガーラック。キャスター付きで移動もらくらく。
用途パイプハンガーラック、ハンガーラック、コートハンガーラック、クローゼットハンガーラック、ロッカーとして。衣類収納、収納、衣替え、玄関収納に。
材質スチール(粉体塗装)
組立時間約20-30分
清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。ベタ棚仕様
用途厨房、医療、理化学、各種工場
タイプベタ棚
高さ(mm)800
天板耐荷重(kg)250
棚板耐荷重(kg)200
材質(棚板)SUS430 No.4仕上
材質(支柱)SUS430
材質(天板)SUS430 No.4仕上
アジャスト+30mm、SUS304
上板から下板までの高さ(mm)558
支柱径(Φmm)38
材質(ブラケット)コーナー:SUS304
棚板厚さ(mm)1
隙間に収まる3段式タイプ収納ラック。横幅わずか25cm~対応。
。シンプルで実用的な定番デザイン。
。スライダーが付いて動きがスムーズな、収納かご。
。バスケット単体で持ち運べる!
。キャスターあり、なしでも使える2WAY式ラック。
。キャスターを付ければ、らくらく移動。
。持ち手ハンドル付きで、移動しやすい。
。網状フレームを採用で、通気性抜群。根菜や乾物の保存場所としても◎。
。中敷き付きで、小物も収納できます。
。バスケットの出し過ぎ・転倒を防ぐ、安全ストッパー付き。
。サビに強いスチール素材を採用。
用途キッチンの食材ストッカー、ランドリーボックス、リビングの日用品を一箇所にまとめて片付けたい、子ども部屋のおもちゃ箱として
セット内容フレーム(A)×2、フレーム(B)×2、バスケット×3、天板×1、補強パイプ×4、スライダー×6、中敷き×3、キャスター(ストッパーあり)×2、キャスター(ストッパーなし)×2、キャスターネジ穴×4、補強ネジ×12、スライドバスケットストッパー×6、六角レンチ×1、スパナ×1
材質スチール
質量(kg)約5.1
色ホワイト
耐荷重(kg)合計約60
外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)約24.5~31×100×41~48 ※キャスターの向きで可変
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)バスケット:約20.2×18×40.5
1台
¥9,798
税込¥10,778
翌々日出荷
ベーシックな高さ調整ができるパイプハンガーラック、たっぷり収納のダブルタイプ。サイズ調整はにぎりやすい三角ノブ式の簡単仕様。キャスター付きで移動もラクラク。組み立てに工具要らず。
用途メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラック、すき間ハンガーラックとして衣類収納に。
材質スチール(クロムめっき)、ポリプロピレン
質量(kg)3.2
耐荷重(kg)約20
内寸(mm)ハンガー部:750~1380
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×430×890~1520
組立時間20~30分
収納の目安シャツ30着
工具不要で簡単に組立が可能です。
高さ調節部分はロッククランプ式で簡単に調節が出来ます。
キャスター付きで移動もラクラク
用途衣類掛け、洋服かけの収納ラックとして、洗濯物の部屋干し、室内干しにも便利です。
材質パイプ部:スチール 、樹脂部:ポリプロピレン
質量(kg)1.85
色ブラック
耐荷重(kg)20
材質(キャスター)ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)810×420×885~1530
パイプ径(Φmm)ハンガー部:25、横ボール:16、脚部:22/25
キャスター径(Φmm)40
取扱説明書(0.6MB)
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
サビにくいステンレス製。
置くだけで簡単に取り付けできる置き形タイプ。
棚は棚固定式。
カンタン組立&無段階に調節が可能。
水平調整ができる便利なアジャスター付。
材質伸縮棚/ステンレス・ABS樹脂(耐熱温度80℃)、棚留めネジ/鉄・ABS樹脂(耐熱温度80℃)、アジャスター/鉄・ABS樹脂(耐熱温度80℃)、底脚/ABS樹脂(耐熱温度80℃)
棚板耐荷重(kg)5(1枚あたり)
材質(支柱)ステンレス
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)約500~830×220×460
アズワン品番64-4073-62
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
トレーは継ぎ目のない一枚シボリ加工です。そのため、オイルのような液体がこぼれても漏れません。浅型の上段は小物整理、中・下段は工具整理に最適です。収納物、用途により浅型の棚を増やしたり、組み合わせることもできます。(別売)
仕様組立式
トレー組合せ浅型:2段、深型:1段
ストッパーあり(×4)
材質(金具)スチール
支柱径(Φmm)25.4
均等積載量(kg/段)浅型:20、深型:30
最大積載量(kg/台)70
75mmの小径キャスターなのでお求めやすい価格です。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり(×2)
支柱径(Φmm)25.4
均等積載量(kg/段)100
最大積載量(kg/台)150
棚板調整ピッチ(mm)25
3本のチャンネルに、ラック、パイプ、ケーブル支持ができます。
溶接のいらない簡単なボルト・ナット締め作業です。
3本のチャンネルに、ラック、パイプ、ケーブル支持ができます。
溶接のいらない簡単なボルト・ナット締め作業です。
種別電気亜鉛めっき処理
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
用途工具の収納に
仕様トレー位置固定
質量(kg)13
耐荷重(kg/段)40
板厚(mm)柱1.5、他0.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)708×354×782(ハンドル含まず)
ストッパーあり(×2)
トレー内寸(mm)705×350×80
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
材質(荷台)EVA
菜園ジョイントパイプと連結式で、雨よけハウス、つるもの用棚がワンタッチで組み立てられます。
材質スチールパイプ樹脂コーティング、ポリエチレン
外径(Φmm)20
上下左右伸縮可能なパイプ式のハンガーラックです。
工具不要で簡単に組立が可能です。
高さ調節部分はロッククランプ式で簡単に調節が出来ます。
キャスター付きで移動もラクラク
用途衣類掛け、洋服かけの収納ラックとして、洗濯物の部屋干し、室内干しにも便利です。
材質パイプ部:スチール 、樹脂部:ポリプロピレン
質量(kg)1.98
色ブラック
耐荷重(kg)20
材質(キャスター)ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)785~1160×420×885~1530
パイプ径(Φmm)ハンガー部:25、横ボール:16、脚部:22/25
キャスター径(Φmm)40
取扱説明書(0.6MB)
1台
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
段数5
材質SUS430
高さ(mm)1800
パイプ径(Φmm)38(支柱)
棚棚:SUS430 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304
アジャストSUS304・幅(+30mm)
ベーシックな高さ調整ができるパイプハンガーラック。サイズ調整はにぎりやすい三角ノブ式の簡単仕様。キャスター付きで移動もラクラク。組み立てに工具要らず。
用途メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラック、すき間ハンガーラックとして衣類収納に。
コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
段数3
材質SUS430
パイプ径(Φmm)38(支柱)
棚棚:SUS430 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304
アジャストSUS304・幅(+30mm)
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
材質SUS304
段数4
パイプ径(Φmm)38(支柱)
高さ(mm)1800
耐荷重(kg/段)200
アジャストSUS304・幅(+30mm)
棚枠:SUS304 No.4仕上チャンネル:SUS304 板厚0.8mmコーナーブラケット:SUS304
使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
総耐荷重(kg)1000
コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
段数3
材質SUS430
高さ(mm)1800
パイプ径(Φmm)38(支柱)
棚棚:SUS430 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304
アジャストSUS304・幅(+30mm)
コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
段数4
材質SUS304
高さ(mm)1800
パイプ径(Φmm)38(支柱)
棚棚:SUS304 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304
アジャストSUS304・幅(+30mm)
コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
段数3
材質SUS304
パイプ径(Φmm)38(支柱)
棚棚:SUS304 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304
アジャストSUS304・幅(+30mm)
コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
段数3
材質SUS304
高さ(mm)1800
パイプ径(Φmm)38(支柱)
棚棚:SUS304 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304
アジャストSUS304・幅(+30mm)
コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
段数5
材質SUS304
高さ(mm)1800
パイプ径(Φmm)38(支柱)
棚棚:SUS304 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304
アジャストSUS304・幅(+30mm)
前後左右に並べたり、上下に積み重ねて押入れやクローゼットのスペースを有効活用できる押入れラック。
2個並べると、ちょうど折りたたんだ布団が収まるサイズ。
脚部プッシュ式で8段階の高さ調整が可能。幅方向は自由に伸縮でき、内部ストッパー機能で抜け落ちも防止。
棚板の穴に脚をはめ込む仕組みで、2段にしてもズレずに安心して積重ねが可能。
棚板は通気を配慮した通気口デザイン。工具不要の簡単組立。
用途押し入れスペースを有効活用。布団や衣類ケースの収納スペース確保に。伸縮、積み重ねできる、押し入れ、ラック、押入れ棚、整理棚、折りたたみできる、コンパクト。、
材質本体・棚板・脚部ベース:ポリプロピレン、パイプ:スチール
質量(kg)4.6
色ライトグレー
形式組立式
耐荷重(kg)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)810~930×370×470~730
組立時間約5-10分
内寸(幅W×高さH)(mm)棚下:715~835×430/475/510/550/590/625/660/695
棚板幅(mm)(大2枚)250、(小2枚)15
1セット(2台)
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
段数5
材質SUS304
パイプ径(Φmm)38(支柱)
棚棚:SUS304 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304
アジャストSUS304・幅(+30mm)
付属品キャスター(ストッパー付き×2、ストッパーなし×2)
材質(本体)ステンレス巻きスチールパイプ、スチールパイプ(紛体塗装)、(樹脂部品)ポリプロピレン、ABS樹脂、ナイロン、(金属部品)スチール(メッキ)、ステンレス
質量(kg)5.6
耐荷重(kg)【全体】11、【竿1本当り】3.6(内 伸縮部片側:0.8)、【タオルバー】2.7(1本当り0.45)、【棚】1.1
使用の目安大判バスタオル(70×140cm)が約6枚、Yシャツが約34枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)93~148×52×112~180
収納時寸法(cm)幅93×奥行13×高さ112
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。
棚の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用
高さ(mm)740
材質(天板)SUS430 No.4仕上
天板耐荷重(kg)250
棚板耐荷重(kg)200
材質(棚板)SUS430 No.4仕上
材質(支柱)SUS430
アジャスト+30mm、SUS304
上板から下板までの高さ(mm)498
支柱径(Φmm)38
材質(ブラケット)コーナー:SUS304
棚板厚さ(mm)1
衣類の丈に合わせて上下に伸縮可能。 キャスター付きで移動に便利です。 ワイシャツで約10着、ジャケットなら約8着が掛けられます。 工具不要の組立式。
材質金属部:ステンレス巻きスチールパイプ・鉄(紛体塗装)、樹脂部:ポリプロピレン
質量(kg)1.6
色黒
寸法(cm)約幅76×奥行40×高さ91~157
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
扉付きの収納スペースがあるラックです。
収納スペースには、棚板が付属します。
ロボット掃除機設置に配慮し、収納スペースを床から間隔を空けて設置できます。
収納スペースと棚の高さ設定が可能です。
質感の高い塗装の丸パイプを使用した、やさしい丸みのあるフレームデザインです。
仕様【必要工具】手袋【マンセル値】該当なし
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)
キャスターなし
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
組立時間40分
色(フレーム)ブラック
アジャスターあり
六角レンチ(mm)4
組立人数1
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ