締付ミニ円盤用シャフト 3471009を2本連結する場合に使用するジョイントパイプです。
材質鋼
材質/仕上鋼/光沢クロメート処理
質量(g)1.2
仕上光沢クロメート処理
1個
特価
¥11
税込¥12
当日出荷
任意の角度に交わるパイプ連結金具。
適合M5×25
隣り合う棚のポールとポールを連結し、棚の横揺れ防止にも効果的です。
アズワン品番3-356-01
TGK品番115-58-34-09
材質クロームメッキ
適合パイプ径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥799
税込¥879
当日出荷
ユニットスタンド用組立棒などを交差点で締め付けて固定できます。
KS-13は丸パイプはもとより、角パイプの使用も可能な連結具です。
材質ステンレス(SUS304)
適合パイプ径(Φmm)13
パイプとパイプを平行に連結するときに使用します。
仕様ガーデンアグリパイプ用ストレートジョイント
トラスコ品番855-1531
材質ナイロン、スチール
2018年トラスコ掲載ページ9 1516
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
材質鉄
質量(g)55
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
任意の角度に交わるパイプ連結金具。
用途自在接続金具。
用途支柱の連結用。
仕様Φ25.4mm支柱用
間口(mm)70
奥行(mm)20
高さ(mm)13
質量(g)60
トラスコ品番256-5331
材質ステンレス(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
汎用パイプ(Φ27mmΦ30mm)とフレームを平行に連結します。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)68
タイプGF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
材質は亜鉛ダイカストです。手でパイプを握り、回すだけでパイプを連結でき、逆回転させれば簡単に取り外せるので繰り返し使えます。
用途パイプとパイプを連結するためのジョイント金具。
材質亜鉛ダイカスト
パイプの途中に他の部品やパイプなどを任意の角度で固定できる自在連結金具。
材質電気亜鉛メッキ鉄板
パイプとパイプをつなぎ合わせる金具です。
両方からパイプを差し込んで取付けてください。(約44mm差込めます。)(容易にパイプの取り外しはできません)
トラスコ品番116-6390
材質スチール、表面処理:三価クロメート処理
全長(mm)約90
質量(g)77
肉厚(mm)1.6
パイプ外径(Φmm)23.9(最大部分24.2)
パイプ内径(Φmm)20.7
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
NVC-20L用アダプタ連結パイプです。
用途NVC-20L用アダプタ連結パイプとして。
適合機種NVC-20L
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥879
税込¥967
翌々日出荷
1個
¥469
税込¥516
4日以内出荷
飛沫防止ビニールカーテンをセットして飛沫感染予防にもご使用いただけます。
組み合わせによって様々なパターンに展開できます。
仕様Φ12mmポール用クリップ8個付、クリップ開口約10mmまで
材質ステンレスパイプ
形状ビニールカーテン
幅(mm)1820
1台
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質亜鉛ダイカスト
形状ストレート
材質差込口/SUS 304、硬質ゴムEPT連結パイプ/塩化ビニール樹脂
質量(kg)2.8
寸法H(mm)100
寸法t(mm)差込口/3.0差込口蓋/1.5連結パイプ/2.0
寸法W(mm)390
仕上差込口プレート/鏡面仕上
有効開口寸法(間口×高さ)(mm)368×60
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
パイプ等にキズをつけにくく、ソフトタッチな固定が出来るツメ付き連結具です。
材質SUS304
取付可能パイプ径(Φmm)13×13
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
用途強制換気用
適合場所居室・洗面所・トイレ
適合パイプ径(Φmm)100
仕様壁面・天井面取付兼用
質量(kg)0.77(0.75)
タイプターボファン(圧力形)
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)4.9/5.2
電源連結端子
定格電圧(V)100
騒音値(dB)27/28
機能電気式シャッター
風量(m3/h)50/51
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
用途強制換気用
適合場所居室・洗面所・トイレ
適合パイプ径(Φmm)100
仕様壁面・天井面取付兼用
質量(kg)0.62(0.61)
色アイボリー
タイププロペラファン(風量形)
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)1.8/2.2
電源連結端子
定格電圧(V)100
騒音値(dB)24/26
風量(m3/h)60/63
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

パイプ椅子 折りたたみ式 6脚入り
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
背もたれ付きのベーシックな折りたたみチェア。シンプルで使い勝手が良く、座り心地は抜群。折り畳みが可能で持ち運びも簡単です。サイドに連結可能なフック付き。会議テーブルにもピッタリの座面高。たためるから使わない時の収納場所も省スペース。背もたれ、座面はウレタン入り。
用途折りたたみ椅子、折りたたみイス、会議チェア、集会用チェア、積み重ねチェア、スタッキングチェア、パイプイス、パイプ椅子、パイプチェアとしてイベント、展示会などに最適。
質量(kg)3.7
材質(本体)スチール(粉体塗装)
種類折りたたみ椅子
張地合成皮革(塩化ビニル樹脂)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×475×795
荷重(kg)80
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6×45×95
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)370×370
材質(中材)ウレタンフォーム
用途強制換気用
適合場所居室・洗面所・トイレ
適合パイプ径(Φmm)100
仕様壁面・天井面取付兼用
質量(kg)0.58(0.57)
タイプターボファン(圧力形)
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)2.3/2.5
電源連結端子
定格電圧(V)100
騒音値(dB)27/28
風量(m3/h)51/53
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
用途強制換気用
適合場所洗面所・トイレ
適合パイプ径(Φmm)100
仕様壁面・天井面取付兼用
質量(kg)0.7(0.68)
タイプターボファン(圧力形)
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)2.3/2.8
電源連結端子
定格電圧(V)100
騒音値(dB)27/28
機能人感センサー
風量(m3/h)51/53
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
丸形レールの採用で小さなRや上下方向のカーブなどコンパクトで自由度の高い設置が可能
吊車のフレキシブルな動きでスムーズな走行を実現
コンパクトな納まりとスムーズな走行性で、工場の生産性を向上
用途レールとレールを連結させるための部品。
トラスコ品番194-9036
材質/仕上A6063S-T5 アルマイト
質量(kg)0.02
適合レールMTC-HR
アズワン品番64-8614-32
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
菜園ジョイントパイプと連結式で、雨よけハウス、つるもの用棚がワンタッチで組み立てられます。
材質スチールパイプ樹脂コーティング、ポリエチレン
外径(Φmm)20
用途強制換気用
適合場所居室・洗面所・トイレ
適合パイプ径(Φmm)100
仕様壁面・天井面取付兼用
質量(kg)0.58(0.57)
タイププロペラファン(風量形)
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)3.8/4.7
電源連結端子
定格電圧(V)100
騒音値(dB)30.5/32.5
風量(m3/h)92/95
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
用途強制換気用
適合場所居室・洗面所・トイレ
適合パイプ径(Φmm)100
仕様壁面・天井面取付兼用
質量(kg)0.58(0.57)
タイププロペラファン(風量形)・本体スイッチ付
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)1.8/2.2
電源連結端子
定格電圧(V)100
騒音値(dB)22/24
風量(m3/h)68/70
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
菜園アーチパイプと連結式で、雨よけハウス、つるもの用に使用できます。十字キャップは取り外さずに、そのまま園芸支柱としても使用できます。
材質スチールパイプ樹脂コーティング、ポリエチレン
外径(Φmm)20
用途強制換気用
適合場所居室・洗面所・トイレ
適合パイプ径(Φmm)100
仕様壁面・天井面取付兼用
質量(kg)0.62(0.61)
色アイボリー
タイププロペラファン(風量形)
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)3.8/4.7
電源連結端子
定格電圧(V)100
騒音値(dB)33.5/35.5
風量(m3/h)81/85
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
用途強制換気用
適合場所居室・洗面所・トイレ
適合パイプ径(Φmm)100
仕様壁面・天井面取付兼用
質量(kg)0.62(0.61)
色アイボリー
タイププロペラファン(風量形)・本体スイッチ付
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)1.8/2.2
電源連結端子
定格電圧(V)100
騒音値(dB)24/26
風量(m3/h)60/63
1個
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
用途強制換気用
適合場所洗面所・トイレ
適合パイプ径(Φmm)100
仕様壁面・天井面取付兼用
質量(kg)0.79(0.77)
タイプターボファン(圧力形)
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)5.2/5.6
電源連結端子
定格電圧(V)100
騒音値(dB)27/28
機能人感センサー+電気シャッター
風量(m3/h)50/51
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
用途強制換気用
適合場所洗面所・トイレ
適合パイプ径(Φmm)100
仕様壁面・天井面取付兼用
質量(kg)0.77
タイプターボファン(圧力形)
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)5.2/5.5
電源連結端子
定格電圧(V)100
騒音値(dB)27/28
機能温度センサー+電気式シャッター付
風量(m3/h)50/51
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
炭素鋼鋼管に電気ホイスト、レバーホイスト、チェーンブロック、滑車などを吊り下げる連結金具
使用荷重(kg)350
トラスコ品番290-2346
質量(g)550
適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
並べて連結もできる パイプ2段ベッド!。上下を分割することができ、シングルベッドや、連結してキングベッドとしてもお使いいただけるので、お子様の成長やライフスタイルの変化に合わせて長くお使いいただけます。サイドにワイヤーを付けなくても頑丈な作りになっていますので、見た目もすっきりとしていてスタイリッシュです。上段には両方にサイドフレームがありますので、落下することはありません。壁傷防止のネジ頭キャップが付いていますので、賃貸でも安心してお使いいただけます。
用途仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。
材質スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)206×103.5×159
丸・角2種類のパイプの使用が可能です。
材質SUS304
取付可能パイプ径(Φmm)、口13×、口13
1個
¥889
税込¥978
4日以内出荷
用途強制換気用
適合場所居室・洗面所・トイレ
適合パイプ径(Φmm)100
仕様壁面・天井面取付兼用
質量(kg)0.58(0.57)
タイプターボファン(圧力形)・本体スイッチ付
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)2.3/2.5
電源連結端子
定格電圧(V)100
騒音値(dB)27/28
風量(m3/h)51/53
1個
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
用途強制換気用
適合場所居室・洗面所・トイレ
適合パイプ径(Φmm)150
仕様壁面・天井面取付兼用
質量(kg)0.65
タイププロペラファン(風量形)
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)3.7/4.2
電源連結端子
定格電圧(V)100
騒音値(dB)30/31
風量(m3/h)136/138
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ