163件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ
用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等 材質スチール+SUS304 外径(Φmm)32 仕様養生袋無し 厚さ(mm)1.2 仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クトクマーケティングパイプセットJTシリーズ
パイプはステンレス巻きの化粧パイプです。鏡面仕上げでいつまでも美しく保ちます。システムボード27mm専用。
外径(Φmm)32
1セット
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

きのこ型で先端でも側面も全面使用できます。 きのこ形状と弾性によりどんなR面にもピッタリフィットします。
用途金属・木工・樹脂の仕上研磨。 パイプ内のクリーニング。 六角対辺(mm)6.35 適合材金属・木工・樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

研磨材を塗布して使用すると鏡のような鏡面に仕上がります。 柔らかくソフトに研磨できます。
用途ステンレス・アルミの最終仕上研磨に最適です。 鏡面作業や研磨材の拭取り作業に。 六角対辺(mm)6.35
1本
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4 呼び外径(mm)Φ28 材質ステンレスパイプ(AIS 439番)
1本
2,380 税込2,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

材質/仕上SUS304/鏡面仕上げ 高さ(mm)75 穴径(Φmm)5 パイプ径(Φmm)25 アズワン品番64-7966-44 ねじ穴間隔(mm)300
1本
10,500 税込11,550
翌日出荷

スリーナイン島野ステン ヒッパリ 25ミリ
材質SUS316 適合サイズ(mm)25 仕様回転止ねじ付 形状四方 止ねじM6 仕上鏡面
1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷

材質/仕上SUS304/鏡面仕上げ 高さ(mm)75 穴径(Φmm)5 パイプ径(Φmm)25 アズワン品番64-7966-46 ねじ穴間隔(mm)500
1本
12,300 税込13,530
翌日出荷

クトクマーケティングパイプセット YSシリーズ
パイプはステンレス巻きの化粧パイプです。鏡面仕上げでいつまでも美しく保ちます。受け桟・壁面4点取付タイプ。
外径(Φmm)32
1セット
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住宅のアプローチは、ローポールライトの光を点在させることでアイポイントを作り、目線を誘導しながら安全を確保することが大切です。透過型、下配光型、拡散型を用途に合わせてご使用ください。
用途スパイク施工用/防沫型 仕様色(灯具/ポール):ブラック/ブラック 材質灯具:ガラス、ポール:SUS304(鏡面)またはアルミ三形材 高さ(mm)灯具:400 タイプ渡り配線可/2分岐ケーブル必要 径(Φmm)灯具:50 消費電力(W)3 エネルギー消費効率(Lm/W)28 光束(Lm)84
1台
36,980 税込40,678
6日以内出荷

住宅のアプローチは、ローポールライトの光を点在させることでアイポイントを作り、目線を誘導しながら安全を確保することが大切です。透過型、下配光型、拡散型を用途に合わせてご使用ください。
用途スパイク施工用/防沫型 仕様色(灯具/ポール):オータムブラウン/オータムブラウン 材質灯具:ガラス、ポール:SUS304(鏡面)またはアルミ三形材 高さ(mm)灯具:400 タイプ渡り配線可/2分岐ケーブル必要 径(Φmm)灯具:50 消費電力(W)3 エネルギー消費効率(Lm/W)28 光束(Lm)84
1台
36,980 税込40,678
6日以内出荷

ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。 機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途 材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼 仕上#400鏡面研磨(横目) 仕様養生袋有り
1本ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

住宅のアプローチは、ローポールライトの光を点在させることでアイポイントを作り、目線を誘導しながら安全を確保することが大切です。透過型、下配光型、拡散型を用途に合わせてご使用ください。
用途スパイク施工用/防沫型 仕様色(灯具/ポール):オータムブラウン/クリエダーク 材質灯具:ガラス、ポール:SUS304(鏡面)またはアルミ三形材 高さ(mm)灯具:400 タイプ渡り配線可/2分岐ケーブル必要 径(Φmm)灯具:50 消費電力(W)3 エネルギー消費効率(Lm/W)28 光束(Lm)84
1台
37,980 税込41,778
6日以内出荷


内装の装飾などに使用するステンレスクラッド管。普通鋼の鋼管の外周を極薄のステンレス帯鋼で覆った二重管です。合わせ目はシーム溶接。
用途装飾用、ハンガーパイプ、物干しなど 材質外筒:SUS304/内筒:鋼管 仕上鏡面(横目)
1本
619 税込681
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (684種類の商品があります)

住宅のアプローチは、ローポールライトの光を点在させることでアイポイントを作り、目線を誘導しながら安全を確保することが大切です。透過型、下配光型、拡散型を用途に合わせてご使用ください。
用途スパイク施工用/防沫型 仕様色(灯具/ポール):シャイングレー/シャイングレー 材質灯具:ガラス、ポール:SUS304(鏡面)またはアルミ三形材 高さ(mm)灯具:400 タイプ渡り配線可/2分岐ケーブル必要 径(Φmm)灯具:50 消費電力(W)3 エネルギー消費効率(Lm/W)28 光束(Lm)84
1台
36,980 税込40,678
6日以内出荷

1個
17,700 税込19,470
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
10,600 税込11,660
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
8,480 税込9,328
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
8,280 税込9,108
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面取付け用フランジと裏面より取付けの化粧座金を用意しました。 取付け場所によりヘアラインと鏡面仕上が選択できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・耐塩機器・食品機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
1,929 税込2,122
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

クトクマーケティングパイプセット YUシリーズ
パイプはステンレス巻きの化粧パイプです。鏡面仕上げでいつまでも美しく保ちます。ライフスタイルに合わせて取り外し可能です。
セット内容パイプ×1、止めソケット×2、ビス 外径(Φmm)32 ビス長さ(mm)止めソケット:30×2本
1セット
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ
用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等 材質スチール+SUS304 外径(Φmm)25 厚さ(mm)1.0 仕上#400鏡面研磨(横目) 仕様養生袋無し
1本ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

表面取付け用フランジと裏面より取付けの化粧座金を用意しました。 取付け場所によりヘアラインと鏡面仕上が選択できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・耐塩機器・食品機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
1,840 税込2,024
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面取付け用フランジと裏面より取付けの化粧座金を用意しました。(別売) 取付け場所によりヘアラインと鏡面仕上が選択できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・耐塩機器・食品機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げヘアライン仕上
1個
1,929 税込2,122
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
7,530 税込8,283
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面取付け用フランジと裏面より取付けの化粧座金を用意しました。 取付け場所によりヘアラインと鏡面仕上が選択できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・耐塩機器・食品機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げヘアライン仕上
1個
2,081 税込2,289
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タテヨコ取付可能!ハンドルリング機能で脱着がスピーディー!! レバーの開閉で竿尻部がロックされ、竿の脱落を防止。また360°回転するので右掛、左掛に対応できます。 鏡面仕上げのパイプでも滑りにくいノンスリップラバー付き。スピニングも小型両軸リールも搭載可能。タテヨコ取付可能、首振り、角度調節自由自在。
用途釣り公園の手すりパイプや安全柵に! 直径Φ40~100mmまでの安全柵や手すりパイプ取付専用竿受! また細径パイプでもスベりにくいようにノンスリップラバーも標準装備。 仕様小物竿専用:磯竿2号程度まで、適合幹糸・ハリス約3号まで 付属品ハンドルリング付属 質量(g)476 材質(ねじ部)クランプ:ステンレス クランプアルミダイキャスト パイプ径(Φmm)取付:40~100 収納寸法(mm)182×150×58
1台
4,598 税込5,058
6日以内出荷

表面取付け用フランジと裏面より取付けの化粧座金を用意しました。 取付け場所によりヘアラインと鏡面仕上が選択できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・耐塩機器・食品機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 寸法H5(mm)6
1個
521 税込573
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)パイプソケット
ハンガーパイプなどを固定するための金具です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品木ネジ×3 材質ステンレス(SUS316) 仕上鏡面
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パイプフォーク
マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。パイプ同士を繋ぎ合わせる際に、アイキャップタイプのパイプエンド(パイプトップ)と組み合わせて使用するジョイントパーツです。
材質ステンレス316 D1M6 寸法E(mm)7.5 仕上鏡面仕上げ
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スピニングも小型両軸リールも搭載可能。 タテヨコ水平取付、ロッドの立てかけ、首振り、角度調節自由自在。 鏡面仕上げのパイプでも滑りにくいノンスリップラバー付き。 垂直パイプにも取付可能!タテヨコ水平取付自由度UP! 竿尻受部は360°回転し、右掛、左掛のいずれにも対応できます。レバーを閉じると竿尻受部をロックし、ロッドの脱落を防ぎます。
用途釣り公園の手すりパイプや安全柵に! 直径Φ40~100mmまでの安全柵や手すりパイプ取付専用竿受! 折りたたみ可能な波形アーム機能で左右にロッドが立てかけることができ、エサ付け・取り込み時にロッドのヨコスベリwp防ぎます。 細径パイプでもスベりにくいノンスリップラバー、垂直パイプ取付機能も標準装備。 仕様小物竿専用:磯竿2号程度まで、適合幹糸・ハリス約3号まで 付属品ハンドルリング付属 材質竿受部:アモルファス樹脂、波形アーム:硬質アルミ 質量(g)680 材質(ねじ部)クランプ:ステンレス クランプアルミダイキャスト パイプ径(Φmm)取付:40~100 収納寸法(mm)252x148x74
1台
6,398 税込7,038
6日以内出荷

仕様【セットビス】鉄M8×65 付属品鉄+ナベ小ネジ M8×85 2本 (※セットビス(M8×65)とは別に付属しています。) 材質SUS304ステンレス 取手ハンドル
1セット
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鏡面仕上げで棚とパイプとの間隔を60mmと広くとれます。
外径(Φmm)25
1セット
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パイプエンド ホルダー
マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。パイプを差し込んでパイプエンドして使用可能なブラケット(取付金具)です。ネジ穴4箇所留めでしっかり固定できます。
材質ステンレス316 仕上鏡面仕上げ 寸法W1(mm)26 ねじ穴M5
1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス316製の鏡面仕上げで、とても美しい仕上がりです。すべてハンドメイドで曲げ・仕上げを行っているので、とてもシンプルですが曲線美を強調したデザインになっています。スタンダードタイプは手の持ちやすさを考えて径が少し楕円形になっており、この径サイズは24mm楕円形の部分は20mmサイズですが、お客様より「クランプタイプのロッドホルダーを取り付けたいが楕円形のため取り付けしにくい、径が完全な円形タイプを作ってほしい」とリクエストをもとに発売した新製品です。ポール部分の径は直径22mmで,取り付けはスタッドボルトタイプで長めの設定なので簡単に装着でき、強度があり、ハンドレール以外にもクランプオンロッドホルダーの取り付けベースとしてお使いいただくことが可能です。
材質/仕上ステンレス316製/鏡面仕上げ タイプラウンド 取付ボルト45mm パイプ径(Φmm)20(円形) ポール径(Φmm)22
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パイプジョイント 十字
マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。上下・左右(4方向)を十字に繋ぐ時に使用するジョイントパーツです。パイプの分岐、合流、曲がりを可能にします。
材質ステンレス316 寸法(幅W×高さH)(mm)83.5×83.5 仕上鏡面仕上げ 傾斜角度(°)90
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ
用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等 材質スチール+SUS304 長さ(mm)3650 仕上#400鏡面研磨(横目) 仕様養生袋有り
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)