6,662件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 ブラック 材質硬質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
719 税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「アルミパイプ」は「AliSTアリスト」を作る際、枠となるアルミ製のパイプです。市販のパイプカッターで簡単に切断することができます。
材質アルミ 径(Φmm)25 棚受け金具棚受アクセサリー
1本
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
619 税込681
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
呼び外径(mm)Φ28 樹脂厚(mm)1.1 材質樹脂コーティングパイプ(SPCC/ABS樹脂) 定尺(m)(呼び)4
1本
1,560 税込1,716
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(2本)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

柔軟性のあるポリエチレン管のため、地盤沈下や地震等に対して柔軟に追従します。 ポリエチレン管は軽量で可とう性があるため、取扱いが容易であり、直管による生曲げ配管が可能です。 化学的に安定した原料を使用したポリエチレン管のため、土壌に対しても腐食の恐れがありません。 環境に優しいポリエチレン樹脂を原料としており、リサイクルも可能です。 屋外露出配管も可能です。(但し、配管の敷設状況、条件によります。) ナチュラル層とカーボンブラック含有層の2層構造で耐塩素水性が向上し、使用範囲が広がりました。
用途給水用。 形状パイプ 材質LLDPE/PE50 種類1種(軟質) JIS規格JIS K 6762
1巻(30m)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

鋼管にステンレス帯鋼を密着被膜しているステンレス被膜パイプ。表面につや消しブラック焼付塗装で仕上げた製品です。
用途ハンガーパイプ、タオルハンガー、手すりなどに 材質スチール+SUS304ステンレス 長さ(mm)2000 厚さ(mm)1.1 タイプ丸パイプ 呼び32mm 外径(Φmm)32 仕上ブラック焼付塗装(BK):つや消し パイプ径(Φmm)32
1本
4,498 税込4,948
当日出荷

1個
128 税込141
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの丸パイプです
材質スチール 仕上ユニクロ
1個ほか
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1本ほか
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質SUS304 外径公差(mm)±0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カクラック継手専用のパイプです。お好みの長さにカットできます。 材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。 角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。 ブラック色は環境に配慮した塩ビ再生材を使用しています。
用途荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。 材質硬質ポリ塩化ビニル(再生材) 外寸(mm)28 内寸(mm)23 関連資料図面(0.04MB) 強度資料(0.67MB)
1セット(4本)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



エラストマー樹脂を使用しているので耐久性に優れ、色落ちがしにくくなっています。
形状 材質エラストマー
1個ほか
40 税込44
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パイプと併用して、装飾やインテリア、タオル掛けなどに 取付ビス付
材質亜鉛ダイカスト 形状ソケット ブラック
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1組(2本)
2,898 税込3,188
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質【パイプ】鉄管【ブラケット】亜鉛ダイカスト 仕上【パイプ】【ブラケット】黒塗装
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質【パイプ】鉄管【ブラケット】亜鉛ダイカスト 仕上【パイプ】【ブラケット】黒塗装
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイプと併用して、装飾やインテリア、タオル掛けなどに 取付ビス付
材質亜鉛ダイカスト ブラック
1個
389 税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(6個)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
7,398 税込8,138
3日以内出荷

鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
外径(Φmm)28 材質プラスチック被覆鉄パイプ 内径(Φmm)24.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
798 税込878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

パイプソー、ハイスパイマン、パイマン用の柄です。
用途鋸用柄 仕様柄のみ トラスコ品番818-5762 材質表面:エラストマー樹脂(合成ゴム)、芯:ABS樹脂 全長(mm)180 質量(g)83 2018年トラスコ掲載ページ4 1153
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

短時間の腰掛けに最適なパイプ製の丸イスです。 重ねる事ができるので場所を取らずに保管できます。
用途会議、集会、休憩、食堂、学校、催事などでの簡易的な腰掛けように。 材質張地:合成皮革、フレーム:スチール(粉体塗装) 幅(mm)390 質量(kg)1.3 高さ(mm)450 種類丸椅子 奥行(mm)390 キャスターなし 張地合成皮革 材質(フレーム)スチール(粉体塗装) 座幅(mm)300 座奥行(mm)300 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(中材)スポンジ/合成板 スタッキング
1脚ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
710 税込781
当日出荷

背もたれ付きのベーシックな折りたたみチェア。シンプルで使い勝手が良く、座り心地は抜群!。折り畳みが可能で持ち運びも簡単です。会議テーブルにもピッタリの座高。たためるから使わない時の収納場所も省スペース。たたんだ後の持ち運びに助かる取っ手付き。背もたれ、座面はウレタン入り。
用途折りたたみ椅子、折りたたみイス、会議チェア、集会用チェア、積み重ねチェア、スタッキングチェア、パイプイス、パイプ椅子、パイプチェアとしてイベント、展示会などに最適。 材質本体:スチール(粉体塗装)、張地:合成皮革(塩化ビニル樹脂)、中材:ウレタンフォーム 質量(kg)3.7 耐荷重(kg)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44.5×47.5×79.5 折りたたみ寸法(cm)厚み6、幅44.5、高さ95 座面高(cm)43、(手前)45.5 座面寸法(幅W×奥行D)(cm)37×37
1脚ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フジテック・ジャパンU型ソケットブラック
材質本体:亜鉛ダイカスト、蓋:ステンレス 形状U型ソケット 仕上黒塗装 付属品取付ビス ブラック
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です。 耐油性、耐薬品性に優れています。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。 材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-55~105 収縮完了温度(℃)115 収縮率(%)内径/40(115℃加熱時) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐油性、耐薬品性、絶縁
1袋(10本)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質亜鉛ダイカスト 仕上黒塗装 付属品取付ビス、止めネジ用レンチ ブラック 形状ソケット
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

落ち着いた風合いのマットブラック(つや消し黒)塗装です。長尺貨物の輸送が難しい昨今、現場間口に合ったサイズ。
材質スチール 仕上マットブラック塗装 関連資料(0.64MB)
1個
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)