エスコ品番EA432MS-12
材質銅
全長(mm)120
呼び径13
全長(m)0.12
パイプ径(Φmm)12.7
パイプ外径(Φmm)12.7
1個
¥615
税込¥677
翌日出荷
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの丸パイプです
材質スチール
仕上ユニクロ
形状パイプ
エスコ品番EA432MS-5
材質ステンレス
全長(mm)500
呼び径13
パイプ外径(Φmm)12.7
1個
¥980
税込¥1,078
翌日出荷
ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。
機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途
材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼
仕上#400鏡面研磨(横目)
仕様養生袋有り
こんなお得な商品も!
オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
材質ステンレス
パイプ外径(Φmm)12.7
種別一般的素材
長さ(m)約2.75
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質SUS304
外径公差(mm)±0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
表面処理アルマイト仕上げ
内装の装飾などに使用するステンレスクラッド管。普通鋼の鋼管の外周を極薄のステンレス帯鋼で覆った二重管です。合わせ目はシーム溶接。
用途装飾用、ハンガーパイプ、物干しなど
材質外筒:SUS304/内筒:鋼管
仕上鏡面(横目)
エスコ品番EA426AD-4
1個
¥200
税込¥220
翌日出荷
A1070は、純度99.70%以上の純アルミニウムです。
加工性、耐食性、溶接性、表面処理性、電気や熱の伝導性に優れて います。
強度が低いため構造材には適しませんが、反射性、導電性などの特性を活かした装飾品、各種容器、放熱材など に使用されております。
材質A1070
比重2.71
調質H14
エスコ品番EA432MV-1
アズワン品番64-7849-57
1個
¥990
税込¥1,089
翌日出荷
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
パイプ形状ストレート
長さ(m)1
こんなお得な商品も!
オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
ヘアライン仕上げは、髪の毛のように細い線が一方向に入ったものです。
長さ(mm)4000
材質ステンレス(SUS304)
仕上ヘアーライン
適合Φ11.1~12.7
エスコ品番EA947FE-6A
幅(mm)13
厚さ(mm)1(ゴム厚:3)
ねじ穴M6
1個
¥615
税込¥677
欠品中
材質鉄、ステンレス
仕上ヘアライン
速い流動性。
用途銅と銅合金のみのロウ付に。
全長(mm)500
容量(g)150
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
エスコ品番EA947FE-7A
材質スチール、熱可塑性エラストマー
バンド幅(mm)13
バンド厚さ(mm)1
ねじ穴M6
ゴム厚(mm)3
1パック(10個)
¥945
税込¥1,040
当日出荷
光輝焼鈍炉(水素炉)を通すことで内面粗度が3.0μm以下と保たれ、清浄性が高いパイプです。光沢が若干あります。その特性を保持するため1本ごとにビニール梱包されております。
用途原子力関係、理化学機器、試験測定器、半導体製造設備、危険流体、高純度ガス燃焼機器用として。また、電磁弁、食品関係など。
先端パイプと駆動線(コーティングワイヤー)を連結する部品です。
層間寸法によって規格をお選びください。
仕様Φ12.7先端パイプ用
12.7Φパイプを連結する外ジョイントです。
止めネジを六角レンチでとめてください。
適合パイプΦ12.7先端パイプ
挟み部は両開きタイプ、3本ツメですので確実に固定します。
材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上げ)、特殊耐熱ビニール巻きステンレス(SUS304)パイプ
1箱(10個)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に
エスコ品番EA109S-3
全長(mm)230
寸法・サイズ(mm)Φ12.7×75
材質(ブラシ部)ナイロン製
材質(柄部)スチール
1個
¥720
税込¥792
当日出荷
こんなお得な商品も!
チューブベンダー ミリタイプ
モノタロウ
¥3,098~
税込¥3,408~
銅管の曲げに最適で銅・真鍮およびアルミニウム管の曲げ加工が可能
手にソフトなゴムグリップ付き。
ハンドル部は特殊合金鋼の鋳造品で強靭。
曲げ角度0~180(°)
エラストマー樹脂を使用しているので耐久性に優れ、色落ちがしにくくなっています。
色黒
形状丸
材質エラストマー
スリットなどの加工処理を行っていないエンボスフィルム付き丸棒タイプの耐熱保温材です。
材質化学架橋30倍発泡ポリエチレン(難燃性)
タイプ丸棒タイプ 10mm厚
長さ(m)2
色調アイボリー
こんなお得な商品も!
バンド パイプ用
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
線材によるパイプのクロス金具。素早くしっかり止められます。
蜂タイプはビニールが破れないように特殊加工を施したものです。
ゴム製品とちがい耐久性に優れ、床との接触面を保護し傷止めにも効果的です。キャップの色が床につきにくく、フローリング床にも適しています。また、イスやテーブル等のすべり止めにも効果があります。
形状丸
材質エラストマー樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
形状パイプ
呼び径(A)4A
エスコ品番EA440DB-4A
厚さ(mm)0.8
長さ(m)2
1個
¥12,200
税込¥13,420
当日出荷
ハンドルは110°の位置から曲げられますので力が入りやすく楽です。180°までの曲げ加工ができます。壁ぎわ配管が楽にできます。コーナーでの作業が楽です。
曲げ角度最大180°
用途軟、少し硬めのスケールの除去用(EA115GA-11~26のシャフトに取り付けて使用して下さい。)
適合GD-1、2、3、4、5、6、7、8、9、10(先端ブラシ)
エスコ品番EA115GD-2
材質真鍮
全長(mm)110(ブラシ部分:60mm)
接続ねじ1/4-28
適合パイプ径(Φmm)12.7(内径)
1個
¥2,090
税込¥2,299
翌日出荷
用途軟、少し硬めのスケールの除去用(EA115GA-11~26のシャフトに取り付けて使用して下さい。)
適合GE-1、2、3、4、5、6、7、8、9、10(先端ブラシ)
エスコ品番EA115GE-2
材質ステンレススチール
全長(mm)110(ブラシ部分:60mm)
接続ねじ1/4-28
適合パイプ径(Φmm)12.7(内径)
1個
¥2,090
税込¥2,299
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ