894件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニットスタンド等の組立に使用します。ユニットスタンドの標準品です。
付属品パイプキャップ(PE製)付 肉厚(mm)1 外径(Φmm)13
1本
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイプ 13MMX2M
用途研削仕上げ 材質SUS304 長さ(m)2 外径(Φmm)13 外径公差(mm)0~-0.05
1パック(10本)
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クローゼットや押入れなどのパイプ取り付けに最適。
用途最もスタンダードなパイプ支持金具です。 材質亜鉛ダイキャスト 付属品6本付き 形状ソケット 仕上クロームメッキ
1個(2個)
139 税込153
翌々日出荷

材質スチール クローム RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)丸パイプΦ12.7×1.2t
1本
539 税込593
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
669 税込736
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)PS255
シャフト先端に取付け
仕様- サイズ球Φ13
1個
569 税込626
5日以内出荷

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョン(丸パイプ)
エコ商品
外径0基準で標準化。スライド、転回が自由でフレキシブルに使用できる製品です。
用途移動の多い器具のポジショニングに。 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
特価
54 税込59
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等 成分18Cr、8Ni 材質ステンレス(SUS304) 形状ピーリング丸棒 タイプ丸棒 規格参考)G4318(相当) 外径公差(mm)-0.043~0 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+1mm 製造方法熱間圧延 サービス分類オーダー・加工
1本
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

鉄パイプにステンレス板をまきつけた製品です。
材質ステンレス・鉄 長さ(mm)300
1本
319 税込351
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質SUS304 外径公差(mm)±0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

台座が小さいので、狭い場所にも取り付けできます。
用途クローゼットや押入れなどのパイプジョイント金具として。 材質亜鉛ダイキャスト 付属品2本付き 形状直通 仕上クロームメッキ
1個
129 税込142
3日以内出荷

泰豊トレーディング真鍮パイプ
金属素材シリーズ。加工に優れた真鍮素材。工作やDIYなど
材質真鍮 長さ(mm)1000 厚さ(mm)0.5
1個
389 税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

台座が小さいので、狭い場所にも取り付けできます。
用途クローゼットや押入れなどのパイプジョイント金具として。 材質亜鉛ダイキャスト 付属品2本付き 形状直止 仕上クロームメッキ
1個
129 税込142
翌々日出荷

1袋(25個)ほか
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)


1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本ほか
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

透明な塩ビパイプです。流体の確認ができるとともに、耐薬品性に優れているので、様々なシーンでご使用いただけます。塩ビ継手と接続して使用できます。
用途機械部品等 長さ(m)2 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ許容差(mm)±10
1本
990 税込1,089
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

厚さ(mm)Φ12.7、t=1.2 マットシルバー サイズM6 P=1.0 表面処理(本体)メッキ
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)ベビーシャフト13Φ
エコ商品
材質スチール、(嵌合部)亜鉛ダイカスト 適合寸法(mm)丸パイプΦ12.7×1.6t RoHS指令(10物質対応)対応
1本
499 税込549
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)ベビーアーム13Φ
エコ商品
材質スチール、(嵌合部)亜鉛ダイカスト RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)丸パイプΦ12.7×1.6t
1本
419 税込461
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しています。
用途ハンガーパイプ、タオルハンガー、手すりなどに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
539 税込593
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

金属素材シリーズ。加工性、汎用性に優れた鉄素材。工作やDIYなどに
材質ステンレス 長さ(mm)1000
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質ウレタン 硬度90 タイプパイプ 種類注型(加工タイプ) 耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90 破断伸度(%)450 材料エーテル系 比重1.13 引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300] 硬度(JIS A)90 圧縮永久歪(%)36 引裂強度(KN[kgf/cm])69[70] 100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82] 300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165] 反撥弾性(%)43 脆化点(℃)-20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
349 税込384
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)Vフェイスアウトスロープ13Φ
エコ商品
付属品M5ネジ 材質スチール 厚さ(mm)コの字:2.6 仕上クローム パイプ寸法(mm)Φ12.7×1.6t 傾斜角度(°)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

1個
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

支柱に他部材を溶接して取付けるための兼用クダンプです。
用途支柱向け部材取付け加工用 材質スチール、クロメートメッキ 仕様Φ42.7・Φ48.6兼用クランプ Φ13穴有 トラスコ品番856-6883 質量(g)340 タイプ13Φ穴あき 適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6 2018年トラスコ掲載ページ7 1227
1個
559 税込615
当日出荷

1個
1,900 税込2,090
10日以内出荷

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
1本
739 税込813
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)

1組
10,980 税込12,078
10日以内出荷

本体・上あごは、鍛造製で高耐久性・高品質です。強度は、JIS H級をクリアしています。
用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。 材質特殊鋼
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性などに優れ、装飾・構造材として幅広く活用されています。こまめな手入れを行うことで、ステンレス表面の美観を保つことができます。
用途ハンガーパイプ、タオルハンガー、手すりなどに。海沿いの地域。錆びては困る場所(風呂・外回り) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 ヘアライン仕上げは、髪の毛のように細い線が一方向に入ったものです。
長さ(mm)4000 材質ステンレス(SUS304) 仕上ヘアーライン
1本
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強度・耐久性・作業性が高い、トライモ型の強力型パイプレンチです。
用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パイプハンドをパイプにセットし、体重をかけるだけで楽にパイプを立てることができます。 引き抜きにも利用でき、抜き差し自由自在! 農業用ビニールハウス用品、パイプ支柱、打ち込みできないアーチパイプにも使用可能。
全長(mm)230 タイプ手持ち式
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)