作業に合わせて最適な座面高さを選べるキャスターチェア。
座面高さを21cmから45cmまで、48mmピッチで6段階にワンタッチで高さ調整ができ、特に低い姿勢での作業に便利です。
キャスター付なので座りながら移動ができ、座り直すことなく体の向きをスムーズに変えられます。
質量(kg)5.2
高さ(mm)480
耐荷重(kg)90
材質(フレーム)スチールパイプ
座高(mm)200~440
材質(座面)MDF突板
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
昇降ピッチ(mm)48
再生紙使用マーク適合
とじ具と表紙、キレイに分別できるから、手間も時間も減らせます。とじ具や表紙をリユース(再使用)してゴミを削減。新品ファイルを購入するよりも経済的です。簡単キレイにとじ具が外せる新機構を採用。しかも、表紙にとじ具のパーツが残りません。分別作業の手間がかからず、時間の節約にもなります。「表紙」と「とじ具」が分別できるので、環境保全のための分別廃棄が簡単です。左右どちらからでも開閉できるので、書類の抜き差しが簡単です。とじ具のパイプ部に、書類の収納量の目安に便利な残量目盛り付き。省スペースのスリム設計
サイズA4タテ
付属品カラーインデックス1組
材質(表紙芯材)再生紙、(貼表紙)オレフィン素材
幅(mm)243
高さ(mm)307
タイプタテ型
種類チューブファイル両開き
エコマーク認定認定
穴数2穴
穴間隔(mm)80
開閉とじ具:両開き
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 075
再生紙使用マーク適合
表紙の芯材には古紙配合率100%のリサイクル芯材を使用。表紙は燃やしても塩化水素ガスを発生しない「オレフィン素材」を採用。表紙ととじ具が簡単に分別可能。中途の抜き差しが多い書類に便利なパイプ式とじ具を使用。書類のピックアップも簡単です。
色グレー
付属品カラーインデックス1組
材質表紙芯材:再生紙、貼表紙:オレフィン素材、とじ具:スチール
穴数2穴
穴間隔(mm)80
開閉片開き
両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。
強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ)
一般鋼材
ALC
主要切断材料ステンレス鋼・一般鋼・ALC
砥材アルミナ
仕様両面補強
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
種別両面補強
シリーズ雷鳥
角度が調整できる棚受け金具です。棚受・パイプ棚金具で自由な角度に固定可能です!
階段裏、屋根裏部屋のデッドスペースも有効活用できます。
自由な角度(180°の間で自在に調整)垂直の壁はもちろん、斜めの壁面に取付ができます。
お客様のアイデア次第で、棚受け以外の色々な用途にも利用できます。
材質熱間圧延鋼板
付属品なべ木ネジ(ユニクロ)M3.8 Xl3(4本)、M3.8 X20(4本)、トラス小ネジ (SUS)M4XlO(2本)、六角ナット(SUS)(2個)
色黒
耐荷重(kg)40
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
建築・塗装・仮設足場業者様の現場の声から生まれた製品です。
両端に大口径フックが付いた、荷揚げ用ロープです。
国産クレモナSロープ(3打ち)使用で、スリップしにくく、強度もあり、耐候性に優れた扱いやすいロープです。
用途建築現場等の荷揚げ作業ロープに。
クレーン設置ができない場所や狭い場所での資材荷揚げ、荷下ろし作業ロープとして。
塗装工事時の足場部材の荷揚げ・荷下ろし作業に。
高所リフト作業車での電工バケツ等の荷揚げ、荷下ろしに。
両端大口径フック付きで単管パイプにもOKです。
フック口開き(mm)約50
材質(フック)スチール(FS-90Z)
引張強度(kN[kgf])フック部:約14(約1420)
切断荷重(kN)約23.8(約2420kgf)
連結方法フック部:サツマ編みつなぎ(シンブル加工付き)
再生紙使用マーク適合
こんなお得な商品も!

ミニ パイプ椅子 折りたたみ式
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
材質塩化ビニル、スチールパイプ
幅(mm)350
質量(kg)3.2
高さ(mm)885
奥行(mm)445
耐荷重(kg)80
背もたれあり
座高(mm)600
材質(座面)塩化ビニール
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料キャプテンチェアー共通特長
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
6段階の座面高さ調節でホームワークを強力にサポート。
リリィチェアMはワンタッチで座面の取り外しができ、320mmから620mmの間で6段階に座面高さ調節が可能です。
折畳めば厚さわずか13cm
脚部を折り畳み、座面を背部フックにセットする事で厚さわずか13cmと、収納や持ち運びに効果を発揮します。
材質座面:MDF突板 フレーム:スチールパイプ
幅(mm)350
質量(kg)4.4
高さ(mm)790
奥行(mm)480
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×130×910
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
安全性の高いスライド方式によるワンアクションフォールディング。耐久性とデザイン性に優れた安心フレーム。
材質塩化ビニル/スチールパイプ
幅(mm)320
質量(kg)2.6
高さ(mm)690
奥行(mm)410
耐荷重(kg)80
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×105×780
座高(mm)440
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料キャプテンチェアー共通特長
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
関連キーワード