3,287件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ツバ部とパイプ部が一体となっており、作業性に優れています。
適合壁厚さ:200mmまで アイボリー
1個ほか
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
39 税込43
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(4本)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(4本)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。 種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)2 規格JIS K 6741 全長(mm)2000 使用温度範囲(℃)5~35 寸法L(mm)2000
1本ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

センサブラケット 丸シャフト(パイプシャフト) 岩田製作所 CADデータあり
1個
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

クボタケミックス(クボタシーアイ)VUソケット
材質硬質ポリ塩化ビニール 形状ソケット タイプVU 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体排水
1個
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。
用途排水用 種類塩ビ管 形状パイプ 長さ(m)1 JIS規格JIS K 6741 材質塩ビ
1セット(4本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質硬質ポリ塩化ビニール 形状キャップ タイプVU 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体排水
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


VUソケット モノタロウ 動画あり
1個
30 税込33
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,590 税込1,749
当日出荷

頑強ハウジングと人間工学に基づく握りやすIビーム構造ハンドルは、余分な重量を排除した理想の作業効率。完全浮動のフックジョーはスプリングにより自在にスライドし、つかみ、開放スムーズ。ジョーは交換可能、高合金鋼製の刃は耐久性抜群。調整ナットは滑らかに回転し、フックジョーをスムーズに移動させると共に、軸部の汚れを自動的に除去。ユニークな設計で高強度を誇るヒールジョー取付部
エスコ品番EA546RS-8 材質鍛造鉄製 全長(mm)200 質量(kg)0.3 外径(inch[mm])1(パイプ)
1個
7,470 税込8,217
翌日出荷

Panasonic(パナソニック)パイプファン 200mm径タイプ
電気式シャッター 壁面取付形
適合パイプ径(Φmm)Φ200 仕様16cmプロペラファン・排気・電気式シャッター、24時間・局所換気兼用、速結端子付 質量(kg)1.3 マンセル値9YR8.4/0.5 消費電力(W)(50/60Hz)11.5/14 騒音値(dB)(50/60Hz)33.5/34 開口面積(cm2)240 換気風量(m3/h)(50/60Hz)255/260
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

Panasonic(パナソニック)パイプファン 200mm径タイプ
温度や煙を感知して自動運転 温度設定範囲約0~40℃ 本体切連続自動切換スイッチ付 壁面取付形
適合パイプ径(Φmm)Φ200 仕様16cmプロペラファン・排気・電気式シャッター、局所換気専用、速結端子付 質量(kg)1.35 マンセル値9YR8.4/0.5 消費電力(W)(50/60Hz)10/11 騒音値(dB)(50/60Hz)27.5/29 開口面積(cm2)240 換気風量(m3/h)(50/60Hz)185/195
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

エスコ品番EA546H-200 材質鍛造鉄製 全長(mm)200 質量(g)340 寸法D(mm)16 寸法E(mm)22 寸法B(mm)16.5 寸法C(mm)14
1個
4,500 税込4,950
当日出荷

クボタケミックス(クボタシーアイ)VUパイプ 500mm
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(mm)500 長さ(m)0.5 使用温度範囲(℃)5℃~35℃ 寸法L(mm)500 最高使用圧力(MPa)0.6MPa
1本
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 全長(mm)200 質量(g)380 口幅(mm)25 アズワン品番64-2221-67
1本
9,560 税込10,516
翌日出荷

200mmパイプ付
適合場所キッチン 使用地区一般地 仕様エコこま 付属品200mmパイプ付 JIS規格日本工業規格品 取付穴径(Φmm)22~25 吐水口長さ(mm)200 商品タイプデッキタイプ
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

国内仕入の高品質商品。 定尺サイズで作業性アップ。
用途洗面器などの給水用 材質(パッキン)EPDM 材質(ナット)黄銅 材質(パイプ)ステンレス
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質ゴム(ベアリング入) 全高(mm)241 アズワン品番64-7958-52
1個
14,000 税込15,400
翌日出荷

1個
93,200 税込102,520
翌々日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 全長(mm)200 質量(g)450 口幅(mm)34
1個
12,200 税込13,420
翌日出荷



200mmパイプ付
用途寒冷地用 仕様エコこま 付属品200mmパイプ付(固定こま) 適合場所キッチン JIS規格日本工業規格品 使用地区寒冷地
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

200mmパイプ付
仕様保証書、泡沫、省施工、逆止弁、節湯B 付属品200mmパイプ付 適合場所キッチン JIS規格日本工業規格品 使用地区一般地
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷


上アゴは一般のパイプレンチよりも長くし、1サイズ上のパイプレンチと同等の太いパイプをくわえることができます。使いやすい目盛表示付(継手:エルボー・ソケット・チーズの外径)で作業もスムーズです。
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

200mmパイプ付
用途寒冷地用 仕様保証書、泡沫、省施工、節湯B 付属品200mmパイプ付 適合場所キッチン JIS規格日本工業規格品 使用地区寒冷地
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

200mmパイプ付。首振りシャワー。
仕様保証書、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯B 付属品200mmパイプ付 適合場所キッチン JIS規格日本工業規格品 使用地区一般地
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷

200mmパイプ付。首振りシャワー。取付ピッチ102mm。
仕様保証書、NSFシャワー、逆止弁、節湯B 付属品200mmパイプ付 適合場所キッチン JIS規格日本工業規格品 使用地区一般地 取付ピッチ(mm)102
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

200mmパイプ付。eレバー。
仕様eレバー、保証書、泡沫、省施工、逆止弁、節湯B、節湯C1 付属品200mmパイプ付 適合場所キッチン JIS規格日本工業規格品 使用地区一般地
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷

200mmパイプ付
仕様保証書、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯B 付属品200mmパイプ付 適合場所キッチン JIS規格日本工業規格品 使用地区一般地
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷

200mmパイプ付。eレバー。
用途寒冷地用 仕様eレバー、保証書、泡沫、省施工、節湯B、節湯C1 付属品200mmパイプ付 適合場所キッチン JIS規格日本工業規格品 使用地区寒冷地
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷