外径(Φmm)42
材質鉄・プラスチック
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ形状ストレート
長さ(m)1
こんなお得な商品も!

オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等
成分18Cr、8Ni
材質ステンレス(SUS304)
形状ピーリング丸棒
タイプ丸棒
規格参考)G4303
外径公差(mm)±0.25
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+1mm
製造方法熱間圧延
サービス分類オーダー・加工
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
外径(Φmm)28
材質プラスチック被覆鉄パイプ
内径(Φmm)24.1
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
用途立ち入り禁止区域の注意喚起用の柵、フェンスなどの製作に
材質プラスチック被覆鉄パイプ
全長(mm)4000
色ブラック
質量(g)4118
内径(Φmm)38.6
外径(Φmm)42
1セット(3本)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
表面処理アルマイト仕上げ
外径公差(mm)-0~+0.25
サービス分類オーダー・加工
材質スチール
仕様鉄骨クランプ
エスコ品番EA948TA-8
質量(kg)1
タイプ自在タイプ
本体寸法(mm)150×70
クランプ幅(mm)6~30
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
材質ステンレス(SUS304)
サービス分類オーダー・加工
ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。
機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途
材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼
仕上#400鏡面研磨(横目)
仕様養生袋有り
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの丸パイプです
材質スチール
仕上ユニクロ
薄刃強力タイプで優れた切れ味です。
超軽量でポケットに入る小型サイズです。
ハンドル回転がスムーズです。
湿気に強くサビにくいアルミ製ボディです。
スペアで、銅管用カッタホイルが3枚、カッタ軸が1ヶ、E型止め輪が1ヶ、標準で付属しております。
スクレーパを内蔵しています。
用途銅・黄銅・アルミ・薄肉軟鋼管の精密切断。
切断能力(mm)5~42
トラスコ品番367-9152
全長(mm)150
肉厚(mm)最大2.15
適合替刃R70007
1個
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
被覆銅管用
リーマ付
切断能力(Φmm)5~32(被覆外径)
仕様リーマ付
付属品替刃1枚
トラスコ品番852-0586
全長(mm)151
質量(g)290
回転半径(mm)118~133
アズワン品番65-2353-49
1個
¥9,598
税込¥10,558
翌々日出荷
4枚刃のパイプカッター。全周回転ができない狭い場所に最適。
強力型替刃4枚を標準装備。
2枚を刃からローラーに変更することでより垂直な切断面を実現します(ただし、360°回転させる必要があります)。
42-A(32870)のホイールカッターをF448替刃に変更したものです。
用途外面被覆管用。
質量(kg)3.1
呼び寸法(mm)処理範囲管:20-50
適合替刃41082
呼び寸法(inch)処理範囲管:3/4-2
モデル番号:42-WCP
1個
¥71,980
税込¥79,178
当日出荷
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:39192-0042
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。組立分解ができるΦ42イレクターパイプ用メタルジョイントです。すじかいに使用します。
用途すじかいに使用します。
材質鉄(カチオン塗装)
色ブラック
質量(g)414
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
仕様パイプベンダー別売シュー
トラスコ品番226-1153
質量(g)2640.0
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
質量(kg)12.8
高さ調整範囲(mm)770/1240
最大荷重(kg)500
1個
¥55,700
税込¥61,270
翌日出荷
プラスチック管用チューブカッターの替刃です。フランス製の高品質なチューブカッターです。4つのガイドローラーを装備しスムーズに切断できます。滑りにくいグリップで素早くサイズ調整できます。工具無しで簡単に替刃が交換できます。
用途プラスチック管用。
トラスコ品番856-2027
質量(g)540
2018年トラスコ掲載ページ4 1349
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。組立分解ができるΦ42イレクターパイプ用メタルジョイントです。中間コーナー部分に使用します。
用途中間コーナー部分に使用します。
材質鉄(カチオン塗装)
色ブラック
1個
¥254
税込¥279
4日以内出荷
全旋回が不可能な場所での作業用に設計。
42-A型は狭い場所で使用できる短いハンドル付き。
切断能力(mm)20~50
付属品強力型替刃4枚
トラスコ品番451-4998
全長(mm)421
質量(kg)3.1
1台
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
パイプ・先端器具。下向きパイプ
材質黄銅
パイプ外径(Φmm)16
パイプ先端径(Φmm)17.8
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
1個
¥1,694
税込¥1,863
4日以内出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
1個
¥4,098
税込¥4,508
4日以内出荷
1個
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ