734件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミパイプDAPの先端に取りつける、プラスチック製キャップ。 取りつけは、圧入するだけ。アルミパイプの先端を美しく装飾します。
材質/仕上ポリエチレン(つや消し黒)
1個
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



パイプの端部にはめ込み、けがやパイプ内部への異物の混入を防ぎます。
適合パイプTMEH製 ECOパイプ、SUHパイプ、樹脂コーティングパイプ 質量(g)3
1個
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。 仕様日本水道協会・JWWA B116規格品 材質青銅(CAC406) 形状プラグ 流体水道水 種類樹脂管用継手 使用流体水道水
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプに差し込むタイプのインナーキャップです。
用途パイプフレームΦ28専用インナーキャップです。 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.1MB)
1個
32 税込35
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
98 税込108
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




1袋(25個)ほか
特価
499 税込549
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

パイプ端部に取付けて引っ掛けた物が落下しないようにします。
材質PVC樹脂、ゴム・スチール 質量(g)50
1個
613 税込674
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(8個)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セールボート用ビミニトップに付属しているパーツです。補修用としてご使用ください。
適合品番MA065-3,4,5,6,7
1個
1,298 税込1,428
10日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パイプエンド
ビミニトップ用アフターパーツ
用途Φ25mm用 適合品番MA062-1B,2B,3B/MA063-4B,5B,6B
1個
特価
299 税込329
当日出荷

1袋(2個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)パイプエンド
樹脂製の為、パイプの回転がスムーズになります。 厚い扉のパイプエンド用として最適です。
用途冷凍冷蔵車・保冷車等の埋込みハンドル用 ねじ締めトルク1.6N・m以上での使用はご遠慮ください。
1個
68 税込75
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パイプ端部に取付けて引っ掛けた物が落下しないようにします。台車の取っ手に取付けて、簡易的なハンドガードとして使用します。
材質PVC樹脂、ゴム・スチール 質量(g)63
1個
1,660 税込1,826
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋼管用継手 SKXパイプエンド 川西水道機器 動画あり
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など 材質バーミキュラ鋳鉄 形状パイプエンド 使用温度範囲(℃)0~45 使用圧力(MPa)1
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

簡単に早く管接続ができます。分解不要で、管を挿し込んで締めるだけで接続可能です。伸縮可とう機能があり、外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。離脱防止金具付きで、管の抜けを防ぎます。一時止水での利用や、廃止管の栓として適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。 トラスコ品番850-7045 材質バーミキュラ鋳鉄 使用温度範囲(℃)0~45 寸法L(mm)44 呼び径(mm)16 寸法L1(mm)8 寸法A(mm)32 寸法L0(mm)62
1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
489 税込538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,130 税込1,243
当日出荷

塩ビ管用継手 SKXパイプエンド 川西水道機器 動画あり
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など 材質バーミキュラ鋳鉄 形状パイプエンド 使用温度範囲(℃)0~45 使用圧力(MPa)1
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1箱(10個)ほか
389 税込428
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプの接続は、コア打込み式メカニカル接続の継手です。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。
材質本体:青銅 使用温度範囲(℃)5~35 使用流体水道水
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリエチレン管用継手 SKXパイプエンド 川西水道機器 動画あり
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など 材質バーミキュラ鋳鉄 形状パイプエンド 使用温度範囲(℃)0~45 使用圧力(MPa)1
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など トラスコ品番850-7142 材質バーミキュラ鋳鉄 質量(kg)0.29 使用温度範囲(℃)0~45 寸法L(mm)44 寸法L1(mm)8 使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)32 寸法LO(mm)62
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-0219 材質バーミキュラ鋳鉄 形状パイプエンド 使用温度(℃)0~45
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-0187 材質バーミキュラ鋳鉄 形状パイプエンド 使用温度(℃)0~45
1個
5,398 税込5,938
当日出荷


分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。20Aのプラグが付いており、取り外し可能です。水圧試験治具として適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。 トラスコ品番149-0437 材質バーミキュラ鋳鉄 使用温度範囲(℃)0~45 寸法L(mm)63 呼び径(mm)50 寸法L1(mm)7 寸法A(mm)44 めねじサイズ3/4 寸法L0(mm)87
1個
5,298 税込5,828
当日出荷


分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-0192 材質バーミキュラ鋳鉄 形状パイプエンド 使用温度(℃)0~45
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

形状パイプエンド 適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1 接続形状PEプラグ 準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)