ステンレス管から銅管までスカット!
用途ステン、鋼、銅、アルミ、真鍮、硬質塩ビ管用
薄肉ステンレス鋼管の切断に最適です。
ローラーと刃にベアリングを採用しています。
肉厚(mm)(最大)1.2
適合替刃RB3042SK
ステンレス管から鋼管までスカッとカットできます。ステンレス鋼・鋼の切断に適しています。軽量・コンパクトな設計で使いやすいチューブカッターです。ローラーおよびカッターホイルにベアリングを装備し、強靭な耐久力を実現しています。
用途ステンレス鋼・鋼・銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管の切断。
ローラと刃部にベアリング装備のため、ソフトな力で切断。
ステンレス、鋼管、アルミ管も切断できます。
標準装着刃(TA560FD-1)
全長(mm)141
適合銅管径3/16~1-1/4インチ(4.76~31.75mm)
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
用途ステンレス鋼・鋼・銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管
こんなお得な商品も!

チューブカッター パイプ用
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
ステンレス管・鋼管も軽い力でラクラク切断できます。ダブルベアリング(ベアリングローラー+ニードルベアリング内蔵カッター刃)採用で滑らかな動きで軽い切れ味を実現しました。従来品では難しかった厚肉管も無理なく切断できます。
用途ステンレス鋼管、鋼管、銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管の切断。
肉厚(mm)最大切断:3
適合替刃PCBK-1S
用途銅、真鍮、ステンレス管
トラスコ品番207-4966
適合機種9031-02BK
セット内容ニードルベアリング、クイックリリースアクセル
材質/仕上高品質ボールベアリング鋼
質量(g)8
アズワン品番64-8393-12
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ベアリング装備により作業性がアップしております。アクション機構により優れた作業性です。ステンレス管に簡単で、安定した溝付けができます。スペア用替ロール内蔵です。
用途パイプ接続用溝付け専用工具。
適合パイプ外径(Φmm)16~60
トラスコ品番388-1024
全長(mm)230~296
質量(kg)1
肉厚(mm)1.5
曲げ角度0~180°
1丁
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
クイックアクション機構・I型鋼構造・焼入れ処理摩擦面・スムーズ操作可能なスラストベアリング採用滑り機構。前モデルでX-CELノブとX-CELピンを採用。これにより迅速な切断と替刃交換が可能。
仕様クイックアクション機構
トラスコ品番451-6231
種別クイック・アクション・チューブカッタ
幅(mm)34
全長(mm)210
質量(kg)0.39
色ボディ:白
高さ(mm)45
能力(mm)6~42
能力(inch)1/4~1 5/8(外径)
適合替刃E-3469(標準付属品)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ステンレス管から鋼管までスカッとカットできます。ベアリングが装備され強靭な耐久力を実現しています。
用途チューブカッター用替刃。
直径(Φmm)22
適合カッターTCB104E・TCB105E・TCB107E
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。
切粉を出さずに切断することができます。
切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
ベアリング付き。
用途RBN30S/RBN42S/RBN67S/RB30S/RB42S用。
適合機種RB30S・RB42S
適合パイプ薄肉ステンレス鋼管
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
使いやすさ最優先!手のひらサイズのコンパクト設計。
特殊工具鋼に最適な熱処理 切れ味、耐久性に優れたカッタ。
アルミ合金、コンパクトな一体構造により軽量化と強靭な本体を同時に実現。
刃は特殊工具鋼を使用、最適な熱処理により抜群の切れ味と耐久性。
回転部はすべてローラベアリングを採用、薄肉ステンレス管がいつでもどこでも誰にでも簡単操作でらくらく切断。
スプリング内蔵の切断ホイールは片手で簡単にスライド調節してパイプにセットできるクイックロック構造。切断刃とガイドローラーにニードルベアリングを内蔵し切断が楽です。バリ取りツール内蔵
用途最大2mm厚の銅、真鍮、ステンレス鋼のパイプの切断用。
切断能力(Φmm)6-35
材質(ボディ)マグネシウム含有強化金属
材質(刃)高品質ボールベアリング鋼
全長(mm)260
質量(g)375
適合替刃品番:9039-02V01
品番バリ取り部品:9039-02V02
付属品替刃1枚
アズワン品番65-0302-84
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ローラー、刃部、ノブ部にベアリングを採用し、軽くシャープな切れ味です。
小型で狭所切断に最適です。
切断能力3/16~1 1/8(4~28mm)
トラスコ品番338-4012
全長(mm)83
質量(g)180
肉厚(mm)(最大)1
適合替刃RB28SK
1丁
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
クイックロック機構との組み合わせにより、大口径の金属パイプを素早く正確に切断します。
高品質なニードルベアリングガイドローラーとカッティングホイールで摩擦を軽減しより簡単にカットできます。
カッターホイールは工具なしで簡単に交換できます。
Φ6~76mm(1/4-3")、肉厚2mmまでのパイプを切断可能。
軽量で耐久性のあるアルミ製ハウジング。
取り外し可能な精密研削バリ取りツール。
ガスや水道のパイプを簡単に切断できます。
銅、真鍮、ステンレスのパイプを簡単に切断できます。
予備の切断砥石は、青いハンドルに収納。
全長(mm)256
切断能力(Φmm)6~76
質量(g)950
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
ベアリング内蔵ローラーと切れ味抜群の刃を採用。最上級のクオリティで仕上げられたチューブカッター。シャープな切れ味で高耐久。スペア替刃1枚付属。ベアリング搭載のため、切断が容易。軽量で持ち運びにも便利。
適合管外径(インチ)1/8~3/4
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
薄肉ステンレス鋼管用カッター付のチューブカッターになります。
ローラーと刃部にベアリングを採用しています。
軽くシャープな切れ味です。
切断能力3/8~2 1/2(12~67mm)
トラスコ品番338-3997
全長(mm)247
質量(kg)1.35
肉厚(mm)(最大)1.5
適合替刃RB3042SK
1丁
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
仕様標準装着刃(TA560KF-1)
全長(mm)93
質量(g)175
ベアリング8個
適合パイプ裸銅管、被覆銅管
適合銅管径(4.76~28.58mm)3/16~11/8
1個
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
軽く回るから、力を入れ過ぎないのがコツ。最初の1回転で筋を付け、ガイドラインをつくるとブレません。刃の送り込みは、本体1回転につき、グリップを1/8回転程度にしてください。送り込みが多いと、切断部の縮径やバリが多くなります。
すべての軸受けに採用されたボールベアリングが、切れ味の秘訣です。
適合管材質:裸銅管・被覆銅管
全長(mm)150
質量(g)350
種類被覆・裸銅管用
形式RBN30P
ベアリング8
動作半径(mm)132
適合管外径(Φmm)5~34
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
すべての軸受けに採用されたボールベアリングが、切れ味の秘訣です。
適合管材質:裸銅管
全長(mm)93
質量(g)175
種類裸銅管用
形式RBN28
ベアリング8
動作半径(mm)60
適合管外径(Φmm)4~28
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌日出荷
すべての軸受けに採用されたボールベアリングが、切れ味の秘訣です。
適合管材質:裸銅管・被覆銅管
全長(mm)330
質量(g)870
種類被覆・裸銅管用
形式RBN67P
ベアリング14
動作半径(mm)222~250
適合管外径(Φmm)12~67
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
すべての軸受けに採用されたボールベアリングが、切れ味の秘訣です。
適合管材質:裸銅管
全長(mm)57
質量(g)130
種類裸銅管用
形式RB22
ベアリング5
動作半径(mm)43
適合管外径(Φmm)3~22
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌日出荷
ローラーと刃にベアリングを採用。今までにない軽く、シャープな切れ味です。
用途裸銅管(軟質管・硬質管)の切断。
適合範囲(mm)外径:12~67
トラスコ品番809-4544
全長(mm)330
質量(g)870
ベアリング14
適合パイプ裸鋼管
回転半径(mm)222~250
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
火花・切紛、外バリ無しのきれいな切り口。チャッキング、バイスも不要。簡単操作で安全。しかも、高速切断。内面取り用コーンリーマを内蔵。その場で切断、その場で面取り。コンパクトボディで抜群の機動力。耐久性に優れたベアリング付の刃と、アルミ合金の強靭なボディ。替刃式
切断能力(mm)鉄工一般配管用ステンレス鋼管(JIS G 3448)/水道用ステンレス鋼管(JWWA G 115):8Su~60Su、建築用・水道用銅管(JIS H 3300・JWWA H 101):15A~50A(厚さ1.78mm以下)、ねじなし電線管(JIS C 8305):E19~E51、その他の管:Φ15~Φ61mm(厚さ1.78mm以下)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])ローラ/450(60Hz)、コーンリーマ/155(60Hz)
電動機電圧(V)AC100(単相シリースモータ)
消費電力(W)400
周波数(Hz)50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×325×345
片手でクイックロック、パイプのホールドとクランプを独立させます。ポケットに収まり、ステンレスも切断します。壁厚2mmまでの直径3 ~ 30mm(1/8 ~ 1 1/8インチ)のパイプを分離します。非常に小さい切断円で必要な切断スペースは最小限です。スプリングによりパイプ径を目盛で予め設定でき、切断砥石を取り付けるだけ。バネ式切断ホイールの迅速かつ正確な位置決め。切断砥石とガイドローラーに高品質ニードルベアリングを採用。構造化された親指のくぼみを備えた最適化された回転ダイヤルが20%を提供します。力の伝達が良くなり、濡れても滑りにくくなります。切断砥石はハンドルノブ内の予備砥石に簡単に交換できます。高品質軸受鋼を使用した切断砥石です。
寸法(mm)77×55×26
質量(g)261
替刃仕様9039-02V01(1枚)/ 9039-02V03(5枚)
切断能力(Φmm)3~30
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
151用フィードスクリューアッセンブリー。
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌日出荷
外径Φ6~35mm(1/4~1・3/8インチ)、厚さ2mmまでの銅、真鍮、ステンレスパイプの切断が片手で素早く簡単に切断できます。
刃の調整は片手でスライドさせるだけです。
切断刃とガイドローラーの内部に高品質なニードルベアリングを内蔵し、切断作業がスムーズです。
トラスコ品番207-4965
全長(mm)260
材質/仕上本体:マグネシウム含有軽量、高耐久金属、刃部:高品質ボールベアリング鋼
質量(g)375
肉厚(mm)最大2
替刃仕様標準:9039-02V01
アズワン品番64-8393-07
切断能力(inch[mm])1/4~1 3/8(6~35)
1丁
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
仕様ローラと刃部にベアリングを採用(摩擦抵抗が少ない)し、軽くシャープな切れ味のカッターです。 裸銅管・被覆銅管兼用。・標準装着刃(TA560KA-1) 適合銅管外径…1/4″~15/8″(6.35~41.28mm) 全長…174mm
1個
¥9,598
税込¥10,558
14日以内出荷
仕様ローラと刃部にベアリングを採用(摩擦抵抗が少ない)し、軽くシャープな切れ味のカッターです。 裸銅管・被覆銅管兼用。・標準装着刃(TA560KA-1) 適合銅管外径…3/16″~11/4″(4.76~31.75mm) 全長…150mm
1個
¥7,398
税込¥8,138
5日以内出荷
仕様ローラーと刃部にベアリング装備のため、ソフトな力で切断。 ステンレス、鋼管、アルミ管を切断できます。・標準装着刃(TA560FE-1) 適合鋼管外径…5/8″~23/8″(15.88~60.33mm) 全長…230~296mm
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
肉厚なプラスチック製排水管の切断と面取りが可能です。直径32、40、50mmのPVC、PP、PEパイプをワンステップで簡単に切断します。面取り機能により、接着材を均一に塗布することができます。高品質なボールベアリングを採用したリバーシブルブレードは、工具なしで簡単に交換できます。再調整やバリ取りの必要がなく、シール部の詰まりや破損の可能性を低減します。肉厚2.5mm~3.5mmまで対応可能です。スライドベアリングとセルフアジャストガイドロールによる最適なカッティングです。カットポイントが見えるので、位置決めがしやすいです。バネ式ブレードでカット中の再調整の煩わしさがありません。刃先が2枚になった交換用ブレードは、摩耗が進んだら反転して使用することができます。最小10mmまでの長さのカットです。グラスファイバー強化プラスチック製の丈夫なハウジングです。
用途DIN1453-1、1329-1、1519-1に準拠した排水管、高遮音排水管およびDIN EN ISO 1452-2(16バール)に準拠したPVC-Uパイプ用
寸法(mm)40×91×202
質量(g)294
切断能力(mm)32/40/50
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
ハンドルに挟んでくるくるまわしてスパッ!
物干し、パイプベッド、ハンガーラックをカットして不燃ゴミに
材質本体:アルミニウム合金、刃:高炭素クロム軸受鋼、ハンドル:ABS樹脂
質量(g)約255
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
クイックアクション機構、I形鋼構造、焼き入れ処理摩擦面、スムーズ操作可能なスラストベアリング採用滑り機構。
クイックアクションはノブを押すだけで、素早く管にセットできます。
切断後は、リリースボタンを押せば、内蔵スプリングによりノブが一気に戻ります。X-CELノブとX-CELピンを採用、これにより迅速な切断と替刃交換が可能。
予備替刃がノブ内に入っています。リジッドのクイックアクション機能採用プラスティック専用カッターは銅管、その他材質のチューブ切断用替刃に替えることができます。収納式リーマが付属します。
付属品収納式リーマ、PVC替刃
寸法(mm)(A×B×C):40×225-300×100
質量(kg)0.92
外径(Φmm)処理範囲:6-50
替刃仕様標準:E-5272(33195)、予備:E-3469(33185)
適合替刃33185/33200/33190/34695/74720
外径(Φインチ)処理範囲:1/4-2
モデル品番:152-P
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
ベアリング付き。
用途RB67S用。
適合機種RB67S
適合パイプ薄肉ステンレス鋼管
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌日出荷
ベアリング付き。
用途RBN30P/RBN42P/RBN67P/RB30P/RB42P用。
適合機種RB30P・42P
適合パイプ被覆銅管
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ベアリング付き。
用途RBN28S/RB28S/RB30mini用。
適合機種RB28S・30MINIS
適合パイプ薄肉ステンレス鋼管
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ