サニタリー継手
材質ステンレス
材質SUS304
形状パイプハンガー
材質SUS304
形状クランプ
材質SUS304
形状ハンガーパイプ
寸法W(mm)25
材質SUS304
形状パイプハンガー
寸法D(Φmm)13.8
寸法B(mm)25
寸法CM8
材質SUS304
形状ハンガーパイプ
幅(mm)28
ワードローブの必需品。ワイヤーシェルフに取り付けられるステンレス製ハンガーパイプです。※取り付け時、シェルフ上面よりハンガーパイプ上部までの寸法は55mm
用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ
付属品棚取付ブラケット1組(2ヶ)付
材質スチール製クロームメッキ仕上げ
耐荷重(kg)30(垂直荷重・等分布)
パイプ径(Φmm)25
色(本体)クローム
パイプハンガーはハンガーサドルの併用で電線管・鋼管・可とう管・丸型ケーブルを支持するハンガーで
ハンガー吊り金具やPSナット等の使用で、ケーブルラック・ダクト他指示ハンガーとして軽量・安価で強度も安定しています。
タテとヨコに伸縮できるハンガーラック。掛けたいものや、お部屋のスペースに合わせて伸縮可能。最大内寸高さ169cmで、長尺物のワンピースやコートも収納可能お部屋に合わせやすい。キャスター付で移動やお掃除の際に便利。サイズ調整はノブ式の簡単仕様です。
用途メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。
材質スチール(クロムめっき、粉体塗装)
質量(kg)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)805~1220×490×1110~1835
耐荷重(kg)(全体)30
組立時間約20~30分
内寸(幅W×高さH)(mm)(ハンガーバー)630~1080×970~1690
収納の目安(シャツ)20~30着
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
全ネジを介し、床や壁面などに固定することができます。
蝶ナット締めのため、工具が必要なく狭いスペースでも取付けが簡単です。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途サニタリー配管を固定する支持金具です。
材質ステンレス
形状ヘルール継手
接続ねじM10
こんなお得な商品も!

ハンガーラック シングル キャスター付
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
工具不要で組立簡単。
材質本体/スチール(クロームメッキ・紛体塗装)、樹脂部/塩化ビニル樹脂
質量(kg)1.7
総耐荷重(kg)15
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)810×440×900~1560
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
材質パイプ:ステンレス箔巻スチール、ブラケット:亜鉛合金
外径(Φmm)25
関連資料(2.56MB)
ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。
機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途
材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼
仕上#400鏡面研磨(横目)
仕様養生袋有り
耐荷重85kg、衣類をたくさんかけても移動可能な頑丈ハンガーラック。直径50mmの球形キャスターを使用しており、滑らかに移動可能。5cm単位で高さを5段階に調節可能で、服の着丈に合わせて高さを変えられる。●パイプの穴に直接ノブを差し込んで高さを調節するタイプなので、より頑丈な仕様に。本体重量は5.5kgと軽いのに、丈夫な仕様。サイドにはフック部がついており、お気に入りをチョイ掛けしておくことも可能。
用途メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。
質量(kg)5
耐荷重(kg)85
内装の装飾などに使用するステンレスクラッド管。普通鋼の鋼管の外周を極薄のステンレス帯鋼で覆った二重管です。合わせ目はシーム溶接。
用途装飾用、ハンガーパイプ、物干しなど
材質外筒:SUS304/内筒:鋼管
仕上鏡面(横目)
●ハンガーサドルとの併用で電線管、ガス管等を支持します●滑り止め加工でハンガーサドルがずれにくい
材質ステンレス製 SUS304
長さ(m)2
ハンガーサドルとの併用で電線管、ガス管等を支持します。滑り止め加工でハンガーサドルがずれにくい。軽くて錆びにくい
材質ステンレス製 SUS304
材質SUS304
形状パイプハンガー
PSプレートはパイプハンガーを吊りボルト(寸切ボルト)で固定する金具です。
コートスタンド スチールフレーム キャスタータイプ W90
用途コートハンガー
仕様フレーム:スチールパイプ塗装仕上、ハンガーパイプ:ステンレスパイプ
色シルバーメタリック
タイプコートハンガー
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
ステンレスを巻き付けた鋼管です。
用途ハンガーパイプや物干しなどに。
材質スチール(SUS304膜 0.1mm)
寸法許容差(mm)±0.25
仕上#400研磨(横目)
パイプ801.41.015用のサポートブラケットです。パイプ Φ 25mm ハンガーパイプ 801.41.015 と組み合わせ
用途ワードローブ
寸法(mm)25
仕上スリーブ:ヘアライン、受具:研磨
材質スリーブ:ステンレス(SUS304)、受具:真鍮
1セット(2個)
¥15,980
税込¥17,578
23日以内出荷
パイプ801.41.016用のサポートブラケットです。パイプ Φ 30mm ハンガーパイプ 801.41.016 と組み合わせ
用途ワードローブ
寸法(mm)30
仕上スリーブ:ヘアライン、受具:研磨
材質スリーブ:ステンレス(SUS304)、受具:真鍮
1セット(2個)
¥18,980
税込¥20,878
23日以内出荷
パイプ801.41.014用のサポートブラケットです。パイプ Φ 20mm ハンガーパイプ 801.41.014 と組み合わせ
用途ワードローブ
寸法(mm)20
仕上スリーブ:ヘアライン、受具:研磨
材質スリーブ:ステンレス(SUS304)、受具:真鍮
1セット(2個)
¥13,980
税込¥15,378
23日以内出荷
パイプとブラケットなどの部品が全てセット梱包されています。
材質【パイプ】表面材質:ステンレス、【上吊ブラケット】:亜鉛ダイキャスト
チップにパウダーチタンチップを新採用し、さらに精度・耐久性がUPしました。コストパフォーマンスに優れたチップソーです。
用途アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・ガス管・スパイラルダクト・各種形鋼
適合材鉄・ステンレス
材質合金工具鋼SK-5
使用チップ超硬(パウダーチタン)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ステンレス製でお手入れが簡単ですので、清潔にご使用いただけます。コートも掛けることができます。キャスターは150mm静音仕様。静かでスムーズな移動が可能です。
用途ホテルなどでお客様の荷物を運ぶカートです。フロント、ロビーなどで活躍します。
仕様カーペット貼り
材質ハンドル・ハンガー=ステンレス製、本体=スチール製
幅(mm)560
色ワインレッド
奥行(mm)1100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×560×1800
キャスター径(Φmm)150(静音)
特性静か
1台
¥549,800
税込¥604,780
16日以内出荷
美観、耐食性、耐久性などに優れ、装飾・構造材として幅広く活用されています。こまめな手入れを行うことで、ステンレス表面の美観を保つことができます。
用途ハンガーパイプ、タオルハンガー、手すりなどに。海沿いの地域。錆びては困る場所(風呂・外回り)
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しています。
用途ハンガーパイプ、タオルハンガー、手すりなどに。
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄・ステンレス兼用タイプ。
刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。
切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。
素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。
用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
パイプとソケットなどの部品が全てセット梱包されています。
材質【パイプ】表面材質:ステンレス【U型ソケット】:アルミダイキャスト
外径(Φmm)32
控えめなデザインです。
用途ワードローブ
長さ(mm)1000
直径(Φmm)30
厚さ(mm)1.5
仕上ヘアライン
材質ステンレス(SUS304)
1個
¥8,998
税込¥9,898
21日以内出荷
控えめなデザインです。
用途ワードローブ
長さ(mm)1000
直径(Φmm)20
厚さ(mm)1.5
仕上ヘアライン
材質ステンレス(SUS304)
1個
¥6,998
税込¥7,698
21日以内出荷
控えめなデザインです。
用途ワードローブ
長さ(mm)1000
直径(Φmm)25
厚さ(mm)1.5
仕上ヘアライン
材質ステンレス(SUS304)
1個
¥7,598
税込¥8,358
21日以内出荷
座金との併用で吊ボルト、パイプハンガーを支持する。錆びにくく丈夫。施工が簡単
材質ステンレス製 SUS304
1箱(50個)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
当金との併用で吊ボルト、パイプハンガーを支持する。錆びにくく丈夫。施工が簡単
材質ステンレス製 SUS304
1箱(50個)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
ハンガーパイプポール。SUS430ステンレス製。
鋼管にステンレス帯鋼を密着被膜しているステンレス被膜パイプ。表面につや消しブラック焼付塗装で仕上げた製品です。
用途ハンガーパイプ、タオルハンガー、手すりなどに
材質スチール+SUS304ステンレス
長さ(mm)2000
厚さ(mm)1.1
タイプ丸パイプ
呼び32mm
外径(Φmm)32
仕上ブラック焼付塗装(BK):つや消し
パイプ径(Φmm)32
1本
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
●パイプハンガーとの併用で電線管、ガス管等を支持します●電線管だけでなくガス管、水道管にも対応
材質ステンレス製 SUS304
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ