1,170件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチックパイプをガッチリ固定。新開発のベルトで滑らない。手の作業よりも管の取り付け取り外しがスムーズ
トラスコ品番829-1425 寸法(mm)89×177×64 質量(g)330 能力(mm)80~220(75A~200A相当) ストラップ長(mm)800
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

取付ねじをカバーで覆い、グリップとブラケットにも圧入固定式を採用したため、デザインを損なうねじ等が見えません。
用途車輌・工作機械・住宅設備等 材質/処理(グリップ)A6061S/梨地・アルマイト(白色)(ブラケット(L)(R))/ADC/塗装(シルバー)(カバー)ポリプロピレン/グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ステンレス製パイプを20アールに折曲げた取手です。耐食性はもちろんのこと、パイプの強度を活かした軽量取手です。幅広い分野にご使用いただけます。
用途厨房食品関係・フリーザー関係・医療機器・化学機器・その他一般産業機械等 ねじ径M8×1.25 許容荷重(N[kgf])981(100)/垂直 材質/処理SUS304/(ハンドル)バフ研磨、(ボス)生地 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

六角棒レンチ用のパイプハンドルです。 六角棒レンチに差して使用し、回し作業の力の補完を行います。 ボールポイントを使用して本締めができます。
種類パイプハンドル 全長(mm)190 トラスコ品番768-4215 質量(g)119
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

WISE(若穂囲製作所)SB-1000用パイプハンドル
ボールポイントを使用して本締めができます。
トラスコ品番853-3077 内径(Φmm)11.5×7.0 硬度HRC60±1 ハンドルストレートパイプハンドル
1個
899 税込989
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)パイプハンドル 213型 パイプ
エコ商品
ハンドルを引くと同時にラッチが解除されるワンアクションタイプです。本品と同じパイプを使用した、ラッチなしの面付ハンドルもあります。
材質アルミ合金 高さ(mm)80 種類面付ハンドル グリップ径(Φmm)30 取付け方法丸穴 RoHS指令(10物質対応)対応 U字形種類組立形 面付形種類U字形
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミパイプなので、カットする事によりビスピッチを調整できます。
材質/仕上(本体)アルミ/アルマイトメッキ、(台座)ABS樹脂/樹脂メッキクローム 寸法H(mm)32 付属品ビス(4×25mm) シルバー 寸法W(mm)15 パイプ径(Φmm)11 取手ハンドル
1パック
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抗菌めっき(ケニファイン)仕様の取手です。防カビ・藻・ウィルスにも効果があり、光の届かない場所でも有効に働きます。 抗菌性は、従来の抗菌材料の10倍以上のスピードで発揮します。 防カビ性は、従来の抗菌材料の50倍以上で、藻・ウィルスにも効果があります。 市販の抗菌塗装、抗菌ステンレスなどに比較して、高硬度で耐キズ付き性に優れています。 パイプの強度を活かした軽量取手です。幅広い分野でご使用いただけます。
用途医療機器・厨房食品関係・一般産業機械・公共施設 材質SUS304 垂直許容荷重(N[kgf])981[100] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)パイプハンドル 213型 ブラケット
エコ商品
ポリアミド製ブラケットとアルミ製パイプを組み合わせたハンドルです。同じ材料、サイズのパイプを使用した、ラッチ機能付きのスライドドア用ラッチハンドル 280-90型もあります。オフセットタイプのブラケットもあります。
材質ポリアミド 高さ(mm)80 取付け方法丸穴 RoHS指令(10物質対応)対応 U字形種類組立形 面付形種類U字形
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Mokuba(小山刃物製作所)鉄筋曲パイプハンドル
パイプ付きでそのまま使用できます。
用途鉄線材・異形鉄筋等の曲げ作業。
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SBL-1000用トリプルハンドル WISE(若穂囲製作所) 動画あり
ボールポイントの形状は応力分散形の特許加工で折れにくく便利な補強ハンドルの使用により本締めもできます。 常にハンドルを回しやすい方向(5方向)に差込穴があって楽に本締めができます。 硬度はHRC60±1です。 通常の約4倍の力で締め付けができます。 ボールポイントを使用して本締めができます。
形状トリプル型
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミパイプを切ってハンドル長さを変更し、ビスピッチの調整が可能です 引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!
材質本体:アルミ、座:ABS樹脂 シルバー 使用ビス(mm)付属:トラス4×25
1本
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステンレス ハンドル
エコ商品
鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上げです。
付属品十字穴付トラス小ねじM5×30(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS303) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨仕上およびサテン仕上 種類ハンドル グリップ径(Φmm)16 仕上鏡面研磨およびサテン仕上 取付け方法めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様【セットビス】鉄M8×65 付属品鉄+ナベ小ネジ M8×85 2本 (※セットビス(M8×65)とは別に付属しています。) 材質SUS304ステンレス 取手ハンドル
1セット
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
690 税込759
翌日出荷

1個
725 税込798
翌日出荷

1個
570 税込627
翌日出荷

1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)アルミパイプハンドル APH型
エコ商品
表からねじ止めできる、シンプルなデザインの面付ハンドルです。パイプをカットすることで、全長を自由に変更できます。長さ違いも製作可能です。パイプとブラケットの嵌合部のすき間が全周均等になる工夫がされているため、美しく組み立てられます。
用途工作機械、大型扉など 材質ポリアミド(PA) ブラック 高さ(mm)61 種類面付ハンドル グリップ径(Φmm)25 仕上シルバーアルマイト処理 取付け方法丸穴 RoHS指令(10物質対応)対応 U字形種類組立形 面付形種類U字形
1本
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様【セットビス】鉄M8×65 付属品鉄+ナベ小ネジ M8×85 2本 (※セットビス(M8×65)とは別に付属しています。) 材質SUS304ステンレス 取手ハンドル
1セット
8,698 税込9,568
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RIDGID(日本エマソン)E-1176 パイプハンドル F/44-S
トラスコ品番788-2572 適合機種32880 質量(g)780 品名パイプハンドル
1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷

中空構造のため軽量です。
材質ステンレス鋼(SUS304) 種類ハンドル グリップ径(Φmm)15 仕上サテン仕上 取付け方法めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)アルミパイプハンドルAPH型用ブラケット
エコ商品
表からねじ止めできる、シンプルなデザインの面付ハンドルです。パイプをカットすることで、全長を自由に変更できます。長さ違いも製作可能です。パイプとブラケットの嵌合部のすき間が全周均等になる工夫がされているため、美しく組み立てられます。
用途工作機械、大型扉など 高さ(mm)61 質量(g)34 種類面付ハンドル 取付け方法丸穴 アズワン品番64-8408-12 RoHS指令(10物質対応)対応 U字形種類組立形 面付形種類U字形
1個
299 税込329
3日以内出荷

パイプハンドルに装着することにより、キャッチタイプのヘッドを使用できます。
外寸(mm)90×155 EBM品番1418200
1個
979 税込1,077
翌々日出荷

・ポリアミド製ブラケットとアルミ製パイプを組み合わせたハンドルです。
ブラック 質量(g)51 タイプ中間ブラケット 材料ポリアミド(PA)
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

・ポリアミド製ブラケットとアルミ製パイプを組み合わせたハンドルです。
ブラック 質量(g)71 タイプ外側ブラケット 材料ポリアミド(PA)
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・ポリアミド製ブラケットとアルミ製パイプを組み合わせたハンドルです。
質量(g)315 材料アルミニウム合金 パイプ長(mm)466 寸法P1500 寸法P2(オフセットタイプ)445
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

・ポリアミド製ブラケットとアルミ製パイプを組み合わせたハンドルです。
仕様右仕様(RH) ブラック 質量(g)104 タイプ外側ブラケット(オフセットタイプ) 材料ポリアミド(PA)
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

・ポリアミド製ブラケットとアルミ製パイプを組み合わせたハンドルです。
仕様左仕様(LH) ブラック 質量(g)104 タイプ外側ブラケット(オフセットタイプ) 材料ポリアミド(PA)
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

・ポリアミド製ブラケットとアルミ製パイプを組み合わせたハンドルです。
質量(g)174 材料アルミニウム合金 パイプ長(mm)266 寸法P1300 寸法P2(オフセットタイプ)245
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・ポリアミド製ブラケットとアルミ製パイプを組み合わせたハンドルです。
質量(g)271 材料アルミニウム合金 パイプ長(mm)366 寸法P1400 寸法P2(オフセットタイプ)345
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

・ポリアミド製ブラケットとアルミ製パイプを組み合わせたハンドルです。
質量(g)526 材料アルミニウム合金 パイプ長(mm)766 寸法P1800 寸法P2(オフセットタイプ)745
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

・ポリアミド製ブラケットとアルミ製パイプを組み合わせたハンドルです。
質量(g)376 材料アルミニウム合金 パイプ長(mm)566 寸法P1600 寸法P2(オフセットタイプ)545
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

・ポリアミド製ブラケットとアルミ製パイプを組み合わせたハンドルです。
質量(g)412 材料アルミニウム合金 パイプ長(mm)666 寸法P1700 寸法P2(オフセットタイプ)645
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

Mokuba(小山刃物製作所)鉄筋曲S型パイプハンドル
パイプ付きでそのまま使用できます。
用途鉄線材・異形鉄筋等の曲げ作業。
1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
9,898 税込10,888
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・中空構造のため軽量です。
dM5 L272 H50 質量(g)143 P256 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS304) 推奨ねじM5×(板厚+10~15)
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

・中空構造のため軽量です。
dM4 L176 H40 質量(g)100 P160 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS304) 推奨ねじM4×(板厚+10~15)
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

・中空構造のため軽量です。
dM5 L304 H50 質量(g)160 P288 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS304) 推奨ねじM5×(板厚+10~15)
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷