用途パイプの固定に
種別止
材質亜鉛ダイカスト
形状直止
寸法F(mm)4
仕上クロームメッキ
寸法G(mm)21
パイプを受ける中間の金具です。
取り付け間口が長い場合、補強の為に取り付けます。
用途クローゼット内、洋服ダンスに取り付けて洋服などの収納(物を掛ける収納スペースがつくれます)
付属品タッピングビス2本
種別通
材質亜鉛ダイキャスト
形状直通
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質亜鉛ダイカスト
材質/仕上ZDC/クロームメッキ
付属品スチール十字穴付皿木ネジ
付属品取付ビス(鉄)
材質亜鉛
仕上クロームメッキ
ブラケットの背面がフラットで平らになっている為、両サイドぎりぎりまで寸法を有効に利用可能なパイプブラケットです。手摺受や、ハンガーパイプの受け金具として最適です。多用途でご使用可能なパイプ受金具です。
材質ダイカストZDC(クローム)
仕上クロームメッキ
用途パイプの固定に
材質(本体)亜鉛ダイカスト
仕上クロームメッキ
形状直通
パイプを受ける両端の金具です。
用途クローゼット内、洋服ダンスに取り付けて洋服などの収納(物を掛ける収納スペースがつくれます)
付属品タッピングビス4本
種別止
材質亜鉛ダイキャスト
形状直止
Φ 19 ~ 38mm の丸棒に対応します。
取付け座面が3面あり、天板などの底面、上面、壁面に丸棒や小幅板の取付けなど様々な場所に使用できます。
必用に応じて結束バンドをご利用ください。
取付け下地に強度がないと外れる可能性があります。
十分に強度のある下地でお使いください。
壁際など、通常のドライバーでの取付けが難しい場合、フレキシブルシャフト(別途)をご使用ください。
材質亜鉛ダイカスト
適合径(Φmm)19~38(手すり)
形状L受
パイプを受ける中間の金具です。
取り付け間口が長い場合、補強の為に取り付けます。
用途クローゼット内、洋服ダンスに取り付けて洋服などの収納(物を掛ける収納スペースがつくれます)
種別通
材質亜鉛ダイキャスト
付属品タッピングビス4本
形状直通
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質亜鉛ダイカスト
包装吊り下げパック
用途手摺38Φ用壁付半受けブラケット
材質/仕上ステンレスヘアーライン仕上
適合径(Φmm)手摺:38
スタンダードなパイプ取付金具です。
用途パイプの取り付け。
材質亜鉛ダイカスト
RoHS指令(10物質対応)対応
研磨仕上げ。止め形(エンド用)。木ねじ、4本付。耐久性に優れた、ステンレス製。
材質SUS304
全高(mm)85.2
プレート寸法(mm)68.9
取付穴径(Φmm)3.8
適合パイプ外径(Φmm)38
1個
¥2,830
税込¥3,113
翌日出荷
研磨仕上げ。通し形(中間用)。木ねじ、4本付。耐久性に優れた、ステンレス製。
材質SUS304
全高(mm)85.2
プレート寸法(mm)68.9
取付穴径(Φmm)3.8
適合パイプ外径(Φmm)38
1個
¥2,830
税込¥3,113
翌日出荷
通し形(エンド用)。ヘアーライン仕上げ。木ネジ付。耐久性に優れた、ステンレス製。
材質SUS304
全高(mm)129.5
プレート寸法(mm)71
取付穴径(Φmm)4
適合パイプ外径(Φmm)38
1個
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
ステンレス製の錆に強いブラケットです。
用途ステンレス製パイプ用ブラケット
材質(本体)SUS304
材質(ビス)SUS304
仕上ヘアーライン
ステンレス製の錆に強いブラケット首長タイプです。
用途ステンレス製パイプ用ブラケット
材質(本体)SUS304
材質(ビス)SUS304
仕上ヘアーライン
用途カウンターなどの足置き用パイプのブラケットとして最適です。
材質ダイカスト
仕様木ネジ付
径(Φmm)38
寸法A(mm)200
寸法C(mm)50
仕上クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
材質は亜鉛ダイカストで、クロームめっきです。
用途手すりやハンガーパイプなどのパイプ受け。
材質亜鉛ダイカスト
タイプトオシ
JIS方式のねじプラグゲージです
JIS方式のねじプラグゲージです
こんなお得な商品も!

ステンレスブラケット 首長
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
付属品取付ビス(ステンレス)
材質SUS304
仕上ヘアライン
パイプを受ける両端の金具です。
用途クローゼット内、洋服ダンスに取り付けて洋服などの収納(物を掛ける収納スペースがつくれます)
種別止
材質亜鉛ダイキャスト
付属品タッピングビス4本
形状直止
木製手すり用の壁付け横受ブラケットです。手すりサイズ・色からお選びください。
材質亜鉛ダイキャスト
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品取付ビス(ステンレス)
材質SUS304
仕上ヘアライン
パイプ金具
呼称(mm)38
材質亜鉛ダイカスト
色クロームメッキ
パイプを受ける中間の金具です。
取り付け間口が長い場合、補強の為に取り付けます。
用途クローゼット内、洋服ダンスに取り付けて洋服などの収納(物を掛ける収納スペースがつくれます)
付属品タッピングビス4本
種別通
材質亜鉛ダイキャスト
形状直通
用途手摺38Φ用直受ブラケット
軸径(Φmm)16
材質/仕上ステンレスヘアーライン仕上
適合径(Φmm)手摺:38
用途パイプの固定に
材質(本体)SUS304
仕上クロームメッキ
用途手摺38Φ用壁付け平座ブラケット
軸径(Φmm)16
材質/仕上ステンレスヘアーライン仕上
適合径(Φmm)手摺:38
Φ19~38mmの丸棒に対応。
手摺り受け、棚板受け(小幅)フックとして使用できます。
取付面が3面あり、さまざまな場所に取付が可能。
材質亜鉛ダイカスト
形状L受
耐荷重(kg)25
仕上クロームメッキ
取付ねじ(タッピング)3.5×40 4本/3.5×30 1本
Φ19~38mmの丸棒に対応。
手摺り受け、棚板受け(小幅)フックとして使用できます。
取付面が3面あり、さまざまな場所に取付が可能。
形状L受
耐荷重(kg)25
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質SUS304
形状直通
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質ステンレス
形状直止
ハンガー掛け、タオル掛けなどのパイプ支えにご使用ください。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品木ネジ×4
材質ステンレス(SUS304)
関連資料寸法図(0.09MB)
木製手すり用の壁付け縦受ブラケットです。手すりサイズ・色からお選びください。
材質亜鉛ダイキャスト
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ