195件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強度・作業性・能力など、全ての面でプロを満足させるパイプレンチ。
くわえられる呼び寸法6~50A トラスコ品番121-1013 種別パイプレンチ 全長(mm)350 質量(kg)1.64 高さ(mm)15
1丁
13,980 税込15,378
4日以内出荷

1個
3,500 税込3,850
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高品質・高耐久性の一体型アルミ鍛造タイプ(国内初) スチール鍛造品に比べ約40%も軽量化(ロブテックス比)
用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

上アゴは一般のパイプレンチよりも長くし、1サイズ上のパイプレンチと同等の太いパイプをくわえることができます。使いやすい目盛表示付(継手:エルボー・ソケット・チーズの外径)で作業もスムーズです。
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

本体はアルミニウム合金を使用。 最適な熱処理により抜群の耐久性。 品質はJIS強力級の各サイズに相当。
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

普通のパイプレンチに比べて質量が約半分の軽さで作業性が大幅に向上。
呼び寸法(mm)350 トラスコ品番120-9086 種別パイプレンチ 幅(mm)75 寸法(mm)350 全長(mm)350 質量(kg)1.06 サイズ(inch)14 能力(inch)継ぎ手サイズ:2
1丁
19,980 税込21,978
5日以内出荷

パイプレンチ モノタロウ 動画あり
2つのあごに設けられた歯が二方向からパイプに食い込むことでしっかりと筒状のパイプをくわえ込むことができます。
用途水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に。 材質ヘッド:炭素鋼、本体:鋳鉄
1本
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2つのあごに設けられた歯が二方向からパイプに食い込むことでしっかりと筒状のパイプをくわえ込むことができます。 アルミ製で軽いので作業が楽です。
用途水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に。 材質ヘッド:炭素鋼、本体:アルミ
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

普通のパイプレンチに比べて質量が約半分の軽さで作業性が大幅に向上。ジョーがハンドルと平行に開くので、頭上作業や狭い場所での作業に最適。
呼び寸法(mm)350 トラスコ品番120-8730 種別パイプレンチ 幅(mm)75 全長(mm)350 質量(kg)0.94 高さ(mm)15 サイズ(inch)14 能力(inch)継ぎ手サイズ:2
1丁
24,980 税込27,478
5日以内出荷

1個
8,798 税込9,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルミ鍛造に最適な熱処理、強度、耐久性も更にアップ。強さはJIS強力級の各サイズに相当。アルミ鍛造本体により従来品比較で30%軽量化。
用途亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付けに最適。
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1丁
16,980 税込18,678
8日以内出荷

RIDGID(日本エマソン)E-14 エンドパイプレンチ
オフセット型フックジョー(上刃)により、ストレートパイプレンチが入らないような狭い場所やパイプが壁に近く平行に並んでいる場所でも確実にパイプを保持します。 使いやすい長いハンドルにより簡単・迅速作業が可能です。
1丁
12,980 税込14,278
翌日出荷

本体・上あごは、鍛造製で高耐久性・高品質です。強度は、JIS H級をクリアしています。
用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。 材質特殊鋼
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

全長(mm)250 質量(kg)0.38 歯幅(mm)19 最大口開き(mm)36 アズワン品番64-2221-71 パイプ外径(Φmm)14~34
1丁
8,090 税込8,899
翌日出荷

アゴ部分の特別構造でラチェット機能のような連続作業を実現しました。 片手で作業できます。 本体はスチール製を使用し、強度、耐久性、作業性が高いです。
用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。サビたボルト、ナットの外し作業に。
1丁
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

頑強ハウジングと人間工学に基づく握りやすIビーム構造ハンドルは、余分な重量を排除した理想の作業効率。完全浮動のフックジョーはスプリングにより自在にスライドし、つかみ、開放スムーズ。ジョーは交換可能、高合金鋼製の刃は耐久性抜群。調整ナットは滑らかに回転し、フックジョーをスムーズに移動させると共に、軸部の汚れを自動的に除去。ユニークな設計で高強度を誇るヒールジョー取付部
エスコ品番EA546RS-14 材質鍛造鉄製 全長(mm)350 質量(kg)1.6 外径(inch[mm])2(パイプ)
1個
10,700 税込11,770
翌日出荷

1個
9,398 税込10,338
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸いパイプを挟みしっかり廻せる専門工具。蒸気管や水道管等の設置作業に適しています。歯部分の溝が深いのでパイプをしっかり挟む事が出来ます。
仕様●重量:1300g●材質:炭素工具鋼/マレアブル アズワン品番68-4099-14
1個
1,610 税込1,771
8日以内出荷



1個
4,498 税込4,948
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
67,600 税込74,360
翌日出荷

エスコ品番EA546H-200 材質鍛造鉄製 全長(mm)200 質量(g)340 寸法D(mm)16 寸法E(mm)22 寸法B(mm)16.5 寸法C(mm)14
1個
4,500 税込4,950
当日出荷

1本
8,350 税込9,185
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
3,060 税込3,366
翌日出荷

指一本で素早く開口幅を調節できるパイプレンチです。 パイプに3点で接触するため、グリップ力に優れています。 変わった形状ですが、従来のパイプレンチと同じくラチェットのように回すことが可能です。
質量(g)883 適合パイプ径(Φmm)20~48
1本
8,798 税込9,678
7日以内出荷

強度・耐久性・作業性が高い、トライモ型の強力型パイプレンチです。
用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

全長(mm)350 質量(kg)0.8 歯幅(mm)23 最大口開き(mm)51 アズワン品番64-2221-73 パイプ外径(Φmm)22~49
1丁
10,100 税込11,110
翌日出荷


ドラムに巻き取ったタイプ。、必要な長さにカットして使用(店頭の切り売り用に)。、マリンレジャー・アウトドア・インテリア用途に。、金剛打ち。
1巻
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
52,980 税込58,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


RIDGID(日本エマソン)ラピッドグリップレンチ 14
片手で操作できるので作業効率が向上します。バネ組み込みジョーによりラチェット機構が使えます。独自形状のヒールジョー/フックジョーの組み合わせにより、配管などをしっかり保持します。
くわえられる管径(Φmm)~50 外径(Φmm)くわえられる管:~61 全長(mm)350 質量(kg)1.4 能力(inch)(継手):~1.1/2・~40mm くわえられる管径(inch)~2 モデル番号:14
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

くわえられる管径(Φmm)【外径】~61 くわえられる呼び寸法~50A トラスコ品番433-2237 全長(mm)(呼称)350 質量(kg)0.9 モデル14
1丁
19,980 税込21,978
翌日出荷

1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

1個
2,990 税込3,289
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)D-1332 ナット F/14
強力型ストレートパイプレンチ、エンドパイプレンチ、オフセットパイプレンチ共通ナット。
適合品番31020・31070・89435
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷