403件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される 成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下 材質砲金(BC6) タイプパイプ 切断方法バンドソー切断 切断公差(-0、+3) 納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)122×97.6 参考準拠JIS規格H5121 CAC406C サービス分類オーダー・加工
1本
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(4本)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

換気口用交換パイプです。
材質SPCC 長さ(mm)200 厚さ(mm)1.6 内径(Φmm)100 表面処理めっき仕上
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

クーラーキャップ及び室内換気孔キャップの筒部(筒長:60mm)を延長させるパーツです。 様々な壁厚に対応できるよう、15mm単位の切込みが付いています。現場にて簡単な工具で切断し対応できます。
材質ABS樹脂
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

圧縮成形法により円筒状に成型した厚肉パイプ素材です。
用途切削加工をして耐薬品性を要求されるバルブシート、Vパッキン、機械部品として無潤滑軸受、ガスケット、パッキンなどに広く利用されています。外径許容差:+1.0mm -0mm。内径許容差:+0mm -1.0mm。長さ許容差:+2.0mm -0mm 長さ(mm)100
1本(100mm)
9,998 税込10,998
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。
用途排水用 種類塩ビ管 形状パイプ 長さ(m)1 JIS規格JIS K 6741 材質塩ビ
1セット(4本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリルパイプです
厚さ(mm)約2
1個
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。 種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)2 規格JIS K 6741 全長(mm)2000 使用温度範囲(℃)5~35 寸法L(mm)2000
1本ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

VU キャップ モノタロウ 動画あり
1個
68 税込75
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される 成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下 材質砲金(BC6) タイプパイプ 切断方法バンドソー切断 切断公差(-0、+3) 納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)132.5×97.6 参考準拠JIS規格H5121 CAC406C サービス分類オーダー・加工
1本
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


材質三角ピアノ線 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)100 直径(Φmm)6 質量(g)6.5 先端形状楕円型 ブラシ長(mm)30 アズワン品番64-7928-47 適合パイプ内径(Φmm)5.8~6.0
1本
2,360 税込2,596
翌日出荷

1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

1箱(4本)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (239種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

MCC(松阪鉄工所)内径パイプカッタ
排水管(エンビ管)を内側から直角カットのきれもの。 塩ビ管を内側から切断する新しい発想のカッター。 刃は自転しながら切断するカッタホイール方式、床仕上げ面を傷付けることなく直角切断。 煙・埃・切り屑を出さないクリーンな切断、面倒な後処理も不要。
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質三角ピアノ線 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)100 直径(Φmm)8 質量(g)6 先端形状リング型 ブラシ長(mm)35 アズワン品番64-7928-67 適合パイプ内径(Φmm)7.8~8.0
1本
3,060 税込3,366
翌日出荷

材質三角ピアノ線 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)100 直径(Φmm)6 質量(g)6 先端形状リング型 ブラシ長(mm)30 アズワン品番64-7928-65 適合パイプ内径(Φmm)5.8~6.0
1本
2,860 税込3,146
翌日出荷

材質三角ピアノ線 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)100 直径(Φmm)12 質量(g)6 先端形状十字型 ブラシ長(mm)30 アズワン品番64-7928-61 適合パイプ内径(Φmm)11.8~12.0
1本
3,100 税込3,410
翌日出荷

材質三角ピアノ線 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)100 直径(Φmm)9 質量(g)6 先端形状十字型 ブラシ長(mm)30 アズワン品番64-7928-58 適合パイプ内径(Φmm)8.8~9.0
1本
2,500 税込2,750
翌日出荷

材質三角ピアノ線 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)100 直径(Φmm)10 質量(g)6.5 先端形状楕円型 ブラシ長(mm)45 アズワン品番64-7928-51 適合パイプ内径(Φmm)9.8~10.0
1本
2,860 税込3,146
翌日出荷

材質三角ピアノ線 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)100 直径(Φmm)5 質量(g)6.5 先端形状楕円型 ブラシ長(mm)30 アズワン品番64-7928-46 適合パイプ内径(Φmm)4.8~5.0
1本
2,360 税込2,596
翌日出荷

材質三角ピアノ線 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)100 直径(Φmm)4 質量(g)3.8 先端形状リング型 ブラシ長(mm)30 アズワン品番64-7928-63 適合パイプ内径(Φmm)3.8~4.0
1本
2,550 税込2,805
翌日出荷

材質三角ピアノ線 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)100 直径(Φmm)9 質量(g)6.5 先端形状楕円型 ブラシ長(mm)45 アズワン品番64-7928-50 適合パイプ内径(Φmm)8.8~9.0
1本
2,860 税込3,146
翌日出荷

材質三角ピアノ線 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)100 直径(Φmm)8 質量(g)6.5 先端形状楕円型 ブラシ長(mm)40 アズワン品番64-7928-49 適合パイプ内径(Φmm)7.8~8.0
1本
2,500 税込2,750
翌日出荷

材質三角ピアノ線 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)100 直径(Φmm)7 質量(g)6 先端形状リング型 ブラシ長(mm)30 アズワン品番64-7928-66 適合パイプ内径(Φmm)6.8~7.0
1本
3,030 税込3,333
翌日出荷

材質三角ピアノ線 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)100 直径(Φmm)5 質量(g)6 先端形状リング型 ブラシ長(mm)30 アズワン品番64-7928-64 適合パイプ内径(Φmm)4.8~5.0
1本
2,860 税込3,146
翌日出荷

材質三角ピアノ線 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)100 直径(Φmm)7 質量(g)6 先端形状十字型 ブラシ長(mm)30 アズワン品番64-7928-56 適合パイプ内径(Φmm)6.8~7.0
1本
2,360 税込2,596
翌日出荷

材質三角ピアノ線 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)100 直径(Φmm)7 質量(g)6.5 先端形状楕円型 ブラシ長(mm)40 アズワン品番64-7928-48 適合パイプ内径(Φmm)6.8~7.0
1本
2,500 税込2,750
翌日出荷

材質三角ピアノ線 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)100 直径(Φmm)4 質量(g)4 先端形状楕円型 ブラシ長(mm)30 アズワン品番64-7928-45 適合パイプ内径(Φmm)3.8~4.0
1本
2,070 税込2,277
翌日出荷

材質三角ピアノ線 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)100 直径(Φmm)3 質量(g)4 先端形状楕円型 ブラシ長(mm)30 アズワン品番64-7928-44 適合パイプ内径(Φmm)2.8~3.0
1本
2,070 税込2,277
翌日出荷

材質三角ピアノ線 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)100 直径(Φmm)11 質量(g)6 先端形状十字型 ブラシ長(mm)30 アズワン品番64-7928-60 適合パイプ内径(Φmm)10.8~11.0
1本
3,100 税込3,410
翌日出荷

材質三角ピアノ線 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)100 直径(Φmm)8 質量(g)6 先端形状十字型 ブラシ長(mm)30 アズワン品番64-7928-57 適合パイプ内径(Φmm)7.8~8.0
1本
2,360 税込2,596
翌日出荷

材質三角ピアノ線 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)100 直径(Φmm)6 質量(g)6 先端形状十字型 ブラシ長(mm)30 アズワン品番64-7928-55 適合パイプ内径(Φmm)5.8~6.0
1本
2,320 税込2,552
翌日出荷

材質三角ピアノ線 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)100 直径(Φmm)12 質量(g)6.5 先端形状楕円型 ブラシ長(mm)50 アズワン品番64-7928-53 適合パイプ内径(Φmm)11.8~12.0
1本
2,950 税込3,245
翌日出荷