48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長尺物ができ使用用途が広がる床、壁用の配管を固定するのに使用穴明アングルとうまく組合わせて有効に利用。
用途組合わせに色々な用途に使用できます。 材質/仕上 仕様立管の取付用に使用 厚さ(mm)3.5 種類T字脚
1個
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

羽子板BTなどと組合せて使用出来ます。
用途木造に釘を打ち込み、寸切ネジを取り付けます。 種類T字脚 材質/仕上 トラスコ品番282-0978 質量(g)36.2 サイズ(mm)W3/8
1個
739 税込813
当日出荷


組式で両方に広がります。NT脱落防止。
用途配管用。パイプを固定したり自在に動かしたり出来ます。羽子板BTなど組合せて有効にご使用下さい。 材質/仕上 仕様パイプを吊り、固定するバンドです 種類吊バンド
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Tピン、木ねじ類も使用できます。
用途軽量パイプ、配線等の押えバンドとして使用。 種類丸サドル(片サドル) 材質/仕上 取付穴径(Φmm)5.5×10
1個
299 税込329
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
569 税込626
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

組式で両方に広がります。自在ベースは左右に回転します。NT脱落防止。
用途配管用。パイプを固定したり自在に動かしたり出来ます。羽子板BTなど組合せて有効にご使用下さい。 材質/仕上 仕様パイプを吊り、固定するバンドです 付属品組式タンバックル 種類吊バンド
1個
719 税込791
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Tピン、木ねじ類も使用できます。
用途SGP管・VP管など壁床転がし配管の振れ止め金具として、軽量パイプ、配線などの押さえバンドとして 取付穴径(Φmm)5.5×10
1個
369 税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


屋内配管専用のパイプホルダーです。設置箇所がダクトの両端部および設置ピッチが1m以内になるように中間部に設けてください。
用途屋内配管専用 適合三栄水栓製ダクト(R58-1-20)、VP管呼び20に対応 使用環境温度(℃)-20~60
1袋(10個)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SGP管用の蝶番式立吊バンド 175A以上はリブの無い平鋼製となります 300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
1個
119 税込131
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

立バンド用の取付足。
幅(mm)25 タイプ板プレス加工タイプ 種類T足 表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
1個
98 税込108
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質SUS304 仕上ヘアーライン 付属品M6×20ステン十字穴ボルト・ナット2本 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1箱(50個)
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
51 税込56
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

角パイプに穴付きダクターチャンネルを取り付けできます。
材質電気亜鉛めっきクロメート処理
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クローゼットや押入れなどのパイプ取り付けに最適。
用途最もスタンダードなパイプ支持金具です。 材質亜鉛ダイキャスト 付属品6本付き 形状ソケット 仕上クロームメッキ
1個(2個)
139 税込153
翌々日出荷

パイプハンガーはハンガーサドルの併用で電線管・鋼管・可とう管・丸型ケーブルを支持するハンガーで ハンガー吊り金具やPSナット等の使用で、ケーブルラック・ダクト他指示ハンガーとして軽量・安価で強度も安定しています。
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具。片止めタイプ。取付ビス付
材質SUS304系AM3抗菌ステンレス鋼 パイプ径(Φmm)32 寸法D(mm)41 寸法E(Φmm)32.5 寸法F(Φmm)45 寸法P(mm)32.5 種別 形状直止 仕上ヘアーライン
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クローゼットや押入れなどのパイプ取り付けに最適。
用途最もスタンダードなパイプ支持金具です。 材質亜鉛ダイキャスト 付属品6本付き 形状ソケット 仕上クロームメッキ
1個(2個)
219 税込241
翌々日出荷

クローゼットや押入れなどのパイプ取り付けに最適。
用途最もスタンダードなパイプ支持金具です。 材質亜鉛ダイキャスト 付属品6本付き 形状ソケット 仕上クロームメッキ
1個(2個)
219 税込241
翌々日出荷

クローゼットや押入れなどのパイプ取り付けに最適。
用途最もスタンダードなパイプ支持金具です。 材質亜鉛ダイキャスト 付属品6本付き 形状ソケット 仕上クロームメッキ
1個(2個)
189 税込208
翌々日出荷

クローゼットや押入れなどのパイプ取り付けに最適。
用途最もスタンダードなパイプ支持金具です。 材質亜鉛ダイキャスト 付属品6本付き 形状ソケット 仕上クロームメッキ
1個(2個)
259 税込285
5日以内出荷

クローゼットや押入れなどのパイプ取り付けに最適。
用途最もスタンダードなパイプ支持金具です。 材質亜鉛ダイキャスト 付属品6本付き 形状ソケット 仕上クロームメッキ
1個(2個)
149 税込164
翌々日出荷

ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具。片止めタイプ。取付ビス付
材質SUS304系AM3抗菌ステンレス鋼 仕上ヘアーライン
1本
989 税込1,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最もスタンダードなパイプ支持金具。大量使用に最適。
用途クローゼットや押入れなどのパイプ 取付けに。 材質亜鉛ダイカスト 呼びΦ38 寸法A(mm)67 寸法D(mm)23.5 寸法E(mm)4.2 寸法B(mm)38.2 仕上クロームメッキ
1個
259 税込285
4日以内出荷

黒(つや消しブラック)のパイプ径32mm用のステンレス製パイプブラケット金物です。首部の内部に寸切りボトルを使用しているのでカットして寸法調整が可能です。
用途ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具 材質パイプ・ナット・ワッシャー・受け本体・丸座:ステンレスSUS304、寸切りボルト全ネジ:M6鉄生線材 寸法D(mm)41 寸法P(mm)32.5 仕上ブラック焼付塗装(BK):つや消し パイプ径(Φmm)32 寸法F(Φmm)45.0 寸法E(Φmm)32.5 付属ビス有無ステンレスタッピング皿3.5×25
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具。通しタイプ。取付ビス付
材質SUS304系AM3抗菌ステンレス鋼 パイプ径(Φmm)32 寸法D(mm)41 寸法P(mm)32.5 寸法F(Φmm)45 寸法E(Φmm)32.5 種別 形状直通 仕上ヘアーライン
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス製パイプ・パイプ支持受け金具。落とし込みタイプ。取付ビス付
材質ステンレスSUS304 形状U型ソケット 仕上ヘアーライン
1箱(30個)ほか
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)パイプソケット
爪ボルト(6TS)使用可能(但し市販6Mナットでの補強必要) パイプの上下可動化を目的としたPS座金カバーセット(PSS・PSR)と併用可能 8Φ皿加工付(呼び25~32に限り座金に回り止め用釘穴加工付)
用途妻板へハンガー横掛け陳列用丸パイプを設置するための支持金具 ねじサイズM6 ねじピッチ(mm)1.0 適合ねじ軸径4mm皿ビス 材質真鍮挽物
1個
359 税込395
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トイレブース下部を挟み込んで支持する金物です。支持パイプの穴にピンを挿して回転させる事で、レベル調整を行って頂けます。
材質/仕上ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷

トイレブース下部を挟み込んで支持する金物です。 支持パイプの穴にピンを挿して回転させる事で、レベル調整を行って頂けます
付属品鉄ノンプラグビス+皿 4×25 2本 材質SUS304 仕上ヘアーライン
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

Sバー装着式フェイスパーツの装着、またはハンガー横掛陳列用角パイプ(但しSバー装着式フェイスパーツを装着する場合は支持する金具がねじれ荷重対応製品である事が必要) Z加工(穴あけ加工)付き(但し切断した場合、切断した側のZ加工は消滅するため、必要な場合は再加工必要。またその際、適正再加工には8mmの切りしろが必要)
仕様Z加工付き(ズレとめ用両穴) 材質スチール 板厚(mm)1.6t パイプ寸法(mm)14×24
1本
729 税込802
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

管の電気絶縁、キズ等の保護、耐食性に優れた配管支持金具です。本体に適合パイプサイズが表記されており、分かりやすい仕様です。本体四方にセンターマークが付いているため、墨出し位置へすばやく正確に施工できます。柔らかさと強度を両立した、パイプにセットしやすいサドルです。
用途VP管用に。立て管、床配管、壁配管に。 材質ポリプロピレン(PP) 幅(mm)25 グレー
1個
59 税込65
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)Sバー
Sバー装着式フェイスパーツの装着。
用途ハンガー横掛陳列用角パイプ(但しSバー装着式フェイスパーツを装着する場合は支持する金具がねじれ荷重対応製品である事が必要)
1本
1,198 税込1,318
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
53 税込58
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

ACE(エース/モリギン)Sバー32
Sバー装着式フェイスパーツの装着。
用途ハンガー横掛陳列用角パイプ(但しSバー装着式フェイスパーツを装着する場合は支持する金具がねじれ荷重対応製品であることが必要) 材質スチール(パイプ規格14×32×1.6t) 長さ(mm)1200
1パック
1,598 税込1,758
3日以内出荷

管の電気絶縁、キズ等の保護、耐食性に優れた配管支持金具です。本体に適合パイプサイズが表記されており、分かりやすい仕様です。本体四方にセンターマークが付いているため、墨出し位置へすばやく正確に施工できます。柔らかさと強度を両立した、パイプにセットしやすいサドルです。
用途ガス管用に。立て管、床配管、壁配管に。 材質ポリプロピレン(PP) 幅(mm)25 ホワイト
1個
52 税込57
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)