「パイプ柄ショベル 角型」の検索結果

29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丈夫で使いやすいスタンダードショベル。
種別角形 全長(mm)970 頭部長(mm)292 肩幅(mm)232
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。 掘る・すくう作業に適したスタンダードタイプです。
用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など 全長(mm)980 材質(頭)鉄(50Mn) 板厚(mm)1.6 材質(柄部)スチールパイプ 頭部長(mm)365
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量コンパクトなスチールハンドルの角型ショベル
用途狭い場所でのかき混ぜ、すくう作業に適しています。 全長(mm)800 先幅(mm)170 質量(g)1100
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


通常のシャベルやスコップでは大き過ぎるという方には、ホームショベルは程良い大きさです。※一般的なシャベルは全長950~1000mm位ですが、本品は約825mmと一回り小さい大きさです。頭が小さく、軽く設計されているので、お年寄りや女性はもちろんはどなたにも扱いやすい大きさです。土スクイなどに最適な角形シャベル。
用途穴掘り作業に! 全長(mm)825 頭部角型
1本
919 税込1,011
5日以内出荷

1本
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。 コンパクトタイプで幅広く使用できる。 小振りで狭い場所の清掃にも適する。
用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など 全長(mm)830 材質(頭)鉄(50Mn) 板厚(mm)1.6 材質(柄部)スチールパイプ
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプ柄 中 金象印コンクリートショベル 浅香工業 動画あり
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に最適 全長(mm)910 仕様JIS規格品 トラスコ品番382-0149 質量(kg)1.4 材質(柄部)スチール 材質(頭)スチール 頭部長(mm)220 先幅(mm)180 肩幅(mm)170 頭部板厚(mm)1.45
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

長い先端が缶を掴み易い形状
全長(mm)450 質量(g)300 頭部長(mm)150 先端幅(mm)95
1本
649 税込714
当日出荷

ステンレス製のため、さびを嫌うシーンでの使用に最適です。
用途酪農、畜産、沿岸部など、さびを嫌う場面で。 材質ステンレス鋼(SUS201) 板厚(mm)1.4 先端形状角型 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常のショベルに比べ約25%軽く、作業が楽に行えます。全体的な軽量化を施している為、重心バランスが良く、疲れにくいショベルです。刃先が通常より薄いため、軽くても土刺さりが良いです。パイプの持ち手部分が筋付きで滑りにくい形状です。
用途電気、ガス、水道、穴掘り作業など各種工事現場 材質刃先:ショベル鋼板、柄:ハイテンション鋼 全長(mm)970 板厚(mm)1.2
1本
2,438 税込2,682
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


金象印ショベル 浅香工業 動画あり
使えばわかるこの品質。信頼のブランド金象印。 業界最古の歴史をもつ金像印ショベルは、品質の良さをプロが認めた優秀製品です。
全長(mm)970
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴールデンスターパイプ柄ホームショベル
手軽に使えるホーム型
全長(mm)820 幅(mm)180 形状角型
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

用途土木、造園、農業、家庭園芸等 全長(mm)970 エスコ品番EA650BJ-14 質量(kg)2 先端寸法(mm)255×300 板厚(mm)【先端】1.6 先端形状角型 材質(柄部)SUS304(18-8)ステンレスパイプ 先端材質スチール(ショベル鋼S50C相当を使用し、焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています。)
1個
6,130 税込6,743
翌日出荷

アルミ製で軽くて錆びません。 除雪、酪農、畜産など様々な場所で使用できます。
用途除雪、酪農、畜産など 材質(頭)アルミニウム 板厚(mm)2 材質(柄部)バーチ
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浅香工業パイプ柄 耐摩耗ショベル
エコ商品
高度の高い溶射材を頭部に溶射し、従来品に比べ約2.5倍の表面耐久性(※)を実現。※自社比(JIS K 7204準拠 テーバー磨耗試験)(・溶射とは皮膜したい材料を溶融させて、基材に衝突させ積層することによって皮膜を形成する表面処理技術)。高度の高い溶射材を頭部に溶射し、従来品に比べ約2.5倍の表面耐久性(※)を実現。※自社比(JIS K 7204準拠 テーバー磨耗試験)(・溶射とは皮膜したい材料を溶融させて、基材に衝突さ
用途土木、造園、農業、家庭園芸など頭部が磨耗しやすい作業に。 種別角型 材質頭部/スチール、柄部/スチール鋼管 全長(mm)970 頭部長(mm)300 先幅(mm)頭部:255 RoHS指令(10物質対応)対応 頭部板厚(mm)1.6 頭部肩幅(mm)230
1本
16,980 税込18,678
7日以内出荷

扱いやすい程良い大きさ!~通常のシャベルやスコップでは大き過ぎて力が掛かり過ぎましたが、パワーホームショベルは小ぶり丁度良い大きさです。一般的なホームショベル(従来品)よりパイプを太くし、握りやすく扱いやすくしました。もちろん耐久性もアップ。土スクイなどに最適な角形。
用途穴掘り作業に! 全長(mm)920 角型 パイプ径(Φmm)34
1本
899 税込989
5日以内出荷

プロ職人のための道具「金象PROLINE」シリーズ。土木、舗装工事、農業、家庭園芸に!。頭部はショベル鋼板を使用し、焼き入れ焼き戻しの熱処理を行っています。スタンダード品の小型サイズで女性にも扱いやすいです。JIS規格品
材質頭部:ショベル鋼板/柄:スチール 形状角型 全長(mm)815 質量(kg)約1.1 ブラック 板厚(mm)【頭部】.45 頭部長(mm)218 先幅(mm)【頭部】180 頭部肩幅(mm)167
1丁
2,398 税込2,638
3日以内出荷

優れた耐久性、軽いパイプハンドルです。焼き付け塗装です。刃先は完全な熱処理(焼き入れ、焼き戻し)です。滑りにくいグリップ(ストライプ付)です。
全長(mm)970 表面処理焼付塗装 板厚(mm)1.6 材質(柄部)ハイテン鋼 JIS規格JIS A8902規格品 材質(刃先)ショベル鋼板(S50C)
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のショベルに比べ「軽量」「低騒音」化したショベル。 穴明丸は、粘土質の土や水を含んだ土などをすくう場合に。 アスコンショベルはアスファルト合材の付着がしにくく作業もスムーズ。
種別 全長(mm)970 質量(kg)1.8 シルバーメタリック 刃長(mm)300 材質(柄部)ハイテンションパイプ 刃先幅寸法(mm)255
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

スコップ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
ステンレスなので錆びにくいスコップです。
用途園芸作業での穴掘りや土すくいなどに。 材質ステンレス 全長(mm)約320 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅広い用途で使用できるスタンダードな角形ショベルの小型タイプ
用途土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪作業に 材質(頭部)スチールパイプ、(柄部)スチール鋼管 長さ(mm)頭部:280 全長(mm)945 質量(kg)1.7 板厚(mm)パイプ柄部:1.2 色温度(K)シャンパンゴールド 先幅(mm)頭部:235 頭部板厚(mm)1.45 頭部肩幅(mm)210
1本
2,498 税込2,748
3日以内出荷

エーベル ショベル 浅香工業 動画あり
頭部:焼入れ、焼戻しの熱処理加工。メラミン焼付け塗装(ダークブルー色)。 柄部:スチールパイプ(すべりにくく、手になじむ)。
用途スタンダード品の少し小振りタイプで、掘る・すくう作業に適した万能タイプ 全長(mm)945 材質(柄部)スチール 材質(頭)スチール
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1559 金象印 A柄磨きホームショベル角形 浅香工業 動画あり
土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など幅広く使用でき、軽量コンパクトサイズで狭い場所でのかき混ぜ・すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部を磨き仕上げすることにより土離れが良い。JIS規格品
用途土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など 種別角形 全長(mm)815 質量(kg)1.2 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)218 先幅(mm)180 肩幅(mm)167 頭部板厚(mm)1.45
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷

ロングパイプで、ラクな姿勢で作業ができる。ロングタイプで一般的な商品より135mm長い。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)。焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られ、握り部は握り易いタイコ型グリップを採用。
用途土木、造園、農業、除雪ですくう作業に適しています。 種別角型 材質パイプ柄部/スチール鋼管 全長(mm)1105 質量(kg)2.2 板厚(mm)パイプ柄部:1.2 頭部長(mm)300 先幅(mm)頭部:255 RoHS指令(10物質対応)対応 頭部板厚(mm)1.6 頭部肩幅(mm)230
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

強い!軽い!すべらないハンドル「パイプ柄シリーズ」 角形に比べ刃先が平形状で柄が長くコンクリート混練に最適。
種別角型 全長(mm)910 トラスコ品番411-5805 シルバーメタリック 刃長(mm)220 材質(柄部)ハイテンションパイプ 刃先幅寸法(mm)170
1本
3,500 税込3,850
当日出荷