取り付けネジサイズ1/8。
洗管ホースに取り付けて使用。
排水管のパイプ詰まりにご使用ください。パイプ洗浄が簡単に行え、つまりを素早く解消できます。
内径40mm~200mmの排水管洗浄用です。
先端のノズルから高圧水が逆噴射し、排水管に沿って進みます。
角度90度以内の曲がり2箇所までは使用可能です
適合機種K2、K2 クラシック、K2 クラシック カーキット、K2 クラシック プラス、K2 クラシック プラス カーキット、K2 サイレント、K2 バッテリーセット、K2 ホームキット、K3 サイレント ベランダ、K3 サイレント、K4 サイレント ホームキット、K5 サイレント カー & ホームキット、K MINI
コンパクトに設計されたノズル。
パイプ・配管洗浄で洗管ホースに取り付け。
ねじサイズ1/8ねじ
柔軟性抜群の洗管ホースとなります。ノズル脱着式。
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄
ホース内径(Φmm)5
ホース外径(Φmm)9
耐圧力(MPa)17
付属品ショート金具(SUS)(1/8オスねじ、1/4(2分)ニップル)
先端ノズル脱着式1/8オネジ
9.5mm、10mのパイプ内洗浄ホース
用途雨どいなどの内部のつまりを洗浄できます
仕様ボッシュ高圧洗浄機専用ノズル
トラスコ品番819-0894
材質ポリアミド樹脂
質量(g)770
本体質量(g)770
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10000×29×29
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
洗管用ホースショート金具に接続します。エルボ配管等の使用でノズルを誘導します。
ねじサイズ1/8(1分)
孔径(Φmm)×数1×後6
最大幅(mm)12
材質ステンレス
圧縮空気を使用し、樹脂・ゴム成形品・被覆電線・パイプ等の洗浄・冷却後の表面に付着した液体除去用ノズルです。
中空のノズル中心部に水切り材を通し、ブロー用エアを逆方向に円錐状に噴射して水切りを行うため、水切り材の断面形状(丸・角)を問いません。
エアの強さ(ブローカ)は、調整できます。(空気消費量調整式)水切り材の形状により最適な水切り状態に調節できます。
材質アルミ
寸法L(mm)36
寸法D(Φmm)37
寸法E(mm)11
寸法P(mm)29
寸法d(Φmm)10
空気消費量(NL/min)58~118
寸法PTRc1/8
寸法MM4×10
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
【パーツ対応表あり】
アイリスオーヤマ製高圧洗浄機専用パーツです。高圧水流を逆噴射し、配水管に沿って進みながら汚れを除去します。
対応商品↓
・高圧洗浄機 FBN-701-D
・高圧洗浄機 FBN-702-D
・高圧洗浄機 FBN-502-D
・高圧洗浄機 FBN-401
・高圧洗浄機 FBN-601HG-D
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
ホース長さ(m)10
トラスコ品番381-0283
適合機種FBN-401、FBN-401A、FBN-402、FBN-601、FBN-604、FBN-611、FIN-801E、FIN-801W、FIN-901E、FIN-901W、SBT-412
関連資料高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1本
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
ノズル一体式極細洗管ホース
家庭用ケルヒャーKシリーズガンに接続できるプロ用洗管ホースです。
ホース内径(Φmm)3.6
ホース外径(Φmm)6.1
耐圧力(MPa)15
適合機種メーカーケルヒャー
ノズル外径(Φmm)8
洗管用ホースのオス金具に接続。噴射口が回転しながら洗浄します。
材質ステンレス
孔径(Φmm)×数1.0×後3
RYOBI100V 高圧洗浄機対応
トラスコ品番835-9145
1本
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
排水管清掃用逆噴射ホース。ナイロンチューブにナイロンカバーの2層構造。外層が樹脂のため、パイプ・継手にキズがつきにくい。先端は曲管に対応した4連スネークの逆噴射ノズル付。
カプラータイプSUSワンタッチカプラ
奥まった所などのダスト作業に最適な太パイプのストレートノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。
丈夫な太パイプのストレートノズルです。300mmタイプで奥まった所、高所等への作業に最適です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
取付ねじG1/8(PF1/8)
材質真鍮
質量(g)115
適合流体空気
太さ(mm)300
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
1分サイズは最も細い洗管ホースになります
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄
ホース外径(Φmm)6.1
耐圧力(MPa)15
付属品1/4(2分)ニップル
ホース内径(Φmm)3.6
360度自在のスズランノズル付。
パイプの内側に沿って曲がるのでスムーズに進みます。
先端ノズルから高圧水が逆噴射し、パイプの中を進みながら洗浄します。
用途EA115TR-1・-2・-6用
エスコ品番EA115TR-20
材質ホース:ポリウレタン、ノズル:ステンレス
全長(m)15
1個
¥30,000
税込¥33,000
当日出荷
全長が短く、曲がりに強い形状です。
用途高圧洗浄機の3/8 洗管ホース用ノズル。
適合高圧洗浄機30/100GS用洗管ホース
寸法(mm)Φ24×25
穴数5(後方)
アズワン品番64-6750-18
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
【パーツ対応表あり】延長パイプFAPに連結して使用できます。
180度の屈折が可能ですので、届きにくい場所やスキマに最適です。
先端を回すと、広角の水流に切り替えることが出来ます。
対応商品↓
・高圧洗浄機 延長パイプ FHP-EP16
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
トラスコ品番484-8276
適合機種FBシリーズ、FBNシリーズ、FIシリーズ、FINシリーズ、タンク式高圧洗浄機(高圧洗浄機FB-501、FB-504には適合しません。)(A型接続口)
材質ナイロン、PVC
質量(g)425
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38.8~39.5×3.8×3.8
関連資料高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
用途対応機種:AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
トラスコ品番819-0884
ホース長さ(m)15
1本
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
2分サイズは業務用で多く使用されます
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄
ホース内径(Φmm)6.4
ホース外径(Φmm)9.3
耐圧力(MPa)10
付属品1/4(2分)ニップル
パイプ内の洗浄が可能なパイプクリーニングホース ホース先のノズルが発する逆噴射の水圧でパイプの中をホースが進み洗浄します。 ホース長15m
用途パイプ内を洗浄したい時に
適合本体JCE1107・1408・1408U・JCE1107DX・1408DX・1408UDX・1510K・1510UK
質量(kg)1.1
アズワン品番64-9480-85
関連資料専用部品(7.4MB)
1本
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
アズワン品番64-6750-08
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
【フォームジェットノズル】泡立ちやすい洗浄剤を泡状にして、効率よく洗浄できるアクセサリー/中性・アルカリ性・酸性の洗浄剤をご使用いただけます/タンク容量:0.35L。【自吸ホースセット】逆止弁付きの自吸用ホース(5m)とフィルターのセット/タンクやバケツなどのため水を利用できます(高低差0~1m以内)。【パイプクリーニングホース】屋外の配管洗浄に便利です(内径40mm~200mm)/先端のノズルから高圧水が逆噴射し、配管に沿って進み、配管詰まりを解消します)。【延長高圧ホース】高圧洗浄機付属の高圧ホースに接続して長さを延長するためのホースです。【水道ホースセット】高圧洗浄機用の水道ホースセットです/20BAR耐圧の内径15mm水道ホースで、高圧洗浄機を使用する際の給水や、圧力の心配なく、安心してご使用いただけます/高圧洗浄機との接続もワンタッチで簡単です
用途高圧洗浄機用 アクセサリ 5点セット アタッチメント オプション 部品 パーツ
適合機種高圧洗浄機ZHPA-129、ZHPB-1411
質量(g)【フォームジェットノズル】100、【自給ホースセット】1000、【パイプクリーニングホース】750、【延長高圧ホース】500、【水道ホースセット】900
シリーズその他
タンク容量(L)【フォームジェットノズル】0.35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【フォームジェットノズル】1.4×5×15、【自給ホースセット】4.5×500×4.5、【パイプクリーニングホース】3.5×750×3.5、【延長高圧ホース】2×500×2、【水道ホースセット】4×500×4
1セット
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
業務用高圧洗浄機用のパイプクリーニングノズル回転タイプです。ノズルサイズ050、直径16mm。
EASY!Lock対応で、簡単に取り付け可能。HD 4/8 Pほか多くの高圧洗浄機で利用可能。
。
直径 (mm):16。
ノズルサイズ:50。
ねじ山:R 1/8"。
適合機種HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/23 G、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、
直径(Φmm)16
ノズル50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
蒸気の力で汚れを落とす、スチームクリーナー。スタンダードなモデルで、初めてスチームクリーナーを使う方に最適です。家中いろいろ使えてとても便利な1台。ヒートアップ(待ち時間)約6分、連続噴射時間約30分。もし30分ぶんのスチームを使い切ったら、キャップが回るようになるまで待ち、水を入れて再スタート。家中いろいろ掃除ができるアクセサリーが付属していて、初めてスチームクリーナーを使う方にぴったりのモデルです。
用途床の掃除に/蛇口に/シンクに/タイルの壁に/窓/鏡/ガラス家具/換気フード/コンロ
付属品イージーフィックス用マイクロファイバークロス: 1 個、ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー: 1 個、ボイラー洗浄剤パウダータイプ: 3 個、ノズルヘッド、ハンドブラシ、ブラシ(黒): 1 個、ブラシ(黄): 1 個、取扱説明書、フロアノズル: イージーフィックス、延長パイプ(0.5m)2本
質量(kg)2.9(アクセサリーを含まない)
電源(V)100(50/60Hz)
タンク容量(L)1(ボイラー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×254×260
最高吐出圧(MPa)0.32
電源コード(m)4
機能安全ロック機能搭載/安全バルブ/強弱2段階にスチーム調整可能: ハンドル(2段階)/ホース一体型ヘッド: 2.2 m/本体電源スイッチ/アクセサリーを本体に収納可
ヒートタイム6.5分
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用スチームクリーナーアクセサリー(0.73MB)
面積(m2)75(給水タンク満水で清掃できる面積)
効果バクテリア99.99%除菌、ウイルス99.999%除去
加熱能力(W)1500
1台
¥23,880
税込¥26,268
当日出荷
業務用高圧洗浄機用のパイプクリーニング用サイクロンジェットノズルです。
パイプクリーニングホースをお使いのときにこちらもご利用ください。
EASY!Lock対応で、簡単に取り付け可能。HD 4/8 Pほか多くの高圧洗浄機で利用可能。
ノズル40
RoHS指令(10物質対応)対応
業務用高圧洗浄機用のパイプクリーニング用ノズルです。ノズルサイズ065、直径16mm、吐出口は後方3か所前方1か所。
パイプクリーニングホースをお使いのときにご利用ください。
EASY!Lock対応で、簡単に取り付け可能。HD 4/8 Pほか多くの高圧洗浄機で利用可能。
。
直径 (mm):16。
ノズルサイズ:65。
ねじ山:R 1/8"。
適合機種HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S (50Hz)、HDS 13/15 S (60Hz)、HDS 801 B
直径(Φmm)16
ノズル65
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
モバイル高圧洗浄機KHB5専用のノズルです。ノズルの向きを360度に自由に変えることができるので、洗いにくい場所や狭い場所の洗浄に最適です。
フレキシブルジョイント:ノズルの先端を360度、回転できます。
延長パイプ:作業しやすい長さ。
25度のフラットジェット:効率的な洗浄ができます。
クイックコネクトアダプター:取り外しが簡単。
用途届きにくい場所の清掃
植木鉢の洗浄に
ごみ箱の洗浄に
自転車
芝刈り機
適合機種KHB 5 バッテリーセット
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)512×59×43
本体質量(kg)0.3
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
15mの柔らかなフレキシブルホースと2種類の交換可能なノズルが付属した、パイプクリーニングキット。屋外配管洗浄に便利で、配管内径40mm~200mmに対応。先端のノズルから高圧水が逆噴射し、配管に沿って進み詰まりを解消します。
用途パイプの清掃、雨どいの清掃、排水溝の清掃。
適合機種ケルヒャー家庭用高圧洗浄機全般(KHBシリーズ、OCシリーズは使用不可)
質量(kg)1.1
色黒
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
サイズ多種類!極細配管を内面洗浄。これまで特注ブラシで洗浄していた、充填ノズルや小径パイプ、チューブの内面が、在庫品のノズルブラシで洗浄可能に。細かい残渣を取り除けることで、菌の繁殖や異物混入リスクを低減させます。先端までブラシが付いており、パイプのカーブや先端を傷つけにくい。ブラシ線材にはPBTを使用しているため、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。国内初のHACCP製品認証取得ブラシです。本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです(HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています)。
サイズ多種類!極細配管を内面洗浄。これまで特注ブラシで洗浄していた、充填ノズルや小径パイプ、チューブの内面が、在庫品のノズルブラシで洗浄可能に。細かい残渣を取り除けることで、菌の繁殖や異物混入リスクを低減させます。先端までブラシが付いており、パイプのカーブや先端を傷つけにくい。ブラシ線材にはPBTを使用しているため、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。国内初のHACCP製品認証取得ブラシです。本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです(HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています)。
仕様●ブラシサイズ:外径Φ8.0×全長200mm×植毛台寸法40mm●ブラシ材質:PBT●芯線:SUS304●線径:Φ0.18mm●ブラシ色:青●重量:2.2g●耐熱温度:121℃
アズワン品番65-9536-30
1本
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
サイズ多種類!極細配管を内面洗浄。外径1.5mm~4.0mmまで、0.5mmごとに1本単位で選択可能!。これまで特注ブラシで洗浄していた、充填ノズルや小径パイプ、チューブの内面が、在庫品のノズルブラシで洗浄可能に。細かい残渣を取り除けることで、菌の繁殖や異物混入リスクを低減させます。ブラシ線材にはPBTを使用しているため、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。国内初のHACCP製品認証取得ブラシです。本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです(HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています)。
沈殿槽内の汚泥界面を安定計測。固定設置したセンサで界面に対し非接触で計測するため、レーキに絡む危険がありません。センサ発振面より0.4~10mまでの広範囲計測が可能。変換器・センサ共に駆動部分がなく界面を乱すこともないため、長期間安定した計測が可能。独自の演算処理により、安定した界面計測が可能。2台のセンサにより、2ヶ所の界面計測が可能。センサには洗浄ノズルと取付パイプを標準装備。
種別2ch仕様
材質本体スチール塗装、センサケース:PVC、センサケーブル:PVC
質量(kg)本体3.6、センサ2.2
ケーブル長(m)【センサ】20
構造本体IP54相当、センサIP68相当
表示LCD表示(バックライト付)
周波数(kHz)400
チャンネル数2
分解能計測:1cm:表示:1cm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体280×92.5×322
電源電圧(V)AC100~240±15%
測定対象汚泥界面
寸法(Φ×mm)センサ:80×95
インターフェースRS-232C(伝送距離:10m以内)
使用周囲温度(℃)本体-10~60℃、センサ:-5~60℃
消費電力(VA)10
測定範囲(m)【距離】0.4~10
指向角(°)【センサ】6(音圧半減全角)
警報出力上下各チャンネル2点 AC250V、DC30V 5A(リレー接点) 4-20mA電流出力 分解能 16bit 各チャンネル1点(最大負荷抵抗450Ω)
アズワン品番61-0173-87
周期【データ更新】1秒
1個
¥1,298,000
税込¥1,427,800
8日以内出荷
サイズ多種類!極細配管を内面洗浄。外径1.5mm~4.0mmまで、0.5mmごとに1本単位で選択可能!。これまで特注ブラシで洗浄していた、充填ノズルや小径パイプ、チューブの内面が、在庫品のノズルブラシで洗浄可能に。細かい残渣を取り除けることで、菌の繁殖や異物混入リスクを低減させます。ブラシ線材にはPBTを使用しているため、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。国内初のHACCP製品認証取得ブラシです。本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです(HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています)。
沈殿槽内の汚泥界面を安定計測。固定設置したセンサで界面に対し非接触で計測するため、レーキに絡む危険がありません。センサ発振面より0.4~10mまでの広範囲計測が可能。変換器・センサ共に駆動部分がなく界面を乱すこともないため、長期間安定した計測が可能。独自の演算処理により、安定した界面計測が可能。2台のセンサを接続することで、2ヶ所の界面計測が可能。(2本目のセンサはオプション)センサには洗浄ノズルと取付パイプを標準装備。
種別1ch仕様
材質本体スチール塗装、センサケース:PVC、センサケーブル:PVC
質量(kg)本体3.6、センサ2.2
ケーブル長(m)【センサ】20
構造本体IP54相当 センサ:IP68相当
表示LCD表示(バックライト付)
周波数(kHz)400
チャンネル数2(2チャンネル目はオプション)
分解能計測:1cm:表示:1cm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体280×92.5×322
電源電圧(V)AC100~240±15%
測定対象汚泥界面
寸法(Φ×mm)センサ:80×95
インターフェースRS-232C(伝送距離:10m以内)
使用周囲温度(℃)本体-10~60℃:センサ:-5~60℃
消費電力(VA)10
測定範囲(m)【距離】0.4~10
指向角(°)【センサ】6(音圧半減全角)
警報出力上下各チャンネル2点 AC250V、DC30V:5A(リレー接点)
アズワン品番61-0173-86
周期【データ更新】1秒
電流出力【4-20mA】分解能:16bit:各チャンネル1点(最大負荷抵抗450Ω)
1個
¥959,800
税込¥1,055,780
8日以内出荷
ステンレスブレードに重ねてナイロンを編み込んだ二重ブレード管洗浄ホース。。ステンレスの丈夫さと配管に優しいナイロン被膜を兼ねた洗管、パイプ洗浄ホースになります。。誘導型すずらんノズルでホース一体式を採用。ステンレスブレードの切れが予防でき安全に使用できます。
用途屋内外パイプ、排水管洗浄、下水管洗浄、雨どい洗浄などで使用
耐圧(MPa)20.5
ホース内径(Φmm)4
ホース外径(Φmm)8.4
ノズル外径(Φmm)8
穴径(mm)ノズル逆噴射穴:1.0×4孔
接続1/4(2分)オスニップル付
延長パイプのノズル(先端部分)に交換して使用するアクセサリーです。4つのノズルで高所を効率的に高圧洗浄できます。
洗浄対象物に合わせて2種類のフレームを取り替えながら使用できます。
ブラシタイプは、洗浄時の水ハネを防ぎながら外壁などの洗浄ができます。
高所の窓ガラスなど、デリケートな対象物を洗浄する際にはクロスタイプを使用します。
クロスは面ファスナー式で着脱可能なので、洗濯し繰り返し使用できます。
用途家の外壁/ガラスの温室/窓ガラス
適合機種延長パイプ 3.7m
材質ポリエステル70%、ポリアミド30%
質量(kg)0.6
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)194×338×160
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
全長20mの配管洗浄用のクリーニングホースです。業務使用用途として作成されており、耐久性の高い高圧ホースを採用しており、業務用高圧洗浄機でご利用いただけます。接続はEASY!Lockタイプ、外径 16mm 、内径DN6、最大吐出圧力12MPa まで対応しています。このパイプをご利用いただくには、別途、パイプクリーニングノズル(接続R1/8)が必要です。
適合機種HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C、HD 4/8 P、HD 7/10 C Food、HD 7/15 M、HD 8/16-4M Cage、HD 8/20 G、HDS 8/20 G
質量(kg)梱包:1.9
長さ(m)20
内径(Φ)DN6
圧力最大許容:140 (bar)
外径(mm)16
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
2段階ろ過で水と、スラッジを効率良く、ろ過をします。
エレメントは洗浄可能なステンレス製。 強力ポンプでスピードアップ。
用途建機のメンテナンスに
付属品カム式カプラ付きワイヤー入り耐油ホース(5m)×2本、洗浄ノズル(塩ビパイプ:22×1200、17×1200)、本機運搬用カート
寸法(mm)470×520×1175
質量(kg)36
モーター(W)400
2段階ろ過で水と、スラッジを効率良く、ろ過をします。
エレメントは洗浄可能なステンレス製。 強力ポンプでスピードアップ。
用途建機のメンテナンスに
仕様(エレメント個数)一次側:1個、二次側:1個
付属品カム式カプラ付きワイヤー入り耐油ホース(5m)×2本、洗浄ノズル(塩ビパイプ:22×1200、17×1200)、本機運搬用カート
寸法(mm)470×520×1175
質量(kg)34
フィルター容量(mL)10000
モーター(W)200
吐出量(L/min)30
1台
¥399,800
税込¥439,780
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ