網戸やサッシのすきまにピッタリ。テープを貼るだけで手軽に耐久性・復元力に優れたナイロン製の植毛が
すきま風はもちろん、ホコリや虫、花粉をシャットアウトします。
用途網戸・サッシからのすきま風対策として
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

モヘヤシール すき間用
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
緻密なモヘアがわずかなすき間にもフィットし、不均等なすき間もバランスよく塞ぎます。
サッシ、建具メーカーに幅広く採用されている国内最高品質のモヘア型緩衝材です。
毛部ですき間を塞ぐため、作動抵抗になりにくい商品です。
用途室内建具の緩衝材:消音、吸音、衝撃緩和。
あらゆる箇所のすき間塞ぎ:気密性UP、遮光、防虫。
仕様切断にはカッターが必要
主な用途隙間用
ウレタンフォームとアクリル繊維毛のW効果により、冷暖房効果を高めます。ポリエステルフィルム入りで、伸びずにきれいに貼れて剥がしやすいです。
用途すきま風・ホコリ・花粉の侵入防止に。
国内主要サッシメーカーすべてが採用している、高品質すき間用シール材。
網戸のすき間をふさぎ、虫の侵入を防ぐ!
復元力に優れているので長い期間安定した性能を保ちます。
緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。
用途網戸の室内側の両端に貼ることですき間を無くし、虫の侵入をふさぎます。
主な用途隙間用
耐候性・止水性に優れ、屋外での使用に最適です。(屋外で使用してもぼろぼろにならず長持ちします。)
ハードなのに、クッション性に優れ、ピタッと密着します。
戸を閉める音も静かになります。
用途屋外用防水すきまテープ。
雨戸・サッシなどのすきまを防ぐテープ
防水、強力、長持ちタイプ
耐久性、耐候性に優れ、ボロボロにならずに長持ちします。
用途シャッターや物置の戸に
門扉やドアの戸あたり音の解消に
クーラーや換気扇、まわりのすきまふさぎ、振動の緩和に
すき間用のシール材です。微細な毛部ですき間を塞ぎ、消音・吸音・衝撃緩和の効果もあります。
用途すき間用
主な用途隙間用
国内主要サッシメーカーすべてが採用している、高品質すき間用シール材。
ドアや木製窓の戸あたりなど、幅広い面に最適なワイドタイプ。
緻密な毛足がどんなすき間にも優しくフィットします。
抜群の耐久性が、効果をグーンと長持ちさせます。
虫や騒音などの侵入も防ぎ、暖冷房効果も高めます。
用途室内ドア、玄関ドア、引き戸、木製窓、シャッター、ふすま、障子、雨戸、店舗の引き戸や自動ドアなどのあらゆるすき間をふさぎ、虫や騒音の侵入を防ぎます!
貼るだけですきま風やホコリの侵入を防ぎます。
クッション性に優れています。
貼りやすくはがしやすいフィルム入りです。
ポリエステルフィルム入りで、きれいに仕上がり、きれいにはがせます。
復元力に優れているので長い期間安定した性能を保ちます。緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランスよくふさぎ、ドアなどの動きも損ないません。耐久性に優れているため屋外にも使用できます。
用途屋外建具の緩衝材、消音、吸音、衝撃緩和。
トラスコ品番391-4313
質量(g)49
主な用途隙間用
1巻
¥889
税込¥978
当日出荷
国内主要サッシメーカーすべてが採用している、高品質すき間用シール材。
緻密なモヘアがわずかなすき間にもフィットし、不均等なすき間もバランスよく塞ぎます。
毛部ですき間を塞ぐため、作動抵抗になりにくい商品です。
パッケージ品のすき間モヘヤシールに比べ、ベースが硬質なので真っ直ぐ貼りやすい!
用途室内建具の緩衝材:消音、吸音、衝撃緩和。
あらゆる箇所のすき間塞ぎ:気密性UP、遮光、防虫。
材質モヘヤ:ポリプロピレン、ベース:ポリプロピレン
主な用途隙間用
RoHS指令(10物質対応)対応
すきま風やほこりを防ぎ、冷暖房効果を高めます。
用途すきま風・ほこりの侵入防止に。
主な用途隙間用
使用場所屋内用
クロロプレンフォームの素材を採用し、耐候性にすぐれています。
粘着剤付なので、簡単に、すぐ貼れます。重ね貼りも可能。
雪や雨、水、湿気に強い防水タイプです。
用途雨戸・網戸、物置、シャッター・門扉などのすき間に。
主な用途隙間用
特性耐候性、防水
粘着力(N/6.5mm)5
ドアや引き戸、自動ドアなどの大きなすき間をふさぎ、風やホコリ、花粉の侵入を防ぐ!
高級平板タイプなので、すき間にあわせてまっすぐきれいに、簡単に貼れます。
水に強く、復元力に優れているので長い間安定した性能を保ちます。
緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。
用途室内ドアや引き戸、スライド自動ドア、店舗用スイングドアなどのほか、比較的大きなすき間にお使いください。
テープ長さ(m)3
毛丈(mm)10
ブラシ長(mm)10
ドア1枚をぐるりと貼れる、たっぷりサイズ(6m)です。
EPDMゴムを主成分とし、耐候性・耐久性に優れています。
木・金属・塗装枠など、さまざまなドア枠に貼りつけられます。
すきま風の防止だけでなく「遮音」にも効果を発揮します。
材質基材:EPDM、粘着剤:ゴム系粘着剤・アクリル系粘着剤
主な用途隙間用
粘着力(N/25mm)14
RoHS指令(10物質対応)対応
特性気密防水、耐候性、耐久性
EPDMという合成ゴムの特長を最大限に生かし、止水性、耐候性、耐寒性に優れています。
粘着力(N/20mm)14.6
RoHS指令(10物質対応)対応
特性気密
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
引張強度(kPa)163.5
見掛密度(kg/m3)110±20
アクリル素材のインナーパイルで厚地タイプのフィットソックスです。
用途冬の屋外作業、通勤、通学、レジャーに最適!
特性防寒
サイズ(cm)25~27
材質アクリル、ナイロン、ポリウレタン
入数2足組
指タイプ先丸
クッション性に優れたポリウレタン製の緩衝材です。
黄変が目立たないダークグレー色です。
切断にはカッターが必要。
用途ドア・ふすま・障子なども衝撃の吸収。
すき間ふさぎ。
不織布を基材とし、その両面にアクリル系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
ペーパークラフト・木工など各種工作からスクラップや写真の貼り付けなど、幅広く使えます。
用途ドアの下からのすきま風対策として
RoHS指令(10物質対応)対応
あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。
圧縮ひずみが少なく高復元性があります。
耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。
材質EPDM発泡体
主な用途隙間用
特性耐候性、耐寒、耐熱性、耐薬品性
作業性に富み、安全かつ通気性に優れ、さらに経済的。磨耗に強く軽量。
袖口パイルゴムマジック式でフィット感に優れ、汗取りに優れる。
用途電工、機械、荷役、運送、園芸、レジャー等
仕様甲部カラー、メッシュ
メーカー商品コード4121395
発泡ウレタンフォームを粘着加工したテープです。
用途クーラー取付部
ドア、窓回りのすきまに。
1.3倍の捕集能力:靴に付着した泥汚れもマットでしっかり捕集。一般小売マットの約1.3倍の捕集能力があります。
環境負荷低減:パイル素材に再生ポリエステルを使用しています。マット1枚にPETボトル16.6本使用。(60×90サイズ)
床面にフィットマット裏面に柔軟性の高いラバーを採用しているためズレやタクレが発生しにくい設計です。
お手入れ簡単:汚れたらデッキブラシ等で水洗いできお手入れ簡単。業務用仕様の原糸を使用し、色あせしにくく耐久性抜群
用途建物の入口、泥汚れの激しい場所に最適です
材質表:原着再生ポリエステル96%/PETモノフィラ4%、裏:NBR(特殊合成ゴム:スベリ止め加工)
仕様PETボトル再利用品
規格防炎認定商品
パイル長(mm)約9
こんなお得な商品も!

豚革手袋 甲メリヤス 面ファスナー付
モノタロウ
¥649
税込¥714
甲メリタイプで作業性が良く、通気性に富んでいます。袖口がマジック式とパイルゴムで手にフィットします。
用途配線・配管工事、建築土木工事、レジャーなど。
厚さ(mm)0.7
材質(袖口)パイルゴム
人工皮革で摩擦に強いです。マジック・パイルゴムで手にフィットします。
用途配線・配管工事、建築土木工事、レジャーなど。
厚さ(mm)0.6
材質(甲)メリヤス
材質(袖口)パイルゴム(マジック付)
暖かいウール混でインナーパイルのフィットタイプのソックスです。3面色の指付タイプ
用途冬の屋外作業、通勤、通学、レジャーに最適!
ケープ部がメッシュ素材でベトつかない。
顔に跡が付かないストレッチパイル素材を採用し、ツバ付き帽子のフィット感を実現しました。
メガネスリットは帽子の外から掛けられ、頬との隙間を作りません。
マスク掛けは使いやすい丸型で、洗ってもはがれません。
耳部にメッシュ。
用途食品工場、給食センター、フード関連の作業時の異物混入対策に。
種類フルフード
混率(%)ポリエステル65、綿35(ケープ部/ポリエステル100)
性別男女兼用
ガッツマンパイルのベーシックソックス。抜群のフィット感が足元を丈夫かつ快適に支えます。
用途通常の公務用として開発致しました。長距離行軍には適していません。
ブーツやビジネスシューズ、運動靴等に普段履きとしてご利用下さい。
材質ポリエステル、綿、ポリウレタン、ナイロン
サイズフリー
入数1足
特性抗菌・防臭・吸水・速乾・高強度
指タイプ先丸
内側「10Gパイル裾裏起毛手袋」+外側「13G編手袋」
W構造で圧倒的な保温力&フィット感!!
手の甲までグルッとコーティングしているので、土や泥を触っても手が汚れにくい!!
機能防寒・保温
材質天然ゴム・アクリル
色オレンジ
入数(双)1
通気性、透湿性に優れています。袖口パイルゴムマジック止め式でフィット感向上。
材質ポリウレタン合成皮革/ポリエステルメッシュ/パイルゴムマジック止め式
色レッド
入数(双)1
機能通気性・透湿性
足首から履き口にかけて幅が広くなる立体テーパー形状で抜群のフィット性を実現しています。
つま先・かかとに補強糸が入っています。
つま先・かかとがパイル地でクッション性を持たせています。
かかとからの長さ(cm)9
丈区分ショート
通気性、透湿性に優れています。袖口パイルゴムマジック止め式でフィット感向上。
材質ポリウレタン合成皮革/ポリエステルメッシュ/パイルゴムマジック止め式
色ブラック
入数(双)1
機能通気性・透湿性
タオルパイル地で優れた吸汗、吸湿性
締めすぎずソフトフィットな装着感
材質綿・ポリエステル・ポリウレタン
サイズフリー
幅(cm)約8
クォーターレングス丈足底ハーフパイル仕様のソックス。サポートフィットで土踏まずをサポートします。
用途肌着・インナー
色アソート
サイズ(cm)25~27
入数3足
材質ポリエステル・綿・その他
指タイプ通常
1組(3足)
¥1,190
税込¥1,309
8日以内出荷
タオルパイル地で優れた吸汗、吸湿性なので作業に最適です。頭部に優しく締めすぎずソフトフィットな装着感でスポーツやレジャーにも使えます。頭部の保護にも安心です。
用途作業・スポーツ・レジャーに最適!
材質綿・ポリエステル・ポリウレタン
サイズフリーサイズ
ショートレングス丈足底ハーフパイル仕様のソックス。柔らかなフィット感と足底クッションで快適な履き心地。
用途肌着・インナー
色アソート
サイズ(cm)25~27
入数3足
材質ポリエステル・綿・その他
機能クッション性
指タイプ通常
1組(3足)
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
クォーターレングス丈足底ハーフパイル仕様のソックス。柔らかなフィット感と足底クッションで快適な履き心地。。
用途肌着・インナー
サイズ(cm)25~27
入数3足
材質ポリエステル・綿・その他
機能クッション性
指タイプ通常
甲部にポリエステルメッシュを使用し通気性・透湿性に優れています。
袖口パイルゴムマジック止め式でフィット感向上。
材質ポリウレタン合成皮革/ポリエステルメッシュ
入数(双)1
加工甲部ポリエステルメッシュ
機能通気性・透湿性
材質(甲)ポリエステルメッシュ
材質(掌側)ポリウレタン合成皮革
材質(袖口)パイルゴムマジック止め式
アテ有無アテ無
袖口仕様パイルゴムマジック止め式
関連キーワード
1
2
3
4
次へ