なめらかな書き味で強い筆圧を必要としない疲れ知らずの直液式水性ボールペン【Ⅴ-CORN(ブイコーン)】。
シンプルボディで見た目もスタイリッシュで、インクも最後までかすれません。
添削やチェックに是非ご使用ください。
用途メモ書き、書類、ラベル付け、創造作業
商品タイプ本体
仕様直液式
シリーズVコーン
方式キャップ式
先端ボール径(mm)0.5
インク水性顔料
入数1本
線の太さ極細
使いやすさ抜群、「Vコーン」のノック式!。液体タイプの水性インキでは難易度の高かったノック式を実現。耐久性と高級感を兼ね備えた金属クリップにしっかり握れるラバーグリップを採用。利便性が向上しました。速書きでもかすれず、濃く書ける。書き出し時や高速筆記時にカスレにくく、くっきりと濃い筆跡。また、従来の液体タイプの水性インキに比べ乾燥性も高く、紙面が擦れても汚れにくいインキです。ずっと書き続けたくなる書き心地。ノック式に最適な、低粘度の専用インキを開発しました。液体タイプの水性インキならではの、軽い力でスラスラ書ける、さらっとなめらかな書き心地です。
用途メモ書き、書類、ラベル付け、創造作業
全長(mm)144
種類水性ボールペン
シリーズVコーン
方式ノック式
最大径(Φmm)11.1
ボール径(Φmm)0.5
インク水性染料インキ
ペン先極細
入数1本
使いやすさ抜群、「Vコーン」のノック式!。液体タイプの水性インキでは難易度の高かったノック式を実現。耐久性と高級感を兼ね備えた金属クリップにしっかり握れるラバーグリップを採用。利便性が向上しました。速書きでもかすれず、濃く書ける。書き出し時や高速筆記時にカスレにくく、くっきりと濃い筆跡。また、従来の液体タイプの水性インキに比べ乾燥性も高く、紙面が擦れても汚れにくいインキです。ずっと書き続けたくなる書き心地。ノック式に最適な、低粘度の専用インキを開発しました。液体タイプの水性インキならではの、軽い力でスラスラ書ける、さらっとなめらかな書き心地です。
用途メモ書き、書類、ラベル付け、創造作業
種類水性ボールペン
最大径(Φmm)11.1
全長(mm)144
ボール径(Φmm)0.7
ペン先細字
方式ノック式
インク水性染料インキ
シリーズVコーン
入数1本
V-CORN KNOCK(ブイコーンノック)用替え芯
用途Vコーンノック、VボールRT用替え芯
商品タイプ替芯
寸法(Φmm)6.0
全長(mm)111
適合本体シリーズ名Vコーンノック
インク水性
入数1本
「アクロインキ」は、従来の油性インキに比べて、インキ粘度を約1/5に抑えました(メーカー比)。また潤滑剤を配合することにより、ボールの回転がよりスムーズになり、なめらかな書き味と、書き出し時のカスレがない濃い筆跡を実現しました。
グリップ部分にはやわらかく滑りにくい材質のラバーを採用し、表面に独自のタイヤパターンを施しました。指にフィットするカーブを持たせてあり、滑りにくくしっかり握れるグリップを実現しました。
用途紙への筆記
替芯BRFV-10EF
商品タイプ本体
先端ボール径(mm)0.5
線の太さ極細字
全長(mm)142
シリーズアクロボール
エコマーク認定認定
方式ノック式
最大径(Φmm)11.4
インクアクロインキ(油性)
色数単色
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号16 112 033
入数(本)1
ラバーグリップで手がつかれにくい。使いやすいノック式タイプ。
商品タイプ本体
先端ボール径(mm)0.5
材質AS PMMA TPE
全長(mm)143
質量(g)12
方式ノック式
最大径(Φmm)13
インク水性顔料
入数1本
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
なめらかなタッチのアクリル繊維ペン先。筆記線幅0.8mm。再生材使用率83%(プラスチック)。
線幅(mm)0.8
材質(軸)再生PP
材質(キャップ)再生PP
材質(尾栓)再生PE
材質(ペン先)アクリル繊維(先金/真鍮)
タイプシングル
インク水性染料
商品タイプ使い切り本体
線の太さ細字
商品タイプ本体
先端ボール径(mm)0.5
質量(g)9.4
方式キャップ式
仕上(軸・キャップ)PP樹脂+転写印刷、(クリップ)SUS材
インク水性
入数1本
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11.0×13.2×136.2
ノックしてすぐに書ける、さらさら書き味のジェルインクボールペン。
顔料インクのため耐水性・耐光性に優れており、公式文書にも使用できます。
軸は樹脂・ラバーグリップ付。
エアタイトシステムで、キャップレスでもペン先が乾きにくい。
方式ノック式
替芯JF-0.5芯
インクジェルインク
商品タイプ本体
全長(mm)141.0
質量(g)9.7
最大径(Φmm)11.2
先端ボール径(mm)0.5
シグノは顔料インク。ずっと鮮やか、にじまない。
顔料インクを使用しているので、光による色あせに強く、水ににじみません。
そのため、鮮やかな描線をいつまでも残すことができます。
材質(軸)AS樹脂、ラバーグリップ付、(キャップ)PET樹脂、(クリップ)ABS樹脂
全長(mm)137.8
質量(g)11.5
最大径(Φmm)11.5
替芯UMR-1-28
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11.5×15.6×137.8
方式キャップ式
先端ボール径(mm)0.28
商品タイプ本体
線の太さ超極細
フリクションの定番商品、ノック式の消えるボールペン「フリクションボールノック」 手帳や資料の書き込みにスピーディに使えます。 ノックはクリップで行います(クリップスライドノック式)。ノック面が大きく、ノックしやすい形状です。 一定以上の温度になると色が消える独自の「フリクションインキ」を使用。筆跡を専用ラバーでこすると、生じた摩擦熱でインキの色が無色透明になります。 温度変化を利用してインキを無色にするため、消しカスが出ません。紙の目に入り込んでしまった筆跡も温度が伝わればキレイに消せるので、消し残りがほとんどありません。 一度消した箇所に繰り返し何度でも書き直すことができます。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、
最大径(Φmm)15.8
全長(mm)146
方式ノック式
シリーズフリクション
先端ボール径(mm)0.5
インクフリクションインキ
商品タイプ本体
クロームバナジウム鋼使用、4mm~19mm幅広くボルト、ナット対応でき、20種類のネジにも対応できる充実のソケットセットです。
セット商品数46
セット内容【ソケット(12角)(9.5mm差込角)】8mm、10mm、12mm、13mm、14mm、15mm、17mm、19mm(計8個)【ソケット(6角)(6.35mm差込角)】4mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm(計10個)【ラチェットハンドル(9.5mm差込角)/全長約200mm】1本【ソケットアダプター(凹9.5mm×6.35mm)】1個【エクステンションバー(9.5mm差込角)/全長75mm】1本【エクステンションバー(9.5mm差込角)/全長150mm】1本【ドライバー型ハンドル(6.35mm差込角)】1本【ユニバーサルジョイント(9.5mm差込角)】1個【ビットアダプターソケット(9.5mm差込角)】1個【ビットアダプターソケット(6.35mm差込角)】1個【ビット/全長25mm】(マイナス)4mm・6mm、(プラス)+0・+1・+2・+3、(トルクス)T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30、(六角)1.5mm・2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm(計20個)
質量(kg)2
ケース寸法(mm)242×160×50
1セット(46点組)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
ジェルインクなので、さらさらとしたなめらかな書き味です。
耐水性に優れた水性顔料だから、濃くてにじまず、鮮やかな発色と豊富な色が楽しめます。
0.3~1.0mmまでのボール径と、全46色のインク色が揃っているので、手帳やノート、メモ書き、宛名書き、イラスト描きなど様々な用途でご使用になれます。
可動式バインダークリップの採用により、厚みのあるボード等にもはさめ、クリップ折れを軽減させます。
軸等に再生材を使用し、エコマークを取得、グリーン購入法に適合しています。
エコマーク認定認定
仕様グリーン購入法適合 再生材使用率:約70%(軸)、約81%(ノック部分)
材質ボディ:樹脂
シリーズサラサ
方式ノック式
最大径(Φmm)11.0
先端ボール径(mm)0.5
替芯JF-0.5芯
インクジェルインク
グリーン購入法適合
商品タイプ本体
エコマーク認定番号15 112 026
濃く、なめらかに書けるアクロインク
用途アクロボール単色、アクロボール1000、アクロ300 対応
適合本体シリーズ名アクロボール
こんなお得な商品も!

ボールペン0.7 ノック式油性
モノタロウ
¥59
税込¥65
ジェットストリームインクは従来のボールペンには使用されていなかった低粘度で潤滑性の高い溶剤を採用。筆記時の摩擦係数を軽減し、究極のなめらかさを実現しました。
顔料と新しい色材を組み合わせることにより、従来インクの約2倍の黒色密度を実現しました。
先端ボール径(mm)0.7
材質軸/再生PC樹脂+ラバーグリップ付、ロプラ/再生PBT樹脂、クリップ/再生ABS樹脂
軸径(Φmm)11.3
厚さ(mm)14.8
全長(mm)139.6
質量(g)9.3
シリーズジェットストリーム
方式ノック式
替芯SXR-7
色数単色
グリーン購入法適合
商品タイプ本体
入数(本)1
「アクロインキ」は、従来の油性インキに比べて、インキ粘度を約1/5に抑えました(メーカー比)。また潤滑剤を配合することにより、ボールの回転がよりスムーズになり、なめらかな書き味と、書き出し時のカスレがない濃い筆跡を実現しました。
グリップ部分にはやわらかく滑りにくい材質のラバーを採用し、表面に独自のタイヤパターンを施しました。指にフィットするカーブを持たせてあり、滑りにくくしっかり握れるグリップを実現しました。
0.7mm(細)は定番線幅で様々な用途にご使用いただけます!
用途紙への筆記
グリーン購入法適合
インクアクロインキ(油性)
商品タイプ本体
先端ボール径(mm)0.7
方式ノック式
全長(mm)142
シリーズアクロボール
エコマーク認定認定
最大径(Φmm)11.4
替芯BRFV-10F
色数単色
線の太さ細字
エコマーク認定番号16 112 033
入数(本)1
濃く、なめらかに書けるアクロインク
用途アクロ500、ドクターグリップ4+1、アクロボール2,3,4、アクロボール2+1,3+1、アクロボールホワイトライン、アクロボールスポットライター 対応
いつからでも使えるフリーダイアリーです。環境に配慮したオレフィン系シートを使用。切り取りカードメモ付き。持ち歩ける薄型フリーダイアリー
紙質上質紙・208頁(月間14ヵ月分)
材質表紙:オレフィン系シート
製本糸綴じ
関連キーワード