AV機器パネルに最適。
主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
口金E10
定格消費電力(W)0.9
定格電圧(V)6.3
色クリア
全長(mm)28
定格寿命(時間)約1000
バルブ径(Φmm)10
1パック(2個)
¥161
税込¥177
当日出荷
主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
電球形状小パネル球
色クリア
配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
色クリア
TSシリーズは、表示用電球として、家庭電器製品、自動制御用、電子部品などに使用されています。
形状その他
光源電球
ガラス球形状T10
口金BA9S/13
Made in Japanの高品質商品です。
個包装されていますので、保管に便利です。
用途表示灯の交換電球として
電球(W)1(30V)
口金Ba9s
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途配電盤、開閉装置などの信号用、表示灯
口金BA9S
タイプシングル球
色クリア
定格電圧(V)6
AV機器パネルに最適
主に、機器などのパネル面の表示等、照明灯などに使用する電球です。
口金BA9S
電球の種類白熱電球
定格消費電力(W)0.9
定格電圧(V)6.3
色クリア
全長(mm)28
定格寿命(時間)約2000
バルブ径(Φmm)10
1パック(2個)
¥161
税込¥177
当日出荷
口金9Sピンベース
電球形状小パネル球
電圧(V)6.3
エスコ品番EA758ZA-41
寸法(mm)Φ10×28
消費電力(W)1
1個
¥1,470
税込¥1,617
当日出荷
用途パネル、メーターランプ
適合一般
色クリア
定格電力(W)3
定格電圧(V)6
口金E10(ネジ式)
ガラス球形式T10
タイプシングル球
1箱(10個)
¥899
税込¥989
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。
用途ライセンス、パーキング、ストップランプ
ガラス球形式G18
定格電圧(V)6
定格電力(W)8
色クリア
適合一般
タイプシングル球
口金BA15s
他社参考品番(STANLEY)A4115
他社参考品番(KOITO)3237
1箱(10個)
¥859
税込¥945
当日出荷
用途パネル、メーターランプ
色クリア
タイプシングル球
定格電圧(V)24
定格電圧 = 24V。ライト出力色 = 赤。実装ホールサイズ = 10mm。ランプタイプ = ネオン。ベゼルスタイル = 突起。ベゼル色 = クロム。定格電流 = 22mA。フィラメントパネルインジケータ. 14mmカラー拡散ポリカーボネートレンズ 白色ナイロン6.6ボディ クロムベゼル 突出型又は低プロファイルレンズ 12V又は24V フィラメントの寿命: 10000時間以上(AC電源の場合) 0.25インチ(6.3 x 0.8mm)端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
定格電圧 = 230V ac。ライト出力色 = 赤。実装ホールサイズ = 12.7mm。ランプタイプ = ネオン。ベゼルスタイル = 突起。ベゼル色 = 赤。VDE、UL認定コンポーネント. 12.7mm取り付け、13.6mmレンズ. 13.6mmカラー拡散ポリカーボネートレンズ スナップイン式なので固定用の金具不要 クリアレンズタイプは赤ネオンランプを搭載し、オンとオフをはっきり識別可能 230VタイプはAC200-250Vに適合 110VタイプはAC100-130Vに適合 平均想定寿命 - 20000時間(緑のみ5000時間) 0.25インチ(6.3 x 0.8mm)端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥559
税込¥615
5日以内出荷
適合機種AR30・DR30形
口金E12/15
ランプ電圧(V)AC/DC24
定格電圧 = 24V。ライト出力色 = 緑。実装ホールサイズ = 10mm。ランプタイプ = フィラメント。ベゼルスタイル = 突起。ベゼル色 = クロム。定格電流 = 22mA。フィラメントパネルインジケータ. 14mmカラー拡散ポリカーボネートレンズ 白色ナイロン6.6ボディ クロムベゼル 突出型又は低プロファイルレンズ 12V又は24V フィラメントの寿命: 10000時間以上(AC電源の場合) 0.25インチ(6.3 x 0.8mm)端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
定格電圧 = 230V ac。ライト出力色 = 赤。実装ホールサイズ = 10mm。ランプタイプ = ネオン。終端タイプ = はんだタブ。ベゼルスタイル = 突起。ベゼル色 = クロム。VDE、CSA、DEMKO、SEMKO、Kema、UL 認証コンポーネント. 10 mm 取り付けネオンインジケータ. 突出型/低プロファイル型の14mm色付き拡散ポリカーボネートレンズ 白色ナイロン 6.6 製ボディ クロムベゼル 230Vタイプは200 → 250 V acに適合 110Vタイプは100 → 130 V acに適合 平均寿命 - 20000時間(緑のみ5000時間) 0.25インチ(6.3 x 0.8mm)端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
定格電圧 = 110V ac。ライト出力色 = オレンジ。実装ホールサイズ = 10mm。ランプタイプ = ネオン。ベゼルスタイル = 埋込型。ベゼル色 = クロム。VDE、CSA、DEMKO、SEMKO、Kema、UL 認証コンポーネント. 10 mm 取り付けネオンインジケータ. 突出型/低プロファイル型の14mm色付き拡散ポリカーボネートレンズ 白色ナイロン 6.6 製ボディ クロムベゼル 230Vタイプは200 → 250 V acに適合 110Vタイプは100 → 130 V acに適合 平均寿命 - 20000時間(緑のみ5000時間) 0.25インチ(6.3 x 0.8mm)端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥649
税込¥714
5日以内出荷
定格電圧 = 110V ac。ライト出力色 = 緑。実装ホールサイズ = 10mm。ランプタイプ = ネオン。ベゼルスタイル = 埋込型。ベゼル色 = クロム。VDE、CSA、DEMKO、SEMKO、Kema、UL 認証コンポーネント. 10 mm 取り付けネオンインジケータ. 突出型/低プロファイル型の14mm色付き拡散ポリカーボネートレンズ 白色ナイロン 6.6 製ボディ クロムベゼル 230Vタイプは200 → 250 V acに適合 110Vタイプは100 → 130 V acに適合 平均寿命 - 20000時間(緑のみ5000時間) 0.25インチ(6.3 x 0.8mm)端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥739
税込¥813
5日以内出荷
定格電圧 = 230V ac。ライト出力色 = 緑。実装ホールサイズ = 10mm。ランプタイプ = ネオン。終端タイプ = はんだタブ。ベゼルスタイル = 突起。ベゼル色 = クロム。VDE、CSA、DEMKO、SEMKO、Kema、UL 認証コンポーネント. 10 mm 取り付けネオンインジケータ. 突出型/低プロファイル型の14mm色付き拡散ポリカーボネートレンズ 白色ナイロン 6.6 製ボディ クロムベゼル 230Vタイプは200 → 250 V acに適合 110Vタイプは100 → 130 V acに適合 平均寿命 - 20000時間(緑のみ5000時間) 0.25インチ(6.3 x 0.8mm)端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
定格電圧 = 230V ac。ライト出力色 = 緑。実装ホールサイズ = 19.3 x 13mm。ランプタイプ = ネオン。終端タイプ = はんだタブ。ベゼルスタイル = 埋込型。ベゼル色 = 黒。VDE、UL認定コンポーネント、CSA認定、SEMKO、NEMKO、DEMKO、SEV、OVE. 角型ネオン電源インジケータ. スナップイン固定 ロッカースイッチ製品を補強するように設計されています。 ボディカラーは、白の品番 ; 576-232 576-232 、 ; 576-361 576-361 、 ; 576-377 576-377 を除き、黒です。 230 Vタイプは200-250 Va.c.に適合 110 Vタイプは100-130 Va.c.に適合 0.25インチ(6.3 x 0.8 mm)端子。低プロファイルタイプ0.187インチ(4.8 x 0.8 mm)を除く 19.3 x 13用ホールカッター: 品番 ; 600-155 600-155 。28.2 x 11.5用: ; 543-721 543-721
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
定格電圧 = 230V ac。ライト出力色 = 緑。実装ホールサイズ = 30 x 22.1mm。ランプタイプ = ネオン。ベゼルスタイル = 突起。ベゼル色 = 黒。VDE、UL認定コンポーネント、CSA認定、DEMKO、SEMKO、NEMKO、KEMA、OVE、FI、SEV. 欧州仕様カットアウト角型ネオンインジケータ. スナップイン固定 欧州仕様カットアウトロッカースイッチ製品を補強するように設計されています。 230 Vタイプは200-250 Va.c.に適合 0.25インチ(6.3 x 0.8 mm)ファストン端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥939
税込¥1,033
5日以内出荷
白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途オーディオ機器表示灯、照明用、配電盤
口金E10
外形寸法(mm)19×Φ10
口金BA9s/13
徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)。ワイド入力(AC85~264V)。AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可。同期整流方式による高効率化。DINレール取付対応。コネクタや端子台が選べるインターフェイス
シリーズPB
端子形状ねじ
動作表示灯LED:緑
出力形式単一出力
温度センサー(手動復帰型)付で、電線溶解や焼損事故を防止します。
仕様●コード長:30m●重量:6.3kg●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V●許容電流:15A●電線仕様:VCT2.0mm2×2心●材質:円盤/鉄板●サイズ:275(W)×211(D)×340(H)mm●電線色:ネイビーブルー●電源パイロットランプ付●防塵型コンセントキャップ付●どこでも目立つカラーコードタイプ●あらゆる業種に使い勝手のよい屋内用コードリール●漏電遮断器付
アズワン品番65-9286-25
1台
¥24,700
税込¥27,170
翌日出荷
マイク入力4系統、予備入力1系統に加え、優先機能および2局ゾーンセレクターを内蔵したPAアンプです。
PFC回路を採用しています。
学校や事務所、スーパーマーケット等での呼び出し放送やBGM放送に最適です。
仕様【音質調整】100Hz、10kHzにて±10dB以上
付属品電源コード(2m)×1、音声入力用着脱式ターミナルプラグ(3.81mm、5P)×2、制御入出力用着脱式ターミナルプラグ(3.81mm、4P)×2、リモート制御用着脱式ターミナルプラグ(3.5mm、4P)×1、スピーカー出力用着脱式ターミナルプラグ(5mm、6P)×1、ボリュームカバー×4
材質/仕上パネル:ABS樹脂 黒(マンセルN1.0近似色)、ケース:表面処理鋼板 黒(マンセルN1.0近似色)塗装
使用温度範囲(℃)-10~+40
電源(V)AC100(50/60Hz)
表示5ポイントLEDレベルメーター、電源表示灯、優先放送中表示灯、緊急放送中表示灯、温度保護発生中表示灯、過電流保護発生中表示灯、ゾーン1表示灯、ゾーン2表示灯
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×96.1×313.1
入力制御入力:2系統 無電圧メイク接点 開放電圧:DC35V以下、短絡電流:10mA以下、着脱式ターミナルブロック(5P)、ゾーン制御入力:無電圧メイク接点 開放電圧:DC35V以下、短絡電流:10mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)
制御出力リモート出力:オープンコレクター出力 耐電圧:DC30V以下、許容電流:25mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)、緊急出力:オープンコレクター出力 耐電圧:DC30V以下、許容電流:25mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)、ゾーン制御出力:オープンコレクター出力(極性あり) 耐電圧:DC30V以下、許容電流:25mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)
周波数特性50Hz~20kHz±3dB(1/8定格出力時)
消費電流(mA)200以下(電源スイッチOFF時)
S/N比マスターボリューム(最小):88dB以上、マスターボリューム(最大):76dB以上、INPUT1~4:55dB以上、INPUT5:72dB以上、(JIS-A)
歪率(%)1%以下(1kHz定格出力)、20kHz LPF(AUX-0025)
音声入力INPUT1・2:-60dB(マイク)/-20dB(ライン) 切換式 600Ω、電子バランス 着脱式ターミナルブロック(5P)/Φ6.3ホーンジャック(2P)※マイクはファンタム電源DC24V(スイッチにてON/OFF可能)、INPUT3:-60dB 600Ω 電子バランス Φ6.3ホーンジャック(2P)、INPUT4:-60dB(マイク)/-20dB(ライン) 切換式 600Ω 電子バランス Φ6.3ホーンジャック(2P)、INPUT5:-20dB 10kΩ 不平衡 RCAピンジャック×2、パワーアンプ:0dB 600Ω 不平衡 RCAピンジャック
使用湿度範囲(%RH)85以下(ただし結露のないこと)
関連キーワード