木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
ヤニが少なく木目が均一で狂いが少ない為、加工が簡単な木材です。
用途テレビ台、本棚、飾り棚などDIY
厚さ(mm)18
材質パイン集成材
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
厚さ(mm)18
マツ科マツ属の針葉樹。
東南アジア産のパイン材。
黄褐色な心材と淡黄色な辺材。
加工性が良くカウンター、天板、棚板、階段材としてもよく使用されています。
関連資料注意事項(4.17MB)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
サービス分類オーダー・加工
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
柱や梁など建築用材として広く使用されています。心材は赤褐色、辺材は黄白色。木目は直通で木肌は粗い。適度に硬さや重さがあり、耐水性や防虫性にも優れています。
板厚(mm)45
材質メルクシパイン
関連資料注意事項(4.17MB)
標識を貼り込めるベニヤ板です。
厚さ(mm)5.5
寸法(縦×横)(mm)38×89
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
板厚(mm)18
マツ科の針葉樹で、年輪幅が広く杢目が良く通っています。適度に軟らかで使い易く、塗装のノリが良いため優美に仕上がります。同じ樹種との組み合わせで、引き出しの枠や軽量用の棚板などに。
材質ラジアータパイン
長さ(mm)2100
等級A・A
比重気乾比重:0.49
色調無塗装
寸法(mm)910×1820
長さ(mm)1820
幅(mm)910
規格T1G2
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
無塗装で加工が容易、多用途に使用できます。金物の取付下地に適しています。
材質ラワン合板
寸法(mm)910×1820
長さ(mm)1820
幅(mm)910
規格T2G1
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
寸法(縦×横)(mm)38×38
材質ノースパイン(赤松)
関連資料注意事項(4.17MB)
3×6サイズからカットしてお求め安くしたカット合板です。
長さ(mm)900
規格T2G2
マツ科マツ属の針葉樹。
辺材は淡黄色白色~淡赤色、心材は黄色を帯びた褐色。
軽く施工性、加工性に優れているため、和洋問わず造作材として幅広く使用されています。
関連資料注意事項(4.17MB)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
サービス分類オーダー・加工
強度が高く、梁などにも多くつかわれる木材。黄色~淡赤褐色で重硬。時間とともに美しい飴色に変化するのがポイント
使用荷重:15kg ※使用荷重は実験値です。設置場所や、使用木材によって条件が変わる為、保証するものではありません。市販の木板と組み合わせて自分だけのオリジナルテーブルが作れます。天板に使えそうなお好みの木材を見つけたら、プラスドライバーもしくは電動ドライバーで付属のねじを留めるだけで、オリジナルテーブルが完成。天板の反りなどによるガタツキを解消するため、脚の先にアジャスターを内蔵しており、そのアジャスターを回すことにより長さ調節が可能です。厚みが18mm以上のパイン集成材
仕様●サイズ(W×D×H)mm:150×150×375~385●重量:0.6kg●材質:本体/スチール・エポキシ樹脂粉体塗装 アジャスター/鉄・メッキ、ABS樹脂 ねじ類/鉄・メッキ●タッピンねじ(4×20)6本付●アジャスター付●DIY用
アズワン品番65-9326-60
1本
¥2,830
税込¥3,113
翌日出荷
。使用荷重:15kg ※使用荷重は実験値です。設置場所や、使用木材によって条件が変わる為、保証するものではありません。市販の木板と組み合わせて自分だけのオリジナルテーブルが作れます。天板に使えそうなお好みの木材を見つけたら、プラスドライバーもしくは電動ドライバーで付属のねじを留めるだけで、オリジナルテーブルが完成。天板の反りなどによるガタツキを解消するため、脚の先にアジャスターを内蔵しており、そのアジャスターを回すことにより長さ調節が可能です。厚みが18mm以上のパイン集成材にご使用いただけます。(18mm未満の場合、ネジ先が飛びだします)。取り付け時は、握り部直径3cm程度、全長25cm以上の+ドライバーをご用意ください。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:150×150×680~690●重量:1kg●材質:本体/スチール・エポキシ樹脂粉体塗装 アジャスター/鉄・メッキ、ABS樹脂 ねじ類/鉄・メッキ●タッピンねじ(4×20)6本付●アジャスター付●DIY用
アズワン品番65-9326-59
1本
¥3,150
税込¥3,465
翌日出荷
柱や梁など建築用材として広く使用されています。心材は赤褐色、辺材は黄白色。木目は直通で木肌は粗い。適度に硬さや重さがあり、耐水性や防虫性にも優れています。
板厚(mm)45
材質本体:パイン集成材・ウレタン塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
用意するのは2×4のみ。本製品と2×4を組み合わせて製作できます。別売の専用ウレタンクッションを使用してアレンジできます。
仕様【用意するもの】2×4材3本(450mm以下の同じ長さのもの)
セット内容座面1枚・脚固定パーツ2個入・脚用ビス8本(予備本)・座面用ビス7本(予備1本)
材質座面:パイン集成材t18mm、Φ250mm、座面用ビス:鉄皿タッピング、4×50、脚固定パーツ:鉄、白、脚用ビス:鉄トラスタッピング、4×16
コード113623
アズワン品番64-5084-87
1組
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
わずかなスペースで大きな安心!小物置きにも使えて便利!。ひじが置ける平らな(平型)手すり。ヒジをかけたいトイレや玄関など、取り付け場所は多様。1999年通産大臣賞(現:経済産業省)受賞。人に優しい「握らずに掛ける手すり」です。
セット内容手すり/1枚、金具/2個、本体取付用ネジ/10本、壁面取付用ネジ/6本
材質手すり/天然木 (パイン集成材)・クリア塗装仕上、金具/鉄・ブロンズ焼付塗装、本体取付用ネジ/鉄・ユニクロメッキ、壁面取付用ネジ/鉄・ブロンズメッキ
耐荷重(kg)80
関連キーワード