材質バリアナイロン
寸法(mm)220×300
シャーレ収納数(枚)10枚 (最大)
耐熱温度(℃)80
アズワン品番6-8669-02
1袋(30枚)
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
平板培地の枚数が少ない場合に適しています。 ●折りたたんで収納できますので、保管に場所をとりません。
材質バリアナイロン
耐熱温度(℃)80
クリップ不要で使いやすいです。
材質バリアナイロン
寸法(mm)220×300
シャーレ収納数(枚)10枚 (最大)
耐熱温度(℃)80
アズワン品番6-8669-03
1袋(20枚)
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
クリップ不要で使いやすいです。
材質バリアナイロン
寸法(mm)155×300
シャーレ収納数(枚)嫌気時1~3枚、微好気時2枚、炭酸ガス培養時2枚
耐熱温度(℃)80
アズワン品番6-8669-04
1袋(40枚)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
平板培地の枚数が少ない場合に適しています。 折りたたんで収納できますので、保管に場所をとりません。 Wチャックタイプは密閉用クリップが不要で、より簡単に開け閉めできます。
スタンドパウチで自立します。
【使用方法】1. 袋の上部についているスパウト部分より、ろうと、じょうご等を用いて食品を充てんしてください。
2. 同梱しているキャップをスパウトに対しまっすぐ押し入れた後、時計回りにしっかりねじを締めてください。
【ボイル殺菌対応】 袋上部のスパウト部分よりそのまま食品をお詰めいただき、キャップで封をしてください。袋詰めしたままで、ボイル殺菌可能です。
袋の内部は、清潔に保たれています。袋内部は洗浄せずにそのままボイルしてください。
使用方法口の部分(スパウト部分)より内容物を充填して頂き、キャップをねじり封じて下さい。
口内径(Φmm)Φ16(センター装着)
スタンドパウチで自立します。
【使用方法】袋の天井部が開いております。開口部分より食品をお詰めいただき、開いている部分を
熱シールで封をしてください。
【ボイル殺菌対応】袋の天上部が開いております。開口部分よりそのまま食品をお詰めいただき、開放部を
熱シールで封じてください。内容物を袋詰めしたままで、ボイル殺菌可能です。
袋の内部は、清潔に保たれています。袋内部は洗浄せずにそのままボイルしてください。
口内径(Φmm)Φ9.5(コーナー装着)
使用方法袋上部がシールされておりません。その部分より内容物を充填して頂き、ヒートシールにて封じて下さい。
開閉自在のチャック付ポリ袋
防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
用途完全防湿包装向け
シャーレ14枚までの培養、培地保存に密閉クリップと併用でご使用ください。微好気培養、炭酸ガス培養の場合は、必ずシャーレラックを併用してください。
使い捨てタイプですが、穴が開かない限り繰り返し使用可能です。
用途培地保存用
寸法(mm)220×300
タイプスタンディングパウチ袋(A-37専用 クリップタイプ)
アズワン品番2-3766-12
1箱(20枚)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
平板培地の枚数が少ない場合に適しています。
袋が透明なので、密閉したままで菌の発育状態が観察できます。
孔が開かない限り、何回でも使用できます。
仕様シャーレ2~3枚用 パウチ用剤1個使用※微好気、CO2の場合はシャーレ2枚のみ。
1箱
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
内面にポリエチレン、外面にビニールを使用した二層フィルム構造で密封性に優れています。 耐圧性に優れ、液体・粘性試料のパック容器として利用できます。
材質内面/PE、外面/PA(ポリアミド)、蓋/PE
PET/AL/PEラミネート袋の白色印刷、平袋タイプです。底開きタイプなので熱シール機が必要です。安全な4角完全R加工。●乾燥剤使用可●脱酸素剤使用可●サイド6mmベタシール●天シール●4角Rカット●チャック上カットテープ加工●Iノッチ
用途白色の袋は、健康食品、乾燥農産加工品、乾燥海産加工品などラベルを貼ってご利用いただけます。
入数(枚)50
開閉自在のチャック付ポリ袋
防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
用途完全防湿包装向け
使用温度範囲(℃)5~85
A172はカニバサミタイプですので片方が紛失せず、開け閉めも容易で使いやすいです。
寸法(mm)240
耐熱温度(℃)45
平板培地の枚数が少ない場合に適しています。
袋が透明なので、密閉したままで菌の発育状態が観察できます。
孔が開かない限り、何回でも使用できます。
1袋
¥5,198
税込¥5,718
6日以内出荷
チャック付アルミ袋です。アルミ箔をラミネートしており防湿性・ガスバリア性・遮光性に優れています
用途防湿包装袋として
材質PET/AL/PE
タイプスタンドタイプ
種類チャック付ポリ袋
規格食品衛生法適合
優れた防湿・気体バリア効果を発揮
便利なチャック付自立容器として高いディスプレイ効果を発揮します。
詰め替え容器不要のパッケージングとしてアフターユーズされ、包材ゴミ減量化にも役立ちます。
4つの角は、全て完全Rカットタイプです。
サイドシールは6mm幅ベタシールです。
※食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験に適合しています。
用途食品パックや小分けの包装などに。
低温に強く、冷凍・冷蔵に。
使用温度範囲(℃)-30~85
寸法(チャック上)(mm)32
ポケットが2つ付いたナイロン製の腰袋です。
外側のポケットをめくると、さらに小型ポケットがあり替刃などが収納できます。
寸法(縦×横)(cm)28×23
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
平板培地の枚数が少ない場合に適しています。 折りたたんで収納できますので、保管に場所をとりません。 Wチャックタイプは密閉用クリップが不要で、より簡単に開け閉めできます。
平板培地の枚数が少ない場合に適しています。
袋が透明なので、密閉したままで菌の発育状態が観察できます。
孔が開かない限り、何回でも使用できます。
平板培地の枚数が少ない場合に適しています。
袋が透明なので、密閉したままで菌の発育状態が観察できます。
孔が開かない限り、何回でも使用できます。
平板培地の枚数が少ない場合に適しています。 折りたたんで収納できますので、保管に場所をとりません。 Wチャックタイプは密閉用クリップが不要で、より簡単に開け閉めできます。
仕様スタンディング
寸法(mm)220×315
1箱(20枚)
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
平板培地の枚数が少ない場合に適しています。
袋が透明なので、密閉したままで菌の発育状態が観察できます。
孔が開かない限り、何回でも使用できます。
仕様シャーレ2~3枚用、パウチ用剤1個使用
1箱(10本)
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
平板培地の枚数が少ない場合に適しています。
袋が透明なので、密閉したままで菌の発育状態が観察できます。
孔が開かない限り、何回でも使用できます。
仕様シャーレ2~3枚用 パウチ用剤1個使用
1箱
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
寸法(mm)150×330
タイプパウチ袋(A-39専用 クリップタイプ)
アズワン品番2-3766-11
1箱(40枚)
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
素材の旨味を生かしたレトルトごはん
ハラール認証取得済み。
パッケージに味・製品情報を英語表記しQRコードにて31か国語対応。
幅(mm)490
高さ(mm)220
奥行(mm)275
内容量(g)230(1食あたり)
生鮮検体・生体サンプル等、液体を含む試料保管のために開発されたサンプルバッグです。
透明でガスバリア性に優れたフィルムを採用し、ヒートシールが可能で、脱酸素剤、乾燥剤の併用も可能です。
一般的なチャックとは異なり、チャック部からの気体・液体のリークを限りなく抑制した特殊チャックを採用しています。
※完全密封を保証するものではありません。内容物、保存条件に応じて、お客様での予備試験を行ってください。
高密封特殊チャック採用!!
材質外側/透明蒸着PET・バリアナイロン、内側/LDPE
色透明
チャック高密封特殊チャック(プラロックTM)/LDPE
生鮮検体・生体サンプル等、液体を含む試料保管のために開発されたサンプルバッグです。
透明でガスバリア性に優れたフィルムを採用し、ヒートシールが可能で、脱酸素剤、乾燥剤の併用も可能です。
一般的なチャックとは異なり、チャック部からの気体・液体のリークを限りなく抑制した特殊チャックを採用しています。※完全密封を保証するものではありません。内容物、保存条件に応じて、お客様での予備試験を行ってください。
滅菌タイプをラインナップ!
仕様物性(フィルムのみ)水蒸気透過度1.0g以下/m2・day、酸素透過度10以下cm3/m2・day・atm
材質外側/透明蒸着PET・バリアナイロン、内側/LDPE
滅菌済
チャック高密封特殊チャック(プラロック(TM))/LDPE
水も触媒も必要ありません。アネロパックをジャーに入れるだけで、菌が生育しやすい環境を作りだします。嫌気、微好気、炭酸ガス培養を手軽に行えます。
材質本体・フタ/PC(ポリカーボネート)、トメ具/POM(ポリアセタール)
耐熱温度(℃)本体・フタ/-50~140、トメ具/-30~140
こんなお得な商品も!

ナイロンポリ袋
モノタロウ
¥479~
税込¥527~
-40℃の冷凍食品包装から、100℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。
ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。
ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。
耐熱L-LDPEを使用していますので、特に耐熱性、耐油性に優れ、幅広く安心して対応できます。
開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
用途水煮、こんにゃく、漬物、冷凍食品、調味料、水産加工品、乾燥食品の包装に。
厚さ(mm)0.075
適合規格食品衛生法適合
たっぷりのフリーズドライ具材と「だし味噌」が入った4食入りの即席味噌汁です。<なす><ほうれん草><小松菜と<なす><ほうれん草><小松菜とねぎ><きのことお麩>の4種の味が楽しめる、詰め合わせ品種です。
用途直射日光、高温、多湿を避けて保管し、早めにお召し上がりください。
エネルギー、たんぱく質、ビタミンが補給できる、飲み口スッキリな口当たりのゼリー飲料です。
仕様●容量:120g(106mL)●原材料:デキストリン(国内製造)、砂糖、コラーゲンペプチド/ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、香料、乳酸カルシウム、着色料、V.C、乳化剤、ナイアシン、V.E、パントテン酸Ca、V.B1、V.B6、V.A、V.B2、葉酸、V.D、V.B12、(一部にりんご・ゼラチンを含む)●栄養成分(1本あたり):エネルギー 160kcal、たんぱく質 8.0g(コラーゲンペプチド 8.0g)、11種類のビタミン※1食事摂取基準※2の約1/3、ビタミンD 2.5μg、脂質 0.1g ※1:ビタミンK・ビオチンを除く11種類 ※2:2020年版●リン、カリウムをほとんど含みません●乳・大豆不使用●アレルギー(特定原材料等28品目):りんご、ゼラチン●賞味期限:製造後8ヶ月●【このような方におすすめします】●▼十分に食事が摂れない方●▼リキャップしたい方●▼片手で押し出しやすいスパウト付きパウチタイプをお探しの方●▼乳系(ミルクベース)の飲料が苦手な方、乳成分や大豆アレルギーのある方●▼コラーゲンペプチドを補給したい方
具が残りやすいレトルトパウチや袋入り食材をスッキリ取り出せます。
全長(mm)230
板厚(mm)1
材質ステンレススチール
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
具が残りやすいレトルトパウチや袋入り食材をスッキリ取り出せます。
材質ステンレススチール
全長(mm)230
板厚(mm)1
1個
¥639
税込¥703
4日以内出荷
フレキシブルなパウチ容器。リンデンの燃料用アルコールの小分けにご使用できます。その他にもジェルドリンク、シャンプー他液体の詰め替えに便利です。内容物を入れると立てておけるスタンドタイプです。匂いが付きにくく、使用後は小さく丸めて収納することができます。冷凍(マイナス40℃)対応で、ボイル殺菌(85度30分以内)も可能です。製品は有害物質安全テストをクリアしております。
質量(g)11
材質プラマーク袋:PE,PA キャップ:PP スパウト:PE
アズワン品番62-7040-95
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
AGF-100FRの離型性を向上させたフッ素樹脂粘着テープです。ガラスクロスの凹凸が大きくなっています。耐熱性・耐薬品性にも優れます。
用途チャック、合掌、スタンドパウチ製袋時の耐熱離型。特に離型性が要求される用途。
厚さ(mm)0.16
色ベージュ
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-60~200
粘着剤シリコーン系
粘着力(N/10mm)4.4
引張強度(N/10mm)216
粘着力(N/25mm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
¥4,198
税込¥4,618
6日以内出荷
1箱
¥3,498
税込¥3,848
6日以内出荷
アネロパックのパウチ袋(大)=A-93用耐熱クリップです。
アズワン品番62-3091-99
1箱(10本)
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
アネロパックのパウチ袋(小)=A-58用の密閉クリップです。
アズワン品番62-3092-05
1箱(20本)
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ