105件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YOKOHAMA(横浜ゴム)パオンエアーホース
圧縮空気用として鉱業、土木、造船、鉄鋼業などに広く使用。
使用流体空気・水など 外面黒色コルゲート
1本
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)パオンエアー
外面ゴムは耐摩耗性、耐候性に優れたゴムを使用しております。
使用流体空気・水など 材質合成ゴム、合成繊維 使用温度範囲(℃)-30~70 外面黒色コルゲート
1本
86,980 税込95,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ヘンケルジャパンパオンクリームカラー
つややかで、なめらかな染め上がり。必要な量だけ無駄なく使えるチューブ式。はえぎわや分け目もキレイに染まります。フローラルフルーティの香り。
目的白髪染め 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個
959 税込1,055
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘンケルジャパンパオン クリームカラー
つややかで、なめらかな染め上がり。必要な量だけ無駄なく使えるチューブ式。はえぎわや分け目もキレイに染まります。フローラルフルーティの香り。
目的白髪染め 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個
959 税込1,055
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

植物由来のうるおい毛髪保護成分配合※(※杏由来のパーシック油、大豆たんぱく水解物)。つやのある美しい髪色に。アンモニア無配合でツンとしたイヤなにおいがありません。やさしいフローラルの香り。部分染めにも便利なクリームタイプ。
目的白髪染め 性別女性用 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個
599 税込659
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

行動派の早染め パオンラピッドヘアカラー サッと、ついでに、カンタン。「塗って5分」のラピッドヘアカラー。 カット後、専用のブラシに1剤と2剤をのせて塗るだけ。 5分間放置してからシャンプー・リンスすれば、きれいに自然に白髪染めできます。 染めつけ時間が短く、染め重ねもラクラク。トリートメントタイプなので、つやよく自然な色に仕上がります。 ブラシにのせてそのまま染められます。必要量だけを小分けできて経済的です。 定期的に白髪カバーをされる方や、忙しいお客様にはカンタンで手早く染まる早染めタイプが人気です。 手間のかかるホームカラーと比べ、プロの手によるヘアカラーは、ムラもなくきれいに染め上がるため、「サロンで早染めを・・・」というニーズが増えています。
セット内容1剤40g、2剤40g
1セット(80g)
1,590 税込1,749
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイヤ・ゴムマット用の板状石鹸です。別売りのカゴにセットすれば移動も簡単。エコノミータイプの固形石鹸です。
質量(kg)13.5 白色 pH値10.6(アルカリ性) サイズ(mm)上面:430×320、底面:400×290、高さ:105 危険物の類別非危険物
1箱(13.5kg)
5,298 税込5,828
当日出荷

横浜油脂工業(Linda)ワゴンソープ
トラスコ品番853-6134 質量(kg)13.5 容量(kg)13.5 危険物の類別非危険物
1セット(2個)
24,980 税込27,478
翌々日出荷

一般のエアーホースと同等の柔軟性。
使用流体空気・水など 最高使用圧力(MPa)2 外面黒色コルゲート
1本
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

ゆたかな泡立ちで、きれいに洗えます。
成分石ケン素地、パーム脂肪酸、グリセリン、香料、グルコン酸Na、エチドロン酸、塩化Na、ペンテト酸5Na、水、BHT、PEG-6、酸化チタン
1パック(85g×3個)
209 税込230
当日出荷

圧縮空気送用として、鉱業・土木建築・造船・鉄工業など広く使用され、苛酷な使用条件に良く耐えその性能は高く評価されています。 内面ゴムは、流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れています。 十分な安全率をもって設定・製造し厳重な耐圧試験を行ってあります。補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性がすぐれています。 編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。 良質のゴムを使用しておりますので柔軟性に富み、屈曲は自由であるため、安心してご使用いただけます。
用途土木建築・造船・鉱工業などでの圧縮空気送用 材質ゴム 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体圧縮空気 特性耐油/耐摩耗/耐圧/柔軟性/気密性
1本
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

トレーいらずの専用ブラシ(大・小)で、すばやくムラなく染められます。部分染めにも無駄なく使えます。
目的部分染め、白髪染め 性別男性用 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(80g)
969 税込1,066
9日以内出荷

植物由来のうるおい毛髪保護成分配合※(※杏由来のパーシック油、大豆たんぱく水解物)。つやのある美しい髪色に。アンモニア無配合でツンとしたイヤなにおいがありません。やさしいフローラルの香り。部分染めにも便利なクリームタイプ。
やや濃い栗色 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個
549 税込604
3日以内出荷

つややかで、なめらかな染め上がり。必要な量だけ無駄なく使えるチューブ式。はえぎわや分け目もキレイに染まります。フローラルフルーティの香り。
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個
969 税込1,066
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

植物由来のうるおい毛髪保護成分配合※(※杏由来のパーシック油、大豆たんぱく水解物)。つやのある美しい髪色に。アンモニア無配合でツンとしたイヤなにおいがありません。やさしいフローラルの香り。部分染めにも便利なクリームタイプ。
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個
599 税込659
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水なしでも使用でき、洗浄力に優れた一番経済的な工業用洗剤。 有機溶剤・脱脂剤・重金属未使用 使用量も少量のピンク洗剤。 川、海、湖の富栄養化(赤潮源)といわれているリン酸塩を含んでいません。
用途一般機械工業・自動車整備工場・ガソリンスタンド・印刷工場等での油汚れの洗浄に。
1箱(6kg)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

植物由来のうるおい毛髪保護成分配合※(※杏由来のパーシック油、大豆たんぱく水解物)。つやのある美しい髪色に。アンモニア無配合でツンとしたイヤなにおいがありません。やさしいフローラルの香り。部分染めにも便利なクリームタイプ。
目的白髪染め 性別女性用 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個
549 税込604
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質内面層/合成ゴム(SBR)、補強糸/(Φ12以下)ビニロン、(Φ15以上)ポリエステル、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR) 流体温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
919 税込1,011
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

ピンク石鹸 パーライト研磨粒子配合 モノタロウ 定期注文 動画あり
洗浄力、経済性に優れた工業用粉洗剤。 表面に細かい穴が開いているパーライト研磨粒子が、油汚れに抜群の洗浄力を発揮します! 大容量の10kgタイプは約30cm角の扱いやすいケースサイズです。
用途一般機械工場・自動車整備工場・ガソリンスタンド・印刷工場等での、機械・器具に付着した油汚れやインク汚れの等の洗浄に。 仕様パッキンケース入り(粉末洗剤はビニール袋の中に入っております)、中味:粉末(ピンク色) 成分研磨剤、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム 、ポリオキシエチレンスチレン化アリールエーテル、脂肪酸アルカノールアミド 、高分子分散剤 、テトラヒドロキシプロピルエチレンジアミン、炭酸ナトリウム、d-リモネン、エチレンジアミン四酢酸四ナトリウム、ローダミンB、防腐剤、水 使用方法1.洗浄面に対し本製品を適量取り、水なしですりつぶすように擦ります。2.油汚れが乳化して浮き出してきたら、水でよく洗い流して下さい。3.作業後、荒れ性の方はハンドクリーム等で手入れしてください。 形状粉末(ピンク色) 液性弱アルカリ性 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB) 商品タイプ本体
1箱(6kg)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トレーいらずの専用ブラシ(大・小)で、すばやくムラなく染められます。部分染めにも無駄なく使えます。
自然な黒色 目的白髪染め 色調7 性別男性用 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(80g)
959 税込1,055
翌日出荷

耐熱・耐寒性に優れ、使用温度範囲が広い。内面は耐油性、外面は耐油・耐候・耐摩耗性に優れています。耐衝撃圧力性に優れ、軽量で柔軟性に富んでいます。
用途油圧回路の配管用、作動油、燃料油、潤滑油、重油の移送 使用流体一般作動油、潤滑油、重油など 外面黒色スムース・アース線なし 特性耐熱・耐寒・耐候・耐摩耗
1本
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

電源(ACアダプター)AC100V 50/60Hz 消費電力(W)3 周波数(kHz)(出力)30~65 音圧(送出音圧)94dB(0.1m) 種別電磁波・超音波
1個
1,780 税込1,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量:ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。 柔軟:フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。 耐久力:高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し復元力、耐摩耗性に優れています。 耐候:オゾン・直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など 最高使用圧力(MPa)1 材質PVC 使用温度範囲(℃)-5~60 特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
1本ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

ハンドクリーナー 工業用 オレンジエキス保湿成分配合 スクラブ入り モノタロウ 定期注文 動画あり
手にやさしく頑固な油汚れに強い、スクラブ入りハンドクリーナー。 天然のスクラブ粒子が油汚れに作用してきれいに汚れを除去。 保湿成分のあるオレンジエキス配合で手肌を健やかに保ちます。
用途自動車整備工場、機械工場、ガソリンスタンド、船舶工場、印刷工場、その他あらゆる事業所の手洗い用洗浄剤として。 オイル、グリース、塗料汚れの多くなりがちな現場にも。 配合成分オレンジエキス 仕様天然スクラブ入 成分水、PPG-3ラウレス-9、トウモロコシ穂軸、エタノール、PG、PEG/PPG-5/30コポリマー、オレンジ果実エキス、キサンタンガム、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、カルボマー、シクロペンタシロキサン、EDTA-2Na、水酸化Na、硫酸Mg、カタラーゼ、フェノキシエタノール、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料、黄4、赤106 タイプスクラブ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1袋(1.2kg)ほか
特価
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーム電機音波歯ブラシ
約22000回/分の音波振動で歯の汚れをかき出します手みがきにないつるつる感防水仕様で水洗いOK動作時間約120日(1日2回、1回2分使用時)歯ブラシはスーパー極細毛交換用ブラシ2本付属 ※乾電池は別売りです
質量(g)約22(乾電池を含まず) 付属品交換用ブラシ(2本)、保証書付取扱説明書 材質毛/PBT、柄/ABS樹脂・TPE 長さ(mm)197 電源DC1.5V、単4形アルカリ乾電池×1本(別売) 動作時間約120日(1日2回、1回2分使用時) 振動音波振動:約22000回/分(新品アルカリ乾電池の場合) 防水仕様IPX7 (防浸形・一時的(30分)に一定水深(1m)の条件に水没しても内部に浸水しない)JIS/IEC保護等級(JIS0920:2003) 径(mm)18
1個
609 税込670
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

毎分約22000ブラシストロークと細さ約0.02mmの極細毛ブラシが驚異の歯磨きを実現。
質量(g)31(単4乾電池1本含む) 適合(替えブラシ)K70 連続使用時間1回2分、1日2回使用で約90日(約360分) 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)18×190 ブラシ極細毛(毛先0.02mm) ストローク数(回/分)22000
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「累計販売本数7万本超え・最長180日間保つパワフルなバッテリー」より効率的に歯垢や汚れにアプローチし、まるで歯医者さんでクリーニングしたようなツルツル感を実感いただけます。お好みやコンディションに合わせた4つのモードを搭載。防水設計により丸洗い可能、浴室での仕様も可能。大容量バッテリーにより最大180日間使用可能
質量(g)132 充電時間(時間)4 バッテリー容量(mAh)2200 充電方式Type-C 防水性IPX7
1個
5,436 税込5,980
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

レギュラーサイズ替えブラシ
用途極上の磨き心地を求めて、世界のトップメーカー米国"デュポン"社製ブラシを採用。歯と歯にフィットしやすいW字型デザイン・高密度の専用ブラシが奥の汚れもキャッチ。 入数(本)2
1個
1,180 税込1,298
8日以内出荷

コンパクトサイズ替えブラシ
用途極上の磨き心地を求めて、世界のトップメーカー米国"デュポン"社製ブラシを採用。歯と歯にフィットしやすいW字型デザイン・高密度の専用ブラシが奥の汚れもキャッチ。 入数(本)2
1個
1,180 税込1,298
8日以内出荷

ライフテック音波振動歯ブラシ
理想的なプラーク対策が出来る音波振動歯ブラシ。
用途お風呂でも使える防水性。使用後に丸洗いが出来る清潔設計。
1個
789 税込868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オムロンヘルスケア音波式電動歯ブラシ
効果的に歯垢除去。 。高速音波振動。 。乾電池式。 。薄型コンパクトヘッドブラシ付。 。水洗いOK。 。電池2本で約2.5ヵ月使用可能。(室温23度、1回2分、1日2回使用の場合) ★音波式 20,000回/分 ※1の高速音波振動でつるつるみがき タテ方向とヨコ方向の振動を組み合わせた立体的な振動により、毛先が楕円運動を行います。歯の表面だけでなく歯のすき間や凹凸に毛先が入りこみ、歯垢を効果的に除去します。(※1 歯垢除去ブラシ使用時)
電源単4形アルカリ乾電池2個 振動数(回/min-1)20000
1個(1個)
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オムロンヘルスケア音波式電動歯ブラシ
対応機種HT-B210 / HT-B211 / HT-B212 / HT-B213 / HT-B214 / HT-B216 / HT-B217 / HT-B220 / HT-B221 / HT-B222 / HT-B223 / HT-B224 / HT-B302 / HT-B303 /HT-B304 / HT-B305 / HT-B306 / HT-B307 / HT-B308 / HT-B311 / HT-B312 / HT-B313 / HT-B314 / HT-B315 / HT-B317 / HT-B318 / HT-B319 / HT-B320 / HT-B321 / HT-B322 / HT-B323 / HT-B324 / HT-B905 / HT-B906 / HT-B907 / HT-B908 / HT-B914 / HT-B917 / HT-B3040 / HT-B3030 / HT-B2140 /
1個(2本)
998 税込1,098
4日以内出荷

1台
98,000 税込107,800
6日以内出荷

オムロンヘルスケア音波式電動歯ブラシ
効果的に歯垢除去。 。高速音波振動。 。充電式。 。薄型コンパクトブラシ付。 。水洗いOK。 。一度の充電で10日間使用可能。 ※満充電で40分使用可。(1日4分使用した場合) 。充電時期お知らせ機能付。 ★音波式 25,500回/分 ( 歯垢除去ブラシ使用時)の高速音波振動でつるつるみがき。 タテ方向とヨコ方向の振動を組み合わせた立体的な振動により、毛先が楕円運動を行います。歯の表面だけでなく歯のすき間や凹凸に毛先が入りこみ、歯垢を効果的に除去します。
電源電圧(V)AC100 振動数(回/min-1)25000
1個(1個)
3,698 税込4,068
4日以内出荷

40,000振動/分の振動で歯の表面をツルツルにします。 30秒毎に振動し、2分間で自動オフの機能を搭載しています。 Clean・Soft・Whiten・Massageの4つのモードを選択できます。
仕様●サイズ (mm):全長 約245/持ち手幅 約90●色:白●材質:本体/ABS樹脂、ブラシ/ナイロン(デュポン社製)●防水保護等級:IPX7●電源:内蔵リチウムイオン充電池(USB充電)●付属品:充電用保管スタンド×1個、交換用ブラシ 大×2本・小×1本●ブラシヘッドサイズ:大/(幅)12×(奥行)15×(高さ)23mm、小/(幅)10×(奥行)15×(高さ)20mm●※充電用アダプターは付属しません。 アズワン品番8-618-01
1個
3,890 税込4,279
翌々日出荷

ゲイツ・ユニッタ・アジア音波式ベルト張力計
測定感度の向上。 測定時間の短縮。 有機EL画面を採用。 マニュアルインストール機能の充実。
付属品フレキアーム式マイク(品番:TM-AMM)、キャリングケース、アルカリ乾電池(単4形×2本) ※USBケーブルは付属しておりません。 質量(g)120 電源アルカリ乾電池(単4形×2本) 機能高感度マイク、単位質量値のプリインストール、オートトリガ機能、大容量の本体メモリー、測定結果の判定用機能、パソコンへの出力、幅広い測定周波数エリア、狭小スペースでの測定に対応、暗騒音の自動キャンセル、オートパワーオフ機能 計測範囲10~5000Hz 外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)59×160×26
1個
79,980 税込87,978
当日出荷

すぐにしらがをかくせ、シャンプーで簡単に落とせます。着色料を細やかな霧状にすることにより、ムラがありません。
深い栗色 シリーズビゲン 目的白髪染め 色調5 性別女性用
1個(82g)
719 税込791
翌々日出荷

オムロンの音波式電動歯ブラシ。乾電池2本で約20,000回/分の高速音波振動。タテ方向とヨコ方向の振動を組み合わせた立体的な振動により毛先が楕円運動。歯の表面だけでなく歯のすき間や凹凸に毛先が入り込み、歯垢を効果的に除去します。乾電池2本で、手みがきの約5倍の歯垢除去力を実現。3種類の毛先で、効果的に歯垢を除去。アーチカットだから、奥歯までしっかり磨けます。
付属品お試し用単4電池2本、歯垢除去ブラシ1本付 材質ABS樹脂 質量(g)60 直径(Φcm)2.18 全長(cm)20 アズワン品番60-2118-25
1個
3,528 税込3,881
5日以内出荷

LEDライト付きで動作確認
用途田畑、家庭菜園、ゴルフ場、お庭など様々な場所のモグラ被害対策 寸法(mm)55×55×375 質量(g)185 周波数(Hz)【音波】可変モード:200~900、固定モード:400 電源単一乾電池4 寸法(m)有効範囲半径:約7 対象動物もぐら
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

音波歯ブラシ専用交換ブラシ、2本入りパックです
1セット(2個)
199 税込219
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)