57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
養生テープ 強粘着 モノタロウ 定期注文
寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。粘着力が高く、長時間張り付けても糊残りの少ない強粘着タイプの養生テープです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途建築養生、床養生、鉄骨養生、塗装面の養生 主な用途養生用 粘着力(N/10mm)2.9 引張強度(N/10mm)56 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強粘着 再剥離
1巻ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

良くつき、剥がれにくく、のり残りの少ない、粘着バランスの取れたテープです。 網目が入っているので簡単に手で切れます。
用途建築物・塗装・鉄骨などの養生用 引張強度(N/25mm)97.7
1巻ほか
189 税込208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

Mitsukin(三金商事)チェアローバック
エコ商品
超軽量コンパクト、それでいて耐荷重120kgの丈夫なローバックチェアです。1kgに満たない軽量さ&コンパクトな収納だから場所を取らずツーリング・サイクリング・ハイキング・海水浴など様々なレジャーシーンで大活躍。ショックコードでつながったフレームは組立が簡単。もちろん収納だって簡単。左手側シート側面にポケットをご用意しました。また付属のカラビナを使用して座面下に小物入れを作る事もできます。ポケットや小物入れは何かと便利ですよ。
付属品シート、フレーム、カラビナ×2、取扱説明書 材質ポリエステル(オクスフォード生地)、フレーム:アルミ合金、A7075超超ジェラルミン 質量(kg)0.9 ブラック 耐荷重(kg)120 RoHS指令(10物質対応)対応 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×110×110 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×520×650
1台
3,998 税込4,398
6日以内出荷

Mitsukin(三金商事)チェアハイバック
エコ商品
超軽量コンパクト、それでいて耐荷重120kgの丈夫なハイバックチェアです。クッション付きヘッドレストで頭・首までリラックス。お尻がすっぽりおさまり包み込まれるような座り心地の座面。力の弱い方でも組立が簡単な工夫をしたこのチェアなら約2分で組立が完了。簡単です!。野外でも安心してご使用いただけるポリエステルオックス生地を採用。撥水性に優れ、厚手で丈夫なのでアウトドアに最適です。
付属品シート、フレーム、カラビナ×2、取扱説明書 材質ポリエステル(オクスフォード生地)、フレーム:アルミ合金、A7075超超ジェラルミン 質量(kg)1.2 ブラック 耐荷重(kg)120 RoHS指令(10物質対応)対応 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×140×140 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×670×1050
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷

水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。
用途水のON/OFF制御に 保護構造IPX5 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式NC(通電時開)形 ねじの種類Rcねじ 使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く) 流体温度(℃)5 ~ 60 (凍結のないこと) 耐熱クラスクラス130(B) 耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05 取付姿勢自在 雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所 弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動 弁座漏れ(cm3/min)0(水圧にて) 周囲温度(℃)-10 ~ 60 (流体の凍結のないこと) 作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7 定格電圧変動範囲±10% RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,898 税込7,588
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (902種類の商品があります)

大リード転造ボールねじは、ねじ軸およびボールねじナットに設けられたボール転動面を負荷ボールが軸方向荷重を受けながらねじ軸の周囲を転がり運動したあと、ボールねじナット端面に設けられたエンドキャップで溝からすくい上げられ、ボールねじナットの中を通り反対側のエンドキャップから再び負荷域へ循環し無限転がり運動をします。ねじ軸のボール転動面は、右ねじに転造成形されており、ボールは溝を転動していきます。高速回転でも安定した動作が得られ、ボールがボールねじナットの中を回転するので静音です。標準ボールねじを高速回転させて使用している箇所に置き換えると、ねじ軸の回転数が低くできるのでねじ軸の危険速度を考慮してねじ軸径を太くしたり、難しいねじ軸の固定方法を採用する必要がなくコストダウンにつながります。ボールねじナットは長さが短く、外径も最小にし、さらにフランジを2箇所平取して芯高さを低くしたコンパクトな構造です。小さな推力で大きな回転力が得られ、アクチュエータなどにも最適です。ボールねじナットには防じん効果の高いブラシシールが内蔵されています。
仕様無予圧タイプ両端ブラシシール付き 種類丸形 給脂穴M6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
22,980 税込25,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

取付金具付で取付自由度の高いコンセントバー
仕様コンパクトタイプ 幅(mm)28.5 質量(kg)1.3 ブラック 高さ(mm)403 奥行(mm)44 定格電圧(V)100 定格電流(A)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28.5×403×44 口数6 入力プラグ接地形2P 20A 125V RoHS指令(10物質対応)対応 出力コンセント接地形2P 15A 125V
1本
17,980 税込19,778
6日以内出荷

用途マークチップホック式タイルカーペット用のインパクトポンチです。専用穴あけ定規と一緒にご使用ください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YWE-U ミニコング U ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)ミニコング U
エコ商品
USBから電源を取る事が可能で、どこでも使用する事ができ、またお手持ちのモバイルバッテリーから電源を取る事も可能です。コンパクトなのに正転逆転機能、スピード調節機能も付いております。クイックチャックですので先端工具の交換に専用の脱着工具が不要です。本体のダイヤルロックを捻るだけで先端工具が簡単に交換ができます。
寸法(mm)本体:Φ27×135、コレット:Φ3 コレット径(Φmm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

4ポートUSBハブ:ノートPCまたはデスクトップPCのUSB 2.0/3.0 Type-Aポートに最大4台のUSB 2.0周辺機器の接続が可能なバスパワー対応USB 2.0ハブ。USB 2.0(480Mbps)の転送速度に対応し、USB 1.1との下位互換に対応。バスパワー対応:プラグアンドプレイで設置でき、ホットスワップやホットプラグに対応。過電流保護機能(OCP)により、接続された周辺機器を過電流から保護。各ポート最大500mAを供給。持ち運びに便利:コンパクトで軽量なデザインと15cmの一体型USB-Aケーブルにより、外出先やデスクトップでの使用に便利。すべてのポートは一側面に配置され、デバイスの接続や取り外しもスムーズ。ドライバやソフトウェア不要:Windows、macOS、Linux、ChromeOSを含む各種OSで動作。Lenovo X1 Carbon、Dell XPS、Microsoft SurfaceなどUSB Type-A搭載ホストデバイスに対応。用途:マウス、キーボード、USBメモリなどのUSBデバイスをデスクトップPCやノートパソコンで利用可能。自宅やオフィス、ホットデスク環境で複数のデバイスを接続する際に便利
用途外出時にハブを携帯し、出先でUSBデバイスを接続。家庭やオフィス、ホットデスク環境で使用し、複数デバイスにUSBハブを提供。手の届きにくいUSBポートをアクセスしやすい場所に配置。サイズの大きいUSBプラグをコンピュータに接続 仕様ホストコネクタ:USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)●高速充電ポート:なし●インターフェースと転送速度:USB 2.0(480 Mbps)●UASPサポート:なし●システム要件:USB Type-Aポート - USB 2.0(480Gbps) 材質ABS樹脂 長さ(mm)80 幅(mm)40 ブラック 高さ(mm)15 質量(g)36 ポート数4 適合規格USB 2.0 対応OSOSに依存せず。ドライバーやソフトウェアは不要 保存温度(℃)-10~70 インターフェースホスト側:USB 2.0 ケーブル長(mm)152 動作温度(℃)0~45 電源供給方式バスパワー データ転送速度最大480Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 ポート4x USB Type-A (USB 2.0、480Mbps) 湿度(%)10~85 RH (結露なし) 被覆材熱可塑性エラストマー
1個
1,598 税込1,758
9日以内出荷

「SpotCam-Ring」は、世界のどこにいても訪問者の様子をうかがい応答ができる新しいタイプのビデオドアベルです。 応答できなかった場合も後から訪問者を写真で確認できます。ピンポン詐欺対策や、ビル内の事務所や無人店舗等での活用にもおすすめです。 アプリをダウンロードし、アプリ内のセットアップウィザードに従ってMySpotCam.comでアカウントを登録、MySpotcamにドアベルを追加するだけで設定が完了。 ドアベルのボタンが押されると、家の中のチャイムが鳴るだけでなく、スマートフォンへ通知と映像がすぐに飛んできて、応答することができます。 もちろん映像を見て応答したくない場合は、無視することもできます。
防塵防水性能IP54 仕様イベント通知:訪問者、低電力、ケース取り外し、オフライン、動画:ライブビュー、録画再生 付属品ドアベルカメラ、チャイムスピーカー、防水ラバーステッカー、壁取り付け金具、クイックガイド 質量(g)約108(電池含まず) 電源単三電池×4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×128×22 対応Android_OS_4.4以降、iOS_9.0以降、Webブラウザ 解像度最大1080P_FHD(1920×1080) 保証期間1年 RoHS指令(10物質対応)対応 音声(出入力)スピーカー/マイク 画角130度(対角) 動作温度範囲(℃)‐30~50 周波数帯域(GHz)2.4
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

ナカバヤシOHチェア
エコ商品
コンパクト梱包のベーシックチェアです。
材質座・背(表)/ポリエステル、座(裏)/不織布背(裏)/ポリプロピレン、フレームカバー/ポリエチレンシリンダーカバー/ポリプロピレンベース・キャスター/ナイロン 質量(kg)5.8 グリーン購入法適合
1脚
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さ403mm、19インチマウント(1U)も可能なコンセントバー
仕様コンパクトタイプ 幅(mm)28.5 質量(kg)1.3 高さ(mm)403 奥行(mm)44 定格電圧(V)100 定格電流(A)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28.5×403×44 口数6 入力プラグ接地形2P 20A 125V RoHS指令(10物質対応)対応 出力コンセント接地形2P 15A 125V
1本
22,980 税込25,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・軽量・コンパクト。・アクチュエータ取付け方向の選択が可能。・アクチュエータを取付けたままグランド部の点検・増締め可能。・手動操作やリミットスイッチの取付けも可能。
用途各種ガス、液体ラインの閉止用 トラスコ品番619-6176 材質ステンレス鋼、ボディ:SCS14 高さ(mm)139 呼び径(B)Rc1/2 接続ねじ込み形 呼び径(A)Rc1/2 最高許容圧力(MPa)3.92 面間寸法(mm)64/【モーター】107 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ボールバルブ
1個
45,980 税込50,578
翌々日出荷

水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。
用途水のON/OFF制御に 作動方式NC(通電時開)形 ねじの種類Gねじ 使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く) 作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,898 税込7,588
4日以内出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (958種類の商品があります)

保護等級はIP67+IP69Kなので温水(~80℃)での高圧洗浄も可能です。特定のコードしか読み取らない、非常に高い認識レベルです。さまざまな方向からアクチュエーターを感知できます。非常にコンパクトで取り付ける位置を選びません。
付属品ケーブル:2m(PVC耐油ケーブル) トラスコ品番207-4695 材質ハウジング:ガラス繊維強化テクノポリマー、アクチュエーター:ステンレス 形状アクチュエータ:RFID 保護等級IP67+IP69K RoHS指令(10物質対応)対応 動作電圧(V)定格DC24
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。
用途水のON/OFF制御に 保護構造IPX5 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式NC(通電時開)形 ねじの種類NPTねじ 使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く) 流体温度(℃)5 ~ 60 (凍結のないこと) 耐熱クラスクラス130(B) 耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05 取付姿勢自在 雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所 弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動 弁座漏れ(cm3/min)0(水圧にて) 周囲温度(℃)-10 ~ 60 (流体の凍結のないこと) 作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7 定格電圧変動範囲±10% RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (479種類の商品があります)

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKN2102G11
エコ商品
Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique XCKN シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成されており、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。Telemecanique OsiSense XCKNシリーズのリミットスイッチは、コンパクト設計で、幅広いアクチュエータヘッドのモデルを取り揃えています。XCKNシリーズは、反復動作専用のモノリシックプラスチックリミットスイッチです。. リミットスイッチの仕組み. リミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、装置の接点が動作して電気的接続が確立又は切断されます。
仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 双極通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP65電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG11シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 30mm動作温度 Min = -25℃取付方向 = EN50047Cycles RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKN2110P20
エコ商品
Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique XCKN シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成されており、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。Telemecanique OsiSense XCKNシリーズのリミットスイッチは、コンパクト設計で、幅広いアクチュエータヘッドのモデルを取り揃えています。XCKNシリーズは、反復動作専用のモノリシックプラスチックリミットスイッチです。. リミットスイッチの仕組み. リミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、装置の接点が動作して電気的接続が確立又は切断されます。
仕様アクチュエータタイプ = スプリングプランジャ回路 = 双極通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP65電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 30mm幅 = 30mm取付方向 = 垂直Cycles RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKN2110G11
エコ商品
Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique XCKN シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成されており、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。Telemecanique OsiSense XCKNシリーズのリミットスイッチは、コンパクト設計で、幅広いアクチュエータヘッドのモデルを取り揃えています。XCKNシリーズは、反復動作専用のモノリシックプラスチックリミットスイッチです。. リミットスイッチの仕組み. リミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、装置の接点が動作して電気的接続が確立又は切断されます。
仕様アクチュエータタイプ = スプリングプランジャ回路 = 双極通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP65電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG11シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 30mm動作温度 Min = -25℃取付方向 = 垂直Cycles RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKN2118P20
エコ商品
Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique XCKN シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成されており、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。Telemecanique OsiSense XCKNシリーズのリミットスイッチは、コンパクト設計で、幅広いアクチュエータヘッドのモデルを取り揃えています。XCKNシリーズは、反復動作専用のモノリシックプラスチックリミットスイッチです。. リミットスイッチの仕組み. リミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、装置の接点が動作して電気的接続が確立又は切断されます。
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP65電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 30mm動作温度 Min = -25℃取付方向 = EN50047Cycles RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

Honeywellマイクロスイッチ ‐ SXシリーズ、サブミニチュアベーシックスイッチ. HoneywellのSXシリーズのマイクロスイッチは一定した性能を発揮し、繰り返し使用する用途に適しています。このシリーズは分岐金コンタクトを備え、金コンタクトが低消費電力スイッチングを実現しつつ、高水準の信頼性を確保します。動作温度範囲は-54 → +204 ℃です。SXスイッチは最も過酷な条件で信頼できるソリューションを提供します。特長 / 利点. 長寿命(最大1億回) 一定した精密スイッチ特性 軍用級コンポーネントで製造 軽量及びコンパクト 作動を選択可能(プランジャ又は内蔵 / 補助アクチュエータ) 電気終端を選択可能(クイックコネクト、はんだ、基板) 動作特性を選択可能. 製品用途の情報. SXシリーズマイクロスイッチは精度が高く、シンプルなオン / オフ用途に使用されます。産業用発電用途では、このマイクロスイッチをガスや油の燃料レベルスイッチとして使用できます。精密スイッチアセンブリの温度スイッチ及び圧力スイッチとして使用することもお勧めします。SXマイクロスイッチは航空宇宙用途にも使用できます。たとえば、着陸装置のステータスの監視や、航空機のドアをロックしたかどうか監視する精密部品に使用できます。民生用コックピットで、トグル、ジョイスティック、押ボタンのアセンブリにも使用できます。このマイクロスイッチのその他の用途には、自動販売機、タイミング装置、電化製品、テスト機器、通信機器などがあります。
仕様アクチュエータタイプ = プランジャーピン末端様式 = はんだコンタクト定格電流 = 1 A @ 125 V ac接点構成 = SP-CO操作力 = 1.39 N動作温度 Min = -54℃動作温度 Max = +121℃コンタクト材質 = 金ケースの材質 = フェノール機械的寿命 = 10000000Operationsリリース力 = 0.28N動作温度範囲 = -54 → +121℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

Honeywellマイクロスイッチ ‐ SXシリーズ、サブミニチュアベーシックスイッチ. HoneywellのSXシリーズのマイクロスイッチは一定した性能を発揮し、繰り返し使用する用途に適しています。このシリーズは分岐金コンタクトを備え、金コンタクトが低消費電力スイッチングを実現しつつ、高水準の信頼性を確保します。動作温度範囲は-54 → +204 ℃です。SXスイッチは最も過酷な条件で信頼できるソリューションを提供します。. 特長 / 利点. 長寿命(最大1億回) 一定した精密スイッチ特性 軍用級コンポーネントで製造 軽量及びコンパクト 作動を選択可能(プランジャ又は内蔵 / 補助アクチュエータ) 電気終端を選択可能(クイックコネクト、はんだ、基板) 動作特性を選択可能. 製品用途の情報. SXシリーズマイクロスイッチは精度が高く、シンプルなオン / オフ用途に使用されます。産業用発電用途では、このマイクロスイッチをガスや油の燃料レベルスイッチとして使用できます。精密スイッチアセンブリの温度スイッチ及び圧力スイッチとして使用することもお勧めします。SXマイクロスイッチは航空宇宙用途にも使用できます。たとえば、着陸装置のステータスの監視や、航空機のドアをロックしたかどうか監視する精密部品に使用できます。民生用コックピットで、トグル、ジョイスティック、押ボタンのアセンブリにも使用できます。このマイクロスイッチのその他の用途には、自動販売機、タイミング装置、電化製品、テスト機器、通信機器などがあります。
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー末端様式 = はんだコンタクト定格電流 = 5 A接点構成 = SP-CO操作力 = 0.58 N動作温度 Min = -54℃動作温度 Max = +121℃コンタクト材質 = 金めっき銀ケースの材質 = フェノール機械的寿命 = 10000000Operationsリリース力 = 0.11N動作温度範囲 = -54 → +121℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

32ビットAVR UC3マイクロコントローラ. AVR32 は高性能の32ビットRISCマイクロプロセッサコアであり、低電力消費、高密度コード、高性能に重点を置いたコスト重視の内蔵アプリケーション用に設計されています。 このプロセッサは最新のオペレーティングシステムやリアルタイムオペレーティングシステムをサポートする高速かつフレキシブルな割り込みコントローラとメモリ保護ユニット(MPU)を実装します。 充実したDSP説明書一式を利用して、非常に優れた演算能力を達成できます。 32ビットアーキテクチャの力を最大限に利用するため、AVR32は従来のAVRアーキテクチャとのバイナリ互換性を持ちません。 高密度コードを実現するため、命令形式は柔軟で、コンパクトな16ビットと拡張された32ビットの両方の命令を提供します。 ほとんどの命令は16ビットですが、さらにパフォーマンスを高めるため強力な32ビット命令が実装されています。 コンパクトな命令と拡張された命令を、命令ストリームに自由に混合して使用できます。
仕様ファミリー名 = Atmel AVRパッケージタイプ = LQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 144デバイスコア = AVR32データバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 256 kB最大周波数 = 66MHzRAMサイズ = 64 KBUSBチャンネル = 1 x Device, 1 x OTGPWMユニット数 = 1 x 16 bitSPIチャンネル数 = 6I2Cチャンネル数 = 1動作温度 Max = +85 ℃mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(60個)
119,800 税込131,780
5日以内出荷

32ビットAVR UC3マイクロコントローラ. AVR32 は高性能の32ビットRISCマイクロプロセッサコアであり、低電力消費、高密度コード、高性能に重点を置いたコスト重視の内蔵アプリケーション用に設計されています。 このプロセッサは最新のオペレーティングシステムやリアルタイムオペレーティングシステムをサポートする高速かつフレキシブルな割り込みコントローラとメモリ保護ユニット(MPU)を実装します。 充実したDSP説明書一式を利用して、非常に優れた演算能力を達成できます。 32ビットアーキテクチャの力を最大限に利用するため、AVR32は従来のAVRアーキテクチャとのバイナリ互換性を持ちません。 高密度コードを実現するため、命令形式は柔軟で、コンパクトな16ビットと拡張された32ビットの両方の命令を提供します。 ほとんどの命令は16ビットですが、さらにパフォーマンスを高めるため強力な32ビット命令が実装されています。 コンパクトな命令と拡張された命令を、命令ストリームに自由に混合して使用できます。
仕様ファミリー名 = Atmel AVRパッケージタイプ = LQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 144デバイスコア = AVR32データバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 512 kB最大周波数 = 66MHzRAMサイズ = 64 kBUSBチャンネル = 1 x Device, 1 x OTGPWMユニット数 = 1 x 16 bitSPIチャンネル数 = 6標準動作供給電圧 = 3.3 V最大イーサネットチャンネル数 = 1mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(60個)
129,800 税込142,780
5日以内出荷

32ビットAVR UC3マイクロコントローラ. AVR32 は高性能の32ビットRISCマイクロプロセッサコアであり、低電力消費、高密度コード、高性能に重点を置いたコスト重視の内蔵アプリケーション用に設計されています。 このプロセッサは最新のオペレーティングシステムやリアルタイムオペレーティングシステムをサポートする高速かつフレキシブルな割り込みコントローラとメモリ保護ユニット(MPU)を実装します。 充実したDSP説明書一式を利用して、非常に優れた演算能力を達成できます。 32ビットアーキテクチャの力を最大限に利用するため、AVR32は従来のAVRアーキテクチャとのバイナリ互換性を持ちません。 高密度コードを実現するため、命令形式は柔軟で、コンパクトな16ビットと拡張された32ビットの両方の命令を提供します。 ほとんどの命令は16ビットですが、さらにパフォーマンスを高めるため強力な32ビット命令が実装されています。 コンパクトな命令と拡張された命令を、命令ストリームに自由に混合して使用できます。
仕様ファミリー名 = AT32パッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = AVR32データバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 64 kB最大周波数 = 66MHzRAMサイズ = 16 kBUSBチャンネル = 1 x Device, 1 x HostPWMユニット数 = 1 x 20 bitSPIチャンネル数 = 5USARTチャネルの数 = 4幅 = 10mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

32ビットAVR UC3マイクロコントローラ. AVR32 は高性能の32ビットRISCマイクロプロセッサコアであり、低電力消費、高密度コード、高性能に重点を置いたコスト重視の内蔵アプリケーション用に設計されています。 このプロセッサは最新のオペレーティングシステムやリアルタイムオペレーティングシステムをサポートする高速かつフレキシブルな割り込みコントローラとメモリ保護ユニット(MPU)を実装します。 充実したDSP説明書一式を利用して、非常に優れた演算能力を達成できます。 32ビットアーキテクチャの力を最大限に利用するため、AVR32は従来のAVRアーキテクチャとのバイナリ互換性を持ちません。 高密度コードを実現するため、命令形式は柔軟で、コンパクトな16ビットと拡張された32ビットの両方の命令を提供します。 ほとんどの命令は16ビットですが、さらにパフォーマンスを高めるため強力な32ビット命令が実装されています。 コンパクトな命令と拡張された命令を、命令ストリームに自由に混合して使用できます。
仕様ファミリー名 = AT32パッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 100デバイスコア = AVR32データバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 512 kB最大周波数 = 66MHzRAMサイズ = 64 kBUSBチャンネル = 1 x Device, 1 x OTGPWMユニット数 = 1 x 16 bitSPIチャンネル数 = 6I2Cチャンネル数 = 1データレート = 100Mbit/s RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

32ビットAVR UC3マイクロコントローラ. AVR32 は高性能の32ビットRISCマイクロプロセッサコアであり、低電力消費、高密度コード、高性能に重点を置いたコスト重視の内蔵アプリケーション用に設計されています。 このプロセッサは最新のオペレーティングシステムやリアルタイムオペレーティングシステムをサポートする高速かつフレキシブルな割り込みコントローラとメモリ保護ユニット(MPU)を実装します。 充実したDSP説明書一式を利用して、非常に優れた演算能力を達成できます。 32ビットアーキテクチャの力を最大限に利用するため、AVR32は従来のAVRアーキテクチャとのバイナリ互換性を持ちません。 高密度コードを実現するため、命令形式は柔軟で、コンパクトな16ビットと拡張された32ビットの両方の命令を提供します。 ほとんどの命令は16ビットですが、さらにパフォーマンスを高めるため強力な32ビット命令が実装されています。 コンパクトな命令と拡張された命令を、命令ストリームに自由に混合して使用できます。
仕様ファミリー名 = AVRパッケージタイプ = LQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 144デバイスコア = AVR32データバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 256 kB最大周波数 = 84MHzRAMサイズ = 64 kBUSBチャンネル = 1 x Device, 1 x HostSPIチャンネル数 = 6USARTチャネルの数 = 4プログラムメモリタイプ = フラッシュmm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(60個)
139,800 税込153,780
5日以内出荷

32ビットAVR UC3マイクロコントローラ. AVR32 は高性能の32ビットRISCマイクロプロセッサコアであり、低電力消費、高密度コード、高性能に重点を置いたコスト重視の内蔵アプリケーション用に設計されています。 このプロセッサは最新のオペレーティングシステムやリアルタイムオペレーティングシステムをサポートする高速かつフレキシブルな割り込みコントローラとメモリ保護ユニット(MPU)を実装します。 充実したDSP説明書一式を利用して、非常に優れた演算能力を達成できます。 32ビットアーキテクチャの力を最大限に利用するため、AVR32は従来のAVRアーキテクチャとのバイナリ互換性を持ちません。 高密度コードを実現するため、命令形式は柔軟で、コンパクトな16ビットと拡張された32ビットの両方の命令を提供します。 ほとんどの命令は16ビットですが、さらにパフォーマンスを高めるため強力な32ビット命令が実装されています。 コンパクトな命令と拡張された命令を、命令ストリームに自由に混合して使用できます。
仕様ファミリー名 = Atmel AVRパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = AVR32UCデータバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 256 kB最大周波数 = 60MHzRAMサイズ = 32 kBUSBチャンネル = 1 x Device, 1 x HostPWMユニット数 = 1 x 20 bitSPIチャンネル数 = 4I2Cチャンネル数 = 1高さ = 1.05mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(160個)
219,800 税込241,780
5日以内出荷

骨盤サポートチェア FFF Smart Life Connected 動画あり
FFF Smart Life Connected骨盤サポートチェア
エコ商品
人間工学に基づくOriBack独自の形状設計により、骨盤を正しい位置に補整。脊椎のS字カーブを形成し、体に負担の少ない姿勢で座ることができます。 毎日使ういつもの椅子、いつもの場所で、オリバックは正しい姿勢に導き、あなたの健康と快適さをサポートします。 折りたたんでコンパクトになり、持ち運びも楽々。リビング・ベッド・オフィスなど様々な場所、様々なシーンでご活用ください。 3層クッションを採用し、長時間座っても疲れにくい。撥水加工を施し、汚れてもサッと拭くことができる手軽さ。もちろん、クッションは着脱が簡単なので手洗いも可能です。 オリバックチェアは日本をはじめ韓国、米国、オーストラリア、タイ、シンガポールなど世界各国で愛用されています。 オリバックは、正しい姿勢に導き、健康と快適さを追求した姿勢サポートチェア。 1日の中で座っている時間は約5~7時間といわれています。 オフィスで自宅で、学習中に、くつろぎの時間にも。 折りたたんでコンパクトだから気軽に持ち運ぶこともできる。 さらに、部屋やオフィスに置いても、ワクワクするデザイン。 前向きなあなたをオリバックは応援します。 私たちの考える正しい座り姿勢とは… 骨盤を起こし、脊椎のS字カーブを形成することで、からだに負担の少ない状態で座り、仕事や作業や日常生活を行える姿勢です。 座る姿勢を補正するためには、専門家が各個人の年齢・体型・身体の癖やライフスタイル等をチェックし姿勢改善のアドバイスを行いますが、 オリバックチェアは、多くの方に気軽にお使い頂けるよう、さまざまな年齢・ 体型に対応したデザインで正しい座り姿勢に導く設計となっています。 折りたたみ機能 姿勢サポート背もたれが折りたたみでき、コンパクトになるため、持ち運びもらくらく。 骨盤サポート機能 身体のカーブに沿った形状により深く座ることにより骨盤を立たせ、脊椎のS字カーブを形成。座り姿勢を補整し理想的な姿勢へ導きます。 骨盤バランス機能 左右に分けた座面は、材質の反発性を最大限利用し左右の座面にしなりを持たせることにより、骨盤のバラ ンスをサポートします。また通気がよく蒸れを防ぎます。 体圧分散機能 座面にもカーブをもたせ、太ももからお尻まで座面全体でからだの圧を分散するため、からだに負荷がかかりにくく、長時間座っても疲れにくい設計です。 オリバックチェアは、サポート部分が折りたためてコンパクトに。持ち運びや移動もラクラク。すきま収納も叶います。 クッションは撥水加工。お茶など水分をこぼしてしまっても、さっとタオルなどで拭きとれるので、お手入れもラクラク。 クッションは着脱可能で、手洗いして頂けます。中性洗剤で手洗い、吊り干にてご対応ください。
用途普段使いの椅子、ソファーやベッド、車の助手席などのサポートチェアに。座椅子のようにもご使用いただけます。 オリバックチェアはこんな方におすすめ! 椅子に座っていることが疲れる 座っている時間が長い 姿勢が悪いとよく言われる 座っているときに、腰やお尻がつらい 腰や背中の負担が気になる 質量(kg)1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×400×240~250(折りたたみ時110) 素材PP、ポリエステル、ウレタンフォーム RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源電圧 12 dc。高さ 60mm。幅 60mm。奥行 15mm。風量 19m3/h。騒音レベル 16dB。ファン回転速度 2650rpm。ベアリングタイプ スリーブ。ebm-papst 600シリーズスリーブベアリングDC軸流ファン. ebm-papstの600シリーズのDC軸流ファンは、高性能と省スペースサイズを両立するように設計されています。このシリーズの軸流ファンは、スリーブベアリングを搭載しているため、中心軸が環境要因からコスト効率よく保護されています。この結果、多くの熱管理用途に適したシンプルで経済的な設計になっています。 効率的なブラシレスドライブを採用し、逆極性を防止する通信電子部品を組み込んだこのシリーズのファンは、信頼性と使いやすさを両立しています。 . 特長と利点.? 低プロファイル 低消費電力 ストラット越しに排気 逆極性及びロッキングに対する保護 電子通信機能搭載 ガラス繊維強化プラスチック製. 用途. このコンパクトファンは、ACTA (高度な通信コンピューティングアーキテクチャ)の設備に最適です。つまり、さまざまな用途に使えるということです。 キャビネットの冷却 スイッチネットワーク 電源システム 通信 医療. よくある質問. Q: スリーブベアリングファンは、ボールベアリングファンよりどのような点が優れているのですか? A: 通常、ボールベアリングファンの方がスリーブベアリングよりも厳しい条件で長く稼働できますが、スリーブベアリングには、構造が単純でコスト効果が高いというメリットがあります。スリーブベアリングは設計が単純なので耐衝撃性にも優れています。 Q: 使いやすいですか? A: ねじ止めで簡単に取り付けられ、必要な通信電子部品も設計に組み込まれているため、このDC軸流ファンを設置して運転するのは簡単です。 Q: このファンは、競合他社製品よりどのような点が優れているのですか? A: コンパクトで薄型の設計のため、低プロファイル用途に便利です。省スペースが優先される場合は、このモデルのファンが最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

電源電圧 5 dc。高さ 25mm。幅 25mm。奥行 8mm。風量 2.3m3/h。騒音レベル 5dB。ファン回転速度 6500rpm。ベアリングタイプ スリーブ。ebm-papst 250 シリーズスリーブベアリングコンパクト軸流ファンです. ebm-papstのシリーズ250のDC軸流ファンは、高性能と省スペースサイズを両立するように設計されています。このシリーズの軸流ファンは、スリーブベアリングを搭載しているため、中心軸が環境要因からコスト効率よく保護されています。この結果、多くの熱管理用途に適したシンプルで経済的な設計になっています。 効率的なブラシレスドライブを採用し、逆極性を防止する通信電子部品を組み込んだこのシリーズのファンは、信頼性と使いやすさを両立しています。 . 特長と利点.? 低プロファイル 低消費電力 ストラット越しに排気 逆極性及びロッキングに対する保護 電子通信機能搭載 ガラス繊維強化プラスチック製. 用途. このコンパクトファンは、ACTA (高度な通信コンピューティングアーキテクチャ)の設備に最適です。つまり、さまざまな用途に使えるということです。 キャビネットの冷却 スイッチネットワーク 電源システム 通信 医療 産業用. よくある質問. Q: スリーブベアリングファンは、ボールベアリングファンよりどのような点が優れているのですか? A: 通常、ボールベアリングファンの方がスリーブベアリングよりも厳しい条件で長く稼働できますが、スリーブベアリングには、構造が単純でコスト効果が高いというメリットがあります。スリーブベアリングは設計が単純なので耐衝撃性にも優れています。 Q: 使いやすいですか? A: ねじ止めで簡単に取り付けられ、必要な通信電子部品も設計に組み込まれているため、このDC軸流ファンを設置して運転するのは簡単です。 Q: このファンは、競合他社製品よりどのような点が優れているのですか? A: コンパクトで薄型の設計のため、低プロファイル用途に便利です。省スペースが優先される場合は、このモデルのファンが最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

電源電圧 12 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 60mm。奥行 25mm。寸法 60 60 25mm。騒音レベル 19dB。ファン回転速度 3000rpm。ベアリングタイプ スリーブ。ebm-papst 600シリーズスリーブベアリングDC軸流ファン. ebm-papstの600シリーズのDC軸流ファンは、高性能と省スペースサイズを両立するように設計されています。このシリーズの軸流ファンは、スリーブベアリングを搭載しているため、中心軸が環境要因からコスト効率よく保護されています。この結果、多くの熱管理用途に適したシンプルで経済的な設計になっています。 効率的なブラシレスドライブを採用し、逆極性を防止する通信電子部品を組み込んだこのシリーズのファンは、信頼性と使いやすさを両立しています。 . 特長と利点.? 低プロファイル 低消費電力 ストラット越しに排気 逆極性及びロッキングに対する保護 電子通信機能搭載 ガラス繊維強化プラスチック製. 用途. このコンパクトファンは、ACTA (高度な通信コンピューティングアーキテクチャ)の設備に最適です。つまり、さまざまな用途に使えるということです。 キャビネットの冷却 スイッチネットワーク 電源システム 通信 医療. よくある質問. Q: スリーブベアリングファンは、ボールベアリングファンよりどのような点が優れているのですか? A: 通常、ボールベアリングファンの方がスリーブベアリングよりも厳しい条件で長く稼働できますが、スリーブベアリングには、構造が単純でコスト効果が高いというメリットがあります。スリーブベアリングは設計が単純なので耐衝撃性にも優れています。 Q: 使いやすいですか? A: ねじ止めで簡単に取り付けられ、必要な通信電子部品も設計に組み込まれているため、このDC軸流ファンを設置して運転するのは簡単です。 Q: このファンは、競合他社製品よりどのような点が優れているのですか? A: コンパクトで薄型の設計のため、低プロファイル用途に便利です。省スペースが優先される場合は、このモデルのファンが最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

電源電圧 12 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 60mm。電流 Max 317mA。風量 56m3/h。騒音レベル 43dB。ファン回転速度 6850rpm。ベアリングタイプ スリーブ。ebm-papst 600シリーズスリーブベアリングDC軸流ファン. ebm-papstの600シリーズのDC軸流ファンは、高性能と省スペースサイズを両立するように設計されています。このシリーズの軸流ファンは、スリーブベアリングを搭載しているため、中心軸が環境要因からコスト効率よく保護されています。この結果、多くの熱管理用途に適したシンプルで経済的な設計になっています。 効率的なブラシレスドライブを採用し、逆極性を防止する通信電子部品を組み込んだこのシリーズのファンは、信頼性と使いやすさを両立しています。 . 特長と利点.? 低プロファイル 低消費電力 ストラット越しに排気 逆極性及びロッキングに対する保護 電子通信機能搭載 ガラス繊維強化プラスチック製. 用途. このコンパクトファンは、ACTA (高度な通信コンピューティングアーキテクチャ)の設備に最適です。つまり、さまざまな用途に使えるということです。 キャビネットの冷却 スイッチネットワーク 電源システム 通信 医療. よくある質問. Q: スリーブベアリングファンは、ボールベアリングファンよりどのような点が優れているのですか? A: 通常、ボールベアリングファンの方がスリーブベアリングよりも厳しい条件で長く稼働できますが、スリーブベアリングには、構造が単純でコスト効果が高いというメリットがあります。スリーブベアリングは設計が単純なので耐衝撃性にも優れています。 Q: 使いやすいですか? A: ねじ止めで簡単に取り付けられ、必要な通信電子部品も設計に組み込まれているため、このDC軸流ファンを設置して運転するのは簡単です。 Q: このファンは、競合他社製品よりどのような点が優れているのですか? A: コンパクトで薄型の設計のため、低プロファイル用途に便利です。省スペースが優先される場合は、このモデルのファンが最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

電源電圧 12 dc。高さ 60mm。幅 60mm。奥行 25.4mm。風量 40m3/h。騒音レベル 35dB。ファン回転速度 5100rpm。ベアリングタイプ スリーブ。ebm-papst 600シリーズスリーブベアリングDC軸流ファン. ebm-papstの600シリーズのDC軸流ファンは、高性能と省スペースサイズを両立するように設計されています。このシリーズの軸流ファンは、スリーブベアリングを搭載しているため、中心軸が環境要因からコスト効率よく保護されています。この結果、多くの熱管理用途に適したシンプルで経済的な設計になっています。 効率的なブラシレスドライブを採用し、逆極性を防止する通信電子部品を組み込んだこのシリーズのファンは、信頼性と使いやすさを両立しています。 . 特長と利点.? 低プロファイル 低消費電力 ストラット越しに排気 逆極性及びロッキングに対する保護 電子通信機能搭載 ガラス繊維強化プラスチック製. 用途. このコンパクトファンは、ACTA (高度な通信コンピューティングアーキテクチャ)の設備に最適です。つまり、さまざまな用途に使えるということです。 キャビネットの冷却 スイッチネットワーク 電源システム 通信 医療. よくある質問. Q: スリーブベアリングファンは、ボールベアリングファンよりどのような点が優れているのですか? A: 通常、ボールベアリングファンの方がスリーブベアリングよりも厳しい条件で長く稼働できますが、スリーブベアリングには、構造が単純でコスト効果が高いというメリットがあります。スリーブベアリングは設計が単純なので耐衝撃性にも優れています。 Q: 使いやすいですか? A: ねじ止めで簡単に取り付けられ、必要な通信電子部品も設計に組み込まれているため、このDC軸流ファンを設置して運転するのは簡単です。 Q: このファンは、競合他社製品よりどのような点が優れているのですか? A: コンパクトで薄型の設計のため、低プロファイル用途に便利です。省スペースが優先される場合は、このモデルのファンが最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

電源電圧 12 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 60mm。電流 Max 200mA。風量 43m3/h。騒音レベル 37dB。ファン回転速度 5600rpm。ベアリングタイプ スリーブ。ebm-papst 600シリーズスリーブベアリングDC軸流ファン. ebm-papstの600シリーズのDC軸流ファンは、高性能と省スペースサイズを両立するように設計されています。このシリーズの軸流ファンは、スリーブベアリングを搭載しているため、中心軸が環境要因からコスト効率よく保護されています。この結果、多くの熱管理用途に適したシンプルで経済的な設計になっています。 効率的なブラシレスドライブを採用し、逆極性を防止する通信電子部品を組み込んだこのシリーズのファンは、信頼性と使いやすさを両立しています。 . 特長と利点.? 低プロファイル 低消費電力 ストラット越しに排気 逆極性及びロッキングに対する保護 電子通信機能搭載 ガラス繊維強化プラスチック製. 用途. このコンパクトファンは、ACTA (高度な通信コンピューティングアーキテクチャ)の設備に最適です。つまり、さまざまな用途に使えるということです。 キャビネットの冷却 スイッチネットワーク 電源システム 通信 医療. よくある質問. Q: スリーブベアリングファンは、ボールベアリングファンよりどのような点が優れているのですか? A: 通常、ボールベアリングファンの方がスリーブベアリングよりも厳しい条件で長く稼働できますが、スリーブベアリングには、構造が単純でコスト効果が高いというメリットがあります。スリーブベアリングは設計が単純なので耐衝撃性にも優れています。 Q: 使いやすいですか? A: ねじ止めで簡単に取り付けられ、必要な通信電子部品も設計に組み込まれているため、このDC軸流ファンを設置して運転するのは簡単です。 Q: このファンは、競合他社製品よりどのような点が優れているのですか? A: コンパクトで薄型の設計のため、低プロファイル用途に便利です。省スペースが優先される場合は、このモデルのファンが最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

電源電圧 12 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 60mm。電流 Max 83mA。風量 29m3/h。騒音レベル 27dB。ファン回転速度 3900rpm。ベアリングタイプ スリーブ。ebm-papst 600シリーズスリーブベアリングDC軸流ファン. ebm-papstの600シリーズのDC軸流ファンは、高性能と省スペースサイズを両立するように設計されています。このシリーズの軸流ファンは、スリーブベアリングを搭載しているため、中心軸が環境要因からコスト効率よく保護されています。この結果、多くの熱管理用途に適したシンプルで経済的な設計になっています。 効率的なブラシレスドライブを採用し、逆極性を防止する通信電子部品を組み込んだこのシリーズのファンは、信頼性と使いやすさを両立しています。 . 特長と利点.? 低プロファイル 低消費電力 ストラット越しに排気 逆極性及びロッキングに対する保護 電子通信機能搭載 ガラス繊維強化プラスチック製. 用途. このコンパクトファンは、ACTA (高度な通信コンピューティングアーキテクチャ)の設備に最適です。つまり、さまざまな用途に使えるということです。 キャビネットの冷却 スイッチネットワーク 電源システム 通信 医療. よくある質問. Q: スリーブベアリングファンは、ボールベアリングファンよりどのような点が優れているのですか? A: 通常、ボールベアリングファンの方がスリーブベアリングよりも厳しい条件で長く稼働できますが、スリーブベアリングには、構造が単純でコスト効果が高いというメリットがあります。スリーブベアリングは設計が単純なので耐衝撃性にも優れています。 Q: 使いやすいですか? A: ねじ止めで簡単に取り付けられ、必要な通信電子部品も設計に組み込まれているため、このDC軸流ファンを設置して運転するのは簡単です。 Q: このファンは、競合他社製品よりどのような点が優れているのですか? A: コンパクトで薄型の設計のため、低プロファイル用途に便利です。省スペースが優先される場合は、このモデルのファンが最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

電源電圧 12 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 60mm。電流 Max 117mA。風量 33m3/h。騒音レベル 31dB。ファン回転速度 4500rpm。ベアリングタイプ スリーブ。ebm-papst 600シリーズスリーブベアリングDC軸流ファン. ebm-papstの600シリーズのDC軸流ファンは、高性能と省スペースサイズを両立するように設計されています。このシリーズの軸流ファンは、スリーブベアリングを搭載しているため、中心軸が環境要因からコスト効率よく保護されています。この結果、多くの熱管理用途に適したシンプルで経済的な設計になっています。 効率的なブラシレスドライブを採用し、逆極性を防止する通信電子部品を組み込んだこのシリーズのファンは、信頼性と使いやすさを両立しています。 . 特長と利点.? 低プロファイル 低消費電力 ストラット越しに排気 逆極性及びロッキングに対する保護 電子通信機能搭載 ガラス繊維強化プラスチック製. 用途. このコンパクトファンは、ACTA (高度な通信コンピューティングアーキテクチャ)の設備に最適です。つまり、さまざまな用途に使えるということです。 キャビネットの冷却 スイッチネットワーク 電源システム 通信 医療. よくある質問. Q: スリーブベアリングファンは、ボールベアリングファンよりどのような点が優れているのですか? A: 通常、ボールベアリングファンの方がスリーブベアリングよりも厳しい条件で長く稼働できますが、スリーブベアリングには、構造が単純でコスト効果が高いというメリットがあります。スリーブベアリングは設計が単純なので耐衝撃性にも優れています。 Q: 使いやすいですか? A: ねじ止めで簡単に取り付けられ、必要な通信電子部品も設計に組み込まれているため、このDC軸流ファンを設置して運転するのは簡単です。 Q: このファンは、競合他社製品よりどのような点が優れているのですか? A: コンパクトで薄型の設計のため、低プロファイル用途に便利です。省スペースが優先される場合は、このモデルのファンが最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

電源電圧 12 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 60mm。奥行 25mm。風量 21m3/h。騒音レベル 16dB。ファン回転速度 2500rpm。カーブの方向 前方向。ベアリングタイプ スリーブ。ebm-papst 600シリーズスリーブベアリングDC軸流ファン. ebm-papstの600シリーズのDC軸流ファンは、高性能と省スペースサイズを両立するように設計されています。このシリーズの軸流ファンは、スリーブベアリングを搭載しているため、中心軸が環境要因からコスト効率よく保護されています。この結果、多くの熱管理用途に適したシンプルで経済的な設計になっています。 効率的なブラシレスドライブを採用し、逆極性を防止する通信電子部品を組み込んだこのシリーズのファンは、信頼性と使いやすさを両立しています。 . 特長と利点.? 低プロファイル 低消費電力 ストラット越しに排気 逆極性及びロッキングに対する保護 電子通信機能搭載 ガラス繊維強化プラスチック製. 用途. このコンパクトファンは、ACTA (高度な通信コンピューティングアーキテクチャ)の設備に最適です。つまり、さまざまな用途に使えるということです。 キャビネットの冷却 スイッチネットワーク 電源システム 通信 医療. よくある質問. Q: スリーブベアリングファンは、ボールベアリングファンよりどのような点が優れているのですか? A: 通常、ボールベアリングファンの方がスリーブベアリングよりも厳しい条件で長く稼働できますが、スリーブベアリングには、構造が単純でコスト効果が高いというメリットがあります。スリーブベアリングは設計が単純なので耐衝撃性にも優れています。 Q: 使いやすいですか? A: ねじ止めで簡単に取り付けられ、必要な通信電子部品も設計に組み込まれているため、このDC軸流ファンを設置して運転するのは簡単です。 Q: このファンは、競合他社製品よりどのような点が優れているのですか? A: コンパクトで薄型の設計のため、低プロファイル用途に便利です。省スペースが優先される場合は、このモデルのファンが最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

電源電圧 5 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 25mm。電流 Max 80mA。終結タイプ リードワイヤm3/h。騒音レベル 16dB。ファン回転速度 9600rpm。ベアリングタイプ スリーブ。IP定格 IP20。ebm-papst 250 シリーズスリーブベアリングコンパクト軸流ファンです. ebm-papstのシリーズ250のDC軸流ファンは、高性能と省スペースサイズを両立するように設計されています。このシリーズの軸流ファンは、スリーブベアリングを搭載しているため、中心軸が環境要因からコスト効率よく保護されています。この結果、多くの熱管理用途に適したシンプルで経済的な設計になっています。 効率的なブラシレスドライブを採用し、逆極性を防止する通信電子部品を組み込んだこのシリーズのファンは、信頼性と使いやすさを両立しています。 . 特長と利点.? 低プロファイル 低消費電力 ストラット越しに排気 逆極性及びロッキングに対する保護 電子通信機能搭載 ガラス繊維強化プラスチック製. 用途. このコンパクトファンは、ACTA (高度な通信コンピューティングアーキテクチャ)の設備に最適です。つまり、さまざまな用途に使えるということです。 キャビネットの冷却 スイッチネットワーク 電源システム 通信 医療 産業用. よくある質問. Q: スリーブベアリングファンは、ボールベアリングファンよりどのような点が優れているのですか? A: 通常、ボールベアリングファンの方がスリーブベアリングよりも厳しい条件で長く稼働できますが、スリーブベアリングには、構造が単純でコスト効果が高いというメリットがあります。スリーブベアリングは設計が単純なので耐衝撃性にも優れています。 Q: 使いやすいですか? A: ねじ止めで簡単に取り付けられ、必要な通信電子部品も設計に組み込まれているため、このDC軸流ファンを設置して運転するのは簡単です。 Q: このファンは、競合他社製品よりどのような点が優れているのですか? A: コンパクトで薄型の設計のため、低プロファイル用途に便利です。省スペースが優先される場合は、このモデルのファンが最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷