37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
松井精密パスゲージ
超硬度仕上げの先端針をスライドさせ、部材に直接墨付けます。直線、平行線、円弧など、さまざまな墨線を1/20 の精度で引きます。ケガキの要領で、部材に直接墨付けを行ないます。
精度(mm)0.05
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手の届かない所、ノギスでは測りづらい物の測定に便利です。
用途ノギスで測れない物の外寸測定専用の外パス 材質本体:炭素鋼
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外径寸法の移し取りに便利です。先端焼き入れ加工品です。
用途丸棒、パイプなどの外径寸法の移し取り。 板厚(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノギスでは測りづらい物の測定に便利です。
用途パイプや穴の径等、内寸測定専用の内パス 材質本体:炭素鋼
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内径寸法の移し取りに便利です。先端焼き入れ加工品です。
用途ミゾ、内径寸法などの内径寸法の移し取り。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寸法設定と同時にケガキ工作ができ、また本尺ジョウが上下にスライドするので、段差測定もできます。副尺ジョウ部にはケガキ工作がしやすいようローラーがつけられています。本尺ジョウ(スクライバー)は取り換えができます。
最小読取値(mm)0.05
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SK(新潟精機)並丸パス
外径測定用。
用途丸物加工材料やワークの外径写し取りに。 材質炭素工具鋼 厚さ(mm)12
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片手で幅を計りながら、もう片方の手で墨付けができる、画期的な工具です。軽く持ち運び自由。固定が必要なハイトゲージとは異なり、製品を機械に取り付けたまま計測できます。基本機能を充実させた定番商品です。
最小読取値(mm)0.05
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一定の幅を、さっとケガキ作業するのに便利なケガキ専用ゲージです。 先端には目盛りが付いているので墨線の寸法出しにも便利です。 バーニア部は微動送り付き。
用途連続したケガキ作業に。 測定範囲(mm)300 最小表示(mm)0.05 材質ステンレス 全長(mm)410 器差(mm)0.05 ベース寸法(mm)100
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 これ1本で測定と精度の高いケガキ作業が両方行えます。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定およびケガキ作業に 測定範囲(mm)0~150 トラスコ品番161-4952 材質/仕上本体:ステンレス 質量(g)295 タイプデジタル 電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属) 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.03 デプスバー(有・無) ジョウ寸法(mm)外側用:40、内側用:16.5
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

現場作業の必需品!微動調整もでき、丸棒やパイプ等の外形寸法移しに便利です。足に開閉用ねじを取り付けたもので、開閉及び微動調整が容易にできます。
用途丸棒の外形及び厚さ等の移し取り 材質炭素工具鋼
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

普通のパスと違い目盛が付いているので寸法を直接読むことができます。 先端を交差させて使用することができます。
用途外径、内径、厚さ、ミゾ等の測定 材質ステンレス鋼(先端部焼入) 目量(mm)1 器差(mm)±0.5
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

デジタルキャリパゲージ SK(新潟精機) 動画あり
デジタルタイプのため比較測定に威力を発揮します
用途外径用測定器、管の厚み測定に。 材質(本体)スチール、プラスチック 測定範囲(mm)0~25 電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属 目量(mm)0.02 測定子(mm)丸型(Φ2.5) 差込深さ(mm)35 主な用途外径測定用に RoHS指令(10物質対応)対応 特性●小型部品、管などの厚みをワンタッチで迅速に測定できます。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●ホールド機能付です。●オートオフ機能付(約2-5分)です。●ストラップ取付穴付です。●デジタル表示で見やすい 指示誤差(mm)±0.04(0~5)、±0.08(5.02~25)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片手で幅を計りながら、もう片方の手で墨付けができる、画期的な工具です。軽く持ち運び自由。固定が必要なハイトゲージとは異なり、製品を機械に取り付けたまま計測できます。先端にも目盛が刻まれていて、墨線の寸法出しができます。
最小読取値(mm)0.05 先端幅(mm)(主尺)100
1個
20,380 税込22,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デプスゲージ モノタロウ 動画あり
1台
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最も一般的に使われているノギスです。本尺とスライダの間にゴミが入らない目盛面段付です。 本尺とスライダの頭部端面を0(ゼロ)基点(測定面)としていますので、 段差測定ができます。 標準ノギスでは外側、内側、深さ測定のほかに段差測定と4種の測定ができます。 バーニヤ目盛面の傾斜がゆるく(14°)、読み取りやすくなっています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小読取値(mm)0.05 シリーズ530
1台ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

SK(新潟精機)デジタルケガキノギス
RoHS
別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 これ1本で測定と精度の高いケガキ作業が両方行えます。 ローラーの回転によりスムーズなケガキ作業が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側測定、ケガキ作業に タイプデジタル デプスバー 電源CR2032(テスト用付属) 仕様●測定範囲(mm):0-150●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.04 アズワン品番65-2725-90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷

ビームはステンレス製のパイプで製作されています。ケガキ、寸法測定、大型のコンパス等にご使用ください。目盛りは付いておりません。 サイズ(mm): 1000×27
種別スチール・ビーム・トランメル 質量(kg)1.5 針長(mm)80
1個
39,980 税込43,978
8日以内出荷

KANON(中村製作所)丸穴ピッチノギス
RoHS
等径丸穴のピッチ間測定に最適なノギスです。端面から丸穴のピッチ間も測定可能です。材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途等径穴の間隔測定に最適です。
1個ほか
58,980 税込64,878
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

SAM ユーティリティ、1/4 インチメスねじクイックカップリング、6 mm パスゲージは、産業用途に使用されている ART の機器です。この製品は信頼性の高い作りで長寿命です。最高品質の材質を使用しています
仕様●カップリングジェンダー:メス●メーカーシリーズ:1906/1907●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:1/4●コード番号:221-4471 アズワン品番65-7973-57
1個
948 税込1,043
7日以内出荷

仕様使用法:ガス置換、パスボックス許容真空度(Pa):1Torr(約133)、パスボックス内寸法(mm):150×150×220、付属品(mm):バルブ(外径Φ8・Φ14)×各2個・真空ゲージ×1個・グローブボックス用手袋(大)×1双 材質本体/透明PMMA(アクリル樹脂)、バルブ・真空取り付け部/PC(ポリカーボネート)
1個
355,000 税込390,500
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様使用法:ガス置換、パスボックス内寸法(mm):Φ180×300、本体耐圧(mm):正圧15H2O(147Pa)(減圧は不可)、パスボックス真空許容度(Pa):約133(1Torr)、付属品(mm):バルブ4個(外径Φ8×2個、外径Φ14×2個)、真空ゲージ×1個、スライド皿×1枚(パスボックス用)、グローブボックス用手袋大×1双 材質本体/強化透明PMMA(アクリル)、バルブ真空取り付け部/PC(ポリカーボネート) 寸法(mm)1107×600×580 質量(kg)23 アズワン品番3-4095-01
1個
308,000 税込338,800
当日出荷

使用方法真空 材質本体/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート
1個
703,000 税込773,300
翌々日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

聴診器から小物まで日々の業務に役立つグッズを集めたスターターセットです。シンプルセットから充実セットまで3タイプからお選びいただけます。通常価格よりもお得なセット価格でご提供します。
セット内容ナースハサミ、ペンライト(ラバー調)、輸液ゲージ、メジャー(2m)、マルチパーパスケース
1組(1セット)
4,998 税込5,498
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

聴診器から小物まで日々の業務に役立つグッズを集めたスターターセットです。シンプルセットから充実セットまで3タイプからお選びいただけます。通常価格よりもお得なセット価格でご提供します。
1組(1セット)
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様使用法:真空、本体減圧許容範囲(Pa):約133(1Torr)、パスボックスサイズ(mm):Φ200×250、パスボックス減圧許容範囲(Pa):約133(1Torr)、付属品(mm):圧力計×1個、真空バルブ(外径Φ8)×2個、(外径Φ14)×1個、グローブボックス用手袋大×1双、推奨真空ポンプ:油回転真空ポンプGLD-136C(1-898-15)・油回転真空ポンプGCD-136X(1-671-19) 材質本体/強化透明PMMA(アクリル)、バルブ・真空計取り付け部・パスボックス扉部/PC(ポリカーボネート) 寸法(mm)754×570×625 質量(kg)25 アズワン品番3-4084-01
1個
498,000 税込547,800
10日以内出荷

ガス置換用グローブボックスは、本体・底部脱着方式により、重量物や容積限度一杯まで入れることができます。また、減圧可能なパスボックスが標準でついていますので、より安定した状態での物の出し入れができ、スピーディーな作業が行えます。器械用として設計・製作されており、下部40mmより上部完全脱着式です。
仕様グローブ・グローブ止めバンド:1式 材質底板:アクリル 質量(kg)約31 有効内寸(mm)【本体】692×340(上辺)/470(下辺)×553 内寸法(mm)パスボックス:200×200×200 外寸(mm)1007×588×570 コック本体ガス置換用:2個(6Φチューブワンタッチ式) バルブパスボックス用:2個(ノズル径9mmΦ) 真空ゲージパスボックス用:1個(0~-0.1MPa用)
1個(1個)
389,800 税込428,780
14日以内出荷

作業時の試料の出し入れ用にパスボックスをつけました。前面部に傾斜をつけ、横方向の補強リブも入っていないので非常にクリアな視界で作業を行うことができます。
仕様グローブポートカバー1組(減圧時使用)/グローブ・グローブバンド1組 質量(kg)約80 有効内寸(mm)600×240(上辺)/450(下辺)×450 内寸法(mm)パスボックス:250×200×200 外寸(mm)983×675×655 バルブ本体×2 パスボックス×2 グローブポート×1 ポンプ接続側×2 真空ゲージ本体、パスボックス各1個(0~-0.1MPa用)
1個(1個)
839,800 税込923,780
14日以内出荷

パスボックスは真空引き方式でガス置換できます。前面パネル全体を取り外すことができ、大きな機器の出し入れも容易です。本体は陽圧用の安全弁(100mmH2O=980Pa)付きです。パスボックス内にはスライド皿が付いていますので、容易に試料を出し入れできます。本体内部にコンセントが付いています。
用途付属品、バルブ×4個(外径Φ8mm×2個・外径Φ14mm×2個)、真空ゲージ×1個、スライド皿×1枚(パスボックス用)、グローブボックス用手袋大×1双 種別PC コンセント付き アズワン品番3-4095-02
1台
340,000 税込374,000
15日以内出荷

付属品グローブボックス用手袋大×1双、バルブ×4個(本体・パスボックス×各2個、サイズ/Φ8mm・Φ14mm)、密閉フタ×2個、圧力計×2個、陽圧対応内圧吸収袋1セット 使用方法真空 材質本体/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート 寸法(mm)1094×640×645 内形寸法(mm)パスボックス:200×200×280 アズワン品番3-471-01 耐圧(Pa)本体/約133(1Torr)、パスボックス/約133(1Torr)
1個
842,000 税込926,200
35日以内出荷

空気中で不安定な物質や毒性の強い物質等を、不活性ガス等に置換した環境の中で操作できます。ボックス内を強制排気し、不活性ガス及びドライエアーを迅速にガス置換できます。作業機器の出し入れは左側面扉で、作業中の出し入れは右パスボックスを使用します。本体内部にコンセントが付いています。
種別コンセント付き 付属品グローブボックス用手袋大×1双、バルブ×4個(本体・パスボックス×各2個、サイズ/Φ8mm・Φ14mm)、密閉フタ×2個、圧力計×2個、陽圧対応内圧吸収袋1セット 材質本体/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート 内形寸法(mm)パスボックス:200×200×280 コンセント仕様AC100V 2口 耐圧(Pa)本体/約133(1Torr)、パスボックス/約133(1Torr)
1台
714,000 税込785,400
35日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気中で不安定な物質や毒性の強い物質等を、不活性ガス等に置換した環境の中で操作できます。ボックス内を強制排気し、不活性ガス及びドライエアーを迅速にガス置換できます。前面扉のみです。パスボックスは付属していません。本体内部にコンセントが付いています。
付属品グローブボックス用手袋大×1双、バルブ×4個(本体・パスボックス×各2個、サイズ/Φ8mm・Φ14mm)、密閉フタ×2個、圧力計×2個、陽圧対応内圧吸収袋1セット 種別コンセント付き 材質本体/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート 寸法(mm)420×440×450 質量(kg)約19 内形寸法(mm)パスボックス:200×200×280 コンセント仕様AC100V 2口 アズワン品番3-471-04 耐圧(Pa)本体/約133(1Torr)、パスボックス/約133(1Torr)
1台
331,000 税込364,100
35日以内出荷

ガス置換用グローブボックスは、本体・底部脱着方式により、重量物や容積限度一杯まで入れることができます。また、減圧可能なパスボックスが標準でついていますので、より安定した状態での物の出し入れができ、スピーディーな作業が行えます。器械用として設計・製作されており、下部40mmより上部完全脱着式です。底板がステンレス製ですので、重量のある装置や機器等を入れる場合でも破損の心配なくご使用いただけます。また万が一庫内で薬品をこぼした際も、底板が薬品に侵されることがありません。
仕様グローブ・グローブ止めバンド:1式 材質底板:ステンレス 質量(kg)約37 有効内寸(mm)【本体】692×340(上辺)/470(下辺)×553 内寸法(mm)パスボックス:200×200×200 外寸(mm)1007×588×570 コック本体ガス置換用:2個(6Φチューブワンタッチ式) バルブパスボックス用:2個(ノズル径9mmΦ) 真空ゲージパスボックス用:1個(0~-0.1MPa用)
1個(1個)
436,980 税込480,678
45日以内出荷

サンプラテック真空グローブボックス
透明アクリル製で視認性抜群なコンパクトタイプの真空グローブボックス。オール透明、内部観察に360°の視界を使える便利な天面球体式。
付属品本体:真空ゲージ1個、真空バルブ2個、手袋1双/パスボックス:真空ゲージ1個、真空バルブ2個 材質MA 質量(kg)41 透明 呼称Mー600H 真空バルブR1/4 ノズル径(Φmm)9
1台
679,800 税込747,780
61日以内出荷

オールアクリル製で視認性抜群のパージ式ガス置換グローブボックス。パスボックスは真空環境対応。
付属品手袋1双、ニードルバルブ4ヶ、真空ゲージ1ヶ(パスボックス) 材質MA 質量(kg)39 呼称DX-II 耐圧(MPa)パスボックス:減圧-0.1(本体は減圧不可) 開口寸法(mm)680×270
1台
579,800 税込637,780
61日以内出荷

同種G型、GS型の大型版。本体と底部(アクリル製)が脱着し、重量物や容積限度いっぱいまで入れられるガス置換グローブボックス。減圧可能なパスボックスを標準装備し、安定したスピーディな作業が可能。
付属品本体ガス置換用コック:2個(Φ6チューブワンタッチ式)、パスボックス用バルブ:2個(ノズル径Φ9mm)、パスボックス用真空ゲージ:1個(0~-0.1MPa) 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1406×588×570 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)パスボックス:200×200×200 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1085×340(上辺)/470(下辺)×553
1台
449,800 税込494,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)