23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローラーは間隔を調節することにより、お好みにあった厚さの麺を作る事ができます。
質量(kg)2.75 ローラー幅(mm)(麺帯対応幅)145 切断幅(mm)1.5、6.5 材質スチールクロームメッキ 種類本体セット 間口W×奥行D×高さH(mm)190×205×150 TKG品番9-0407-1201 TKG品番(2017)6-0369-0901
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

材質スチール 種類標準刃(1.5/6.5) 切断幅(mm)1.5、6.5 TKG品番9-0407-1202 TKG品番(2017)6-0369-0902
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

ローラー麺帯幅:145カッター幅:1.5・6.0質量:約2kg材質:アルミ合金、着色アルマイト加工付属品:固定金具・オプションでカッター(1.0mm・3.5mm・12mm)があります。ローラー厚さ調節9段階(0.3mm~2.5mm)まで調節可能です。<APS-39>アトラスパスタマシーンATL-150専用カッターが使用 できます。
間口W×奥行D×高さH(mm)200×180×155 ローラー幅(mm)(麺帯対応幅)145 切断幅(mm)1.5、6.5
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

投入口:幅108
間口W×奥行D×高さH(mm)150×90×108 投入口の隙間(mm)108 TKG品番9-0408-0601 TKG品番(2017)6-0370-0401
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

オプションでカッター(1.0mm・3.5mm・12mm)があります。 ローラー厚さ調節9段階(0.3mm~2.5mm)まで調節可能です。 <APS-39>アトラスパスタマシーンATL-150専用カッターが使用できます。
付属品固定金具 材質アルミ合金、着色アルマイト加工 寸法(mm)ローラー麺帯幅145、カッター幅1.5、6.0 質量(kg)約2 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×180×155 TKG品番9-0407-1104 TKG品番(2017)6-0369-0804
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷


場所をとらないコンパクトサイズ!どなたでも簡単操作の、ヨーロッパ普及タイプ!ローラー麺帯幅:220質量:10.5kg材質:スチールクロームメッキ最大厚5mmまで可能です。カッターの交換で、スパゲッティから和風麺までOKです。
間口W×奥行D×高さH(mm)330×218×245 ローラー幅(mm)(麺帯対応幅)220 TKG品番9-0407-0801 TKG品番(2017)6-0369-0501
1個
229,800 税込252,780
3日以内出荷

電 源:単相100V消費電力:85Wローラー麺帯幅:150質 量:6.8kgコード長:約1.8m。ローラーは間隔を調節することによりお好みの厚さにできます。2.0mmと6.5mmの2種類のカッターが付いています。速度2段切替式。保護安全カバー付。(APS23/APS24)のパスタ機がご使用できます。
質量(kg)6.8 間口W×奥行D×高さH(mm)280×230×270 消費電力(W)85 電源単相100V ローラー幅(mm)(麺帯対応幅)150 コード長さ(m)約1.8 TKG品番9-0408-0101 TKG品番(2017)6-0370-0101
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷

付属品カッター(2mm、4mm) 材質スチールクロムメッキ 幅(mm)ローラー麺帯:150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×204×155
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷

おうちで生パスタが作れます! 最大14cm幅のパスタ生地が作れます。 太さ1.5mmのタリオリーニか6mmのフェットチーネが作れます。 クランプ付きでパスタマシーンをしっかりテーブルや台に固定できます。
仕様●寸法:13×20×13cm●重量:約3.09Kg●材質:全体/クロムメッキスチール、ローラー/ニッケルメッキスチール●カラー:レッド●※かなりの距離と経路を通過して来る輸入品の為、一部パッケージが破損したり、製品に小傷が付くケースがございますが、使用上で特に問題ない範囲で、良品とさせていただきます。 アズワン品番67-8739-11
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おうちで生パスタが作れます! 最大14cm幅のパスタ生地が作れます。 太さ1.5mmのタリオリーニか6mmのフェットチーネが作れます。 クランプ付きでパスタマシーンをしっかりテーブルや台に固定できます。
仕様●寸法:13×20×13cm●重量:約3.03Kg●材質:全体/クロムメッキスチール、ローラー/ニッケルメッキスチール●カラー:シルバー●※かなりの距離と経路を通過して来る輸入品の為、一部パッケージが破損したり、製品に小傷が付くケースがございますが、使用上で特に問題ない範囲で、良品とさせていただきます。 アズワン品番67-8739-10
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

コンパクトサイズなのに電動式でスピーディ!!。連続スイッチとパルススイッチの切替式です。
質量(kg)3.9 間口W×奥行D×高さH(mm)330×210×152 電源単相100V 50/60Hz ローラー幅(mm)(麺帯対応幅)145 コード長さ(m)2 切断幅(mm)1.5、6.5 厚さ(mm)0.2~3mm(9段階調節) 付属品固定金具 消費電力(W)100 材質スチールクロームメッキ TKG品番9-0407-1001 TKG品番(2017)6-0369-0701
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

本体は鋳物製で安定が良く楽しく簡単に本格的な麺作りができます。 ローラー、カッターはステンレス製でサビに強く耐久性に優れています。 本体を安定よく設置できるアジャスター付。
材質本体・ハンドル/鋳鉄、ローラー・カッター/ステンレス、ガイド/ABS樹脂 寸法(mm)ローラー麺帯幅:112 質量(kg)11 間口W×奥行D×高さH(mm)300×290×280
1個
87,980 税込96,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


場所をとらないコンパクトサイズ!どなたでも簡単操作の、ヨーロッパ普及タイプ!。サブスイッチが無くなり、メインスイッチのみONにすると動作します。本体上部に手を挟まないよう安全柵がつきました。プレートが手動用のプレートと同じものになりました。カッター(別売りオプション)を本体横にアタッチメントする新規格モデル。コンパクトサイズで様々なシーンに活躍します。
材質スチール(クロムメッキ) 質量(kg)17.5 電力(W)商品電力:140 コード長さ(m)約1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360(630)×250×330※()のサイズはカッター装着時の寸法です。 電源(単相/V)100 50/60Hz 帯幅(cm)ローラー麺:22
1個
599,800 税込659,780
3日以内出荷

外寸(mm)200×200×H155 質量(kg)約3 幅(mm)(最大麺帯)145 付属品カッター(1.5mm/6mm)
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

置く場所を選ばないパスタマシーン。さらに静かな運転音。
用途カッター(別売り)を本体横にセットして使用します。 材質スチールクロムメッキ 質量(kg)17.1 電圧(V)単相120 ローラー幅(mm)220 コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×220×250 開口寸法(mm)最小:0.1 最大開口(mm)5
1台
479,800 税込527,780
4日以内出荷

仕様ローラー麺帯幅:220、厚さ:0.1~5mm 材質スチール・クロームメッキ仕上 質量(kg)10.5 外寸(mm)300×218×H245
1個
229,800 税込252,780
翌々日出荷

1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 各種ミニチュアコネクタ付K熱電対センサーに対応(センサー別売) 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途各種温度測定に。 付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー 測定範囲(℃)-200~+1372 測定精度±(0.1%rdg+1℃)(-60~+1372℃)、±(0.1%rdg+2℃)(-200~-60℃) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7 分解能0.1℃(-100~+1372℃)、1℃(-200~-100℃) 使用電池単4(1.5V)電池2個 サンプリング1回/秒 使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 電池寿命(連続時間)約250(アルカリ乾電池使用時) 保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量:5kgめん切庖丁:刃渡り265台材質:桐。麺切り幅調整方法ストッパーのすきまと、調整爪の方向で調節します。本体の切り込みと、調整爪の位置を合せて下さい。だいたいの目安ですのでお好みで、調節して下さい。そばの場合 ストッパーすきま 切り幅 1mm 2mm 2mm 3mm 3mm 4mmうどんの場合 ストッパーすきま 切り幅 6mm 5mm 7mm 6mm 8mm 7mm 9mm 8mm
質量(kg)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×430×180 TKG品番9-0398-0301 TKG品番(2017)6-0360-0301
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷