コンパクトサイズなのに電動式でスピーディ!!。連続スイッチとパルススイッチの切替式です。
質量(kg)3.9
間口W×奥行D×高さH(mm)330×210×152
電源単相100V 50/60Hz
ローラー幅(mm)(麺帯対応幅)145
コード長さ(m)2
切断幅(mm)1.5、6.5
厚さ(mm)0.2~3mm(9段階調節)
付属品固定金具
消費電力(W)100
材質スチールクロームメッキ
TKG品番9-0407-1001
TKG品番(2017)6-0369-0701
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
ローラーは間隔を調節することにより、お好みにあった厚さの麺を作る事ができます。
質量(kg)2.75
ローラー幅(mm)(麺帯対応幅)145
切断幅(mm)1.5、6.5
材質スチールクロームメッキ
種類本体セット
間口W×奥行D×高さH(mm)190×205×150
TKG品番9-0407-1201
TKG品番(2017)6-0369-0901
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
材質スチール
種類標準刃(1.5/6.5)
切断幅(mm)1.5、6.5
TKG品番9-0407-1202
TKG品番(2017)6-0369-0902
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
ローラー麺帯幅:145カッター幅:1.5・6.0質量:約2kg材質:アルミ合金、着色アルマイト加工付属品:固定金具・オプションでカッター(1.0mm・3.5mm・12mm)があります。ローラー厚さ調節9段階(0.3mm~2.5mm)まで調節可能です。<APS-39>アトラスパスタマシーンATL-150専用カッターが使用 できます。
間口W×奥行D×高さH(mm)200×180×155
ローラー幅(mm)(麺帯対応幅)145
切断幅(mm)1.5、6.5
外寸(mm)200×200×H155
質量(kg)約3
幅(mm)(最大麺帯)145
付属品カッター(1.5mm/6mm)
場所をとらないコンパクトサイズ!どなたでも簡単操作の、ヨーロッパ普及タイプ!ローラー麺帯幅:220質量:10.5kg材質:スチールクロームメッキ最大厚5mmまで可能です。カッターの交換で、スパゲッティから和風麺までOKです。
間口W×奥行D×高さH(mm)330×218×245
ローラー幅(mm)(麺帯対応幅)220
TKG品番9-0407-0801
TKG品番(2017)6-0369-0501
1個
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
投入口:幅108
間口W×奥行D×高さH(mm)150×90×108
投入口の隙間(mm)108
TKG品番9-0408-0601
TKG品番(2017)6-0370-0401
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
オプションでカッター(1.0mm・3.5mm・12mm)があります。
ローラー厚さ調節9段階(0.3mm~2.5mm)まで調節可能です。
<APS-39>アトラスパスタマシーンATL-150専用カッターが使用できます。
付属品固定金具
材質アルミ合金、着色アルマイト加工
寸法(mm)ローラー麺帯幅145、カッター幅1.5、6.0
質量(kg)約2
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×180×155
TKG品番9-0407-1104
TKG品番(2017)6-0369-0804
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
仕様ローラー麺帯幅:220、厚さ:0.1~5mm
材質スチール・クロームメッキ仕上
質量(kg)10.5
外寸(mm)300×218×H245
1個
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
本体は鋳物製で安定が良く楽しく簡単に本格的な麺作りができます。
ローラー、カッターはステンレス製でサビに強く耐久性に優れています。
本体を安定よく設置できるアジャスター付。
材質本体・ハンドル/鋳鉄、ローラー・カッター/ステンレス、ガイド/ABS樹脂
寸法(mm)ローラー麺帯幅:112
質量(kg)11
間口W×奥行D×高さH(mm)300×290×280
材質スチール
種類交換カッター
電 源:単相100V消費電力:85Wローラー麺帯幅:150質 量:6.8kgコード長:約1.8m。ローラーは間隔を調節することによりお好みの厚さにできます。2.0mmと6.5mmの2種類のカッターが付いています。速度2段切替式。保護安全カバー付。(APS23/APS24)のパスタ機がご使用できます。
質量(kg)6.8
間口W×奥行D×高さH(mm)280×230×270
消費電力(W)85
電源単相100V
ローラー幅(mm)(麺帯対応幅)150
コード長さ(m)約1.8
TKG品番9-0408-0101
TKG品番(2017)6-0370-0101
1個
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
付属品カッター(2mm、4mm)
材質スチールクロムメッキ
幅(mm)ローラー麺帯:150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×204×155
1個
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
置く場所を選ばないパスタマシーン。さらに静かな運転音。
用途カッター(別売り)を本体横にセットして使用します。
材質スチールクロムメッキ
質量(kg)17.1
電圧(V)単相120
ローラー幅(mm)220
コード長さ(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×220×250
開口寸法(mm)最小:0.1
最大開口(mm)5
1台
¥479,800
税込¥527,780
4日以内出荷
寸法(mm)1.5、6
EBM品番806120
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
付属品取付ホルダー
消費電力(W)80
スイッチラビオリ:パルス式(押している間だけ作動)、パスタ:高、低速の2段切替式
電源単相100V
外寸(mm)130×190×H115
EBM品番8230700
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
材質ブロンズ
規格フジッリ
TKG品番9-0407-0209
TKG品番(2017)6-0369-1209
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
付属品スティック(295mm)
種別ブルー
材質スチールクロームメッキ、ABS樹脂
質量(g)700
外寸(mm)全高443×ハンガー長さ200
EBM品番8353930
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
麺切革命そば・うどん等、麺切りが簡単・便利・・・質量:約6.6kg庖丁刃渡り:約270台材質:アルミニウム製簡単に切れ、大変便利です。 。女性にも簡単に使え、麺切りの仕上げもこれで安心。自動的に庖丁が移動します。 。庖丁の上げる高さにより、自動的に右から左へ移動します。 。左側まで使った後は、簡単に庖丁部を右に移動出来ます。麺の切り幅が自在! 。庖丁の上げる高さにより、切り幅が自在に変わります。 。麺の切り幅:約1.5~10mm。ゴム部が水洗い出来ます。 。ゴムは、食品衛生法合格品を使用し、何度でも取りはずして、 水洗いが出来ます。 。台も、アルミニウムで衛生的です。麺切り幅調整方法ストッパーのすきまと、調整爪の方向で調節します。本体の切り込みと、調整爪の位置を合せて下さい。だいたいの目安ですのでお好みで、調節して下さい。そばの場合 ストッパーすきま 切り幅 1mm 2mm 2mm 3mm 3mm 4mmうどんの場合 ストッパーすきま 切り幅 6mm 5mm 7mm 6mm 8mm 7mm 9mm 8mm
材質台:アルミ、刃:ステン鋼
質量:5kgめん切庖丁:刃渡り265台材質:桐。麺切り幅調整方法ストッパーのすきまと、調整爪の方向で調節します。本体の切り込みと、調整爪の位置を合せて下さい。だいたいの目安ですのでお好みで、調節して下さい。そばの場合 ストッパーすきま 切り幅 1mm 2mm 2mm 3mm 3mm 4mmうどんの場合 ストッパーすきま 切り幅 6mm 5mm 7mm 6mm 8mm 7mm 9mm 8mm
質量(kg)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×430×180
TKG品番9-0398-0301
TKG品番(2017)6-0360-0301
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
カットブレード2種付属(シングル、ダブル)シェフインカーザ本体より電源供給押し出されたパスタをモーターの回転により自動でカットします。回転速度はダイアルで自在に調節可能。
TKG品番9-0407-0401
TKG品番(2017)6-0369-1401
1個
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
付属品:スティック棒(全長295)。パスタを附属のスティック棒ですくい、 一切手を触れずにハンガーに掛ける事ができます。
材質ポリプロピレン
全高(mm)443
バー全長(mm)200(16段)
TKG品番9-0406-1601
TKG品番(2017)6-0370-1401
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
スライド台:910×275めん切包丁:刃渡り270(ステンレス鋼)台材質:スプルス材(ラバー張)。ステンレス切刃ですから使いやすく寿命が長く経済的。ラバー張ですので、清潔、刃のあたりも滑らかです。
材質組枠:木製 ゴム板:天然ゴム ゴム板押さえ金:SS材(メッキ) 丸ビス:SUS304 SUS軸:SUS304 SUS軸固定金具:アルミ 柄:SS材(メッキ) 包丁刃:SUS440C バネ:SUS430
質量(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×425×157
TKG品番9-0398-0501
TKG品番(2017)6-0360-0501
1個
¥87,980
税込¥96,778
3日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
仕様付属スティック:295mm
種別ロッソ
材質スチールクロームメッキ、ABS樹脂
寸法(mm)全高443×ハンガー長さ200
質量(g)700
EBM品番8353920
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
カットブレード2種付属(シングル、ダブル)シェフインカーザ本体のダイス部分に取り付けて使用します。押し出されたパスタをカットするためのユニットです。
TKG品番9-0407-0301
TKG品番(2017)6-0369-1301
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
材質ブロンズ
寸法(mm)25
規格パッケリ25mm
TKG品番9-0407-0213
TKG品番(2017)6-0369-1213
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
付属品スティック(295mm)
種別200×H443
材質スチールクロームメッキ、ABS樹脂
質量(g)700
外寸(mm)全高443×ハンガー長さ200
EBM品番8353900
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
種別パスタシート 170mm
材質ブロンズ
EBM品番6395630
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
材質ブロンズ
規格カゼレッチ
TKG品番9-0407-0211
TKG品番(2017)6-0369-1211
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
材質ブロンズ
寸法(mm)25
規格ピーペ
TKG品番9-0407-0207
TKG品番(2017)6-0369-1207
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
材質ブロンズ
寸法(mm)9
規格ラザニエッテフェストナーテ9mm
TKG品番9-0407-0206
TKG品番(2017)6-0369-1206
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
材質ブロンズ
寸法(mm)2.5
規格タリアテッレ2.5mm
TKG品番9-0407-0205
TKG品番(2017)6-0369-1205
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ