焼き入れバネ使用で丈夫。
用途ハウスビニールなどをパイプ固定用
材質本体PP・バネ:バネ材メッキ
色青
ビニールハウス用のビニールを固定するのに便利な商品です。
ハウスの支柱径に合わせて選べます。
用途ビニールハウス用のビニールとパイプ固定用
材質ポリプロピレン、ポリエチレン、鉄+メッキ
色青
ワンタッチパッカーよりさらに強力な握力(押え強度)を持つハイグリップパッカー。強力なメッキピアノ線材のバネ3本を外装した。
用途軽量で使いやすく、経済的です。
材質ポリエチレン(純正素材)、メッキハガネ線材外装。
HGパッカー仕様を短くしたミニタイプで安価。応用性が広く重宝します。内張りフィルムの装着なども最速で可能です。
用途軽量で使いやすく、バネで握力が弱まりません。
材質ポリエチレン(純正素材)、メッキハガネ線材外装。
日本一の普及率を誇るオリジナル製品。フィルムを傷つけず、押え強度、耐用年数、着脱の簡単さ、幅広い応用範囲で高い信頼性を持つ。優れた加工技術によって純正素材使用に徹して品質、経済性、共に他の追従を許しません。
用途フィルムを傷つけず、押え強度、耐用年数、着脱の簡単さ、広い応用範囲、どれをとっても高い信頼度は安心してご使用いただけます。
色黄
ハウス栽培でのビニールや防虫ネットの支柱装着に便利なパッカー
用途ビニール、ネットの支柱への固定用具
材質ポリプロピレン、スチール
ネットやシートの固定に使用します。
仕様ガーデンアグリパイプ用パッカー
トラスコ品番855-1532
材質ポリエチレン(PE)、スチール
2018年トラスコ掲載ページ9 1516
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
農業用ビニール、農業用POフィルムをハウスのパイプに止めるのに使用。通常パッカーよりさらに強力!
単管にシート類を固定するために使用。
樹脂のカバーにバネをはめ込む一体式で、着脱が簡単。
材質ポリプロピレン
適合Φ48.6用
寸法(mm)150
色黄色
質量(g)110
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
シートの固定やネット張りに大変便利です。
イボ付パイプにも使用でき、シートをキズつけません。
材質ポリエチレン
こんなお得な商品も!

トンネル用ミニパッカー
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
お好みの支柱太さに合わせ、トンネル栽培や保温・霜よけに最適です。
クリップタイプだから、つまみ部分をつまむだけでシート固定や換気がカンタンで、パッカーを外す際もシートをキズつけません。
材質ポリエチレン
HGパッカー仕様を短くしたミニタイプで安価。応用性が広く重宝します。内張りフィルムの装着なども最速で可能です。
用途軽量で使いやすく、バネで握力が弱まりません。
材質バネ材:メッキ加工、本体:PP、バネ:バネ材メッキ。
単管(Φ48.6mm)にシート類の取付け可能なクリップです。
用途単管へのシート固定に。
材質ポリプロピレン
長さ(mm)150
色黄
適合パイプ径(Φmm)48.6
仕様スライダー付
パッカブル仕様。内ポケットに収納可能なデイバッグ
容量(L)17
寸法(cm)45×32×12
素材ナイロン100%
安定した連続ラミネートを可能にする外部加熱ヒートロール方式を採用。加熱と加圧を同時に行うヒートロール方式は素材とラミネートフィルムとの密着性が高く、フィルムの中の気泡の発生が抑えられます。6本ローラー機構により、書類や印刷物だけでなく写真やインクジェット出力紙も反りのない美しい仕上がりが得られます。リバース機能が付いていますので、万一のフィルム詰まりにも逆回転して取り出すことが出来ます。各スイッチを操作しない状態やラミネート加工をしていない状態が約15分続くと自動的に過熱を中止するスタンバイモードを搭載。その状態でさらに約45分経過するとモーターと冷却ファンが停止するモーターオフモードを搭載しました。あらかじめ各フィルム厚に対応した設定を記憶しているプリセット機能や、最後に使用した設定を呼び出せるメモリー機能、お好みの設定を登録できるデータ設定機能搭載で操作がより簡単になりました。
用途ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。カラープリントをラミネート加工すると、耐久性の向上だけではなく、印刷面が平滑になり、より美しい仕上がりとなります。
ローラー数6
ラミネート速度(mm/分)400~1800
最大ラミネート厚さ(mm)1.0(用紙厚を含む)
ウォームアップ時間約3分
付属品リアトレー、取り扱い説明書(保証書)
消費電力(W)1200
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
加熱方式外部加熱方式
機能メモリー、リバース、スタンバイモード、モーターオフモード、プリセット、データー設定
温度調節範囲(℃)80~160
フィルム厚さ(μm)100~350(片面厚)
最大ラミネート幅(mm)330(A3)
1台
¥149,800
税込¥164,780
9日以内出荷
1台
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
1台
¥82,980
税込¥91,278
翌日出荷
32ポート1/10/25G SFP/SFP+/SFP28モジュール (特定のArubaスイッチ用)
1個
¥4,998,000
税込¥5,497,800
9日以内出荷
1台
¥359,800
税込¥395,780
翌日出荷
EPYC 7513 2.6GHz 1P32C CPU。
動作周波数(GHz)2.6
1個
¥949,800
税込¥1,044,780
9日以内出荷
1台
¥94,980
税込¥104,478
翌々日出荷
トランシーバー。
質量(kg)R4G18-63001:0.059/R4G19-63001:0.072
ケーブル長(m)10(OM4)
コネクタ形状LCコネクタ
寸法(cm)33×28×3
ポートSFP28
1個
¥699,800
税込¥769,780
4日以内出荷
固定ポートL3管理型Ethernetスイッチ。
1個
¥10,163,000
税込¥11,179,300
9日以内出荷
支柱交差部分の連結に最適です。
材質ポリエチレン、スチール
アズワン品番64-9104-35
適合支柱外径Φ20mm
1パック(10個)
¥439
税込¥483
当日出荷
1台
¥49,980
税込¥54,978
8日以内出荷
1台
¥49,980
税込¥54,978
8日以内出荷
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
有線LAN:1000BASE/無線LAN:なし
1台
¥90,980
税込¥100,078
翌々日出荷
有線LAN:1000BASE/無線LAN:あり
1台
¥97,980
税込¥107,778
翌々日出荷
ファイバーチャネル ホスト バス アダプター。
1個
¥259,800
税込¥285,780
9日以内出荷
1366×768ドット/有線LAN:なし/無線LAN:Wi-Fi 6/約1.19kg
1台
¥67,980
税込¥74,778
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ