84件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
給湯器取付ニップル モノタロウ 動画あり
1個
269 税込296
当日出荷





1個
90 税込99
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合S513系、S540系、S570系、S670系、S710系、S730系、S770系、S790系ほか 材質ゴム 質量(g)7 内容外径13Φmm×高さ4.5mm:1個、外径12.2Φmm×高さ4mm:2個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×5×125(袋サイズ) 関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1袋
338 税込372
当日出荷

バス接続管を取り付ける際に使用するパッキン。
仕様パッキン、スリップパッキン(外径66mm、内径46mm)各1個入り 材質EPDM
1個
269 税込296
当日出荷

オンダ製作所給湯器ニップル
平行おねじ、平行めねじ(G×G)。給湯器接続に便利です。EPDMパッキン付。
材質黄銅 最高許容圧力(MPa)1.75 使用温度範囲(℃)-20~80 使用流体冷温水・不凍液
1個
329 税込362
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。 種別ユニオンパッキン 厚さ(mm)1.5 材質ノンアスベスト 使用温度範囲(℃)-50~100 圧力(MPa[kgf/cm2])使用限界水系流体:3.0[30]油系流体:3.0[30]ガス系流体:1.0[10] 密度(g/cm3)1.81 引張強度(MPa[kgf/cm2])横方向15.3(153) 適合流体空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど 柔軟性(縦方向)厚さの9倍 圧縮率(%)10.0(34.3MPa時) 復元率(%)55.0(34.3MPa時)
1枚
51 税込56
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)




1個
1,198 税込1,318
当日出荷


純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
種別ユニオンパッキン 厚さ(mm)1.5 材質PTFE 使用温度範囲(℃)-50~100 適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合 使用流体液体、ガス 伸び(%)460 引張強度(MPa)30.2 耐圧力(MPa)液体/10.0、ガス/15.0 圧縮率(%)19(34.3MPa時) 復元率(%)51(34.3MPa時) 密度(kg/m3)2170
1枚
46 税込51
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


付属品パッキン、保護キャップ(メネジ) 材質黄銅 呼び25×20 アズワン品番64-6497-77
1個
1,198 税込1,318
当日出荷


◆給湯機の水漏れ補修やメンテナンスの際に使用されます。◆GAONAおよびカクダイの給湯器ニップルの交換用パッキンです。
用途呼20ネジを呼13ネジに変更する異径ニップルの交換用パッキンです。 材質ニトリルゴム 適合品番GAONAおよびカクダイの給湯器ニップル(GA-JE029、6139、613-901) 寸法(外径×内径×厚さ)(mm)27×18×2
1個
99 税込109
6日以内出荷

パッキン付です。
トラスコ品番226-9601 材質黄銅(C3604BD) 形状ブッシング 全長(mm)24 質量(g)60 種類ねじ込み継手 六角対辺(mm)32 材質(パッキン)NBR
1個
839 税込923
当日出荷

洗面化粧台用後付けタイプの電気温水器です。
セット内容電気温水器本体、連結管(パッキン×6個・フレキ管 L=600・500・400mm×各1本)、ニップル×2個、排水ソケット一式(袋ナット・パッキン・排水ソケット・封臭栓)、排水ホッパー一式(排水ホッパー・排水ホッパーホース・パッキン・取付ねじ2本)、排水ふた、漏水誘導シート、施工説明書、取扱説明書(保証書付)、水抜きチューブ、開閉工具、取付日表示ラベル 質量(kg)約7、満水時/約19 消費電力(W)600 電圧(V)(50/60Hz)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×319×390 保護装置温度過昇防止器(手動復帰式バイメタル)・温度ヒューズ 使用環境温度(℃)1~40 給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵) 水圧最低必要水圧(流動時)/0.05MPa、最高水圧(静止時)/0.75MPa 沸上げ温度(℃)約60 沸騰時間目安約1時間(給水温約15℃) 有効貯湯量(L)約12
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

パッキン(フィルター付)
用途水栓取付脚ユニット(5G000067)、固定シャワーユニット(9C1330S)、湯水混合水栓:太陽熱温水器(T260X)、しびん洗浄水栓(T95AN系、T95W2系、T95W4、T95W5B、T95WN系、T95RR)、オーバーヘッドシャワー(TBXS18A、TBXS18C3B)、ワイヤレススイッチユニット(TES33系、TES34系)、シャワーバス金具(TM260CR)、Tん126ー1XB/3RXB/7SXB)、給水栓:分岐付(TN600-1X、TN600SX)用
1個
799 税込879
4日以内出荷

EWM-14N アイホット14(iHOT14) 小型電気温水器 壁掛貯湯式 日本イトミック 動画あり
14Lの貯湯タンクを内蔵したコンパクトな壁掛型電気温水器。家庭用コンセント対応で給排水設備があればどこでも簡単に施工可能です。
用途取り付け場所を選ばず、給水設備とコンセントがあればどこでもお湯を沸かせます。火を使わないため、ガス湯沸器の代わりとして閉めきった場所や地下でも使用可能です。 付属品シャワー出湯管400mm・本体取付金具・一軸型減圧弁・減圧弁用パッキン 質量(kg)(満水時)26 電源(V)単相100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)319×250×533 電源コード(m)2 定格消費電力0.701kw 環境温度範囲(℃)0~40(凍結しないこと) 使用水温(℃)40以下(凍結しないこと) 水圧0.1~0.75Mpa 沸上げ温度(℃)約85 沸騰時間目安約98分 有効貯湯量(L)14 出湯温度(℃)給水温度~約50
1台
89,980 税込98,978
当日出荷


1袋(50枚)
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

風呂釜と浴槽の接続用、浴槽の出湯部は樹脂製
開口寸法(mm)48~50 はさみ込み厚さ(mm)0~10
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

逆止弁内蔵型ボールバルブです。給湯器一次側配管に適しています。(日水協検査合格証紙付)、ストレート回転ナット型で、給湯器に直結できコンパクトに配管できます。着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。《ご注意》全開、全閉でご使用ください。流水方向に注意してください。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●使用温度範囲:0℃~80℃●逆止弁最低作動圧:2.9KPa●材質:黄銅製クロームメッキ
1個
4,098 税込4,508
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

逆止弁内蔵型ボールバルブです。給湯器一次側配管に適しています。(日水協検査合格証紙付)、ストレート回転ナット型で、給湯器に直結できコンパクトに配管できます。着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。《ご注意》全開、全閉でご使用ください。流水方向に注意してください。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●使用温度範囲:0℃~80℃●逆止弁最低作動圧:2.9KPa●材質:黄銅製クロームメッキ アズワン品番67-7282-60
1個
4,798 税込5,278
8日以内出荷

着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。管端防食コア付、逆止弁一体型ボールバルブ。塩ビ、ポリエチレンライニング鋼管用。給湯器一次側配管に適しています。(日水協検査合格証紙付)、《ご注意》全開、全閉でご使用ください。流水方向に注意してください。逆止弁最低作動圧2.9KPa。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●使用温度範囲:0℃~40℃●材質:黄銅製クロームメッキ アズワン品番67-7282-76
1個
4,498 税込4,948
8日以内出荷

逆止弁内蔵型ボールバルブです。給湯器一次側配管に適しています。(日水協検査合格証紙付)、ストレート回転ナット型で、給湯器に直結できコンパクトに配管できます。着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。《ご注意》全開、全閉でご使用ください。流水方向に注意してください。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●使用温度範囲:0℃~80℃●逆止弁最低作動圧:2.9KPa●材質:黄銅製クロームメッキ アズワン品番67-7282-61
1個
3,398 税込3,738
8日以内出荷

逆止弁内蔵型ボールバルブです。給湯器一次側配管に適しています。(日水協検査合格証紙付)、ストレート回転ナット型で、給湯器に直結できコンパクトに配管できます。着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。《ご注意》全開、全閉でご使用ください。流水方向に注意してください。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●使用温度範囲:0℃~80℃●逆止弁最低作動圧:2.9KPa●材質:黄銅製クロームメッキ アズワン品番67-7282-59
1個
4,498 税込4,948
8日以内出荷

逆止弁内蔵型ボールバルブです。給湯器一次側配管に適しています。(日水協検査合格証紙付)、着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。《ご注意》全開、全閉でご使用ください。流水方向に注意してください。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●使用温度範囲:0℃~80℃●逆止弁最低作動圧:2.9KPa●材質:黄銅製クロームメッキ
1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

逆止弁内蔵型ボールバルブです。給湯器一次側配管に適しています。(日水協検査合格証紙付)、ストレート回転ナット型で、給湯器に直結できコンパクトに配管できます。着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。《ご注意》全開、全閉でご使用ください。流水方向に注意してください。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●使用温度範囲:0℃~80℃●逆止弁最低作動圧:2.9KPa●材質:黄銅製クロームメッキ
1個
3,398 税込3,738
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

◆金属の芯が入っており、厚みがあるためフレキパイプとネジの隙間をしっかりとふさぎます。◆給湯機の水漏れ補修やメンテナンスの際に使用されます。◆GAONAおよびカクダイのフレキパイプフ用クロナットの交換用パッキンです。
用途呼13フレキパイプとG3/4ネジを接続するフレキナットの交換用パッキンです。 材質エチレンプロピレンゴム 適合品番GAONAおよびカクダイのフレキパイプフ用クロナット(GA-JE031、GA-JE032、769-012、796-013) 寸法(外径×内径×厚さ)(mm)24×12.5×4.5
1個
269 税込296
6日以内出荷

着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。管端防食コア付、逆止弁一体型ボールバルブ。塩ビ、ポリエチレンライニング鋼管用。給湯器一次側配管に適しています。(日水協検査合格証紙付)、《ご注意》全開、全閉でご使用ください。流水方向に注意してください。逆止弁最低作動圧2.9KPa。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●使用温度範囲:0℃~40℃●材質:黄銅製クロームメッキ アズワン品番67-7282-75
1個
3,798 税込4,178
8日以内出荷

1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。 種類複式 使用温度(℃)0~60 使用流体上水 最高使用温度(℃)60 材質(玉)ポリエチレン
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSLは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。 種類単式 材質CAC406(本体・案内羽根)、合成ゴム(弁パッキン)、ポリ玉(浮子玉)、C3602(継ぎサオ) 使用圧力(MPa)0~0.75 最高使用圧力(MPa)0.75 使用温度(℃)0~60 使用流体上水 最高使用温度(℃)60 材質(玉)ポリエチレン
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)