用途ツバ付きの排水テール、ステッキ管、キセル管用
材質NBR
商品タイプ平
材質NBR(ニトリルゴム)
商品タイプ平
用途ツバ付きの排水テール、ステッキ管、キセル管用です。
材質NBR
商品タイプ平
材質EPDM(耐熱ゴム)
最高使用温度(℃)80
商品タイプリブ付
内径(Φmm)57
外径(Φmm)75
材質NR
厚さ(mm)5
関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
用途流し台トラップ(4525S)用
材質NBR
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
用途高温用ゴムパッキン。T/#1050-FA
材質フッ素ゴム
厚さ(mm)2
寸法C(mm)2
商品タイプ平
材質天然ゴム
厚さ(mm)3
最高使用圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)70
呼び圧力5K
用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等
主成分天然ゴム、SBR
厚さ(mm)3
種別フランジ用中パッキン
使用温度範囲(℃)-50~70
規格5K
耐熱性硬さ変化:+5引張強さ変化率:-4%伸び変化率:-13%(70℃、70時間)
JIS規格K6380(AAD6040)
伸び(%)250
引張強度(MPa)3
硬さ(デュロメータA)63
圧縮永久歪(%)22(70℃、22時間)
純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
種別ユニオンパッキン
厚さ(mm)1.5
材質PTFE
使用温度範囲(℃)-50~100
適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合
使用流体液体、ガス
伸び(%)460
引張強度(MPa)30.2
耐圧力(MPa)液体/10.0、ガス/15.0
圧縮率(%)19(34.3MPa時)
復元率(%)51(34.3MPa時)
密度(kg/m3)2170
有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。
用途石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部
種別ユニオンパッキン
厚さ(mm)1.5
材質ノンアスベスト
使用温度範囲(℃)-50~214
使用流体水系流体、油系流体、ガス系流体(空気・窒素ガス・不活性ガスなど)
引張強度(MPa)(横方向)13.1
耐圧力(MPa)(使用限界)水系/3.0、油系/3.0、ガス/1.0
柔軟性(縦方向)11
圧縮率(%)9(34.3MPa時)
復元率(%)67(34.3MPa時)
密度(kg/m3)1761
特性耐熱性
量水器メーター用のパッキンです。
材質NBR
硬度85°
ナイロンバリアー層があるので、エアー抜けせず緩衝性に優れています。長期間の保護や輸出梱包に適しています。
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです
材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです
用途往復運動用ダストシール
使用温度範囲(℃)-35~+100
使用流体外部ダスト
排水用パイプとSトラップなどの接続用。Pトラップには使用不可。
材質EPDM
使用可能温度範囲70℃以下
最高使用温度(℃)70
使用場所排水用パイプとSトラップなどの接続用、Pトラップには使用できません。
アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACM01)にセットして使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
のり付なので、梱包が簡単です
仕様サイズ(W×H+のり部分):200×400+45mm
1巻
¥2,630
税込¥2,893
翌日出荷
用途往復運動用ダストシール
材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
種別ピストンシール専用
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです
一体溝に装着することができます
油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです
材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール
使用温度範囲(℃)-25~+100
使用流体外部ダスト
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
種別ピストン・ロッドシール両用
ダスト侵入を防止するパッキンです。
シングルリップ。
用途往復運動用ダストシール
材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
手洗い、洗濯機トラップ用。Sトラップ、Pトラップ用。VP、VU兼用。最高使用温度60℃以下。
材質EPDM
適合場所手洗い、洗濯機トラップ用・Sトラップ、Pトラップ用・VP、VU兼用
使用可能温度範囲60℃以下
最高使用温度(℃)60
ピストン・ロッド両用パッキンです。
標準材質はリップ上面部のスリット構造により、密封安定性の向上を図った形状設計となっています。
材質エスキットラバー
最高圧力(MPa[kgf/cm2])1 [10]
速度最高:1m/s
温度範囲(℃)-25~70
排水用パイプとSトラップなどの接続用。Pトラップには使用不可。VP・VUパイプ兼用(アダプター付)
材質EPDM
使用可能温度範囲70℃以下
最高使用温度(℃)70
補修用に必要な平パッキン
色黒
材質CR(クロロプレンゴム)
厚さ(mm)2
焼入れしたシャープなスクリューで、パッキンによく喰い入るように製作しています。
用途グランドパッキンの取替え作業を容易にするための冶工具
材質/仕上金属
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ