1,002件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
340 税込374
当日出荷


1パック(17個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)




優秀な漏れ防止機能を持っています。 シールワッシャーは従来の液体パッキン・銅ワッシャー等に変わる製品で、ねじ締付部からの漏れを防止する画期的なガスケットです。 耐油性・耐熱性・耐候性が優れています。 特殊配合された合成ゴムがシールワッシャーのパッキンに使用されています。 標準タイプⅠ、Ⅱにつきましては、NBR、FKM以外に水専用として EPDM材でのシールワッシャーも一部設定しております。サイズにつきましてはメーカーにお問い合わせ願います。 繰り返し使用(2~3回)が可能です。 「段付心金」が接着面積を広げ、心金とパッキンの接着を強固にしています。 作業性が優れています。 シールワッシャーは使用時、表裏の区別をする必要がありません。 シールワッシャーをねじに組み込んだ状態でねじを下に向けても脱落しません。 接触する相手面の仕上げが容易です。 相手接触面の仕上精度は、銅ワッシャーに比べ粗く出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
97 税込107
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)


1パック(20個)ほか
1,190 税込1,309
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
種別ユニオンパッキン 厚さ(mm)1.5 材質PTFE 使用温度範囲(℃)-50~100 適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合 使用流体液体、ガス 伸び(%)460 引張強度(MPa)30.2 耐圧力(MPa)液体/10.0、ガス/15.0 圧縮率(%)19(34.3MPa時) 復元率(%)51(34.3MPa時) 密度(kg/m3)2170
1枚
46 税込51
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。
用途石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部 種別フランジ用中パッキン 厚さ(mm)3 材質ノンアスベスト 使用温度範囲(℃)-50~214 使用流体水系流体、油系流体、ガス系流体(空気・窒素ガス・不活性ガスなど) 引張強度(MPa)(横方向)12.5 耐圧力(MPa)(使用限界)水系/3.0、油系/3.0、ガス/1.0 柔軟性(縦方向)12 圧縮率(%)10(34.3MPa時) 復元率(%)64(34.3MPa時) 密度(kg/m3)1759 特性耐熱性
1枚
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

エアーパッキンロール 幅900mm モノタロウ 定期注文
900mm幅の気泡入りの緩衝材です。10m巻きなので少量で使用される方には便利な長さになっています。 ロールタイプなので適当な長さでハサミやカッターで切ることができます。
用途商品の包装や緩衝材として。 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷物の保護等の緩衝材としてだけでなく断熱用等にも酸・アルカリ・油等の耐薬品性に優れています。
用途家具の梱包、陶器・ガラス製品の包装、パッキン材にも。
1巻
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

気密パッキンテープ モノタロウ 動画あり
EPDMという合成ゴムの特長を最大限に生かし、止水性、耐候性、耐寒性に優れています。
粘着力(N/20mm)14.6 RoHS指令(10物質対応)対応 特性気密 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB) 引張強度(kPa)163.5 見掛密度(kg/m3)110±20
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

衝撃を和らげ、中身をガード。 大事なものを大事にガードして貴方の財産を守ります。 衝撃を優しく吸収。 優しく包んで傷をつけません。
種別緩衝材(エアー) 質量(g)500
1本ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気の丸いつぶつぶが封入された気泡緩衝材です。衝撃を柔らかく吸収します。キズや衝撃防止に簡単に使用できます
用途包装緩衝材として パッケージポリ袋入り
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

密着によるブロッキング現象が起りにくい製品です。 断熱性、耐候性、防水性に優れています。 スポンジは難燃性UL94HF1適合製品です。 独立気泡構造で、吸水性はきわめて低い製品です。 両面テープ付
用途配分電盤・工作機械 長さ(m)1 材質クロロプレン(CR) 使用周囲温度(℃)-20~+80 標準色ブラック
1個
83 税込91
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途電気機器・住宅・設備機器・船舶・車両・建築・土木 使用温度範囲(℃)-20~80 粘着剤付き 標準色ブラック
1個
73 税込80
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

耐熱性、耐候性、防水性に優れているクロロプレンスポンジゴムで両面テープ付きです。
用途キャビネット等の防水や防塵のためにご利用いただけます。 材質CRスポンジゴム 長さ(m)10 仕様両面テープ付
1巻(10m)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

断熱化や気密化が不完全な場合、屋根や床、壁、窓から冷気や暖気が逃げてしまいます。 「高気密・高断熱化」は外気(温)を効果的に遮断し、快適な室内環境を創り出します。 ニトムズ「気密パッキン」シリーズは、住宅の高気密化に欠かせない「気密補助材」としてさまざまなシーンで活躍します。 ハイサッシ・ワイドサッシに最適な長尺(10m)タイプ。
用途窓・サッシ周りの気密・防水に 気密シートの補助材として コンセントスイッチボックス・換気口・点検口の気密に 各種住設機器、カーオーディオなどのすきまふさぎ、振動緩和に 主な用途窓・サッシ用 粘着力(N/10mm)4.6 粘着力(N/20mm)9.2 引張強度(N/cm2)8.0 剥離紙あり 特性気密防水、断熱性
1巻ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ピラーNo.6501Lは独自の製法により開発した炭化繊維を角編みし、潤滑成分としてPTFEディスパージョンと特殊潤滑剤を含浸処理したグランドパッキンです。 軸磨耗が極めて少ないなど、優れた性能を有し、汎用ポンプ用グランドパッキンのスタンダードとして利用されています。
用途機器(ポンプ、バルブ、攪拌機、船尾管など) 流体(清水、工業用水、海水、油など) 長さ(m)3 最高使用圧力(MPa)1.0 最高使用温度(℃)200(80℃を超える流体には冷却必要) 許容PV値(MPa・m/min)10
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

扉の確実な密閉 抜群の保温・保冷効果 必要な寸法にカットして使用できます。 豊富な種類
用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器 材質塩化ビニル(PVC) ブラック 使用周囲温度(℃)-50~60
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
569 税込626
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

1セットほか
819 税込901
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

使用目的に合わせて、各種の素材、寸法、断面形状がありますので、用途に応じて選択が可能です。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など 材質クロロプレンゴム 仕様(圧縮応力)400(gf/cm2))(耐オゾン性)48hr ノンクラック ブラック 使用温度範囲(℃)-25~100 硬さ20(耐熱老化性:22) 伸び(%)300(耐熱老化性:250) 引張強度(MPa)1.5 見掛密度(g/cm3)0.4 吸水率(%)5wt以下 100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])1.5[-]
1本
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)



1個
600 税込660
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

クッション性に優れています。パッキン材に最適です。
用途梱包・包装作業。 材質ポリエチレン
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)パッキン
エコ商品
扉の確実な密閉。抜群の保温・保冷効果。必要な寸法にカットして使用できます。
用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器 材質塩化ビニル(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

エアークッションメーカーACM03にセットすることで空気が封入されエアークッションを作成できるロールフィルムです。フィルムは300mのロールタイプ(ACF100の長巻タイプです)。バラタイプのエアクッションからの切替で省スペース化を実現
用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM03用の専用ロールフィルム 材質HDPE(高密度ポリエチレン) 幅(mm)600 長さ(m)150 空気粒高(mm)10 空気粒径(mm)約40 用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02用の専用ロールフィルム 寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目300×600 応 フィルム厚さ(μm)20 幅(mm)200 長さ(m)300 寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目100×200 フィルム厚さ(μm)20
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

ゴムパッキン 倉敷化工 動画あり
手を放してもズレ落ちない防振ゴムパッキン 座金一体型でワッシャも不要。 天吊り工事の作業性が大幅に向上します。 ゴムは耐候性合成ゴム製、座金は錆に強いステンレスです。
1個
229 税込252
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアークッションメーカーACM02,ACM03にセットすることで空気が封入されエアークッションを作成できるロールフィルムです。フィルムは150mのロールタイプ。バラタイプのエアクッションからの切替で省スペース化を実現
用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02、ACM03用の専用ロールフィルム 材質HDPE(高密度ポリエチレン) 幅(mm)600 長さ(m)150 空気粒高(mm)10 空気粒径(mm)約40 用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02用の専用ロールフィルム 寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目300×600 応 フィルム厚さ(μm)20 長さ(m)150 空気粒径(mm)約40 空気粒高(mm)10 フィルム厚さ(μm)20
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

50cmごとにミシン目が入っているため、カッターやハサミを使わず手で簡単キレイにカットできます。 クッション性に優れています。 軽量かつ透明度の高い緩衝材です。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。 裁断、熱シール、打ち抜きなどの加工が容易です。
用途弱電製品、家具、ガラス類の保護・緩衝材、機械・食品などの梱包用 仕様2層タイプ 厚さ(mm)4
1本
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
2,298 税込2,528
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)パッキン
部品名称パツキン 関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.74MB) 展開図4(0.75MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.76MB) 展開図7(1MB) 展開図8(1MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(0.87MB) 展開図16(0.7MB) 展開図17(0.84MB) 展開図18(0.85MB) 展開図19(0.76MB) 展開図20(0.76MB) 展開図21(0.76MB) 展開図22(0.7MB) 図解NoNST3030M エンジンケース部品_No.3、MCV351-125 ハンドル部品_No.6、CSR351S(14) ハンドル部品 パッキン_No.6、GKC3101T(10) エンジンケース部品_No.3、JH310CSTS-P エンジンケース部品_No.3、MCV3100T(C) エンジンケース部品_No.4、CST310M-PW エンジンケース部品 パッキン_No.4、CSR310M-PW エンジンケース部品 パッキン_No.4、MLC3100R(12) エンジンケース部品_No.3、CSR311M-PW エンジンケース部品 パッキン_No.3、JH311CST エンジンケース部品_No.3、MCV301T-125 エンジンケース部品_No.3、MCV3101T(10) エンジンケース部品_No.4、MCV3501(16) ハンドル部品_No.6、MCV3100PW(14) エンジンケース部品_No.4、CST311S エンジンケース部品 パッキン_No.3、MCV3501(14) ハンドル部品_No.6、GKC3100R(12) エンジンケース部品_No.3、CSR311M エンジンケース部品 パッキン_No.3、CST310S エンジンケース部品 パッキン_No.4、MCV3100T(12) エンジンケース部品_No.4、CST311M エンジンケース部品 パッキン_No.3、CST310S-CW エンジンケース部品 パッキン_No.4、MCV3100T エンジンケース部品_No.4、CSR311S エンジンケース部品 パッキン_No.3、GKC3510R(14) ハンドル部品_No.6、MLC3501R(14) ハンドル部品_No.6、MLC3101T(10) エンジンケース部品_No.3、JH311CSR エンジンケース部品_No.3、CSR311S-PW エンジンケース部品 パッキン_No.3、CSR310S エンジンケース部品 パッキン_No.4、MCV3100(12) エンジンケース部品_No.4、MCV3101T(12) エンジンケース部品_No.4、MCV3100(14) エンジンケース部品_No.4
1個
195 税込215
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)パッキン
規格T0.25 部品名称パツキン 関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.77MB) 展開図8(0.79MB) 展開図9(1.17MB) 展開図10(1.17MB) 展開図11(1.17MB) 展開図12(1.17MB) 展開図13(0.86MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(0.93MB) 展開図18(0.91MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(0.93MB) 展開図21(0.93MB) 展開図22(1.09MB) 展開図23(1.05MB) 展開図24(1.05MB) 展開図25(0.93MB) 展開図26(0.93MB) 展開図27(1.01MB) 展開図28(1.01MB) 展開図29(1.15MB) 展開図30(1.03MB) 展開図31(1.03MB) 展開図32(1.15MB) 展開図33(0.98MB) 展開図34(0.98MB) 展開図35(0.99MB) 展開図36(0.99MB) 展開図37(0.99MB) 展開図38(0.99MB) 展開図39(0.97MB) 展開図40(0.97MB) 展開図41(0.97MB) 展開図42(0.97MB) 展開図43(0.97MB) 展開図44(0.97MB) 展開図45(0.97MB) 展開図46(0.97MB) 展開図47(0.97MB) 展開図48(0.97MB) 展開図49(0.97MB) 展開図50(0.99MB) 図解NoSSA-F615 調圧弁部品_No.15、MK15-3 調圧装置部品_No.31、MS651DR4-Y 調圧装置部品_No.36、BSA-420JS 2000ネン 希望付属品 電動調圧弁部品_No.10、MS551DR6T-K 調圧弁、吐出弁部品_No.35、MS651 調圧装置部品_No.29、MS511ENR-K 調圧装置部品_No.36、MS343 付属品,希望付属品部品_No.31、SSA-F501 調圧弁部品_No.15、CBM-300BD-K 電動調圧弁部品_No.8、BSA-420JDAS 電動調圧弁部品_No.10、BSA-420JDESG G-4S 電動調圧弁部品_No.10、MS511ENR-M 調圧装置部品_No.36、MS510ESR-2M 動力噴霧機2部品_No.35、MS511R4T-K 調圧弁、吐出弁部品_No.36、CBM-302SB 調圧弁部品_No.17、MS511RC-K 動力噴霧機2部品_No.35、MS651DR6T-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.35、SSW-303C 調圧装置部品_No.33、MS450EC-3K 調圧装置部品_No.33など
1セット(5個)
539 税込593
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)パッキン
部品名称パツキン 関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.09MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(1.45MB) 展開図12(1.46MB) 展開図13(1.41MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(1.59MB) 展開図17(1.32MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(1.06MB) 展開図20(1.48MB) 展開図21(1.52MB) 展開図22(0.99MB) 展開図23(1.07MB) 展開図24(1.32MB) 展開図25(1.38MB) 展開図26(1.29MB) 展開図27(1.29MB) 展開図28(0.82MB) 展開図29(1.39MB) 展開図30(1.38MB) 展開図31(1.56MB) 展開図32(0.73MB) 展開図33(0.61MB) 展開図34(0.99MB) 展開図35(0.73MB) 展開図36(1.44MB) 展開図37(1.41MB) 展開図38(1.39MB) 展開図39(1.02MB) 図解NoMSB100LI 本体部品_No.7、GSB100LI 薬剤タンク部品 パッキン_No.4、GSB150LI 薬剤タンク部品 パッキン_No.4、MSB110LI 本体部品_No.7、MSB080部品_No.9、KS13S 薬剤タンク、背負バンド、背当て部品_No.5、MSB151-A 本体部品_No.24、GKS100K 本体部品_No.6、MSB1110LI 薬剤タンク 背負バンド 背当て部品_No.4、MSB150S 部品_No.20、MJS-15B MJS-15B部品_No.20、JH15D 本体部品_No.6、MSB110S MSB110S部品_No.20、MHD10A 本体部品_No.6、LSB100LI-JA 本体部品_No.7、KS13M 薬剤タンク、背負バンド、背当て部品_No.5、MSB1500LI 薬剤タンク 背負バンド 背当て部品_No.4、MSB1510LI 薬剤タンク 背負バンド 背当て部品_No.4、MSB110 MSB110部品_No.20、MSB110S(レタス) 本体部品_No.21、セオイ15DガタDX 本体部品_No.7など
1個
289 税込318
7日以内出荷