スリット幅の部分は袋を丸めて通す場合、最大5.8mmまで使用できます。
また、袋の厚みとしては、0.05mmの袋まで使用できます。
溝に袋口を通すだけで、簡単に素早くシールできます。
EA944NM-2A/-6Aを使用できます。
エスコ品番EA944NM-100
材質鉄+ABS樹脂
幅(mm)220
高さ(mm)145
奥行(mm)77
適合テープ芯内径(Φmm)約38~89
1個
¥3,600
税込¥3,960
翌日出荷
スリット側のテープ部に袋口を通すだけで簡単にシールができる手軽な業務用シーラーです。各社のテープを共通で使用可能です。
余分な袋の口部分をカット出来るカッター付きです。
用途バッグシーラー用テープで袋口の封かんに。パン・クッキー、野菜からねじ等の部品そのほかいろいろな梱包に。
仕様各社バッグシーラー用テープ
適合テープ幅9mm・12mmまで、テープ長さ50m・100m
材質鉄
幅(mm)219
高さ(mm)152
奥行(mm)73.3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
軽い挿入力でしっかり結束できます。
シール後のテープのカールが少ないので、テープの見栄えが良好です。
袋挿入部のネジの出っ張りをなくしました。
テープは9mm×100m巻まで使えます。
用途袋入り食品のバッグシールなど。
トラスコ品番438-1556
材質鉄
幅(mm)71
高さ(mm)150
奥行(mm)230
溝幅(mm)(挿入溝)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
PETフィルムベースなので、防湿・耐水性にすぐれています。
食品衛生法370号試験済み
用途食品全般(青果、生麺、食肉加工食品類など)のバッグシール包装用、容器の仮止め用。
ねじなどの工業部品の小分け袋詰めのバッグシール包装用など。
ステンレス製なので、水のかかる作業場や錆を嫌う箇所に適しています。
スリット側のテープ部に袋口を通すだけで簡単にシールができる手軽な業務用シーラーです。各社のテープを共通で使用可能です。
余分な袋の口部分をカット出来るカッター付きです。
用途バッグシーラー用テープで袋口の封かんに。パン・クッキー、野菜からねじ等の部品そのほかいろいろな梱包に。
仕様各社バッグシーラー用テープ
適合テープ幅9mm・12mmまで、テープ長さ50m・100m
材質SUS430
幅(mm)218
高さ(mm)151
奥行(mm)74
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

バッグシーラー
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
回転型システムで、効率よく作業ができます。袋のネック部分を、溝に通しシールができると同時に袋の口をきれいにカットできます。
用途袋入り商品のネックシールに。
材質(刃)焼入鋼(SK-5)
約0.5秒でピタッと密封!
はさんでボタンを押すだけの簡単操作。
少量の業務用包装に最適。
用途片側厚さ0.1mmまでのフィルム
材質ポリエチレン、ポリプロピレン、塩ビ、不織布のネット、ポリエチレンを内側にラミネートした複合フィルム(紙・ナイロン・ポリエステル・アルミ蒸着など)
寸法(mm)42×225×71
質量(g)200
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)200
ヒーター5000~10000回
シール時間(sec)約0.5
電源(AC)最大4
電源コード(cm)60
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
こんなお得な商品も!

バッグシーラー
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
スリット部に袋口を通すだけで、簡単に素早くシール。
手軽に使えるコンパクトシーラー。
テープのムダがなく美しい仕上がりで、菓子、パン、キャンディなど小袋をスムーズにシーリング。
用途バッグシーラーテープで袋口の封かんに
材質鉄
幅(mm)72
高さ(mm)142
奥行(mm)220
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
コシのあるPET基材に、合掌貼り粘着力の高い粘着剤を使用した袋物の口止め封緘に最適な粘着テープです。 1)合掌貼り粘着力の高い粘着剤を使用しておりますので、袋の口止め用途に最適です特に軽量物の袋詰め梱包の口止めに適しています。2)基材は耐水性に優れており、水物野菜等の袋詰め梱包にも、ご使用頂けます。3)カット性が良いPETフィルムを使用しておりますので、連続した口止め作業においても安定的に、スピーディーに作業頂けます。
用途軽量物から重量のあるものまで、袋詰め梱包の口止め用 (特に水物野菜等の袋詰め)
仕様タック(1/32″):13
伸び(%)168
粘着力(N/10mm)3
引張強度(N/10mm)72
ヒーターを交換するだけで、溶着、溶断が可能。小袋、エアーキャップなどシールしたい時は溶着。DVD、化粧品などの容器をシュリンクパックしたい時は溶断。
用途によって使い分けができます。
袋の材質、厚さにより加熱調節つまみを合わせ、ハンドルを押すだけ。
ランプが消えて1~2秒の冷却時間をとってハンドルを上げてできあがり。
その他出荷時は溶着用でセットされています。
付属品溶着用ヒーター、溶断用ヒーターPTFEテープ、粘着テープ 各2
トラスコ品番293-9215
質量(kg)約2.7(コード除)
電源(V)AC100
消費電力(W)260:溶着用ヒーター使用時240:溶断用ヒーター使用時
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×330×200
シール長さ(mm)200
シール幅(mm)1.6
機能溶着、溶断
アズワン品番6-646-02
適合厚さ(mm)0.2(ポリエチレン2枚以上の合計厚み)
商品タイプ本体
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
シールと印字が同時進行滅菌前作業の効率化に貢献します。
電源AC100V±10% 50/60Hz~
設定可能温度(℃)100~220
速度(m/min)シール:10
温度上昇ヒーター:200℃設定の場合、約2分
シール幅(mm)14(2mm×5本)
警報機能ヒーター断線、温度センサー断線、紙詰まり、装置の内部的異常
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×270×228
折りたたみ式テーブルを搭載しています。滅菌日と使用期限を滅菌パックに印字が可能です。包装材料を連続でシーリングできます。ガイドプレートによりまっすぐなシールが可能です。
アズワン品番66-0004-49
真空パックシーラー専用の抗菌バッグです。
仕様オーブン:不可
材質TIE:28.5%、PA:28.5%、PE:43%
厚さ(mm)0.09
寸法(mm)70×100/個
耐熱温度(℃)125
耐冷温度(℃)-15
電子レンジ可
1袋
¥119
税込¥131
当日出荷
真空パックシーラー専用の抗菌バッグです。
仕様電子レンジ:可、オーブン:不可
材質TIE:28.5%、PA:28.5%、PE:43%
寸法(mm)一個当たり:170×250×厚み0.09
耐熱温度(℃)125
耐冷温度(℃)-15
1袋
¥469
税込¥516
4日以内出荷
真空パックシーラー専用の抗菌バッグです。
仕様オーブン:不可
材質TIE:28.5%、PA:28.5%、PE:43%
厚さ(mm)0.09
寸法(mm)150×200/個
耐熱温度(℃)125
耐冷温度(℃)-15
電子レンジ可
1袋
¥429
税込¥472
4日以内出荷
真空パックシーラー専用の抗菌バッグです。
仕様電子レンジ:可、オーブン:不可
材質TIE:28.5%、PA:28.5%、PE:43%
寸法(mm)一個当たり:200×300×厚み0.09
耐熱温度(℃)125
耐冷温度(℃)-15
1袋
¥669
税込¥736
4日以内出荷
真空パックシーラー専用の抗菌バッグです。
仕様電子レンジ:可、オーブン:不可
材質TIE:28.5%、PA:28.5%、PE:43%
寸法(mm)一個当たり:250×350×厚み0.09
耐熱温度(℃)125
耐冷温度(℃)-15
1袋
¥929
税込¥1,022
4日以内出荷
超音波振動(1秒に60000回)で、安全・簡単に溶着。
ハンドピースは本体に収納可能、女性でも使いやすい計量・コンパクトサイズ。
金属針を使用しないため食品内容物への混入がなく、処理時のゴミ分別が容易。
空打ち防止機能の採用で耐久性向上。
用途フードパック(OPS、A-PET)、化繊衣料の仮止め、ポリ袋のシール(ビニール)、ブリスターパック、工業用フィルム、樹脂テープ(タグ、園芸テープ)
質量(g)(発振器)680(ハンドピース)240
電源(V)AC100(50/60Hz)
最大出力(W)22
使用範囲(mm)(有効溶着)6×3
電源コード(m)1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(発振器)70×225×165(突起部含まず)(ハンドピース)32×125×49
最大消費電力(W)30
保護装置(発振器)サーモスタット(ハンドピース)空打ち防止機能
発振周波数(kHz)60
振動子ボルト締めランジュバン型振動子
発振方法自励発振
出力コード長さ(m)1.5
1台
¥43,980
税込¥48,378
欠品中
真空保存フードシーラーの専用ロールです。酸化をおさえて鮮度をキープします。密封パックでニオイ移りの心配もありません。好みの長さに応じてカットして使用することが可能です。湯せん、電子レンジで使用できます。※電子レンジで温める場合は、必ず袋に切り込みを入れ、空気の出入を自由にした後、皿などに載せて温めてください。油分の多い食品は耐熱温度を超える可能性がありますのでご注意下さい。
材質ナイロン、ポリエチレン
耐熱温度(℃)110
耐冷温度(℃)-30
軽い作業で、しっかり結束できます。
テープは9mm×100m巻まで使えます。
別売りの開封紙テープ(BS180)を使用し、簡易開封が可能です。
用途パン、菓子類、野菜、果物のバッグシールなど
材質鉄
色(本体)オレンジ
特性耐水性、低温接着性
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
キッチンに馴染むシンプルでスリムなデザインのフードシーラーです。
通常保存よりも食品の酸化を抑え、鮮度を保ちます。食品を脱気密封し、他へのニオイ移りを防止します。
密封したまま冷凍・ボイル・電子レンジの使用可能です。
食材をしっかり密閉できるので、低温調理器と併用して使用することで、料理の完成度もUP!
熱の通りが良く食感・風味が均一になり、調味料もしっかり食材に染み込みます。
仕様脱気力:約50(kPa)
付属品専用袋×3枚(約幅20cm×約長さ30cm)※表・裏はありません。
適合VPF-R156、VPF-R206、VPF-R286、VPF-B152、VPF-B225、VPF-R283T、VPF-R286T
材質ナイロン、ポリエチレン
色ホワイト
質量(g)1050
電源(V)AC100(50Hz/60Hz共用)
コード長さ(m)約1.2
定格消費電力(W)110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)376×90×69
シール可能幅(mm)最大280
1台
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
真空保存フードシーラーの専用袋です。酸化をおさえて鮮度をキープします。密封パックでニオイ移りの心配もありません。ロールタイプよりも工程が少なく(食材を入れて片方シールするのみ)手間がかかりません。湯せん、電子レンジ、低温調理にも使用できます。※電子レンジで温める場合は、必ず袋に切り込みを入れ、空気の出入を自由にした後、皿などに載せて温めてください。 油分の多い食品は耐熱温度を超える可能性がありますのでご注意下さい。
材質ナイロン、ポリエチレン
枚数100枚
耐熱温度(℃)110
耐冷温度(℃)-30
セロハン基材で、手切れ性があり、開封も簡単です。
用途袋類のバッグシール用
伸度(%)23
耐熱温度(℃)常温
粘着力(N/10mm)3.29
引張強度(N/10mm)41.9
RoHS指令(10物質対応)対応
エアー吸引とヒートシールが手軽に行えます。
袋の材質・厚みの違いにも対応できるよう加熱時間調節タイマーが付いています。
吸引だけでなく袋にエアーを入れ膨らませた状態でヒートシールすることも可能です。
ヒートシール単独での使用もできます。
シール時に便利な作業テーブル付です。
消費電力100W
仕様吸気性能:約~59.9kPa、接着部温度:約140℃、温度過昇防止装置:サーモスタット、シール時間:5段階設定(約5~30秒(調節可))、シール能力:~0.05mm(2枚あわせて0.1mm以下)厚・幅200mm以下のポリエチレン袋
質量(kg)約2.4
電源AC100V 50/60Hz
本体寸法(mm)330×155×95
シール寸法(mm)幅2×長200
アズワン品番5-5695-41
1個
¥45,400
税込¥49,940
当日出荷
『ハンディシーラー イージーパック』は、アイデア次第で何にでもご使用いただけるハンディシーラーです。食品・冷凍食品の密閉、再密閉はもちろんのこと、フリーマーケットやフリマアプリなどでの梱包、手作りのお菓子の袋詰めまで、用途は幅広いです。間違えて開けてしまった袋や、もう一度封をしたい時も、輪ゴムやテープ不要で再パックできます。小型軽量で持ち運びやすく、場所を選ばずに使用できます。操作も簡単で、誰でも手軽に使うことができます。
用途食べかけの食品の袋を再密閉したいときに。手持ちのビニールやエアークッションを再利用したいときに。
仕様保護マット付き
寸法(mm)シーラー本体:79×34×18
電源単3型アルカリ電池2本
マット寸法(mm)58x295x1.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
『ハンディシーラー イージーパック』は、アイデア次第で何にでもご使用いただけるハンディシーラーです。食品・冷凍食品の密閉、再密閉はもちろんのこと、フリーマーケットやフリマアプリなどでの梱包、手作りのお菓子の袋詰めまで、用途は幅広いです。間違えて開けてしまった袋や、もう一度封をしたい時も、輪ゴムやテープ不要で再パックできます。小型軽量で持ち運びやすく、場所を選ばずに使用できます。操作も簡単で、誰でも手軽に使うことができます。
用途食べかけの食品の袋を再密閉したいときに。手持ちのビニールやエアークッションを再利用したいときに。
寸法(mm)79×34×18
タイプ単品
電源単3型アルカリ電池2本
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
大きな袋から、小さな袋まで様々なネックシール作業が可能です。
挿入溝が広く、簡単・確実な作業性です。
用途工業材料や野菜類など、ボリュームのある品物のネックリールに
トラスコ品番789-9866
材質材質:鉄製
幅(mm)110
高さ(mm)235
長さ(m)(適合)100
奥行(mm)265
使用可能径(Φ)(テープのコア)75
適合テープ外径(Φmm)(使用可能テープ)119
最大外径(mm)(使用可能テープ)約119
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
ワンプッシュで、脱気シールまで全自動。基本操作はスタートとセレクトボタンの2つのみ。自動または手動での切替作業が可能になり、お好みでご使用になれます。
水分の多い食材も脱気シール可能。集水カップで液体のみを集められるので、空気と一緒に液体が内部に入っても、慌てることなく安心して使用できます。
全世界対応の内蔵型アダプタ採用(100~240V)。先端プラグの形状を変更するだけで、世界中の様々な地域、場所でご使用になれます。
脱着ノズル構造でお掃除も簡単に。吸気部のノズルが簡単に脱着でき、袋に触れる部分のお掃除もラクラク。安心して清潔にご使用になれます。
稼働状況が一目瞭然のLEDランプ表示機能。選択されている機能により点灯方式が変わるので、一目で稼働状況がわかります。
強力な吸引力を実現。使用する袋は幅広く対応。省電力を実現したエコ設計。
消費電力(W)200
適合幅300mm、総厚さ~0.18mm、平袋
質量(kg)4.35
電圧(V)100~240(50/60Hz)
シール時間(sec)1~9
シール幅(mm)5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×266×175.3
シール可能幅(mm)300
真空度(kPa)-80
RoHS指令(10物質対応)対応
脱気速度(L/min)7
脱気方法ノズル式
吸気時間最長60秒
1台
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
材質PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)0.05
針が包装内容物に混入させる恐れのあるステープラー(ホッチキス)に代わって袋止め作業にご利用いただけます。
発熱効率の高い縦振動子を採用し幅広い用途の材質のフードパックを確実にポイントシールすることができます。
異なる材質のフードパック同士もシールできます。
軽くて、握りやすい樹脂製のハンドルですので長時間の作業でも疲れません。
寸法(mm)[発信機]114×114×193、[シール機本体]33×85×183
電源(V)100
1台
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
空打ち防止機能を搭載しています。ACアダプター採用し100V~240Vに対応しています。超音波式のため、やけどの心配がありません。副資材(ホッチキス針、セロハンテープ等)を使わないため、異物混入事故がありません。ハンドピース落下防止設計ホッチキス針、テープ、輪ゴム等の消耗品は不要です。
用途熱可塑性樹脂の溶着(シート・フィルム・袋など)PPバンドの溶着部品の個包装合成繊維の仮止め
シール長さ(mm)3
シール幅(mm)6
トラスコ品番356-9519
質量(kg)発振器(本体):約1ハンドピース:約0.2(出力コード含む)アダプタ:約0.35
電源(V)AC100~240
消費電力(W)20
出力DC 15V 3.3A
ケーブル長(m)AC側:1.8、DC側:1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)179×183×66(ハンドピース)36×125×54(アダプタ)62×97×33
最大消費量(VA)40
ACアダプタ(定格入力)100~240V(50/60Hz)
発振周波数(kHz)57
出力コード(cm)50
アズワン品番1-6188-01
タイマー約0.2~5秒
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
ソーセージパックシーラー専用のエアーガンです。シーラーの切れがよく、吐出量の調節ができます。従来品から、人間工学に基づいたデザインの採用、さらなる軽量化、動作音の低減を実現しました。
危険物の類別非危険物
1丁
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
真空調理や料理の保存に便利な真空パック器。脱気せずに密封することも可能。スナック菓子の袋を密封することもできる。パックの状態でレンジ・ボイル・低温調理などができるので手間取らない。スリム形状でコンパクトに収納。
用途真空シーラー、フードシーラー、真空パック機として。専用袋付き 保存 真空 冷凍 冷蔵 エコ 節約 作り置き 密封 真空パック 密閉 パウチ 低温調理。
仕様脱気圧(kPa):55、休止時間:30秒以上(1回使用ごとに30秒以上休止)
付属品保存袋(幅200mm×長さ300mm)×10枚
質量(kg)0.8
消費電力(W)95
電源AC100V(50/60Hz)
安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ
電源コード(m)1.4
接着部の温度(℃)150
シール可能幅(mm)最大280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37.5×8×6.5
定格時間15分(15分使用ごとに60分以上休止)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
超音波式のポイントシーラーです。
パックや袋などを点シールします。
寸法(mm)143×120×60
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
手切れ性のあるセロハン基材に、合掌貼り粘着力の高い粘着剤を使用した袋物の口止め封緘に最適な粘着テープです。 1)合掌貼り粘着力の高い粘着剤を使用しておりますので、袋の口止め用途に最適です。軽量物から重量物まで袋詰め梱包の口止めに適しています。2)基材は手切れ性が有、刃物を使わずに簡単に開封する事ができます。3)カット性のよいセロハンフィルムを使用しておりますので連続した口止め作業においても安定的に、スピ-ディーに作業頂けます。
用途袋詰め梱包の口止め封緘用
適合パックシーラーNo.20
タック(ボールNo.)12
伸び(%)21
粘着力(N/10mm)3.5
引張強度(N/10mm)34
車体接合部のシールに適します。アルミパックで密封されていますのでシーラーに空気を巻き込まず、きれいに塗布できます。肉やせが少なく硬化後はゴム状の弾性をもちます。ソーセージパック用エアーガン又はハンドガンで使用します。
形態パック
色白
種類シール剤
トラスコ品番835-8898
危険物の類別非危険物
1本(380g)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ダッキーは専用袋のいらない家庭用の真空パック器です。
業務用でも使われている脱気シーラーと同様のノズル吸引式で、水物の脱気シールにも使用できます。
ご利用いただける袋は真空パック用の袋(ナイロンポリ袋)で、資材店やネット販売でもご購入いただけます。
肉・魚・野菜などの傷みやすい生鮮食品を、新鮮な状態のまま保存することができます。
強力な真空密封で食品の鮮度だけではなく、食品本来の美味しさや栄養価も保存が可能。
水物・乾き物・お米など、あらゆる食品を真空パックできます。
最大消費電力(W)135
シール寸法(幅W×長さL)(mm)4×260
付属品チューブ(短)×1、チューブ(長)×2、集水タンク×1、集水タンクホルダー×1、取り扱い説明書×1、ヒーター線×2、PTFEテープ×2、ノズル清掃器具×1、サンプル袋セット×1
トラスコ品番480-7189
質量(kg)2.75
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×165×90
使用の目安100パック/日
真空度(kPa)-60(50Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
使用頻度吸気シール1回/分(推奨)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ