21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
いつまでも固まらない粘土状のパテです。 コンクリート・モルタル・しっくい・木・金属などによく付着し、充てんしてからも、固くならず柔軟性を保ちます。 手で簡単に形をととのえられます。
用途エアコンの配管取付け部のすきまの充てん。 台所・浴室・洗面所の配管・排水管取付け部と壁面や床面のすきまの充てん。 洗濯機の排水管と排水溝のすきまの充てんなど。 危険物の類別非危険物
1箱(200g)ほか
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

粘着性に優れ伸びの良い不乾性タイプです。 きめが細かく、手にベトつかない為、薄く延ばして使用でき、作業が簡易に行なえます。 気密性に優れています。 肉やせや、しわの発生、亀裂、劣化等著しい経時変化はありません。 無溶剤タイプの為、刺激臭がありません。
用途電材、空調関連及び自動車、弱電、車輪等の防水用 ダークグレー 使用温度範囲(℃)-20~+80
1個(1kg)
999 税込1,099
当日出荷

タイシーラー モノタロウ 動画あり
合成接着剤を使用しておりますので、強固な密着性と優れたシール性を有しております。 耐熱性に優れ、高温にさらしても影響はありません。 水中に長時間浸しても変化は認められません。 耐寒性、耐熱性に優れています。 振動及び加熱に対してもスランプが生じません。 手作業により能率的にシール作業ができます。 耐水性に優れ、吸水性はほとんど認められません。
用途電気配線の間隙のシール 冷蔵庫キャビネットの内面溶接部分 ショーケースの間隙シール 建築構造のスレート及び金属板の間隙シール 冷暖房配管のシール 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1個(1kg)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水性・粘着性に優れた、非硬化性・無収縮タイプの油性パテです。 ヘラ付きです。 固まらないので失敗が少なく、いつでも取り外す事ができます。 袋から取り出しすぐに使えるので、急ぐ補修に向いています。
用途タイルの割れ、コンクリートのすき間補修。 特性耐水 仕様油性パテ 付属品ヘラ 成分ポリオレフィン、フィラー、顔料 材質ポリオレフィン、フィラー、顔料 ホワイト 寸法(縦×横×厚さ)(mm)140×140×40 危険物の類別非危険物 施工面積約5mm×5mm×1800mm(目安) 適応下地タイル、目地
1袋(300g)ほか
759 税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着性、防水性に優れており長期間にわたってシール性能を維持します。 きめが細かく、ベタつかないため作業が容易に行えます。 無溶剤タイプのため、刺激臭がありません。 低温時の作業性に優れています。
用途防水、防虫、防蝕、密閉性等が求められる箇所の隙間シール。 建築関係:電線及び配管貫通部、電気機器等。 船舶関係:防水グランド、電気機器等。 乗物関係:車両、自動車、航空機等。 植木関係:樹木剪定後の切り口保護。 使用方法ご使用前に施工箇所の油分、水分、ちり、ほこり等を除去し乾燥させてください。手作業にて作業ができます。場合によってはヘラ等を使用されると便利です。余ったパテはビニル袋等に包んで保管してください。 ライトグレー 比重2.05 難燃性UL-94 V-0レベル 加熱減量(%)0.10 吸水率(%)0.02 絶縁抵抗1.70×1013
1個(1kg)
1,298 税込1,428
当日出荷

不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのクーラー配管用シールパテです。
使用環境温度(℃)5~40 使用温度(℃)-20~50
1個(200g)ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

そのまま使えるペースト状です。粘着性に優れる非硬化パテ。無収縮タイプ
用途エアコン等配管部のスキ間用パテ。
1袋(1kg)ほか
529 税込582
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

家庭化学壁軽量パテ
粘着性に優れ、作業性が良好。ヘラ付。 固まらないので失敗が少なく、いつでも取り外す事ができる。
用途繊維壁・じゅらく壁のひび割れすき間補修 ホワイト 仕様無収縮、非硬化パテ 成分ポリオレフィン、フィラー、顔料 寸法(縦×横×厚さ)(mm)140×140×40 危険物の類別非危険物 適応下地土壁、しっくい壁など
1袋(300g)ほか
759 税込835
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアコン配管用不乾性パテ
アイボリー 使用温度(℃)-20~50 使用環境温度(℃)5~40(作業温度5℃を下回ると硬くなります。その場合は、温めてご使用ください。)
1個(200g)ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

難燃性で、いつまでも柔軟性を保持する無毒の充填剤です。 しっくい・木・金属・モルタル・コンクリートなど、どんな材質にも良く付きます。 手にべとつかず、簡単に作業ができます。 油性・合成樹脂・水性の各種ペンキを塗布できます。 耐久性・防水性に優れています。
用途エアコン配管取り付け部のすきまを埋める。 流し台、水道、洗濯機等の配管、排水管の壁面や床面とのすきまを埋める。 モルタル、コンクリート等の壁面の穴を埋める。 仕様油性パテ 成分ポリオレフィン、フィラー、顔料 寸法(縦×横×厚さ)(mm)84×182×41 適応下地モルタル、コンクリート面 特性難燃、防水
1箱(1kg)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ストーマと面板の隙間を埋め、排泄物から皮膚を保護します。 アルコールを使用していないので、固まらず皮膚刺激もありません。
松吉医科器械コード23-5452-00
1本(100g)
3,598 税込3,958
7日以内出荷

ガラスバルーンを特殊配合したエマルジョン型水性パテです。 肉やせ・ひび割れがほとんどなく、すき間などに厚塗りして一度で充てん・穴埋めができます。 硬化後は、サンディングができ、水性・油性塗料が塗れます。
用途木材、石膏ボード、ベニヤ板などの接合目地部処理やクギ穴、へこみの補修充てんおよび下地調整。 塗装、壁紙貼りの下地調整。 コンクリート、モルタル、しっくいなどの、へこみの補修充てんおよび下地調整。 寸法(mm)90×Φ72 危険物の類別非危険物
1個(200g)ほか
829 税込912
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パワーエースPA穴うめシールパテ
エコ商品
穴うめ、シールしてからも固まらず柔軟性を保ち、耐水性、防水性も良好 難燃性(自己消火性)のパテ シール後、水性/油性各種ペンキの塗付が可能
用途エアコン・洗濯機・流し台などの配管部のすき間シール 屋内外の穴うめ、その他取替え作業が必要な部分のシール ライトグレー 特性耐水性、防水性、難燃性 タイプ非硬化性パテ 主成分無機充填剤 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量0.5kg RoHS指令(10物質対応)対応
1個(500g)
749 税込824
当日出荷

万能補修パテ モノタロウ 動画あり
穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。
用途プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能 グレー 硬化時間(分)60 完全硬化時間24時間 成分ビスフェノールA型エポキシ樹脂(液状)、滑石(タルク)、非晶質シリカ、2,4,6-トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、炭酸カルシウム、ポリエーテルポリメルカプタン 使用方法1.補修する面のホコリ・サビ・油・水気等を落し、サンドペーパーを掛けます。2.プラスチックケースから取出し、フィルムをはがして必要な量だけカッター等で切取ります。3.色むらがなくなるまで練り合わせます。(約1分)4.補修する面に塗り込みます。*硬化するので5分以内に終えて下さい。5.穴あけ・のこぎり掛け・ヤスリ掛け・塗装は、完全に固まってから行って下さい。*5℃以上の場所で作業して下さい。【状況・気候によって硬質材になる時間が変わってきます。】 硬度ショアD75 使用温度範囲-30~160(連続使用)、300(断続使用) 可使時間(分)5~7 剪断強度(kg/cm2)78 引張強度(N/cm2)3019.9 圧縮強度(N/cm2)8267 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(56g)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリブテン樹脂及び合成S樹脂接着剤を機材としたシール材で、優れた密着性を有しています。 不乾性パテの為、長期的化学安定に優れています。 自己消化性なし
用途防火区画を貫通する配管(CD管・PF管等)端部に使用します。 質量(kg)1 グレー
1個
949 税込1,044
当日出荷

不乾性耐熱シール材。 使いやすいスリット入り。 低温時の作業性アップ。 熱膨張性。防水性。
用途国土交通大臣認定工法、ケーブル防火区画貫通部1時間耐火 グレー 比重1.6 アズワン品番65-1795-78
1個(1kg)
1,898 税込2,088
当日出荷

キレイにはがせる粘着剤 PP・PEなどプラスチックもOK フィギュアなど両面テープで固定しにくい物の固定 凸凹面につかえる
透明 使用温度範囲(℃)-10~85 主成分変成シリコン樹脂
1個
899 税込989
当日出荷

穴埋め・成形用 エポキシパテ セメダイン 動画あり
接着力の強いエポキシ樹脂を成分とした接着パテです。 パテ状のため肉盛り成型が簡単にできます。 各種スポーツ製品(ボード、ラケットグリップなど)の成型補修、欠けたものの補修、造形美術など用途と使い方はいろいろ。 水に浮くほど軽く、くぎの打てるものなど特長のある商品が揃っています。 硬化後は、塗装やヤスリがけが可能です。
用途ヒビ、すきま、こわれ、欠けなどの補修、接着、穴埋め、成形に。
1本(60g)ほか
899 税込989
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

家庭の水廻りの補修に、どなたにでもお手軽にお使いいただけるよう、特に開発した全く新しいタイプのパテです。 もむと柔らかくなり、物によくつくが、手につきにくいびで、手で簡単に作業できる道具不要の補修剤です。 そして何時でも柔らかさを保ち、補修面に密着します。固くなりませんので、残材は何時でもお使いになれます。
用途配管用 白色 危険物の類別非危険物
1袋(400g)ほか
569 税込626
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

比重0.9の超軽量パテ 硬化型耐熱シール材 柔らかく高い作業性 熱膨張性 コンクリートに馴染みやすい色調
用途国土交通大臣認定工法 ケーブル防火区画貫通部1時間耐火 (建築基準法施行令第129条の2の5第1項第七号のハ) ライトグレー 比重0.9
1個(0.4kg)
1,298 税込1,428
当日出荷

ポリカーム非硬化型粘土状導電性パテ
エコ商品
油粘度の様に手で自由に成型でき、固まらず再利用可能な高導電パテです。有機溶剤や有害物を含まず安全で、揮発成分を含まないので痩せず、劣化しにくい導電性パテです。
用途筐体の隙間からのノイズ漏れ抑制、導電性と防雨性が必要な箇所に 灰茶色 特性導電 耐熱性テスト150℃×6時間:形状・導電供に変化無し(合格 passed)テスト 200℃×6時間:表層(空気に触れている面)のみ黒化し約1kΩ、内部は変化無し。基材同士の導電性は確保よって(条件付合格 Conditional passed) 主な用途粘土 導電性0.2Ω、0.5Ω/□、0.05Ω・cm(JIS K6721 平行端子電極法) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(50g)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)