軽量で弾力性に富んだジュラコン(R)製、手になじみ壁面やタイルを傷つけません
用途サッシ廻り、水廻りに最適です
セット内容5・10・15mm・コーナー用 各1本
材質ポリアセタール
コーキング面に艶を出す事ができます。
用途壁面側面が凸凹の場合のコーキングに最適
サイズ(mm)18、33各1本
材質(ヘラ)ポリアセタール、(先端ゴム)シリコンゴム
アズワン品番65-2357-95
1パック(2本)
¥529
税込¥582
当日出荷
5mm・10mm・15mm・コーナー用の各サイズが1本ずつのセット品です。施工場所に合わせて使いわけができます。
軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。
裏面は、すべて45度に面取り処理してます。
用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。
幅(mm)(5、10、15mm)22、(コーナー)30
全長(mm)(5mm)175、(10mm)185、(15mm)205、(コーナー)185
セット内容5mm・10mm・15mm・コーナー用
材質(本体)ポリアセタール
質量(g)71
材質(スポンジ)ポリエチレンフォーム
1セット(4本)
¥759
税込¥835
当日出荷
1個
¥3,710
税込¥4,081
翌日出荷
パテ離れ・汚れ落ちが良い、プロ仕様で手先感覚のヘラです。塗装内装のパテの上塗りに適したヘラです。
手入れの簡単な特殊加工柄を使用しています。ブレード厚が3段階の厚みになっているのでなめらかにしなります。
用途塗装内装作業。
材質SUS420J2
刃厚(mm)0.4
特殊ステンレス製剛を使用し、中スキ研磨を施してありますので、ブレードが3段階の厚みを持ち、理想的なしなりを実現しました。
仕様0.4mm厚
材質(柄部)合板
材質(ブレード)SUS420J2(0.4t→0.3tテーパー形状)
全長(mm)190
1個
¥525
税込¥578
当日出荷
一番人気の硬質パテベラです。ミニタイプは窓枠回りの狭い所のパテ処理に役立ちます。
材質ステンレス鋼
弾力性のよいばね鋼を使用し、手が疲れないよう先を研磨加工し、先が薄くなっています。
用途パテの下地用地ベラ。
ジョイントパテ専用。
全長(mm)200
刃長(mm)50
刃厚(mm)0.4
刃先厚(mm)0.29
材質鋼
5mm・10mm・15mm・コーナー用の各サイズが1本ずつ入ったセット品なので、施工場所に合わせて使いわけができます。
軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。
ヘラの先端が45度に面取り加工されているので、施工時にコーキング剤がはみ出さず、ブレが少ない作業が可能です。
用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げ。
幅(mm)(5、10、15mm)22、(コーナー)30
全長(mm)(5mm)175、(10mm)185、(15mm)205、(コーナー)185
仕様4本セット
セット内容5mm・10mm・15mm・コーナー用
材質ポリアセタール
1セット(4本)
¥639
税込¥703
当日出荷
5mm・10mm・15mm・コーナー用の各サイズが1本ずつ入っていて、施工場所に合わせて使いわけができます。
幅(mm)(5、10、15mm)22、(コーナー)30
全長(mm)(5mm)175、(10mm)185、(15mm)205、(コーナー)185
セット内容5mm・10mm・15mm・コーナー用
材質(本体)ポリアセタール
質量(g)29
材質(スポンジ)ポリエチレンフォーム
1セット(4本)
¥599
税込¥659
当日出荷
5・10・15mm。コーナー用。軽く弾力性に富んだポリアセタール樹脂製。スポンジ付により、シーリングを施工してからすぐに仕上げが可能。ソフトコーキングヘラが5・10・15mm、コーナー用が各1本ずつ入っていて、施工場所に合わせて使い分けができます。
用途サッシ廻り、水廻りに最適です。目地用。
材質ポリアセタール樹脂
質量(g)77.1
1セット
¥1,580
税込¥1,738
当日出荷
1個
¥145
税込¥160
当日出荷
スキ研磨を施し、適度な弾力があります。
材質ステンレス鋼
本体厚さ(mm)3
材質ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)対応
コーキングが柔らかい時はスポンジ面、硬くなってきた場合はプラスチック面といった使い分けができます。
セット内容5mm、10mm、15mm、コーナー用 各1本入
1セット(4本)
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
下塗パテに適したパテベラです。
研磨加工がなく、ブレード部が通常より短いのでしなりも殆どなく、パテをしっかりしごくことができます。
材質ステンレス鋼
1個
¥599
税込¥659
4日以内出荷
豊富な形状とサイズ、指先感覚で使用できるヘラシリーズ。
パテ・コーキング材の塗り込み、塗料の攪拌ほか、さまざまな用途に使用できます。
用途建築・防水用
材質(刃)ステンレス
しなりをパテラックゴールドに比べて少しソフトに仕上げており、また、ステンレスブレードの表面にメッキ処理を施しています。21mm、30mmは通常のパテベラが入らないような狭い部分のパテ処理に最適なミニサイズです。
タイプソフトタイプ
材質(ハンドル)合板
材質(ブレード)ステンレスバネ鋼(メッキ処理)
ハンドル厚さ(mm)約9
ヘラの先端が45度に面取り加工されているので、施工時にコーキング剤がはみ出さず、ブレが少ない作業が可能です。
軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。
用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。
材質(本体)ポリアセタール
奥行(mm)7
金属部はステンレス加工をスキ加工し弾力性に優れ、表面は塗料接着剤等がつきにくいフッ素樹脂コーティング加工を施しました。
用途壁、タイルなどのコーキング。
刃厚(mm)1
材質刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、グリップ:ポリプロピレン(PP)
ヘラ部は湾曲しにくいように先端が厚く、ヘラ部を押える指の位置によって柔らかくしならせたり硬く使用することが出来ます。
グリップは親指と薬指が柄に当たらない形状になっています。
材質ステンレス鋼
軽くて弾力性がある特殊プラスチック製、ヘラの先端が45度に面取り加工されている。
用途サッシ廻りのコーキング仕上げや水廻りサイディング・クロス仕上げに
材質ポリアセタール
コーキングはがしカッター、コーキングヘラ、ノズルストッパーのセットです。
5種類の替えパッドで様々なコーナー仕上げに対応します。
用途古くなったコーキング剤の除去、コーキング剤の仕上げ作業。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×270×40
仕様両方向作業対応(コーキングはがし)。パッド5種類付。
質量(g)132
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
シーリング・コーキング材の仕上作業が楽々!
コーキングヘラ・スクレーパー、コーキングリムーバーのセットです。
5種類の替えパッド付属で様々なコーナー仕上げに対応できます。
用途外壁・水回り・サッシ等の古くなったコーキング剤の除去、コーキング剤の仕上げ作業。
材質本体:POM、仕上げパッド:エラストマー
セット内容シリコンリムーバー、シリコン用仕上コテ(スクレイパー兼用)本体、交換仕上げ用パッド5種類
寸法(mm)シリコンリムーバー:163(L)×28(W)×20(W)×25(H)、シリコン用仕上コテ(スクレイパー兼用)本体+パッド1枚:185(L)×45.5(W)×35(W)×32(H)
質量(g)シリコンリムーバー:約17、シリコン用仕上コテ(スクレイパー兼用)本体+パッド1枚:約31
材質(刃)シリコン
1セット
特価
¥169
税込¥186
当日出荷
5種類のコーキングヘラを一つにセットしました。折込でコンパクトに収納が可能です。必要なサイズに素早く切り替えられるため、作業効率をアップさせます。
仕様ヘラ:5mm/7.5mm/10mm/15mm/コーナー用
材質(本体)合成プラスチック
本体寸法(mm)使用時:135、収納時:85
本体質量(g)22
1個
¥1,388
税込¥1,527
当日出荷
大きなヘコミ・キズも埋められる、ポリエステルパテセット。ヘラ、硬化剤、カクハン棒、サンドペーパー付き。ボディカラーに合わせて3色をラインナップしました。
セット内容パテ80g、硬化剤3g
種別厚付けパテ
タイプ使い切りカップタイプ/ポリエステルパテ
研磨可能時間(分)約60(20℃)
硬化剤比率全量投入
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
屋内外の石材のヒビ・カケ補修に。
石材の曲面、平面、垂直面にできた、欠け・割れ等が補修できます。
用途石材、タイル、コンクリート、大理石等
成分【スティックパテ】エポキシ樹脂、顔料、充填剤、【パウダー密着液】アルコール、ケトン樹脂、フッ素活性剤、【カラーパウダー(8色)】酸化チタン、顔料
セット内容カラーパウダーミニ8色、筆、パレット、サンドペーパー2種、パウダー密着液、ヘラ、混合表、石材用スティックパテ、手袋
危険物の類別非危険物
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
超微粒子でノビの良いなめらかなパテ。ボディのすり傷・ひっかき傷などの補修に優れた性能を発揮します。
セット内容カラーパテ40g、ヘラ
種別浅いキズ用パテ
適合材材鉄、アルミなど金属、FRP、各種パテ
研磨可能時間(分)60
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量35mL
硬化剤比率一液性
危険物の性状非水溶性
パテ・接着剤のねり合わせや子供の粘土遊びに最適な、ミニ練り台と小ヘラのセットです。
使用後に洗わないで乾かしてはがすだけなので片付けが簡単です。
25mmのヘラは接着剤用で片側がギザ付きになってます。
材質ポリプロピレン
寸法(幅W×高さH)(mm)(ミニ練り台)130×200、(ヘラ)25×110、20×105、30×120
アズワン品番65-2358-16
1枚
¥439
税込¥483
当日出荷
薄物切りや極小部品の切削に適したペンタイプナイフ。口金が刃をしっかり固定するのでガタつかず、細密な作業も快適に行えます。ヘラ状の本体後部はパテや粘土の成形等に便利。刃先角度30°。別売りの替刃(XB216)のケースに本体付属のキャップをセットすれば、専用スタンドとして使用可能です。替刃(XB216)にはプラスチックやアルミのケガキなどに便利な針が付属しています。※販売時本体に刃は装着しておりません。
材質【金属部】真鍮
材質(キャップ)ポリプロピレン樹脂
材質(樹脂部)ポリプロピレン樹脂
材質(刃)合金工具鋼(固定部:亜鉛ダイカスト)
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
無溶剤型樹脂のため充填後のヤセがありません。
紫外線硬化型で超速乾です。
専用LEDランプ使用で低電圧・低電力(単4×3)
コンパクトで持ち運びが簡単。
通常のUVランプでも硬化できます。
用途木部、コンクリート、樹脂製品、磁器タイル、各種建材の穴埋め、補修 着色剤で色を付けることが出来ます(木部や建材、義足の修理など)
特性速乾
セット内容LED-UVパテ(チューブ入り50g)×1本、LED-UVランプ×1本、ヘラ×1本、ポリプロピレンシート×1枚
使用方法(1)パテ埋めをする箇所及びまわりのゴミ、汚れを取り除き、傷、穴にパテ液をヘラ等で充填します。 (2)数秒~数十秒専用LEDランプの光をあてて硬化させます。PET、ポリプロピレン等のシートをかぶせて光を当てることにより硬化性が向上します。(空気中の酸素を遮断する) (3)硬化後、研磨して平滑面として完了です。(4)着色剤で希望の色に調合することができます。
タイプセット(パテ+ライト)
主な用途木部、コンクリート
使用場所屋外
色調透明
危険物の類別非危険物
乾燥時間数秒~数十秒
1箱
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
薄物切りや極小部品の切削に適したペンタイプナイフ。口金が刃をしっかり固定するのでガタつかず、細密な作業も快適に行えます。ヘラ状の本体後部はパテや粘土の成形等に便利。刃先角度30°。別売りの替刃(XB216)のケースに本体付属のキャップをセットすれば、専用スタンドとして使用可能です。替刃(XB216)にはプラスチックやアルミのケガキなどに便利な針が付属しています。※販売時本体に刃は装着しておりません。
材質【金属部】真鍮
材質(キャップ)ポリプロピレン樹脂
材質(樹脂部)ポリプロピレン樹脂
材質(刃)合金工具鋼(固定部:亜鉛ダイカスト)
1本
¥389
税込¥428
当日出荷
曲面や角の補修もラクラク直せる。
粘土状のスティックパテにカラーパウダーを練りこみ補修します。
大きいキズや深いキズ、特に曲面や角の補修に最適です。
パテは硬化後、キズに定着しはがれません。また肉痩せは全くありません。(作業後24時間で完全硬化)
耐熱性、耐久性に優れ、腐食にも強く、室内、屋外を問わず、使用可能。
補修後は塗装、穴あけなど二次加工が可能。
用途木製品の曲面、平面、壁面にできたへこみ、欠け、えぐれ、ひび割れ等あらゆるキズに。
成分【カラーパウダー】顔料、他、【パウダー密着液】エタノール、エチルエステル、他、【スティックパテ】エポキシ樹脂
セット内容カラーパウダー8色、パウダー密着液、スティックパテ、ヘラ、筆<中敷裏>サンドペーパー2種、パレット、混合表
危険物の類別非危険物
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
薄物切りや極小部品の切削に適したペンタイプナイフ。口金が刃をしっかり固定するのでガタつかず、細密な作業も快適に行えます。ヘラ状の本体後部はパテや粘土の成形等に便利。刃先角度30°。別売りの替刃(XB216)のケースに本体付属のキャップをセットすれば、専用スタンドとして使用可能です。替刃(XB216)にはプラスチックやアルミのケガキなどに便利な針が付属しています。※販売時本体に刃は装着しておりません。
材質【金属部】真鍮
材質(キャップ)ポリプロピレン樹脂
材質(樹脂部)ポリプロピレン樹脂
材質(刃)合金工具鋼(固定部:亜鉛ダイカスト)
1本
¥419
税込¥461
当日出荷
薄物切りや極小部品の切削に適したペンタイプナイフ。口金が刃をしっかり固定するのでガタつかず、細密な作業も快適に行えます。ヘラ状の本体後部はパテや粘土の成形等に便利。刃先角度30°。別売りの替刃(XB216)のケースに本体付属のキャップをセットすれば、専用スタンドとして使用可能です。替刃(XB216)にはプラスチックやアルミのケガキなどに便利な針が付属しています。※販売時本体に刃は装着しておりません。
材質【金属部】真鍮
材質(キャップ)ポリプロピレン樹脂
材質(樹脂部)ポリプロピレン樹脂
材質(刃)合金工具鋼(固定部:亜鉛ダイカスト)
アズワン品番65-0384-12
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ