作業が早い「高速」、高いトルクの【低速】に切り替えられます。21段クラッチできめ細かくトルク設定でき、ネジの締めすぎを防ぎます。スイッチオフで駆動メカがロック。手で最後の確認締めができます。クラッチが効くと自動的に電源オフ。ねじ山を痛める心配がなく、電池の無駄遣いも防止。
締付け能力(目安・フル充電で)木ネジ・ラワン(Φ3.1×13)約600本 、木ネジ・ラワン(Φ3.5×20)約125本 、小ネジ・鉄(M5×8)約1000本
穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で) 金工・SPC(Φ2×1)約85穴、金工・アルミ(Φ2×2.5)約125穴
チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13)
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(弾性体締付トルク)高速:1.5[15]、低速:4.4[45]
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])21段切り替え(約0.3~2.9(3~30)まで約0.1(1.3)きざみ
本体寸法(mm)145×198×42
本体質量(g)630
回転数(min-1[回/分])高速0~600、低速0~200
適合バッテリーEZ9L10
関連資料パーツリスト
先端形状(+)
適合工具段付部までのサイズ11.5mm/EZ7520、EZ7420、EZ7410、EZ7411、EZ6220、EZ6225、EZ503、EZ502、EZ6420(EZ7520・EZ7410・EZ7411は13mm段付ビット、EZ7420は9mm段付ビット・13mm段付ビットも使えます)
両頭機能片頭
ネジの締め忘れを防止。
クラッチが効いてネジ締め正確。
設定トルクを保つ固定カバー付。
用途ネジ締め、穴あけ
仕様高速・低速、21段クラッチ、オートストップ機能、手締め機能、LEDライト、カウントアップ・カウントダウン(プリセット機能付)(小ネジ)M2.5~M5、(木ネジ)Φ2.1~Φ4.1
付属品クラッチ固定カバー(EZ7410L3108)、ドライバービット#2+75mm(EZ9BP200)
質量(g)490(電池パック装着時)
ねじ締め能力(目安・フル充電で)木ネジ・ラワン(Φ3.1×13mm)約600本木ネジ・ラワン(Φ3.5×20mm)約125本小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約770本 約1.3秒/本小ネジ・鉄(M5×8mm)約1000本 約1.2秒/本
穴あけ能力(目安・フル充電で)金工・SPC(Φ2×1mm)約85穴金工・アルミ(Φ2×2.5mm)約125穴
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)217×148×46(ピストル型時)
バッテリーリチウムイオン電池LAタイプ(EZ9L10)(別売)
最大カウント数99
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])21段切替(約0.3~2.9[3~30]まで約0.1[13]きざみ)
カウント所要時間(秒)2度締め/0~3(0.1きざみ)
ネジの締め忘れを防止。
クラッチが効いてネジ締め正確。
設定トルクを保つ固定カバー付。
ネジ締め本数カウント機能
全長(mm)283
質量(g)490(電池パック装着時)
ねじ締め能力木ネジ・ラワン(Φ3.1×13mm)約600本木ネジ・ラワン(Φ3.5×20mm)約125本小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約770本 約1.3秒/本小ネジ・鉄(M5×8mm)約1000本 約1.2秒/本
穴あけ能力金工・SPC(Φ2×1mm)約85穴金工・アルミ(Φ2×2.5mm)約125穴
機能高速・低速、オートストップ機能、ネジ締め本数カウント機能、手締め機能、LEDライト
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)217×148×46(ピストル型時)
バッテリーリチウムイオン (EZ9L10)
定格容量3.6V 1.9Ah
充電時間実用充電:20分 フル充電:約35分
RoHS指令(10物質対応)対応
使用充電器EZ0L10・EZ0L11・EZ0L21
取扱説明書(1.17MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
スティックタイプのドリルが7.2Vにパワーアップ!
作業用途やネジサイズに合わせてきめ細かく、クラッチ設定(21段クラッチ)ができ、ネジ頭を飛ばしたり、締め過ぎたりのミスを軽減。
さらに、オートストップ付なので、クラッチが効くと自動で電源OFF。電池のムダ遣いを防いで電池持ちをアップします。
2WAY LEDライトで暗がりを解消。
まっすぐキレイなネジ締めをサポート。
手で最後の確認締めもOK。
M5ネジの取り付けも可能。Φ15mmまでの穴あけも可能。
電池の使い過ぎや高温を防止。
スイッチの長寿命化。長期間の使用に持ちこたえる耐久性を確保。
M4ネジを「高速」900回転/分で素早く締め、適正な位置でクラッチが効いてピタリと停止。作業時間が短縮でき、生産性向上に貢献。
クラッチは高精度(±10%)。ネジサイズに合わせてきめ細かく調整でき、締め過ぎを防ぎます。
軽量コンパクトなので携帯に便利。狭い場所でも作業がラク。
質量(g)600
穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)木工・コンパネ(Φ15×12)約55穴、金工・鉄(Φ6×0.8)約60穴
締付け能力目安・フル充電で)Highモード:小ネジ・鉄(M4×10バネ座金付)約2300本、木ネジ・米松(Φ3.5×20)約310本Lowモード:小ネジ・鉄(M5×8)約1800本、コーススレッド・米松(Φ3.8×25)約270本、テクスネジ・鉄(Φ4×13・板厚0.8)約140本
適合ねじ小ねじ(M2.5~M5)、木ねじ(Φ2.1~Φ4.1)
バッテリーリチウムイオン(LAタイプ)
回転数(min-1[回/分])高速:0~900、低速:0~300(2段変速)
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])21段切替(約0.3~4.0[3~41]まで約0.19[1.9]きざみ)
穴あけ+ねじ締め能力【ねじ締め】《Highモード》小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約2300本、《Lowモード》小ネジ・鉄(M5×8mm)約1800本、《Highモード》木ネジ・米松(Φ3.5×20mm)約310本、《Lowモード》コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)約270本、《Lowモード》テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約140本【穴あけ】《Lowモード》木工・コンパネ(Φ15×12mm)約55穴、《Lowモード》金工・鉄(Φ6×0.8mm)約60穴
寸法(全長×全高×幅)(mm)243×147×46(折り曲げ時)
より速く、さらに多く締付ける!使いやすさをスマートに凝縮。
小型・軽量スリムボディ。
さらに広範囲照射LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。
追い締めに便利 手締め機能付。手回しドライバとしても使用可能。
質量(kg)0.55(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×42×144(折曲げ時)、282×42×52(ストレート時)
ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8
バッテリーリチウムイオン
作業量(目安)(1充電あたり)木ネジ ラワン/(Φ3.1×25mm)約320本、(Φ4.1×45mm)約65本
充電時間(分)約30
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6
適合バッテリーA-61254
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~45
軽く、小さく、使いやすい。
ネジの締めすぎを防止。
ピストル型にもなります。
仕様高速・低速、手締め機能
付属品ドライバービット#1プラス・45mmドライバービット#2プラス・45mmドライバービット#2プラス・75mm
トラスコ品番422-9037
全長(mm)238
質量(g)400(電池パック装着時)
ねじ締め能力木ネジ・ラワン(Φ3.1×13mm)約300本木ネジ・ラワン(Φ3.5×20mm)約100本小ネジ・鉄(M5×8mm)約650本
穴あけ能力金工・鉄(Φ2×1mm)約50穴金工・アルミ(Φ2×2.5mm)約70穴
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)180×127×36(ピストル型時)
バッテリーニカド (EZ9021)、ニッケル水素(EZ9221)
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])多段階(約0.4~2.0{4~20})
適合バッテリーEZ9221
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
電動の力でアシストする、ハンドツールのニュースタイル。早締めは電動モーターで、本締めは手動のドライバー感覚で。高輝度LEDライト付き。USB充電式Li-ionバッテリー(3.6V-800mAh)搭載。六角対辺6.35mmビット対応。
用途電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応
充電時間(分)約60
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(最大)280
質量(g)160(付属品含まず)
電圧(V)3.6
出力充電器:5V_1A
入力本体最大:5V_1A、充電器:AC100~240V(50/60Hz)
連続使用時間(分)(無負荷時)約40
最大締付トルク(N・m)(電動最大)2、(耐久手動)10
バッテリー容量(Ah)0.8
周囲環境(動作温度)-10~45℃、(充電温度)0~40℃
充電方式Micro_USB-typeB_USB充電
適合バッテリーLi-ion_3.6V
スリーブタイプ対辺6.35mm、アルミスリーブチャック
充放電回数(回)約500
適合ビット(mm)対辺6.35mm、片頭・両頭ビット
関連資料パーツリスト
リチウムイオン電池(3.6V)、ニカド電池(2.4/3.6V)に対応
トラスコ品番307-2321
質量(g)570
消費電力(W)33
充電時間(分)【EZ9L10】約15:実用充電時(約80%)約30:フル充電時
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
高精度で均一な締付け。
オートストップ機構。クラッチの作動と同時にモータがストップ。一定トルクで締付け可能。
バッテリ残容量停止機能。バッテリ容量減少でモータは起動せず、締付け力不足を未然に防止。LEDライトの点滅でもお知らせ。
1.5Ahで充実の作業量。
小型・軽量スリムボディ。
さらに広範囲照射 LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。専用スイッチで任意に点灯可能。
追い締めに便利 手締め機能付。電気設備や各種組み立て、ユニットバス施工などに。手回しドライバとしても使用可能。
回転数(min-1[r.p.m])(高速)650、(低速)200
最大トルク(N・m)8
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×44×142(折曲げ時)、273×44(ストレート時)
穴あけ能力(mm) 鉄工Φ5
穴あけ能力(mm) 木工Φ6
ねじ締め能力(mm) 小ねじM5
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×45
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)1.5
バッテリー電圧(V)7.2
関連資料パーツリスト
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.17MB)
関連資料パーツリスト
適合(締め)ボルト(M8×25・板厚10、普通ボルト)約460本、ボルト(M6×25・板厚10、高力ボルト)約470本
ねじ(締め)コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm) 約180本、(締め)木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約95本、締め:テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約350本
打撃数(min-1[回/分])0~2800
機能基本:電子スピードコントロール/正転・逆転/手締め機能/ブレーキ付/LEDライト
チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段数付までの寸法が11.5・13
最大締付トルク(N・m)(弾性体締付トルク)高速2.0、低速6.0
回転数0~2300回転/分
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.17MB)
振動3軸合成値(m/s2)6.2
暗所・狭所作業を明るくサポート、2WAY LEDライトを搭載。
【スポットLED】約2m先まで照射できるので、床下や天井裏での確認に便利。簡易なライトとして使えます。
大きなΦ5mmのLEDは約30lx(光源より1m前方光軸)の明るさ(ライトスイッチONで「強」点灯)。暗所でのネジ・ボルト締めにも便利(トリガー連動で通常点灯)。
【ワイドLED】ダウンライトやスイッチボックスなどの開口部内や、暗い場所で周囲を照らし、作業を明るくサポートします。
チップ型LEDが工具の周囲をワイドに照射。(約30lx:光源より40cm前方光軸)。小さな開口部もスティック型ならスッと挿入。
使いやすい正逆切替スイッチ。
本体右側(上から見て)を手前に引けば「正転」。工具のトリガーを引くのと同じ操作感覚。
本体左側(上から見て)を手前に引けば「逆転」。
パワフル25N・m。堅い木材への締め付けがパワフル。
高速2300回転/分。取り外しもスピーディ。
手締め機能。増し締めも、錆びたネジの緩め可能。
電池容量、ゆとりの1.5Ah。
電池の使い過ぎや高温を防止。
電池パック内に制御回路を搭載し、電池セルを個別に監視。使い過ぎ(過放電)や高温になる前に、給電を自動停止して電池を保護。
スイッチの長寿命化を追求。長期間の使用に持ちこたえる耐久性を確保。
付属品電池パック7.2V1.5Ah(LAタイプ)EZ9L21(2個付)、急速充電器EZ0L21、プラスチックケースEZ9634(※ケース用小箱は収納できません。)
バッテリーリチウムイオン(LAタイプ)
バッテリー容量(Ah)1.5
バッテリー電圧(V)7.2
トラスコ品番760-3479
適合本体EZ7521X-H/EZ7521LA1S-H/EZ7410LA2SR1/EZ7410XR1/EZ7410LA1JH1/EZ7411LA1JH1/EZ7521X-R/EZ7521LA1S-R/EZ7411XH1/EZ7410XH1/EZ7410LA2SH1/EZ7410LA2SB1/EZ7410XB1/EZ7521X-B/EZ7521LA1S-B
アズワン品番65-1997-32
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
関連資料パーツリスト
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
関連キーワード